6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
灌水コントローラー付きの灌水バルブです。指定したプログラムで自動灌水が行えます。
用途灌水用資材 電圧(V)12~40 DC 水圧範囲:0.2~10.0bar
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

灌水資材「アクアプロ」のコントローラーです。アクアネットDC(1 1/2”・2”)専用アタッチメント付きです。
用途灌水用資材 適合アクアネットDC(1 1/2”・2”)
1個
14,980 税込16,478
欠品中

ソレノイド(電磁石)がセットで付いたバルブです。電力によって弁を開閉し、水流を統制します。
用途灌水用資材 タイプ24V通常閉 動作圧(bar)0.5~10
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

研究施設にも対応できる、簡単操作で本格的なコントローラー(多機能灌水制御装置)です。EC(電気伝導度)/pHの制御・温度/湿度管理や、フィルター洗浄プログラム・細霧による冷房加湿を管理できます。 各系統ごとに多数の灌水プログラム設定が可能です。 動作履歴の保存・グラフ表示・日本語表示が可能です。 SDカードで簡単にアップグレードができます。 防水(IP56準拠)・メモリーカード付きです。 PCとの接続(オプション)、NMCエアーに接続可能です。
用途灌水用資材
1個
439,800 税込483,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コントロールバルブ(プラスチック製電磁弁)「ソレロイド付きバルブ」用のソレノイド単品です。
用途灌水用資材 タイプ24V通常閉
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コントロールバルブ(プラスチック製電磁弁)です。排水を含むあらゆる水で作動します。少ない電力で稼働し、ケーブルを長く延長できます。流量制御はどのモデルでも可能です。
用途灌水用資材
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)