166件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX用のストレート継手です。
用途灌水用資材 適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインXの12mmに適合 寸法(mm)12 タイプリング付き
1袋(10個)
1,498 税込1,648
欠品中

ポリエチレンパイプ専用のカップリング(オス)です。
用途灌水用資材 適合ポリエチレンパイプ
1個
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ネタフィム3mmパンチ
ポリエチレンパイプに3mmの穴をあけることのできるパンチ工具です。
用途灌水用資材 適合ポリエチレンパイプ
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなどの点滴チューブに適したストレートコネクターです。
用途灌水用資材 適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX 寸法(mm)16×16
1袋(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷

チューブ表面の独自のリブ(補強構造)により、耐久性と引っ張り強度がさらに向上しました。
用途灌水用資材 肉厚(mm)チューブ:0.2 チューブ外径(Φmm)16.6 チューブ内径(Φmm)16.2 吐出量(L/H)1.05
1巻
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレンパイプに3mmの穴をあけることのできるパンチ工具です。
用途灌水用資材 適合ポリエチレンパイプ(16~32mm)
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

低密度ポリエチレン製の潅水チューブです。さまざまな用途にご使用いただけます。
用途灌水用資材 グレード4 適合温度(℃)0~60
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブ表面の独自のリブ(補強構造)により、耐久性と引っ張り強度がさらに向上しました。
用途灌水用資材 肉厚(mm)チューブ:0.15 チューブ外径(Φmm)16.5 チューブ内径(Φmm)16.2 吐出量(L/H)1.1
1巻
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネタフィムアクアタイム
「24V AC」タイプの電磁弁を最大9個まで開閉できる灌水コントローラーです。
用途灌水用資材 モデルAC9
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

コントロールバルブ(プラスチック製電磁弁)「アクアネットプラス」用のオペレーションユニットです。
用途灌水用資材
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

灌水コントローラー付きの灌水バルブです。指定したプログラムで自動灌水が行えます。
用途灌水用資材 電圧(V)12~40 DC 水圧範囲:0.2~10.0bar
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロスプリンクラー用止水プラグです。
用途灌水用資材 オレンジ
1個
57 税込63
5日以内出荷

ネタフィムユニラムCNL
圧力補正および水だれ防止機構付のドリッパーを装着した、耐久性に優れた厚肉タイプのチューブです。 潅水および施肥潅水は均一で、短いピッチ、パルス灌水、傾斜地でも威力を発揮します。 圧力維持のメカニズムで水圧がかかっていない時の水だれを防止します。
用途灌水用資材 肉厚(mm)チューブ:1.2 1巻長さ(m)200 チューブ外径(Φmm)17 チューブ内径(Φmm)14.6 水圧適合:1.0~4.0bar 吐出量(L/H)1.6
1巻
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新開発のターボネクスト構造ドリッパーを装着。 チューブの点滴孔側に、はっきりとした2本のオレンジストライプがプリントされ、点滴孔を正しく上向きに敷設できます。
用途灌水用資材 肉厚(mm)チューブ:0.25 1巻長さ(m)200 チューブ外径(Φmm)16.7 チューブ内径(Φmm)16.2 吐出量(L/H)1.6
1巻
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネタフィム90°チーズ
ポリエチレンパイプ用のT字型継手です。カップリングを緩めてポリパイプを奥まで差込み、カップリングを閉めるだけで簡単にポリパイプの脱着が可能です。
用途灌水用資材 適合ポリエチレンパイプ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエチレンパイプの後端に装着するバルブです。潅水終了時、水圧が下がった際にに弁が開き、フラッシングを行います。このフラッシングにより余分な水・ゴミなどを排除します。
用途灌水用資材 適合ポリエチレンパイプ タイプオスネジ,低圧タイプ 閉水圧:0.24・開水圧:約 0.2bar 寸法(inch)3/4
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ポットドリッパーや潅水分岐用コネクターの接続に使用します。耐紫外線及び酸化防止加工がされているため、太陽光線からの障害を長期間防ぎます。 また、酸・アルカリにも耐性があります(高濃度のものは除く)。
用途灌水用資材 1巻長さ(m)100
1個
5,998 税込6,598
欠品中

トマトなどの誘引に使用します。空気孔が空いているため取付け部からの病害発生を防ぎます。片手で作業でき、留めるときはパチッと音がします。1株当たりの使用目安は4~10個です。
用途トマト栽培用誘引具 材質ポリプロピレン 単重(g)0.8 内径(mm)23
1包(100個)ほか
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

16mm・17mm径のチューブを繋ぎ合わせるコネクターです。チューブ切断時の補修や、長さが足りない時のホース延長に便利です。
用途灌水用資材 適合16mm~17mm径チューブ 寸法(mm)17×17
1個
129 税込142
当日出荷

PEパイプにあけた穴をふさぐ修繕用のプラグです。プラグ10個/セットになっています。プラグを切り離してご使用ください。プラグの太い方(上画像・左側)は7mm穴をふさぐのに、 プラグの細い方(上画像・右側)は3mm穴をふさぐのに使用できます。
用途灌水用資材 適合3mm穴・7mm穴
1個
199 税込219
当日出荷

ネタフィムエンド16
ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX 用の継手です。
用途灌水用資材 適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX タイプリング付き 規格16mm
1個
179 税込197
欠品中

肉厚なチューブ(ユニラムCNL、ユニラムRC、16mmポリエチレンパイプなど)に適したコネクターです。
用途灌水用資材 適合ユニラムCNL、ユニラムRC、16mmポリエチレンパイプなど 寸法(mm)17 タイプオスネジ
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄い肉厚の点滴チューブ(ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなど)の点滴チューブに適したストレートコネクターです。リング付です。
用途灌水用資材 適合ドリップネット・タイフーン・スーパータイフーン・ストリームライン タイプリング付き 規格16×16mm
1個
219 税込241
欠品中

16mmポリエチレンパイプ用のコネクターです。潅水チューブの分岐配管に便利です。
用途灌水用資材 適合16mm径ポリエチレンパイプ 寸法(mm)17×17×17
1個
259 税込285
欠品中

16mmポリエチレンパイプ用のコネクターです。潅水チューブを直角に曲げて配管する際に便利です。
用途灌水用資材 適合16mm径ポリエチレンパイプ 寸法(mm)17×17
1個
189 税込208
当日出荷

ネタフィムカップリング
ポリエチレンパイプ専用のカップリングです。容易に脱着が可能です。
用途灌水用資材 適合ポリエチレンパイプ
1個
869 税込956
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水流を妨げるブリッジが無いので、全面散水が可能・ボタ落ちもありません。水平起動の散水で、均一性に優れています。酸に対する耐性(耐酸性)があります。
用途灌水用資材 水圧範囲:2.0~3.0bar
1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3x5マイクロチューブをつなげ、ポット内に差し込むことで潅水できます。水が出る場所はアロードリッパーの先端ではなく、マイクロチューブを差し込 んだところからです。
用途灌水用資材 水圧適合:1bar 吐出量(L/H)2.3
1個
53 税込58
当日出荷

ウッドペッカーニップルタイプに取り付けることで、4つに分岐させることができるアクセサリです。
用途灌水用資材 適合ウッドペッカー(ニップルタイプ)
1個
54 税込59
当日出荷

圧力補正・水だれ防止機構付きのウッドペッカータイプのドリッパーです。ニップルタイプのため、「ウッドペッカー・ドリッパー用4枝マニフォールド」や「フラットマニフォード2枝」等と接続してご利用ください。
用途灌水用資材 タイプPCJ-LCNL 圧力停止:0.12bar 水圧適合:0.7~4.0bar 吐出量(L/H)8
1個
82 税込90
当日出荷

ネタフィムエンド
ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX用のリング付エンド(継手)です。
用途灌水用資材 適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインXの12mmに適合 寸法(mm)12 タイプリング付き
1袋(10個)
1,598 税込1,758
欠品中

ポリエチレンパイプ専用のカップリング(メス)です。
用途灌水用資材 適合ポリエチレンパイプ
1個
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

薄い肉厚の点滴チューブ(ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなど)の天敵チューブに適したストレートコネクターです。リング付です。
用途灌水用資材 仕様16mm×3/4”オスネジ(リング付き) 適合ドリップネット・タイフーン・スーパータイフーン・ストリームライン
1個
239 税込263
当日出荷

圧力補正・水だれ防止機構付きのウッドペッカータイプのドリッパーです。ニップルタイプのため、「ウッドペッカー・ドリッパー用4枝マニフォールド」や「フラットマニフォード2枝」等と接続してご利用ください。
用途灌水用資材 タイプPCJ-LCNL 圧力停止:0.12bar 水圧適合:0.7~4.0bar 吐出量(L/H)4
1個
82 税込90
当日出荷

ポリエチレンパイプ専用のL型継手です。カップリングを緩めて、ポリパイプを奥まで差込みカップリングを閉めるだけ。簡単にポリパイプの脱着が可能です。
用途灌水用資材 適合ポリエチレンパイプ
1個
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブリッジのないデザインの吊り下げ式マイクロスプリンクラーです。散水量は2タイプ選択できます。4方向型散霧(止水用プラグで1~3方向散霧も可)が可能です。ブリッジのないデザインにより、ぼた落ちを軽減しました。
用途灌水用資材 寸法(m)散水直径:1.5 水圧範囲:3.0~5.0bar 粒子径(μm)65
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コントロールバルブ(プラスチック製電磁弁)「ソレロイド付きバルブ」用のソレノイド単品です。
用途灌水用資材 タイプ24V通常閉
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレンパイプ用のT字型継手(メス)です。
用途灌水用資材 適合ポリエチレンパイプ
1個
989 税込1,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネタフィムラインエンド
16mm径のポリエチレンパイプ用の止水用固定具です。
用途灌水用資材 適合16mm径ポリエチレンパイプ
1個
57 税込63
当日出荷

ウッドペッカードリッパーと3×5mmチューブと合わせてご使用いただけます。
用途灌水用資材
1個
53 税込58
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)