「ation クレーターメッシュ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コントロールバルブ(プラスチック製電磁弁)です。排水を含むあらゆる水で作動します。少ない電力で稼働し、ケーブルを長く延長できます。流量制御はどのモデルでも可能です。
用途灌水用資材
灌水コントローラー付きの灌水バルブです。指定したプログラムで自動灌水が行えます。
用途灌水用資材
電圧(V)12~40 DC
水圧範囲:0.2~10.0bar
ソレノイド(電磁石)がセットで付いたバルブです。電力によって弁を開閉し、水流を統制します。
用途灌水用資材
タイプ24V通常閉
動作圧(bar)0.5~10
関連キーワード