42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低密度ポリエチレン製の潅水チューブです。さまざまな用途にご使用いただけます。
用途灌水用資材 グレード4 適合温度(℃)0~60
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネタフィムPEパイプ
低密度ポリエチレン製の潅水チューブです。さまざまな用途にご使用いただけます。
用途灌水用資材 寸法(mm)16 長さ(m)100 肉厚(mm)1 1巻長さ(m)100 グレード4 適合温度(℃)0~60 外径(mm)16 内径(mm)14
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

ポリエチレンパイプ専用のラインエンドです。容易に脱着が可能ですので、排水などに非常に便利です。耐候性も十分あり、地中でも問題ありません。紫外線にもほとんど劣化しません。
用途灌水用資材 適合ポリエチレンパイプ
1個
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエチレンパイプ専用のラインエンドです。容易に脱着が可能ですので、排水などに非常に便利です。耐候性も十分あり、地中でも問題ありません。紫外線にもほとんど劣化しません。
用途灌水用資材 適合ポリエチレンパイプ 寸法(mm)20
1個
629 税込692
当日出荷

ポリエチレンパイプ専用のカップリング(オス)です。
用途灌水用資材 適合ポリエチレンパイプ
1個
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ネタフィムカップリング
ポリエチレンパイプ専用のカップリングです。容易に脱着が可能です。
用途灌水用資材 適合ポリエチレンパイプ
1個
959 税込1,055
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

肉厚なチューブ(ユニラムCNL、ユニラムRC、16mmポリエチレンパイプなど)に適したコネクターです。
用途灌水用資材 適合ユニラムCNL、ユニラムRC、16mmポリエチレンパイプなど 寸法(mm)17 タイプオスネジ
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレンパイプ専用のカップリング(メス)です。
用途灌水用資材 適合ポリエチレンパイプ
1個
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

16mmポリエチレンパイプ用のコネクターです。潅水チューブの分岐配管に便利です。
用途灌水用資材 適合16mm径ポリエチレンパイプ 寸法(mm)17×17×17
1個
259 税込285
当日出荷

ネタフィム水圧計差込口
ポリエチレンパイプに水圧計を差込む際の差込口です。ポリエチレンパイプに3mmの穴をあけて差込みます。
用途灌水用資材 適合ポリエチレンパイプ
1個
549 税込604
5日以内出荷

潅水用ポリエチレンパイプから、2つの潅水口をとりだすコネクターです。PEパイプに3ミリの穴を開け本品を差し込めば、左右に3×5mmマイクロチューブを2本接続できます。
用途灌水用資材 適合3×5mmチューブ
1個
40 税込44
5日以内出荷

ネタフィムラインエンド
16mm径のポリエチレンパイプ用の止水用固定具です。
用途灌水用資材 適合16mm径ポリエチレンパイプ
1個
57 税込63
当日出荷

ポリエチレンパイプから潅水口を1つ取り出すためのコネクターです。PEパイプに3mm穴を開け本品を差し込むことで、左側に3x5mmマイクロチューブを接続できます。
用途灌水用資材 適合3×5mmチューブ
1個
49 税込54
当日出荷

16mmポリエチレンパイプ用のコネクターです。潅水チューブを直角に曲げて配管する際に便利です。
用途灌水用資材 適合16mm径ポリエチレンパイプ 寸法(mm)17×17
1個
189 税込208
当日出荷

ポリエチレンパイプ用のT字型継手(メス)です。
用途灌水用資材 適合ポリエチレンパイプ
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

潅水用ポリエチレンパイプから、2つの潅水口をとりだすコネクターです。PEパイプに3ミリの穴を開け本品を差し込めば、左右に3×5mmマイクロチューブを2本接続できます。(3ティー)
用途灌水用資材 適合3×5mmチューブ
1個
40 税込44
5日以内出荷

ポリエチレンパイプ用のT字型継手(オス)です。
用途灌水用資材 適合ポリエチレンパイプ 寸法(mm)25×25 タイプオス
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネタフィム90°チーズ
ポリエチレンパイプ用のT字型継手です。カップリングを緩めてポリパイプを奥まで差込み、カップリングを閉めるだけで簡単にポリパイプの脱着が可能です。
用途灌水用資材 適合ポリエチレンパイプ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエチレンパイプに3mmの穴をあけることのできるパンチ工具です。
用途灌水用資材 適合ポリエチレンパイプ(16~32mm)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

16mmポリエチレンパイプ専用のカップリング(オス)です。小さくコンパクトな継手です。
用途灌水用資材 適合ポリエチレンパイプ 寸法(inch)3/4M 適合パイプ外径(Φmm)16
1個
449 税込494
5日以内出荷

ネタフィム3mmパンチ
ポリエチレンパイプに3mmの穴をあけることのできるパンチ工具です。
用途灌水用資材 適合ポリエチレンパイプ
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

32~50mmポリエチレンパイプ用のスタート継手・リングのセットです。
用途灌水用資材 仕様32~50mmPEパイプ用(青リング付き) 適合32~50mmポリエチレンパイプ
1個
499 税込549
5日以内出荷

ポリエチレンパイプ専用のL型継手です。カップリングを緩めて、ポリパイプを奥まで差込みカップリングを閉めるだけ。簡単にポリパイプの脱着が可能です。
用途灌水用資材 適合ポリエチレンパイプ
1個
969 税込1,066
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

潅水用ポリエチレンパイプから、2つの潅水口をとりだすコネクターです。PEパイプに3ミリの穴を開け本品を差し込めば、左右に3×5mmマイクロチューブを2本接続できます。左右のマイクロチューブ差し込み口は、一度挿入するとゆるみにくい矢尻式(バーブ)です。
用途灌水用資材 適合3×5mmチューブ
1個
40 税込44
5日以内出荷

ユニラム17・ラム17・ドリップライン用の継手です。ポリエチレンパイプ16mmにも利用可能です。
用途灌水用資材 適合ユニラム17・ラム17・ドリップライン 寸法(mm)17 タイプオスネジ 寸法(inch)3/4
1個
449 税込494
欠品中

ネタフィム3mmパンチ(金属)
ポリエチレンパイプに3mmの穴をあけることのできるパンチ工具です。
用途灌水用資材 適合ポリエチレンパイプ
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ポリエチレンパイプへのスタートコネクターとしての接続用コネクターです。オスコネクターとセットでご使用ください。または、スプリンクラーチューブへの接続も可能です。
用途灌水用資材 適合スプリンクラーチューブ タイプメス
1個
51 税込56
当日出荷

ポリエチレンパイプの後端に装着するバルブです。潅水終了時、水圧が下がった際にに弁が開き、フラッシングを行います。このフラッシングにより余分な水・ゴミなどを排除します。
用途灌水用資材 適合ポリエチレンパイプ タイプオスネジ,低圧タイプ 閉水圧:0.24・開水圧:約 0.2bar 寸法(inch)3/4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

PEパイプにあけた穴をふさぐ修繕用のプラグです。プラグ10個/セットになっています。プラグを切り離してご使用ください。プラグの太い方(上画像・左側)は7mm穴をふさぐのに、 プラグの細い方(上画像・右側)は3mm穴をふさぐのに使用できます。
用途灌水用資材 適合3mm穴・7mm穴
1個
199 税込219
当日出荷

ネタフィム90°エルボ
ポリエチレンパイプ専用のL型継手(メス)です。カップリングを緩めて、ポリパイプを奥まで差込みカップリングを閉めるだけ。簡単にポリパイプの脱着が可能です。
用途灌水用資材 適合ポリエチレンパイプ タイプメス
1個
709 税込780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエチレンパイプへのスタートコネクターとしての接続用コネクターです。メスコネクターとセットでご使用ください。または、スプリンクラーチューブへも接続できます。
用途灌水用資材 適合スプリンクラーチューブ タイプオス
1個
51 税込56
5日以内出荷

ネタフィム減径90°チーズ
ポリエチレンパイプ用のT字型継手です。3つある差込口のうち、1つの径が小さくなっています。
用途灌水用資材 適合ポリエチレンパイプ 寸法(mm)25×20×25
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

ネタフィム90°エルボ
ポリエチレンパイプ専用のL型継手(オス)です。カップリングを緩めて、ポリパイプを奥まで差込みカップリングを閉めるだけ。簡単にポリパイプの脱着が可能です。
用途灌水用資材 適合ポリエチレンパイプ タイプオス
1個
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネタフィムパイプ面取り器
ポリエチレンパイプ先端部分のエッジをカットできる面取り器です。パイプをワンタッチ継ぎ手に挿入する際の引っかかりを取り除き、スムーズに継ぎ手にパイプを挿入することができます。
用途灌水用資材 適合ポリエチレンパイプ 適合パイプ外径(Φmm)16~63
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷

ネタフィムサドル
ポリエチレンパイプにサドルを取り付け、ドリルで穴をあけ施工します。塩ビパイプの20ミリのソケットなどを取り付けることができます。カップリングなどにくらべ、簡単に取り付けることができます。
用途灌水用資材 適合ポリエチレンパイプ ボルト2ボルト
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネタフィムサドル
ポリエチレンパイプにサドルを取り付け、 ドリルで穴をあけ施工します。塩ビパイプの20ミリのソケットなどを取り付けることができます。カップリングなどにくらべ、簡単に取り付けることができます。
用途灌水用資材 適合ポリエチレンパイプ 寸法(mm)50 タイプ2ボルト ドリル径(Φmm)17 ドリル形状適合:中央に小さいガイドの付いたカップ型ドリル 寸法(inch)3/4
1個
719 税込791
5日以内出荷

ネタフィム水圧計
最大4baまでの水圧を測定できます。ポリエチレンパイプに3mmの穴をあけて水圧計差込口をセットし、水圧計針を本品に接続して挿入することで水圧の測定が可能です。
用途灌水用資材 タイプオスネジ 寸法(inch)1/4 水圧測定上限:4bar
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

ネタフィム水圧計
最大8baまでの水圧を測定できます。ポリエチレンパイプに3mmの穴をあけて水圧計差込口をセットし、水圧計針を本品に接続して挿入することで水圧の測定が可能です。
用途灌水用資材 タイプオスネジ 寸法(inch)1/4 水圧測定上限:8bar
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

ネタフィム水圧計針
水圧計を、水圧計差込口に挿入するための針です。ポリエチレンパイプに3mmの穴をあけて水圧計差込口をセットし、水圧計を本品に接続して挿入することで水圧の測定が可能です。
用途灌水用資材 適合1/4インチオスネジ水圧計
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

ユニラムCNL、ユニラムRC、16mmPE(ポリエチレン)パイプなどの肉厚のあるチューブに適したコネクターです。
用途灌水用資材 適合ユニラムCNL、ユニラムRC、16mmポリエチレンパイプなど 寸法(mm)16・17
1袋(10個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)