「刈払機 チップソー 研磨機」の検索結果
特価
本日11月2日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。
切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
千鳥刃も作ることができます。
用途刈払機専用の研磨機です。
質量(kg)7.1
タイプ中速グラインダー付
形式グラインダー:GS-650(ミツトモ)
適合範囲9、10、12インチ
本体寸法(mm)415×270×190
使用砥石KY-DTS(ダイヤモンド研石)
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。
切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
千鳥刃も作ることができます。
用途刈払機専用の研磨機です。
質量(kg)7.1
タイプグラインダーなし
適合範囲9、10、12インチ
本体寸法(mm)415×270×190
1台
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。
切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
千鳥刃も作ることができます。
用途刈払機専用の研磨機です。
質量(kg)7.1
タイプ高速グラインダー付
形式グラインダー:GS-580(ミツトモ)
適合範囲9、10、12インチ
本体寸法(mm)415×270×190
使用砥石KY-DTS(ダイヤモンド研石)
1台
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
チップソーを外すことなく、SK-1000にそのままのせて、回転させるだけで簡単に研磨することができます。
研磨に要する時間は数十秒と時間短縮にもなります。
用途刈払機専用の研磨機です。
質量(kg)2.8
適合範囲9、10インチ
本体寸法(mm)278×330×120
使用砥石SK-1000-4(やすりAssy)
1台
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
関連キーワード