7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3DコネクションSpaceMouse Compact
高度な 3D ナビゲーション用に設計 象徴的で洗練されたデザインの SpaceMouse Compactは、CAD の 3D 仮想空間で、オブジェクトを直感的且つ高精度に楽々ナビゲートするツールを求めているエンジニアのために開発されました。 CAD ユーザーのためのプロフェッショナル3Dナビゲーション 特許技術の6自由度 (6DoF) センサーにより、デジタルモデルやビューを直感的操作で正確にナビゲート。 素朴で機能的なデザイン 省スペース設計、エレガントなつや消しスチールベース、使いやすい位置に配置された 2 つのボタンを備えています。
仕様3Dconnexion 6自由度 (6Dof) センサー、2つのプログラム可能なキー ブラック コネクタ形状USB 接続方式有線 ボタン数2 読取方式光学式
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

CADプロフェッショナルのための究極のエルゴノミクスマウス CadMouse Proは、業界で高く評価されているデザインおよびエンジニアリングのプロフェッショナルに特に適した専用マウスです。 優れた人間工学、専用のマウス中央ボタン、高解像度の光学式センサーを備えたこのフルサイズ有線マウスは、非常に快適で正確な操作を提供します。
仕様7ボタン、快適なCAD操作を実現するエルゴノミックシェイプ、特別に開発されたPTFE製ソール、Smart Mouse Wheel 2、QuickZoom、カスタマイズ可能なラジアルメニュー ブラック センサー高解像度オプティカルセンサー: 7200DPI、ポーリングレート: 1.000Hz ボタン数7 ホイール数2 ボタン仕様専用の中央マウスボタン、メインボタンは5000万クリックの機械寿命、5つのボタンをプログラム可能
1個
14,980 税込16,478
欠品中

3DコネクションCadMouse Compact Wireless
3ボタン+ホイールのワイヤレスマウス。小サイズモデルで2つのサムボタン+ジェスチャーキー搭載
ボタン数3 無線通信方式Bluetooth
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷

3DコネクションSpaceMouse Wireless Kit 2
エコ商品
モバイル CAD ソリューション。効果的な、モバイルエンジニアリングパフォーマンスのために必要なものすべて。お客様は、常に同じ場所で作業するわけではありません。そのため、ご使用のデバイスが、モバイルエンジニアとしてのお客様のニーズを満たすように設計されている必要があります。メーカーは、SpaceMouse Wireless Kit 2 キットで、これらの要件を満たし、「CAD へのツーハンドアプローチ (two-handed approach to CAD)」のための堅牢なワイヤレスデバイスを提供します。これは、エンジニアリングの効率と快適さを向上させます。
仕様持続時間:(SpaceMouse Wireless)1ヶ月(8H/日、週5日使用を想定)、(CadMouse Compact Wireless)3カ月 付属品SpaceMouse Wireless、キャリーケース付き、CadMouse Compact Wireless with carry case、CadMouse Pad Compact、3Dconnexion Universal Receiver、Micro-USB ケーブル 寸法(mm)SpaceMouse Wireless 奥行き:78、幅:78、高さ:53 CadMouse Compact Wireless 長さ: 110、幅: 67、高さ: 38 質量(g)SpaceMouse Wireless:450 CadMouse Compact Wireless:110 対応OSサポート:Microsoft Windows、macOS 接続方式ワイヤレス 接続方法SpaceMouse Wireless:3Dconnexion 2.4GHzワイヤレステクノロジー、USBケーブル CadMouse Compact Wireless:3Dconnexion 2.4GHz ワイヤレステクノロジー、Bluetooth Low Energy、Micro USBケーブル 主な機能SpaceMouse Wireless:3Dconnexion 6DoFセンサー、無線及び有線での接続、2つのプログラマブルボタン CadMouse Compact Wireless:7 個のボタン、クイックズーム、スマートマウスホイール、ジェスチャー/ラジアルメニューボタン、高解像度、省電力光学センサー、特別に開発されたPTFE基底部 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

コンパクトなフォームファクターでハイレベルなパフォーマンス CadMouse Compactは、手の大きさやグリップのタイプに合わせてコンパクトなフォームファクターを好む、デザインおよびエンジニアリングのプロフェッショナルに特に適した究極の有線マウスです。 洗練された精密技術をコンパクトなボディに凝縮しており、頻繁に環境を変え、より速く、より機敏な動きを必要とする人に最適です。
仕様7ボタン(5つのプログラム可能)、コンパクト エルゴノミックシェイプと専用の中央マウスボタン、特別に開発されたPTFE製ソール、Smart Mouse Wheel 2、QuickZoom、カスタマイズ可能なラジアルメニュー ブラック センサー高解像度オプティカルセンサー: 7200DPI、ポーリングレート: 1.000Hz ボタン数7 ホイール数2 ボタン仕様専用の中央マウスボタン、メインボタンは5000万クリックの機械寿命
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

3DコネクションSpaceMouse Pro
エンジニアリングのスタンダード SpaceMouse Pro は高度な快適性とプロ向けの機能への簡単なアクセスを実現し、ワークフローをシンプルかつ生産的にします。 CAD ユーザーのためのプロフェッショナル3Dナビゲーション 特許技術の6自由度 (6DoF) センサーにより、デジタルモデルやビューを直感的操作で正確にナビゲート。 QuickView キー ワンタッチで 12 のビューにアクセスできます。 4 つのキーボードモディファイア Ctrl, Shift, Alt, および Esc キーが使いやすい位置に配置されています。 お好みのコマンドをすばやく実行できます (アプリケーションや環境の変更時に自動更新)。 オンスクリーンディスプレイ コンピュータ画面上でファンクションキーの割り当てを視覚的に確認できます。
仕様3Dconnexion 6自由度 (6DoF) センサー、ワイヤレスとケーブル 2種類の接続、4つのインテリジェント ファンクション キー、4つのキーボード モディファイア (Ctrl, Alt, Shift, Esc)、4つのQuickViewキー、ローテーション トグル、メニューキーとFitキー、フルサイズ、ソフトコーティングされたハンドレスト、計15個のプログラム可能なキー、オンスクリーンディスプレイ ブラック
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷

3DコネクションSpaceMouse EnterPrise
トップエンジニアリングパフォーマンス 2番めで妥協するという選択肢は、トップレベルにはありません。世界の一流企業は、自社のエンジニアリングチームに最高レベルのパフォーマンスを要求します。チャンスを逃したということに対して弁解はできません。結果がすべてです。 CAD ユーザーのためのプロフェッショナル3Dナビゲーション 特許技術の6自由度 (6DoF) センサーにより、デジタルモデルやビューを直感的操作で正確にナビゲート。 QuickView キー – 32 の標準ビューと 3 つのカスタムビューにワンタッチでアクセスできます (SpaceMouse Enterprise のみの機能)。 8 つのキーボードモディファイア マウス上に Enter, Delete, Ctrl,Shift, Alt, Esc, Space, および Tab を含む、必要なすべてのキーボードモディファイアが並んでいます。 12 のインテリジェントファンクションキー お好みのコマンドをすばやく実行できます (アプリケーションや環境の変更時に自動更新)。 カラー LCD アプリケーションのツールバーにある実際のアイコンを表示することで、インテリジェントファンクションキーをサポートします。
仕様3Dconnexion 6自由度 (6DoF) センサー、12個のインテリジェント ファンクション キー、カラーLCD、8つのキーボード モディファイア (Ctrl, Alt, Shift, Esc, Enter, Space, Delete, Tab)、5つのQuickViewキー (10種類のビューに対応)、3つのCustomViewキー、ローテーション トグル、メニューキーとFitキー、フルサイズ、ソフトコーティングされたハンドレスト、計31個のプログラム可能なキー ブラック
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

関連カテゴリ