絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
吉岡刃物製作所のロゴ

吉岡刃物製作所

弊社の刈込鋏は鋏正宗は安来ハガネ白紙・喜八作は安来ハガネ青紙の付け鋼を使用しております。弊社の製品の特徴は、利用されているお客様が本職の職人さんであることから、まずよく切れて、次に持ったときのバランスを大事にしています。熟練した職人が丹精込めて一丁、一丁手作りで製造しております。

会社情報
会社名有限会社吉岡刃物製作所
設立1946/04/01
所在地〒675-1360 兵庫県小野市喜多町346
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋏正宗 洋裁鋏 吉岡刃物製作所鋏正宗 洋裁鋏吉岡刃物製作所(10件のレビュー)
6,498税込7,148
1丁
当日出荷
荒木用鋏 吉岡刃物製作所荒木用鋏吉岡刃物製作所(21件のレビュー)
5,498税込6,048
1丁
当日出荷
切れはバツグン。身近に使う優れもの。
全長(mm)670刃渡り(mm)170最大切断能力(mm)15仕様ネジ式(10mm)、ユルミ止めナット付材質安来鋼白紙
刈込鋏 普通型 吉岡刃物製作所刈込鋏 普通型吉岡刃物製作所(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
切れはバツグン。身近に使う優れもの。 白紙・青紙は焼入れの違いとなります。青紙のほうが硬度と粘りが高く、切れ味が長持ちします。
刃長(mm)180全長(mm)690刃渡り(mm)180
鋏正宗 剪定鋏 A型200 吉岡刃物製作所鋏正宗 剪定鋏 A型200吉岡刃物製作所(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
【強さの秘密は焼き入れにあり!研いで使える高級刃物鋼仕様で、切れ味持続!】高級刃物鍛造づくりで、手研ぎ仕上げで刃口を薄く仕上げました。切り刃・受け刃・ネジ穴まで焼き入れしてあり、刃が開きません。柄部は浸炭焼き入れで丈夫で曲がりません。ネジ・ボルト・ナットも焼き入れしてあり、長寿命!取り外し可能なクッションゴムが付いており、切断した際の衝撃が和らぐため、手首への負担が少なくなります。
用途果樹の枝切り、庭木の剪定。全長(mm)200刃長(mm)72(ネジの中心から)切断能力(mm)生木:15使用目的剪定、枝切り切断対象庭木、果樹アズワン品番64-8284-64
鋏正宗 職人用バッグ 吉岡刃物製作所鋏正宗 職人用バッグ吉岡刃物製作所(20件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
バックの中に小さな袋が付いており、刃をその中に入れ保護します。 柄の方を2つのマジックテープで固定します。 周りにポケットが4つ付いています。
長さ(mm)900幅(mm)210質量(kg)1.8深さ(mm)185アズワン品番64-8284-53
根切鋤 吉岡刃物製作所根切鋤吉岡刃物製作所(12件のレビュー)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
根切り一発。
材質鍛造全長(mm)1500質量(kg)6.6刃幅(mm)90アズワン品番64-8285-09
鋏正宗 芽切鋏 本革サック 吉岡刃物製作所鋏正宗 芽切鋏 本革サック吉岡刃物製作所(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
全長(mm)210適合ベルト幅(mm)40適合芽切り鋏専用材質牛革幅(mm)80mm(うち口の部分:65mm)アズワン品番64-8284-74
生花鋏 吉岡刃物製作所生花鋏吉岡刃物製作所(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1丁
欠品中
用途ガーデニング、農園等に。刃渡り(mm)50仕様カシメリベット(6mm)使用目的ガーデニング
にんにく包丁 吉岡刃物製作所にんにく包丁吉岡刃物製作所(39件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
にんにくの収穫時に根を切り落としたり、皮をむいたりすることができる包丁です。上から押さえて使う押切タイプと、手前に引いて使う引切タイプがございます。刃には安来鋼を使用しておりますので、切れ味・耐久性共にバツグンです。中子にクサビを付けており、クサビとボンドを付けることによって刃が抜けにくい構造になっております。刃長は大・小がございますので、お客様の使いやすいサイズをお選びください。
用途にんにく収穫時の根切り、皮むきに。刃の種別鋼付
植木鋏 吉岡刃物製作所植木鋏吉岡刃物製作所(8件のレビュー)
4,398税込4,838
1丁
翌々日出荷
用途ガーデニング、農園等に。使用目的ガーデニング
片手刈込鋏ガード付 本革サック 吉岡刃物製作所片手刈込鋏ガード付 本革サック吉岡刃物製作所(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
適合270mmまでの片手刈込鋏ガード付用幅(mm)約11.5厚さ(mm)約6.5適合ベルト幅(mm)約4アズワン品番64-8284-76
鋏正宗 本革 二段サック 吉岡刃物製作所鋏正宗 本革 二段サック吉岡刃物製作所(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
適合剪定ノコと剪定鋏用幅(mm)約9厚さ(mm)約8.5全長(mm)約31適合ベルト幅(mm)約4アズワン品番64-8284-80
鋏正宗 根切鋏 本革サック 吉岡刃物製作所鋏正宗 根切鋏 本革サック吉岡刃物製作所(2件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷
適合片手刈込鋏ガードなし用アズワン品番64-8284-78
剪枝鋏 吉岡刃物製作所剪枝鋏吉岡刃物製作所(2件のレビュー)
9,598税込10,558
1丁
翌々日出荷
切断径(mm)10仕様カシメリベット(9mm)、曲刃仕上げ材質安来鋼白紙
鋭型刈込鋏 吉岡刃物製作所鋭型刈込鋏吉岡刃物製作所(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷から10日以内出荷
用途刈込鋏種類ナタ柄使用目的刈込
ジャンボにんにく包丁 吉岡刃物製作所ジャンボにんにく包丁吉岡刃物製作所(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
翌々日出荷
ご好評をいただいている「にんにく包丁」に、待望のジャンボにんにく用の特大サイズが登場しました!ジャンボにんにくの収穫時に根を切り落としたり、皮をむいたりすることができる包丁です。上から押さえて使う押切タイプと、手前に引いて使う引切タイプがございます。刃には安来鋼を使用しておりますので、切れ味・耐久性共にバツグンです。中子にクサビを付けており、クサビとボンドを付けることによって刃が抜けにくい構造になっております。
用途にんにく収穫時の根切り、皮むきに。刃長(mm)70
超軽量葉刈鋏 門型 吉岡刃物製作所超軽量葉刈鋏 門型吉岡刃物製作所(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1丁
翌々日出荷
全長(mm)830刃長(mm)210刃渡り(mm)210仕様ゆるみ止ナット付、裏スキ材質安来鋼白紙質量(g)約600アズワン品番64-8284-16
止メ付葉刈鋏 吉岡刃物製作所止メ付葉刈鋏吉岡刃物製作所(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1丁
翌々日出荷
全長(mm)810刃渡り(mm)210切断径(mm)刃~5mm以下枝まで仕様ネジ式(10mm)、ゆるみ止ナット付、裏スキ材質安来鋼青紙スーパーアズワン品番64-8284-15
別打刈込鋏 吉岡刃物製作所別打刈込鋏吉岡刃物製作所(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1丁
翌々日出荷から5日以内出荷
切断能力(mm)5仕様ネジ式(10mm)、ゆるみ止ナット付、曲刃仕上げ材質安来鋼白紙
刈込鋏 葉刈 吉岡刃物製作所刈込鋏 葉刈吉岡刃物製作所(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
刃長(mm)210柄長さ(mm)540