17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。 形状A型 精度±2.5%F.S. 外径(mm)60
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。 材質外枠材質SUS ケース形状A枠立型 精度±1.6%F.S 測定流体気体、液体 材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316 外径(mm)60
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途一般用、室内用。 形状A型 外径(Φmm)60 精度±1.6%F.S 測定流体気体、液体 材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。 形状B型 精度±2.5%F.S. 測定流体気体、液体 外径(mm)60
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途一般用、室内用。 材質外枠材質:SPC・黒塗装 形状B型 外径(Φmm)60 精度±1.6%F.S 測定流体気体、液体 材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
形状D型 外径(Φmm)60
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680) 接続部のサイズG1/4 精度±1.6%F.S. 測定流体気体、液体 外径(mm)60
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されている。
用途一般用、室内用。 材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)、外枠材質:SPC・黒塗装 形状A型 精度±1.6%F.S 測定流体気体、液体 外径(mm)60
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】:SPC・Crメッキ 形状D型 接続部のサイズR1/4 精度±1.6%F.S. 測定流体気体、液体 外径(mm)60
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途一般用、室内用。 材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)、外枠材質:SPC・黒塗装 形状B型 サイズ接続部:R1/4 精度±1.6%F.S 測定流体気体、液体 外径(mm)60
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途一般用、室内用。 材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)、外枠材質:SPC・黒塗装 形状B型 精度±1.6%F.S 接続ねじG1/4 測定流体気体、液体 外径(mm)60
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途一般用、室内用。 材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680) 形状A型 精度±1.6%F.S 接続ねじR1/4 測定流体気体、液体 外径(mm)60
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。
用途雨、露の環境下に使用できます。 材質外枠材質SUS ケース形状A枠立型 接続ねじ(inch)R1/4 精度±1.6%F.S. 測定流体気体、液体 材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680) 外径(mm)60
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されている。
用途一般用、室内用。 トラスコ品番418-5830 材質外枠材質:SPC・黒塗装 形状A型 外径(Φmm)60 精度±1.6%F.S 呼称ST A G1/4 60×-0.1MPa 測定流体気体、液体 材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680) 最小目盛(MPa)-0.002 圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
トラスコ品番454-6464 材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680) 接続部のサイズG1/4 精度±1.6%F.S. 呼称ST D G1/4 60X-0.1MPa F2 測定流体気体、液体 外径(mm)60 最小目盛(MPa)-0.002 圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
形状D型 外径(Φmm)60 最小目盛(MPa)-0.002
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
トラスコ品番456-0600 材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】:SPC・Crメッキ 形状D型 接続部のサイズR1/4 精度±1.6%F.S. 呼称ST D R1/4 60X-0.1MPa F2 測定流体気体、液体 外径(mm)60 最小目盛(MPa)-0.002 圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷