一般真空計(A枠立型・Φ60)高島計器当日出荷
基本圧力計として広くご利用頂けます。<br />製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。<br />JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されている。
用途一般用、室内用。トラスコ品番418-5830材質外枠材質:SPC・黒塗装形状A型外径(Φmm)60精度±1.6%F.S呼称ST A G1/4 60×-0.1MPa測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1