「安全弁 エアーコンプレッサー」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
【ガレージに最適】デザイン性・静音性・機能性を追求したDEEN.J新型エアーコンプレッサー
用途ガレージで車やバイクの整備にお使いいただけます。
仕様安全弁作動圧力:0.9MPa
付属品ラバーサポート x 2 PCS、ラバーサポート用ボルトx2 PCS、ラバーサポート用ナット x2 PCS、キャスター x 2 PCS、キャスター用ボルト x 2 PCS、キャスター用ナット x 2 PCS、メンテナンス: エアフィルターは定期的に洗浄(水洗い)してください。画像は試作品のため、若干異なる場合がございます。
電源(V)AC100-50/60Hz
消費電力(W)50Hz:780,60Hz:1,080
コード長さ(m)バッテリー:約2
最高使用圧力0.8MPa
パッケージサイズ(mm)LXWXH 630×300×600
本体質量(kg)23
騒音値(dB)70dB
消費電流(A)50Hz:7.8,60Hz:10.8
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)0.7MPa時:60/70
回転数50Hz:2790min-1,60Hz:3340min-1
本体サイズ(mm)LXWXH 590×260×590
電動機出力(kW)0.9/50Hz、1.05/60Hz
再起動圧力(MPa)0.6
充填時間(50/60Hz)0から満タン:約185秒/約160秒、再起動時:約75秒/50秒
1個
¥36,182
税込¥39,800
4日以内出荷
縦型の為、小スペースで使用可能な、オイルレスタイプのサイレントコンプレッサー。オールマットブラック仕様にクロームキャスターとDEENJロゴをあしらったハンドルグリップにより、洗練された外観。ハンドルとキャスター付きで、移動が簡単にできます。
用途ガレージで車やバイクの整備にお使いいただけます。
仕様●再起動から満タン:約1分42秒seconds /50Hz、 約1分22秒 /60Hz●安全弁作動圧力:0.9Mpa
質量(kg)27
電源(V)AC100-50/60Hz
消費電力(W)50Hz: 85060Hz: 900
ケーブル長(m)電源:2(プラグ部分除く)
タンク容量(L)39
最高使用圧力(MPa)0.8
本体寸法37.5×37.5×83 (ハンドル付
連続使用時間(分)最高:30
消費電流(A)50Hz: 8.560Hz: 9
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)0MPa時:120/145、0.6MPa時:56/68
回転数50Hz: 1450min-160Hz: 1750min-1
電動機出力(kW)0.85/50Hz、0.90/60Hz
再起動圧力(MPa)0.6
騒音値(dB)(50/60Hz)63/65
充填時間(50/60Hz)エア:約4分55秒 /約4分15秒
1個
¥49,880
税込¥54,868
欠品中
縦型の為、小スペースで使用可能。オールマットブラック仕様にクロームキャスターとDEENJロゴをあしらったハンドルグリップにより、洗練された外観。サブタンクには珍しく、キャスター(クロームキャスター仕様)が付いており、移動も楽々。また市場には、一般的に内圧確認用のゲージしか付いていないものが多いが、DEEN.Jのものは内圧確認用ゲージの他に、更にエア圧調整用のダイアルとゲージ付き。タンク上部はフラットなプレートが付いており、ちょっとしたものを置いておく事が可能(マグネットプレートを使うと更に有効に使用可能)。
用途ガレージで車やバイクの整備にお使いいただけます。
仕様安全弁制動圧力:0.9MPa
質量(kg)13
タンク容量(L)30
最高使用圧力(MPa)0.8
本体寸法33×32×73cm(ハンドル込)
タンクサイズΦ31x71cm(ハンドル抜き)
1個
¥18,000
税込¥19,800
4日以内出荷
関連キーワード