1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC24V(-2Z1型)/48V(-4Z1型)/100V(-8Z1型)入力→AC100V正弦波出力タイプ 小型・軽量DC/ACインバータです。 負荷短絡・ショートに対する出力垂下保護、広い入力電圧範囲(定格 75~150%)など豊富な機能を特徴とする製品です。
形状カバー付 質量(kg)約1 出力電圧(V)AC100 定格出力電流(A)0~1.0 使用電圧範囲入力電圧:75~150%、出力電圧:AC100V±5% 過電流保護出力電圧垂下(約110%以上・約2秒) 定格出力(kVA)100 出力周波数50Hzまたは60Hz(指定)
1箱(1台)
99,980 税込109,978
66日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ