2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヨーロッパ諸国など単相230V電源仕様の海外機器に最適な、可搬型昇圧トランス(単相単巻)です。 本製品は単相200V電源から、海外機器の運用に必要な230V電源を最大16Aまで供給します。 防水キャップ型入力プラグ(NEMA規格 L6-30P準拠)および出力コンセント(CEE規格準拠)を備えており、設置後すぐに運用可能です。 欧州製機器を国内で使用されるお客様に多く採用され、同等仕様製品としてすでに1,000台以上の出荷実績があります。 本製品は、対応するソケット・コンセント形状のプラグを持つ機器に最大16Aの電流を供給可能です。そのため、「どのトランスを選べばよいのか?」「この容量で十分か?」といったご心配は不要です。
付属品電源プラグ抜け止めキット(お客さまにて取付けが必要です) 質量(kg)約12 周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)単相230(CEE規格準拠ソケット付き) 容量(kVA)3.68 入力電圧(V)単相200±10%(NEMA L6-30P準拠プラグ付き) 出力電流(A)最大16 冷却方式自然空冷 絶縁種別B種 塗装色マンセル 5Y7/1
1箱(1台)
66,980 税込73,678
46日以内出荷

19インチラック 2U高さで設置可能です。 幅または奥行寸法制限が厳しいアプリケーション向けには製品を起こして設置することで幅または奥行寸法制限を満足することを可能とします。 鉄道駅構内でよく見かける装置の中にもひっそりと搭載・採用されています。 縦置き型ケースに収めたCUTT-2Kも用意しました。縦置き型機器と並べて設置・運用する用途に最適です。
用途スペース効率に優れるケース入り薄型トランス(自然空冷)です。 質量(kg)約24 周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)単相100 容量(kVA)2 入力電圧(V)単相200±10%(NEMA L6-30P準拠プラグ付き) 出力電流(A)最大20 冷却方式自然空冷 絶縁種別B種 塗装色BN-8 半ツヤ
1箱(1台)
239,800 税込263,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ