03-502専用部品です。
用途レギュレーターとハイカプラ30PMとの接続用。
めねじサイズR3/8
コネクタCEJN
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
ノバ3専用のティアオフレンズです。視界が悪くなった時点で交換頂きます。
ヘルメットを装着した状態で簡単に剥がせますので作業を中断せずに視界が回復します。
5枚単位でフレームにセット頂けます。
用途サンドブラスト、及び、グリッドブラスト。
材質PETG
色クリア
1箱(50枚)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
別売りのレギュレーターで冷却したコンプレッサーエアーを帽体内へ供給します。帽体内が蒸れずに快適に作業頂けます。眼と顔面、呼吸器を守る送気式呼吸用保護具です。優れたシール性と広い視界。コンプレッサーエアー非接続時に内部の蒸れやレンズの曇りを防止するフリップアップシールド 。
用途研削研磨作業や粉じんレベルの高い環境での作業
仕様●CE2797他:有り●APF(NIOSH):1000+●サイズ調節:ラチェットダイヤル式●漏れ率(%):0.5:0.15 ~ 1.0
質量(kg)1.07
サイズフリー
1セット
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
広い視界と高い密閉性を備えたエアラインヘルメットです。
頑丈な帽体が研磨剤の跳ね返りから頭部と顔面を保護します。
空調機能を備えたレギュレーターが夏場の高音な空気を冷却、又、冬場の冷気を加温、一年を通して快適に作業頂けます。
遮音機能を備えた独自構造のインナーパッドが頭部をしっかりホールドして視界を確保します。
インナーパッドは取り外して洗濯頂けます。
ティアオフ方式のレンズ保護フィルムが常にクリアな視界をキープ、レンズ交換の手間を省き生産性の向上に貢献します。
交換用レンズはインナーレンズ、アウターレンズ、ティアオフレンズ、3種類ご用意しております。
流量警告ゲージ、連結チューブ、空調機能付きレギュレーター、ナイロンケープが同梱されております。
用途サンドブラスト、及び、グリッドブラスト。
仕様CE2797他、漏れ率:0.0005
サイズフリー
調整方式サイズ調節:ラチェットダイヤル式
1セット
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
冷却、及び、加温機能を備えたレギュレーターです。一年を通して快適に作業頂けます。
用途送気ホースとの接続用。
電源不要
コネクタCEJN
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
T-リンク専用の交換用フードです。
用途ブース内での塗装作業、粉じんレベルの高い環境での研磨作業、粉体を取り扱う作業等。
材質タイケム2000
色ホワイト
1箱
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
Z-リンク(高温域作業用パッケージ,16-010-24-CE )の交換部品です。
用途製鉄、製鋼、鋳造作業やガラス製造現場での輻射熱や飛散溶湯対策
質量(g)76
1本
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
Z-リンク(高温域作業用パッケージ,16-010-24-CE )の交換部品です。
用途製鉄、製鋼、鋳造作業やガラス製造現場での輻射熱や飛散溶湯対策
質量(g)229
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
Z-リンク(高温域作業用パッケージ,16-010-24-CE )の交換部品です。
用途製鉄、製鋼、鋳造作業やガラス製造現場での輻射熱や飛散溶湯対策
質量(g)50
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
別売りのレギュレーターで冷却したコンプレッサーエアーを帽体内へ供給します。帽体内が蒸れずに快適に作業頂けます。熱源からの輻射熱を遮断 + 眼と顔面、呼吸器を守る送気式呼吸用保護具です。アルミ外装材が頭部と首まわりを輻射熱から保護。ゴールドバイザーが目と顔面を発熱光及び輻射熱から保護。優れたシール性と広い視界。コンプレッサーエアー非接続時に内部の蒸れやレンズの曇りを防止するフリップアップシールド 。
用途製鉄、製鋼、鋳造作業やガラス製造現場での輻射熱や飛散溶湯対策
仕様●CE2797他:37dB●APF(NIOSH):1000+●サイズ調節:ラチェットダイヤル式●漏れ率(%):0.5:-10~60℃
質量(kg)1.5
サイズフリー
1セット
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
Z-リンク(品番16-020-21)専用の溶接作業向けオプション品です。縦67mm横98mmの広い視界と必要に応じて上げ下げ出来るフリップアップ式のバイザーが作業性を向上します。
用途溶接、溶射、皮膜加工、ガス切断、溶断、焼成等
仕様●ANSI Z87W他:3室用●UV/IR保護:有り●戻り速度(s):0.15 ~ 1.0●等級(EN379):1 / 1 / 1 / 2●視界サイズ(mm):67.6 × 98.8●遮光速度(ms):0.1:33dB
質量(g)380
電源リチウムイオン電池(CR2032) × 2 + ソーラー電池
遮光度9 ~ 13
透視時遮光度3
1個
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
ブラスト作業用エアラインヘルメット ノバ3の交換用連結チューブです。
材質ビニール(内部スチール補強)
色グレー
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
Z-リンク(品番16-020-21及び16-010-24-CE)のレンズ傷防止フィルムです。
1パック
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
送気エアフィルタ Radexと供給側送気ホースを接続する径違いニップルです。供給側送気ホースとの接続に、おねじ取付け用プラグカプラー(ねじ径R1/2)をご用意願います。
質量(kg)0.2
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
送気エアフィルタ Radex専用の交換用カートリッジです。コンプレッサーエアに含まれる微粒子、オイルミスト、水分、臭気や味覚成分を除去して呼吸に適した空気を供給します。フィルタカートリッジは使用開始後3か月又は400時間で交換頂きます。
用途コンプレッサーエアーに含まれる粉じんや有害物質を除去して呼吸に適した空気を供給します。
質量(kg)0.9
1本
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
T-リンク専用のティアオフレンズです。視界が悪くなった時点で交換頂きます。
塗料による汚れや研磨剤による傷からメインレンズを保護します。
用途ブース内での塗装作業、粉じんレベルの高い環境での研磨作業、粉体を取り扱う作業等。
材質PETG
色クリア
1箱(25枚)
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
ティアオフレンズ(5枚)とアウターレンズ(1枚)のセット品です。
レンズ交換の手間と時間を削減します。
用途サンドブラスト、及び、グリッドブラスト。
色クリア
1箱(20セット)
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
Z-リンク(高温域作業用パッケージ,16-010-24-CE )の交換部品です。
用途製鉄、製鋼、鋳造作業やガラス製造現場での輻射熱や飛散溶湯対策
質量(g)34
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
1本
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
自動遮光フィルタを保護するレンズの交換部品です。
1パック
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
Z-リンク(品番16-020-21及び16-010-24-CE)の交換部品です。
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
コンプレッサーエアに含まれる微粒子、オイルミスト、水分、臭気や味覚成分を除去して呼吸に適した空気を供給します。2ラインにご使用頂けます。フィルタカートリッジは予めセット済み。フィルタカートリッジは使用開始後3か月又は400時間で交換頂きます。
用途コンプレッサーエアーに含まれる粉じんや有害物質を除去して呼吸に適した空気を供給します。
仕様【ドレン位置】本体下部【レギュレーター】標準型【最大使用圧力】125psi(6.6bar)
質量(kg)7.9
規格ANSI/Compressed Gas Association Commodity Specification for Air, G-7.1-1989.Federal OSHA 29 CFR 1910.134 " Compressor Operations for Breathing Air"Army Corps of Engineers EM385-1-1, Section 30.F.04EN 12021:2014 Respiratory equipment. Compressed gases for breathing apparatus.
最大吐出量30 cfm(850 lpm)
設置方法床置き/壁付け
接続口(口数)2
圧力計1個
1セット
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
自動遮光フィルタ付き溶接作業用バイザー(品番16-670)の交換部品です。
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
1本
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
目と顔面を発熱光及び輻射熱から保護。
用途製鉄、製鋼、鋳造作業やガラス製造現場での輻射熱対策
質量(g)198
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
ブラスト作業用エアラインヘルメット ノバ3の交換用ケープです。
材質ナイロン
色グリーン
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
コンプレッサーエアに含まれる微粒子、オイルミスト、水分、臭気や味覚成分を除去して呼吸に適した空気を供給します。合計6ラインにご使用頂けます。フィルタカートリッジは予めセット済み。フィルタカートリッジは使用開始後3か月又は400時間で交換頂きます。
用途コンプレッサーエアーに含まれる粉じんや有害物質を除去して呼吸に適した空気を供給します。
仕様【ドレン位置】本体下部【レギュレーター】大流量型【最大使用圧力】125psi(6.6bar)
質量(kg)9.2
規格ANSI/Compressed Gas Association Commodity Specification for Air, G-7.1-1989.Federal OSHA 29 CFR 1910.134 " Compressor Operations for Breathing Air"Army Corps of Engineers EM385-1-1, Section 30.F.04EN 12021:2014 Respiratory equipment. Compressed gases for breathing apparatus.
最大吐出量75 cfm(2,123 lpm)
設置方法床置き/壁付け
接続口(口数)6
圧力計2個
1セット
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
塗装や研磨作業にご使用頂くエアラインヘッドギアです。
広い視界と軽量帽体が作業性の向上に貢献します。
ティアオフ方式のレンズ保護フィルムが常にクリアな視界をキープ、生産性の向上に貢献します。
ヘッドギアのサポートフレームによりフードが顔面に接触しません。又、フードは多くの高濃度無機化学物質に対して高いバリア性を持つ素材を使用しております。
塗料の粒子が顔面付着する事を防ぎます。
流量警告ゲージ、連結チューブ、専用フードが同梱されております。
別売りの空調機能を備えたレギュレーターが夏場の高音な空気を冷却、又、冬場の冷気を加温、一年を通して快適に作業頂けます。
用途ブース内での塗装作業、粉じんレベルの高い環境での研磨作業、粉体を取り扱う作業等。
仕様CE2797他、漏れ率:0.005
サイズフリー
調整方式サイズ調節:ラチェットダイヤル式
1セット
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
ノバ3専用の交換用アウターレンズです。ティアオフレンズと組み合わせてご使用頂きます。
用途サンドブラスト、及び、グリッドブラスト。
材質A-PET
色クリア
1箱(50枚)
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
ノバ3専用の交換用インナーレンズです。
用途サンドブラスト、及び、グリッドブラスト。
材質ポリカーボネート
色クリア
1箱(10枚)
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
関連キーワード