3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルサイネージ・組み込み向け 極薄デスクトップパソコンです。AMD Ryzen(TM) Embedded V1605B (4コア8スレッド)搭載。わずか34mmの極薄筐体。Windows 10 Pro、IoTやUbuntu等Linuxにも対応。-20℃~60℃までの過酷な温度環境でも動作可能。動作音ゼロのファンレス駆動。4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0、DP 1.4搭載。有線ギガビットLANポート×2。オプションでSIMモジュール搭載可能。案件に合わせたカスタマイズにも対応
用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ、組み込み向けとして 付属品1×ACアダプタ、1×ACコード、1×VESAマウンタ 本体質量(g)約1000 冷却方式ヒートシンク(ファンレス) インターフェース【背面ポート】1×DC_IN、2×Gigabit LAN、1×HDMI、1×DisplayPort、4×USB2.0、1×ケンジントンロック、【側面ポート】2×USB 3.0 (Type A)、1×USB 3.0 (Type C)、1×ライン端子、1×マイク端子、1×SIMカードスロット(オプション)、1×COMポート(左側面) 保証期間1年 使用CPUAMD RyzenTM Embedded V1605B 適合温度(℃)(動作時)-20~60、(非動作時)-20~80 ロックケンジントンロック対応 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)191×151×34(アンテナ含まず) BluetoothBluetooth 5.0 映像出力1×HDMI 2.0、1×DisplayPort 1.4 内蔵グラフィックスAMD RadeonTM Vega 8 Graphics VESA対応対応 有線LAN2×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) 無線LANWi-Fi 802.11ac
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3画面対応の極薄デスクトップパソコンです。デジタルサイネージ・組み込み向けです。Intel® Core® i3-8145U搭載。わずか34mmの極薄筐体。Windows 10やUbuntu等Linuxにも対応(付属OSなし)。マイナス20℃~60℃までの過酷な温度環境でも動作可能。動作音ゼロのファンレス駆動。HDMI、DP、Mini HDMIによる3画面対応。有線ギガビットLANポート×2。オプションでSIMモジュール搭載可能
用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ、組み込み向けとして 付属品1×ACアダプタ、1×ACコード 本体質量(g)約1000 冷却方式ヒートシンク(ファンレス) インターフェース【背面ポート】1×DC_IN、2×Gigabit LAN、1×HDMI、1×DisplayPort、4×USB2.0、【側面ポート】2×USB 3.0 (Type A)、1×ライン端子、1×マイク端子、1×Mini HDMI、1×microSIMスロット(オプション対応) メモリー規格:2×SO-DIMM DDR4-2400(最大32GB)、容量:8GB メモリー容量8GB 保証期間1年 使用CPUIntel(R) CoreTM i3-8145U 適合温度(℃)(動作時)-20~60、(非動作時)-20~80 OS非搭載 ロックケンジントンロック対応 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)191×151×34(アンテナ含まず) BluetoothBluetooth 5.0(オプション) 映像出力1×DisplayPort、1×Mini HDMI、1×HDMI シム4G/LTE:非対応(オプションにより増設可能)、MicroSIMカードスロット搭載 ストレージ規格:M.2 2280 SATA、容量:128GB 内蔵グラフィックスIntel(R) UHD Graphics VESA対応対応(オプション) 有線LAN2×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) 無線LANWi-Fi 802.11ac(オプション)
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

デジタルサイネージ・組み込み向けの超小型デスクトップパソコンです。Intel(R) Celeron(R) Processor N5095 (4コア4スレッド)搭載。わずか129mm四方の超小型筐体。Windows 10 Pro、IoT搭載とOSなしの3モデル。0℃~50℃までの過酷な温度環境でも動作可能。4K/60fpsの映像出力に対応するHDMIを2ポート搭載。Gigabit LANポート1基搭載
用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ、組み込み向けとして 付属品1×ACアダプタ、1×ACコード、1×VESAマウンタ 冷却方式ファン冷却 インターフェース【背面ポート】1×DC_IN、2×HDMI 2.0、2×USB 2.0、1×Gigabit LAN、、【前面ポート】1×USB-C、2×USB 3.2、1×オーディオ端子、1×マイク端子 メモリー規格:SO-DIMM DDR4(2スロット)/最大32GB、容量:8 GB×1 メモリー容量8GB 保証期間1年 適合温度(℃)(動作時)0~50、(非動作時)-20~70 ロックケンジントンロック対応 Bluetooth対応 映像出力2×HDMI 2.0 ストレージ規格:M.2 SSD 2280 NVMe / SATA、容量:SATA 128 GB(案件によりカスタマイズ可) VESA対応対応(マウンタ付属) 有線LAN1×Gigabit LAN 無線LAN対応
1個
61,980 税込68,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)