「指差呼称」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
JSたれ幕は防炎加工済の厚さ0.35mm(耐久性タイプ)のターポリン素材を使用、市場に出回っている0.26mmの並品と違い、備品として長期間使用できます。
用途現場での注意喚起に
材質ターポリン製 上下硬質パイプ・ひも付
取付方式吊り下げ
用途工事現場での規制、危険防止に
材質クリーンエコボード製(穴4スミ)
取付方式ビス止め
価格破壊時代に対応した普及版。禁止・注意標識関係のイラストに基本表示形を併記。ISOの基準に沿ったJIS Z9101,9103,9104の基準色及び図記号を採用
用途工事現場での規制、危険防止に
材質クリーンエコボード製(穴4スミ)
取付方式ビス止め
あの手塚プロダクションのオリジナルキャラクターを用いたマンガのデザインですのでイメージがわきやすく視認性も抜群です。着脱はマジックテープで、単管・トラロープ等へワンタッチで簡単に取付け、取り外しが可能です。又、ターポリン製ですので軽くて丈夫で、折りたたみも自由です。
寸法(mm)600×450、標識面:500×450
取付方式単管取付
通常型(片面)。取付はマジックテープで簡単にワンタッチ。単管パイプ(48.6mmΦ以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます。単管たれ幕1、1B、3、12のみ両面型(単管たれ幕1W.1BW.3W.12W)があります。単管たれ幕11、11B、50、51のみ両面型(単管たれ幕11W.11BW.50W.51W)があります。
取付方式単管取付
用途役職・資格の提示に
材質軟質ビニール製、ウェルダー加工(安全ピン付)
寸法(mm)75×60(安全ピン付)
取付方式安全ピン
関連キーワード