塩ビ製タテ型 改修ドレン。
排水筒には0.8mm厚の軟質塩ビと1.2mm軟質塩ビを組み合わせた特許技術で、排水筒の型崩れが皆無。
筒形状の維持により、安定した排水量を実現。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事。塩ビシート防水
材質PVC(硬質+軟質)
厚さ(mm)ドレン:2~2.5
直径(Φmm)つば:288
全高(mm)166
塩ビ製タテ/ヨコ兼用型 改修ドレン。
排水管に入れ易い、最適な硬さの塩ビホースの内側は巻芯がでないフラット形状。
本体とホースは強力溶剤接着とフープバンドの二重留め。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事。塩ビシート防水
材質PVC(ドレン+ホース)
厚さ(mm)ドレン:1.8~2.5
寸法(mm)つば:340角
関連資料ヨコ型ドレン(兼用含む)施工注意事項(0.29MB)
新築時より落ちてしまう改修工事後の排水量を最大限に引き上げた次世代の改修ドレン。
ドレン本体は躯体鋳物ドレンの寸法、形状に合わせたサイズ別専用設計。セットされるストレーナーも保持棒/スプリングを無くし、風にも強いカシメ式を採用。
排水筒内径は改修ドレンでは自社/他社を含め同サイズでは最大値。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事、塩ビシート工法。
材質PVC(ドレン)+SUS304(ストレーナー)
厚さ(mm)ドレン:0.8~1.6
全高(mm)170、ストレーナー:175
塩ビ製ヨコ型 改修ドレン。
床/壁面にフィットする、本体くせ付け加工済み。
床面と排水口に段差をなくしたことで、少ない雨量でもスムーズに排水。
排水管に入れ易い、最適な硬さの塩ビホースの内側は巻芯がでないフラット形状。
本体とホースは強力溶剤接着とフープバンドの二重留め。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事。塩ビシート防水
材質PVC(ドレン+ホース)
厚さ(mm)ドレン:1.8~2.5
関連資料ヨコ型ドレン(兼用含む)施工注意事項(0.29MB)
キャップ保持に硬質塩ビ製ホルダーを採用した、差し込み式脱気筒。
台風クラスの風、地震の振動や建物の撓みなどの要因があっても高く、安定したキャップの保持力を実現しています。
台座にPVCですので、塩ビシート工法での脱気に最適です。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事。
塩ビシート現場での脱気装置。
材質SUS304(キャップ)+硬質PVC(台座、キャップ保持)
直径(Φmm)底板:186
寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:67×140
全高(mm)170
外径(Φmm)中筒:42
呼称塩ビ脱気筒
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
純鉛製ヨコ型 改修ドレン。
床面と排水口に段差をなくしたことで、少ない雨量でもスムーズに排水。
排水管に入れ易い、最適な硬さの塩ビホースの内側は巻芯がでないフラット形状。
本体とホースは強力溶剤接着とフープバンドの二重留め。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事、アスファルト、ウレタン工法。
純鉛製ヨコ型 改修ドレン。
床面と排水口に段差をなくしたことで、少ない雨量でもスムーズに排水。
排水管に入れ易い、最適な硬さの塩ビホースの内側は巻芯がでないフラット形状。
本体とホースは強力溶剤接着とフープバンドの二重留め。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事、アスファルト、ウレタン工法
材質純鉛(ドレン)+PVC(ホース)
厚さ(mm)ドレン:1.4
ホース長さ(mm)1000
関連資料ヨコ型ドレン(兼用含む)施工注意事項(0.29MB)
関連キーワード