「養生 角」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
キャップ保持はネジ式、底面正方形と、ベーシックな脱気筒。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事。脱気装置
材質SUS304
寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:77×140
全高(mm)170
外径(Φmm)中筒:42
呼称一般防水用 角型
底板寸法(mm)200角
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
純鉛製ヨコ型 改修ドレン。
床面と排水口に段差をなくしたことで、少ない雨量でもスムーズに排水。
排水管に入れ易い、最適な硬さの塩ビホースの内側は巻芯がでないフラット形状。
本体とホースは強力溶剤接着とフープバンドの二重留め。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事、アスファルト、ウレタン工法。
塩ビ製タテ/ヨコ兼用型 改修ドレン。
排水管に入れ易い、最適な硬さの塩ビホースの内側は巻芯がでないフラット形状。
本体とホースは強力溶剤接着とフープバンドの二重留め。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事。塩ビシート防水
材質PVC(ドレン+ホース)
厚さ(mm)ドレン:1.8~2.5
寸法(mm)つば:340角
関連資料ヨコ型ドレン(兼用含む)施工注意事項(0.29MB)
新築時より落ちてしまう改修工事後の排水量を最大限に引き上げた次世代の改修ドレン。
ドレン本体は躯体鋳物ドレンの寸法、形状に合わせたサイズ別専用設計。セットされるストレーナーも保持棒/スプリングを無くし、風にも強いカシメ式を採用。
排水筒内径は改修ドレンでは自社/他社を含め同サイズでは最大値。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事、塩ビシート工法。
材質PVC(ドレン)+SUS304(ストレーナー)
厚さ(mm)ドレン:0.8~1.6
全高(mm)170、ストレーナー:175
キャップ保持にTPOを採用した、差し込み式脱気筒。
台風クラスの風、地震の振動や建物の撓みなどの要因があっても高く、安定したキャップの保持力を実現しています。また、TPO保持はキャップの抜き差しを繰り返しても保持力が変わりません。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事における脱気装置。
材質SUS304(本体)+TPO(キャップ保持)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:60×178
全高(mm)178
外径(Φmm)中筒:40.4
呼称ユニオン脱気筒 TPO
関連資料(1.13MB)
底板寸法(mm)200角
取扱説明書(0.61MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
純鉛製ヨコ型 改修ドレン。
床面と排水口に段差をなくしたことで、少ない雨量でもスムーズに排水。
排水管に入れ易い、最適な硬さの塩ビホースの内側は巻芯がでないフラット形状。
本体とホースは強力溶剤接着とフープバンドの二重留め。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事、アスファルト、ウレタン工法
材質純鉛(ドレン)+PVC(ホース)
厚さ(mm)ドレン:1.4
ホース長さ(mm)1000
関連資料ヨコ型ドレン(兼用含む)施工注意事項(0.29MB)
新築時より落ちてしまう改修工事後の排水量を最大限に引き上げた次世代の改修ドレン。
ドレン本体は躯体鋳物ドレンの寸法、形状に合わせたサイズ別専用設計。セットされるストレーナーも保持棒/スプリングを無くした差し込み式。
排水筒内径は改修ドレンでは自社/他社を含め同サイズでは最大値。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事、アスファルト、ウレタン工法。
材質純鉛(ドレン)+SUS304(ストレーナー)
厚さ(mm)ドレン:1.3
屋上断熱工事用の脱気筒。
セパレートタイプで、断熱層を挟み込む形で設置する。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事。断熱工事用に用いる脱気装置。
材質SUS304
寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:77×140
全高(mm)主脱気筒:220
外径(Φmm)主脱気筒 中筒:42、副脱気筒 中筒:32
呼称断熱防水用 二重型
調整範囲(mm)170~270
底板寸法(mm)主脱気筒:200角、副脱気筒:140角
1組
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
屋上断熱工事用の脱気筒。
脱気管を長くとっているため、底面からの断熱層を超えて脱気できる。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事。断熱工事用に用いる脱気装置。
材質SUS304
寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:77×140
全高(mm)220
外径(Φmm)中筒:42
呼称断熱防水用 一重型
底板寸法(mm)200角
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
純鉛製タテ型 改修ドレン。
特許技術「融合溶接」で排水筒と鍔を一体化。これまで問題となっていた排水筒の脱落が皆無となりました。
排水口はアール形状としたことで、スムーズに排水を筒へと流れます。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事、アスファルト、ウレタン工法。
材質純鉛
厚さ(mm)ドレン:1.4
全高(mm)180
屋上改修工事用の脱気筒。
小型のため、室外機の下や目立たない場所に設置できる。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事における脱気装置
材質SUS304
寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:55×50
全高(mm)71
外径(Φmm)中筒:32
呼称ミニ脱気筒
底板寸法(mm)140角
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
屋上緑化工事用の脱気筒。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事。屋上緑化の脱気装置
材質SUS304
寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:77×140
全高(mm)610
外径(Φmm)中筒:42
呼称屋上緑化用
底板寸法(mm)200角
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
関連キーワード