絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5,136件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CD DVD ブルーレイケース 1枚収納 プラケース 10mm ディスク収納 エレコム

    CD DVD ブルーレイケース 1枚収納 プラケース 10mm ディスク収納

    エレコム(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    厚さ10.4mmの標準タイプ。インデックスカードだけでなく背ラベルも収納できる標準タイプのBlu-ray/DVD/CDケース。
    外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×10.4×125材質ポリスチレン質量(g)65(1枚)収納枚数(枚)1(ケース1枚あたり)
  • はさめるマウスパッド エレコム

    はさめるマウスパッド

    エレコム(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    写真・絵葉書・メモなどをはさんで使える!3Dアプローチで快適なマウス操作をサポートする”はさめるマウスパッド"。
  • DVIケーブル DVI-D 18ピン+1ピン シングルリンクケーブル フェライトコア ブラック エレコム

    DVIケーブル DVI-D 18ピン+1ピン シングルリンクケーブル フェライトコア ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    パソコンとデジタル対応ディスプレイを接続する、DVIシングルリンクケーブル。 DVI-D出力端子を装備したパソコンと、DVI-D入力端子を装備したデジタル対応のディスプレイを接続するケーブルです。 WUXGA(解像度:1920dpi×1200dpi)までの映像信号が伝送可能です。 外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドケーブルを使用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
    ブラックコネクタ形状DVI-D(18+1ピン・オス)インチネジ(4-40) - DVI-D(18+1ピン・オス)インチネジ(4-40)材質(シース)PVC対応機種DVI-D出力端子を持つパソコンおよびDVI-D入力端子を持つデジタル対応ディスプレイシールド2重シールドケーブル太さ(mm)約6.0対応解像度WUXGA(1920dpi×1200dpi)(最大)ケーブルタイプノーマルタイプ
  • USB Type-C ケーブル 60W PD対応 柔らか高耐久 シリコン&ナイロンメッシュ iPhone iPad Galaxy 各種対応 エレコム

    USB Type-C ケーブル 60W PD対応 柔らか高耐久 シリコン&ナイロンメッシュ iPhone iPad Galaxy 各種対応

    エレコム
    719税込791
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    やわらかく断線しにくいシリコンメッシュタイプのUSB Type-C(TM)ケーブルです。シリコンケーブルの表面にメッシュ加工を施すことで、シリコン素材のやわらかさとナイロンメッシュの耐久性を持ち合わせた、手触りの良いケーブルです。
    用途やわらかく断線しにくいシリコンメッシュタイプのUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。 。シリコンケーブルの表面にメッシュ加工を施すことで、シリコン素材のやわらかさとナイロンメッシュの耐久性を持ち合わせた手触りの良いケーブルです。 。ケーブルを抜き挿ししやすいように、コネクターは指が滑りにくい表面加工に仕上げています。 。USB Type-Cポート搭載のパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、機器の充電やデータ転送ができます。 。USB Power Delivery対応で、最大60W(20V/3A)で接続機器の充電が可能です。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。 。最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ケーブルをスッキリまとめることができるケーブルバンドが付属しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●ツイストペアケーブル(通信線):○●対応電圧/電流:最大20V/3A(60W)付属品ケーブルバンド規格Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコン・スマートフォン・タブレットなどプラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値USBPower Delivery対応:○
  • AQUOS wish5 (SH-52F) ケース ソフト 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 エレコム

    AQUOS wish5 (SH-52F) ケース ソフト 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付

    エレコム
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。
    用途強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。 。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 。端末本体のデザインを損ねず保護力を保つ約1.0mmの薄型設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷つきを防ぐカメラレンズ保護設計です。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)クリア対応機種AQUOS wish5(SH-52F)
  • LANケーブル 延長コネクタ Cat6A 10Gbps対応 RJ45 中継コネクタ ギガビット対応 コンパクト エレコム

    LANケーブル 延長コネクタ Cat6A 10Gbps対応 RJ45 中継コネクタ ギガビット対応 コンパクト

    エレコム
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    Cat6AのLANケーブルを延長する、RJ45中継コネクターです。10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で使用可能。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。
    用途Cat6AのLANケーブルを延長するRJ45中継コネクターです。 。10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で、安定したデータ転送速度を確保します。 。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。 。※Cat6A LANケーブルの延長に使用できますが、Cat6Aの規格上ケーブルの延長は認められていません。 。狭いスペースにも設置しやすいコンパクトサイズです。 。UTP(Unshielded Twisted Pair)タイプのLANケーブルに使用できます。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。質量(g)約5外形寸法(mm)幅約14.6×奥行約30.6×高さ約16.2規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク、Cat6A(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクターシールド×(UTP仕様)結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)500PoE対応
  • マウス Bluetooth/無線 両対応 静音 ワイヤレスマウス 5ボタン エルゴノミクス 抗菌 Mサイズ エレコム

    マウス Bluetooth/無線 両対応 静音 ワイヤレスマウス 5ボタン エルゴノミクス 抗菌 Mサイズ

    エレコム
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    手になじむ、暮らしになじむ。生活空間に溶け込むマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。貝がらが持つやわらかな丸みとナチュラルな色彩をモチーフに、リビングライクなオフィスや住空間に寄り添うボディに仕上げました。手と手首に負担のかかりにくい有機的なエルゴノミクス形状、暮らしにやさしい静音仕様でどんなシーンでも使いやすい、サイドボタン搭載ワイヤレスモデル Mサイズです。
    用途手になじむ、暮らしになじむエルゴノミクスマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。 。モダンな住空間にも調和しやすい、美しい曲線とナチュラルな色調のデザインです。 。手に触れる部分の継ぎ目をできる限り減らし、手のひらにスッとなじみます。 。高さと角度にこだわったエルゴノミクス形状で、手のひらから手首、腕までリラックスした姿勢で使えます。 。カチカチと音が響かない”静音スイッチ”を搭載しています。 。クリック音が静かなため、ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。 。抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分、印刷部分) 。継ぎ目が少ないため汚れやホコリが溜まりにくく、お掃除がしやすい設計です。 。※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけの無線2.4GHz接続と、USB-Aポートのないパソコンやタブレットでも使えるBluetooth(R)接続の両方に対応するワイヤレスモデルです。 。※Bluetooth HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetoothアダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2Nシリーズ(別売)) 。最大3台まで接続可能な”マルチペアリング機能”を搭載しています。無線2.4GHz接続で1台、Bluetooth接続で2台まで接続機器を本体に保存できます。 。ボタン一つで接続先を簡単に切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。 。Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた5ボタンタイプです。 。無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。 。手になじんで扱いやすい、スタンダードなMサイズです。 。小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 。サイズ・接続方式・ボタン数をバリエーション展開してご用意しました。手の大きさや用途、使用シーンに合わせて自分にぴったりの1台を選べます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様レシーバー収納:対応セット内容マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、レシーバー×1個サイズM質量(g)約75 ※電池含まず、(レシーバー)約2電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応OS(iOS)iOS 17、(Android)Android 12、(Windows)Windows 11/10、(iPadOS)iPad OS 17、(macOS)macOS Sonoma 14、(その他)ChromeOSコネクタ形状USB-Aプラグ接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線分解能(dpi)センサー:2000対応機種USB-Aポートを装備またはBluetoothHOGPに対応したWindows、macOS、ChromeOS、Android、iOS、iPadOS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×約113×約48、(レシーバー)約16×約20×約7機能接続先切り替え:あり通信方式GFSK方式保証期間1年間電池寿命最長約2年間(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用環境により異なる場合があります。ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth 5.0 Class2読取方式BlueLED電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
  • 配線カバー 壁用 モール (長さ1m×幅26mm) フラット 配線隠し ケーブルカバー 設置用テープ付き エレコム

    配線カバー 壁用 モール (長さ1m×幅26mm) フラット 配線隠し ケーブルカバー 設置用テープ付き

    エレコム
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要。壁に配線するケーブルを断線などから保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅26mmのフラットモール。
    用途壁に配線するケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅26mmのフラットモールです。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。 。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 。ジョイントパーツ(LD-GAFD3M、LD-GAFD3MBR、LD-GAFD3MWH、LD-GAFJ3M、LD-GAFJ3MBR、LD-GAFJ3MWH、LD-GAFM3M、LD-GAFM3MBR、LD-GAFM3MWH、LD-GAFR3M、LD-GAFR3MBR、LD-GAFR3MWH、LD-GAFF3M、LD-GAFF3MBR、LD-GAFF3MWH)が対応します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質本体:PVC 、テープ:ポリエチレンフォーム(基材)・アクリル系粘着材(粘着材)長さ(m)1内寸幅(mm)21適合ケーブルVVF(1.6×2C)3条、VVF(2.0×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、同軸ケーブル(7C-FB)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)3条外寸法・幅(mm)26外寸法・高さ(mm)13内寸高さ(mm)11
  • iPhone 17e / 16e / 14 / 13 / 13 Pro ガラスフィルム 高透明 衝撃吸収 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 エレコム

    iPhone 17e / 16e / 14 / 13 / 13 Pro ガラスフィルム 高透明 衝撃吸収 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止

    エレコム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    特殊な衝撃吸収層を採用し、衝撃から画面を守るSHOCKPROOFの画面保護ガラスフィルムです。ぴったり位置合わせできる貼り付けツール付きです。
    用途特殊な衝撃吸収層を採用し、衝撃から画面を守るSHOCKPROOFの画面保護ガラスフィルムです。 。ガラスに100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品ではガラスパネルが破損したのに対し、本製品はガラスパネルを守る結果となりました。 。※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果より。実力値であり、保証値ではありません。 。高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 。※表面硬度は実力値です。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。 。貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容画面保護ガラスフィルム(SHOCKPROOF、高透明タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET対応機種iPhone 16e/iPhone14/iPhone13/iPhone13 Pro
  • リュック バックパック 大容量 30L A4 15.6インチノートPC 収納可 ビジネスリュック キャリーオン仕様 エレコム

    リュック バックパック 大容量 30L A4 15.6インチノートPC 収納可 ビジネスリュック キャリーオン仕様

    エレコム
    5,498税込6,048
    1個
    欠品中
    スムーズに荷物の出し入れができる!ボックス構造と幅広マチで、大容量の収納を実現したバックパックです。外部・内部ともに豊富なポケットを備え、収納力も抜群。前面のデイジーチェーンはカラビナの取り付けに便利です。
    用途ボックス構造と幅広マチで、15.6インチまでのパソコンやA4サイズの書類、2~3日分の着替えなどを同時に収納できるバックパックです。 。上部が大きく開くので、荷物をスムーズに出し入れできます。 。前面にあるデイジーチェーンは、カラビナなどを取り付けるのに便利です。 。前面横のファスナーポケットは、小物やすぐに取り出したいアイテムを収納するのに便利です。 。15.6インチまでのノートパソコンやタブレットが収納できる、クッション内蔵の内装ポケットを備えています。移動中の揺れによる中の荷物との衝突を防ぎます。 。ポケット内のキーリングに鍵を付けると紛失しにくく、使いたいときにサッと取り出せます。 。内装にはケーブルやペンを収納できるループが付いているため、ガジェットや文房具を整理しながらすっきりと収納できます。 。両側面には、折りたたみ傘やペットボトルなど収納できるサイドポケットが付いています。背負ったままの出し入れもしやすく便利です。 。背面には、盗難防止にもなるファスナー開閉式の隠しポケットを装備。財布やスマートフォンなどの貴重品を安心して収納できます。 。背面は通気性のあるメッシュ素材を採用し、蒸れを防いで快適に背負えます。 。厚手のショルダーベルトとチェストベルトによって、バッグが体にフィットし、体にかかる荷重を分散させます。 。イヤホンなどの小物を収納するのに便利なポケットがショルダーベルト部分に付いています。 。ショルダーベルト部分に反射板が付いているので、夜道の歩行も安心です。 。シンプルなデザインで、通勤や通学、出張など幅広いシーンで活躍します。 。水がしみ込みにくい樹脂コーティング生地を採用しています。 。※完全に水の侵入を防ぐものではありません。 。背面にキャリーバーへ固定できるキャリーベルトを配置しています。キャリーケースと一緒に持ち運べるので移動がスムーズになります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他キーホルダー×1、キャリーベルト適合機種15.6インチまでのMacBook Pro/Air、Surface、Chromebook、HP・Dell・Lenovo・ASUSなどのノートパソコン材質PUコーティングポリエステルブラック質量(g)約990容量(L)約30表面処理PUコーティングポケット数【気室内】パソコン用ポケット×1、タブレット用ポケット×1、ファスナーポケット×2、ファスナーポケット(メッシュ)×1、オープンポケット×3、仕切りポケット×1内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約258×22×360 ※15.6インチノートパソコンの参考収納寸法※W約258mm×D約22mm×H約360mmまでの端末の収納に対応します。記載のサイズ以下でも形状等により対応しない場合があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。ポケット【前面】ファスナーポケット×1、【背面】ファスナーポケット×1、【側面】オープンポケット(ストレッチメッシュ)×2、ショルダーポケット×1
  • USBハブ Type-C USB2.0 4ポート コンパクト 薄型 ケーブル長 15cm 持ち運び エレコム

    USBハブ Type-C USB2.0 4ポート コンパクト 薄型 ケーブル長 15cm 持ち運び

    エレコム
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)接続でUSB-Aポートを4つ増設できるUSB2.0ハブ。薄型・コンパクト設計で持ち運びしやすく、ノートPC、タブレットでマウス、キーボード、USBメモリなどの機器を使いたい時に便利です。
    用途USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB Type-Cコネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。機能を絞った厚さ約10mm、約32gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約15cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。質量(g)約32備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15、iOS 18、iPadOS 18対応【VCCI Class B】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94×31×10 ※ケーブル含まず動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約15※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】USB-Aポート×4コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ×1
  • 2in1 充電ケーブル (USB-C to USB-C ケーブル+Lightning 変換プラグ) PD対応 60W 急速充電 エレコム

    2in1 充電ケーブル (USB-C to USB-C ケーブル+Lightning 変換プラグ) PD対応 60W 急速充電

    エレコム
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    USB Type-C(TM)・Lightningポートの両方に使える1台2役!Lightningプラグへの変換アダプター付きUSB Type-Cケーブルです。MFi正規認証を取得した製品で、iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。
    用途Lightningプラグへの変換アダプターが付いたUSB Type-C(TM)ケーブルです。USB Type-Cポート搭載のスマートフォンおよびLightningポート搭載のスマートフォン・AirPods・iPadを、変換アダプターを使って1本のケーブルで充電できます。 。AppleのMFi(Made for iPhone/iPad)正規認証を取得した製品です。iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器への充電が可能です。 。※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。Hi-Speed USB(USB2.0)で、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。アダプター部はUSB Type-Cプラグとほとんど同じ大きさで、接続しても邪魔になりにくいコンパクトデザインです。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※すべてのLightningポート搭載機器での動作を保証するものではありません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○適合最大20V/3A(60W)規格MFi規格正規認証品、Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ+USB Type-Cポート - Lightningプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーおよび、Lightningポート搭載のスマートフォン、タブレットなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】×保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
  • USB-C L字変換アダプタ 横向き <USB Type-Cポート-TypeCプラグ> PD 60W 急速充電 10Gbps高速データ転送 エレコム

    USB-C L字変換アダプタ 横向き <USB Type-Cポート-TypeCプラグ> PD 60W 急速充電 10Gbps高速データ転送

    エレコム
    899税込989
    1個
    当日出荷
    出っ張りを抑えてスッキリ配線!USB Type-C(TM)アダプター L字/横向きタイプです。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))、USB Power Delivery(最大60W)に対応。好きな方向に配線ができ、狭い場所でも配線がしやすいです。
    用途出っ張りを抑えてスッキリ配線!USB Type-C(TM)アダプター L字/横向きタイプです。 。端末のUSB Type-Cポートに挿し込むだけで配線の向きを変更可能。お使いのケーブルなどをそのまま使用できます。 。USB Type-CプラグとUSB Type-CポートがL字/横向きに配置されています。 。直角の向きに配線が可能。その場に合わせてスッキリした配線ができるため、狭い場所での使用にも便利です。 。ケーブルがなく軽量、コンパクト。在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにもおすすめです。 。最大10Gbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大60Wでの充電が可能です。スマートフォンやタブレット、一部のパソコンなどにお使いいただけます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。 。DisplayPort(TM) Alt Modeに対応し、ディスプレイなどに映像出力が可能です。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort Alt modeに対応していることを確認してください。 。USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なくポートに挿し込めます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク適合最大20V/3A(60W)ブラック規格USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cポート対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・パソコン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】○プラグ金メッキピン保証期間1年間転送速度(Gbps)最大10※理論値パッケージブリスター+台紙
  • AQUOS wish4 (SH-52E/SHG13) ケース ソフト カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計  TOUGH SLIM LITE エレコム

    AQUOS wish4 (SH-52E/SHG13) ケース ソフト カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 TOUGH SLIM LITE

    エレコム
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、端末のデザインが美しく際立つオールクリアタイプのTOUGH SLIM LITEケースです。
    用途強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、端末のデザインが美しく際立つオールクリアタイプのTOUGH SLIM LITEケースです。 。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 。全周に配置した独自設計のエアークッションが効率的に衝撃を吸収します。 。平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷付きを防ぐカメラレンズ保護設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金クリアタイプケース型対応機種AQUOS wish4(SH-52E、SHG13)特性衝撃吸収性・ストラップホール付
  • プロジェクター スタンド 台 耐荷重6kg 三脚 65~160cm 3段階 高さ調整可 固定バンド ×2 収納ケース付 エレコム

    プロジェクター スタンド 台 耐荷重6kg 三脚 65~160cm 3段階 高さ調整可 固定バンド ×2 収納ケース付

    エレコム
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    コンパクトに持ち運びが可能!3段階に高さ調節ができる、伸縮ロングタイプのプロジェクタースタンドです。機器をしっかり固定できるバンド2本と、分解したスタンドを収納できるケースが付属。出張やイベントでの長時間の使用など、さまざまなシーンで活躍します。
    用途伸縮ロングタイプのプロジェクタースタンドです。 。卓上からでも床からでも投影が可能。自宅の壁や出張先での会議など、シーンに合わせてさまざまな使い方ができます。 。分解して、付属の収納ケースに入れてコンパクトに持ち運べます。 。丈夫な天板で、約6kgのプロジェクターを長時間使用することが可能。イベントなどでの使用におすすめです。 。三脚とポールをつなぎ合わせ、約650mm~約1600mmまでの高さに調節が可能。(地面から天板までの高さ)移動先でのスクリーンとの距離など、さまざまな環境に対応します。 。幅約385mm×奥行約285mmの天板に収まるサイズのプロジェクターやノートパソコンに対応します。 。※縦長のプロジェクターは使用を控えてください。 。固定バンド2本が付属しており、天板に機器を固定できます。付属品固定バンド×2、収納ケース材質ABS、アルミニウム、スチール質量(kg)約2ブラック耐荷重(kg)約6対応機種幅約385mm×奥行約285mmの天板に収まるサイズのプロジェクターやノートパソコン ※縦長のプロジェクターは使用を控えてください。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)天板:約385×285、三脚:約70×70×435(収納時)角度調節×
  • ネックレス式マウント GoPro アクセサリー 首掛け スマホホルダー エレコム

    ネックレス式マウント GoPro アクセサリー 首掛け スマホホルダー

    エレコム
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    シリコン素材で首元にフィットしやすく、ハンズフリー撮影ができる、GoPro HEROシリーズ/スマートフォンなどに対応したアクションカメラ用ネックレス式マウントです。
    用途GoPro HEROシリーズ/スマートフォンなどに対応している、首に掛けて撮影することができるマウントです。 。アクションカメラを首元に装着することで、視点に近いアングルでハンズフリー撮影ができます。 。シリコン素材で首元にフィットしやすく、長時間の撮影にも快適にお使いいただけます。 。カメラの角度を下向きにできるので、作業や調理中など手元の撮影に便利です。 。首掛け部分はしなる素材で開閉しやすく、ボタン式で素早いワンタッチ着脱ができます。 。首掛け部分を折り曲げてスタンドとしても使用できるので、遠距離からの撮影も可能です。 。ウォーキングやスポーツ、アウトドアでの撮影など、さまざまなシーンで利用できます。 。付属のJタイプアダプターを使用することで、360度自由な角度で撮影が可能になります。セット内容ネックレス式マウント(本体)×1、接続ネジ×2、スマホホルダー×1、アダプター×1、雲台×1、Jタイプアダプター×1、ナット×1材質ABS樹脂、金属、シリコン、ステンレスブラック対応機種GoPro HEROシリーズ、アクションカメラ各種、 各種スマートフォン4.7インチ~6.7インチ (ホルダー挟み幅:約56mm~約95mm)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×20×250
  • スイッチングハブ LANハブ Giga対応 1000/100/10Mbps 金属筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコム

    スイッチングハブ LANハブ Giga対応 1000/100/10Mbps 金属筐体 AC電源 ファンレス 静音

    エレコム
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    耐熱50℃、ループ防止機能や省エネ機能などの法人利用で安心の基本機能を搭載した、1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体16ポートスイッチングハブです。
    用途ギガビット以上の帯域が標準となった現在の業務ネットワークに最適な全ポート1Gbps対応。のスイッチです。 。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また1Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに1000BASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。 。動作時環境温度50℃に対応し、高温度環境に強い1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体16ポートスイッチです。 。耐熱50℃対応のため、学校やマンションなどの夏場では過酷な環境となりやすい場所でも安定稼働。設置環境を気にせずお使いいただけます。 。「IEC61000-4」準拠のイミュニティ試験をクリア。24時間稼働を求められるスイッチングハブに相応しい、高い信頼性と長寿命を実現しました。 。ループ防止機能搭載により、ネットワークループの自動感知とループ発生ポートの自動閉鎖を実現。通信障害が発生することを未然に防ぎ、業務の安定した遂行を実現します。 。省エネ法に準拠の省電力機能で、自動的に省エネ貢献ができるらくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。 。静音ファンレス設計。長年のスイッチ設計経験を生かした排熱設計で実現したファンレス仕様は、オフィスや学校などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、ファン故障による障害も減少させます。 。19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラック(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 。別売のハブ用オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能になります。 。ACケーブル抜け防止バンドを付属。バンドを使用して電源ケーブルを取り付けることで抜けにくくなり、不要な電源トラブルを防ぐことができます。 。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ通信が可能です。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。更にユーザー登録いただいたお客様限定で2年間の延長保証(合計5年間)いたします。 。ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【スイッチングファブリック】32.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:16ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり、【イミュニティ試験】IEC61000-4-2:Lv.3準拠/IEC61000-4-3:Lv.3準拠/IEC61000-4-4:Lv.3準拠/IEC61000-4-5:Lv.3準拠/IEC61000-4-8:Lv.3準拠/IEC61000-4-11:Lv.3準拠付属品専用ACケーブル(3ピン、約1.8m)1本、3ピンー2ピン変換アダプター1個、ACケーブル抜け防止バンド1個、19インチラック取付金具2個、19インチラック取付金具ネジ8個、ゴム足4個、シリアルナンバーラベル2枚、クイックセットアップガイド1枚、安全にお使いいただくために1枚材質【筐体】メタル【筐体】ホワイト質量(g)約900(本体のみ)消費電力(W)11.3(最大)適合規格VCCI Class A対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ防止機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)保証期間3年間動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上設置方法水平設置、壁掛け、19インチラックマウント、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)発熱量(KJ/h)約40.7(最大)保管環境温度:-40℃~70℃ 湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)電源仕様内蔵電源フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数8192件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(10Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワードデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)伝送速度(Gbps)16.0(最大実効)最大パケット転送能力(Mpps)23.8入力電圧AC100~240V±10% 50/60HzMTBF(時間)1156000@25℃、362000@50℃PoE対応非対応
  • HDMIケーブル Ultra High Speed HDMI 8K60p/4K120p (タイプA・19ピン-タイプA・19ピン) スリム エレコム

    HDMIケーブル Ultra High Speed HDMI 8K60p/4K120p (タイプA・19ピン-タイプA・19ピン) スリム

    エレコム
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    最大8K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。Ultra High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。他のコネクターに干渉せず接続できる小型コネクターと、取り回しがしやすい直径約4.5mmのスリムケーブルを採用し、すっきりと配線ができます。
    用途■最大8K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。Ultra High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。 ■8K(7680×4320px)/60Hz、4K(3840×2160px)/120Hzの解像度に対応しております。 ■1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 ■100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 ■直径約4.5mmのスリムケーブルを採用し、スッキリとキレイな配線が可能です。 ■従来品に比べ約37%小型化した、接続機器の多いテレビ裏でも干渉せず接続できる小型コネクターを採用しています。※DH-HD21Eシリーズと比較。 ■従来のHDR10に比べ、フレームごとにより広い明暗差、色域、コントラストを伝送することができるDolby Vision(R)に対応しています。 ■映像フレームごとに適切な明るさとコントラストを適用する動的明暗表現に対応し、より鮮明な映像を伝送可能にするDynamic HDRに対応しています。 ■著作権保護技術のHDCP2.3、HDCP2.2、HDCP1.4に対応しています。 ■従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 ■eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と、非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応した迫力あるオブジェクトベースオーディオを再生可能です。 ■ゲームモードVRRに対応することで、可変リフレッシュレートにより、パソコン等の機器とディスプレイの間で起こるタイムラグやカクつきを最小限に抑え、滑らかな映像伝送を行います。 ■高密度のアルミ編組シールドとアルミマイラーを3重に重ねることで、高周波ノイズから低周波ノイズまでケーブル部分に発生するあらゆるノイズを徹底的に除去します。 ■サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック規格Ultra High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.1)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキコネクターシールド3重シールドケーブル径(Φmm)約4.5伝送速度(Gbps)48対応解像度最大8K(7680×4320px)/60Hzパッケージ袋+ステッカーケーブルタイプスリム
  • タブレット防水ケース 汎用 IPX8 ネックストラップ付き 【iPad/Android等 タブレット対応】 エレコム

    タブレット防水ケース 汎用 IPX8 ネックストラップ付き 【iPad/Android等 タブレット対応】

    エレコム
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、水深10mで30分まで使用可能なタブレット用防水ケース"AQUAPROOF"です。海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくタブレットを使用可能です。開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。サイドボタンが押しやすい操作性抜群の立体構造です。ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。ケースを装着したまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。カメラ部分に透明素材を使用しているので、装着したままクリアな写真、動画撮影が可能です。顔認証に対応しています。長さ調節ができる、持ち運びに便利なネックストラップが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    付属品ネックストラップ材質ケース:PVC・ABS、ネックストラップ:ポリエステルブラック収納厚(mm)約10(参考)防水保護等級IPX8
  • USBハブ ドッキングステーション 7-in-1 PD Type-C接続 100W出力 タイプC×2 USB-A×2 HDMI×1 SD+microSD×1 エレコム

    USBハブ ドッキングステーション 7-in-1 PD Type-C接続 100W出力 タイプC×2 USB-A×2 HDMI×1 SD+microSD×1

    エレコム
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載したドッキングステーションです。全てのポートを本体1面に搭載し、両面テープでデスクに固定できるスタンド付きのため、ピタッと固定し、すっきり使用できます。USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。※データ通信専用、映像出力には対応していません。※USB 10Gbpsでご使用になるには、お使いのパソコン・デバイスがUSB 10Gbpsに対応している必要があります。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100W(※)の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。※製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。※85Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Standard-Aポートを2ポート搭載しています。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt mode対応していることを確認してください。SDXC/SDHCに対応した、SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず差し込み可能です。※USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。持ち運びしやすいスリムタイプです。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約30cmです。全てのポートを本体1面に搭載しているので、接続したケーブルを配線しやすく、デスクが煩雑になりません。両面テープでデスクに固定できるスタンド付きです。製品本体はマグネットでスタンドに設置できるので、着脱も簡単です。本体はシンメトリーデザインになっていますので、表裏どちらでもスタンドに設置可能です。※USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-C経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。※本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)端子に直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)端子に接続した場合、本製品をご利用いただけません。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    付属品固定用スタンド、固定用両面テープ×2個幅(mm)152シルバー高さ(mm)14(固定用スタンド、ケーブル含まず)備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。奥行(mm)35消費電力(W)15対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1:製品本体(固定用スタンド含まず)】約152×35×14 ※ケーブル含まず、【2:製品本体+固定用スタンド】約152×35×21 ※ケーブル、突起部分含まず動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間ケーブル長(cm)約30※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-C(TM)×2 ※データ通信専用、映像出力には対応していません。、【ダウンストリーム】2:USB Type-C(TM)×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】3:USB Standard-A×2コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0時は、映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>接続ポートUSB Type-C×2・USB-A×2・HDMI×1・SD+microSD×1ケーブルタイプケーブル一体型
  • HDMI変換アダプタ L字 90度 オスメス変換 HDMIケーブル 延長コネクタ 4K 60p 金メッキ エレコム

    HDMI変換アダプタ L字 90度 オスメス変換 HDMIケーブル 延長コネクタ 4K 60p 金メッキ

    エレコム
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    HDMI L字型アダプター(上向き)のスリムタイプです。 HDMIコネクター付近のスペースが狭くても、上向きにケーブルを出すことができます。 4K/60p対応の高画質での映像出力が可能です。 HDMI端子(タイプA)の向きを変えられるL字型アダプター(上向き)です。 4K×2K(60p)の解像度に対応しております。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
    ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA)ポート-HDMI(タイプA)プラグ 上向き対応機種HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI(タイプA)プラグ:HDMI入力端子または出力端子を持つ液晶テレビ、AV機器等対応解像度4K×2K(60p)対応 ※接続するケーブルの仕様によっては解像度が落ちたり映像が正常に映らなかったりする場合があります。パッケージブリスター+台紙
  • モバイルバッテリー 12000mAh PD対応 20W リン酸鉄リチウムイオン電池 おまかせ充電 エレコム

    モバイルバッテリー 12000mAh PD対応 20W リン酸鉄リチウムイオン電池 おまかせ充電

    エレコム
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    充電サイクル1000回以上の長寿命と高い安全性を実現する、リン酸鉄リチウムイオン電池を採用!USB Power Delivery規格に準拠し、20Wの高出力で対応機器を超高速充電できる、12000mAhモバイルバッテリーです。電気自動車などにも使われる安全性の高い電池により、従来品と比べて発火の危険性が低く、長く安心して使えます。
    外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×17×159対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は2.4A/2.22A/1.67A、USB-Aは2.4Aバッテリー電圧(V)3.2保証期間1年間定格入力電流(A)2.4/2.22/1.67バッテリー容量(mAh)12000コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、【電源出力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1 USB-Aポート×1その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum質量(g)約310バッテリー充電式リン酸鉄リチウムイオン電池規格○PSE 特定以外の電気用品付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(0.1m)ケーブル長(m)0.5定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は5V/9V/12V、USB-Aは5V充電時間(時間)約3※USB Power Delivery 20W以上のAC充電器を使用した場合使用可能回数【くり返し】1000回バッテリー容量(Wh)38.4
  • iPhone SE 第3世代 / 第2世代 / iPhone 8 / 7 / 6s / 6 フィルム 覗き見防止 衝撃吸収 反射防止 エアーレス エレコム

    iPhone SE 第3世代 / 第2世代 / iPhone 8 / 7 / 6s / 6 フィルム 覗き見防止 衝撃吸収 反射防止 エアーレス

    エレコム
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    特殊ブラインド加工により上下左右からの視界を制御する、iPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6用のぞき見防止フィルムです。
    対応機種iPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6特性覗き見防止、衝撃吸収、反射防止、エアーレスセット内容液晶保護フィルム(のぞき見防止仕様)×1材質接着面:シリコン、外側:PET
  • ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 ステレオセミオープンタイプ インナーイヤー セミオープン ミュートスイッチ付き 無指向性 インラインコントローラー テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム

    ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 ステレオセミオープンタイプ インナーイヤー セミオープン ミュートスイッチ付き 無指向性 インラインコントローラー テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック

    エレコム
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに! コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオセミオープンタイプのヘッドセット。
    仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャックーΦ3.5mm3極ミニプラグ×2)ブラック質量(g)14ケーブル長(m)1.2対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドホン本体】16×13×16マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット直径14.8mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2保証期間6カ月間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式ステレオセミオープンタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】10マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
  • HDMI延長アダプタ コンパクト 最大40m延長 エレコム

    HDMI延長アダプタ コンパクト 最大40m延長

    エレコム
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    最大40mまで延長可能!お持ちのHDMIケーブルを中継・延長できるコンパクトサイズのHDMI延長アダプタ。 HDMIケーブルを中継・延長するアダプタです。 接続しても邪魔になりにくいコンパクトサイズです。 HDMIケーブル2本を接続し、最大40mまで延長が可能です。 ※入力側は20m以下のHDMIケーブルをご使用下さい。20mを超えると動作が不安定になる、または動作しない場合があります。 接続する機器のHDMI端子からの電力で動作するため、外部電源は不要です。 ※一部のHDMI機器では、電力が十分に得られず本製品が正しく動作しない場合があります。その場合は、本体側面のUSB[MicroB]端子にパソコンもしくは、5V0.5A以上のACアダプタから給電してご使用下さい。 ソフトやドライバは不要です。接続するだけで使用が可能です。 ARC(Audio Return Channel)に対応しています。 HDCP2.0に対応しています。
    電源不要※一部のHDMI機器では、電力が十分に得られず本製品が正しく動作しない場合があります。その場合は、本体側面のUSB[MicroB]端子にパソコンもしくは、5V0.5A以上のACアダプタから給電してご使用下さい。コネクタ形状HDMIタイプA(19pin)メス/電源端子:USB[microB]メス対応【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したパソコン・タブレット等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載した液晶テレビ・ディスプレイ・プロジェクター等保証期間6カ月間適合ケーブルHDMI接続台数1
  • ワイヤレスマウス 無線 2.4GHZ USB 3ボタン IR LED 抗菌 静音 省電力 シンメトリーデザインPS5 エレコム

    ワイヤレスマウス 無線 2.4GHZ USB 3ボタン IR LED 抗菌 静音 省電力 シンメトリーデザインPS5

    エレコム
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様!約2.5年電池交換不要の赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LED静音マウス。
    サイズM質量(g)【マウス】約52※電池含まず、【レシーバー】約2種類【射出光線】不可視波長域電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本定格電圧(V)【本体】1.5対応OSWindows 11、Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、OS X El Capitan(10.11)~macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能1200カウント対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス】18×13.1×5.7、【レシーバー】18.0×13.1×5.7通信方式GFSK方式インターフェースUSBLED色不可視光(赤外線)ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約500時間連続待機時間約1041日ホイール数1個電池使用可能期間約905日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
  • 電源ケーブル ACアダプター用 ノートパソコン ストレート 2ピン-2ピン エレコム

    電源ケーブル ACアダプター用 ノートパソコン ストレート 2ピン-2ピン

    エレコム(4件のレビュー)
    829税込912
    1個
    欠品中
    ACケーブルの交換や予備に、もう1本あると安心。ACアダプタ(2Pタイプ)とコンセントを接続する”ACアダプタ用ACケーブル”。 2Pコネクタを持つACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。 ストレートタイプの2Pコネクタを採用しています。 ACケーブルの交換用、あるいは予備にもう1本持っておきたい人に最適です。
    仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×質量(g)112定格125V・7A ただし、日本国内専用とする。適合規格PSE適合(本体)コード長さ(m)2プラグ2ピン・ストレートプラグプラグ形状【スイングプラグ】×差込口形状【本体】2ピン
  • 電源タップ タワー型 2m 2P 12個口 USB付 (コンセント×8 USB A×5) ほこり防止シャッター 雷ガード エレコム

    電源タップ タワー型 2m 2P 12個口 USB付 (コンセント×8 USB A×5) ほこり防止シャッター 雷ガード

    エレコム
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    タワー型12口のUSB付き電源タップです。AC差込口12口と合計最大出力4.8AのUSB-Aポート5口を搭載し、スマホ、タブレット、パソコン周辺機器をまとめて接続・充電できます。差込口を階層ごとにずらした設計でACアダプターが干渉しにくく、デスク周りや会議室の配線整理に便利。雷ガード、ほこり防止シャッター搭載で安定して使えます。可動式の脚パーツを活用することで、重い電源アダプタ等で重量バランスが偏っても安定した設置ができ、設けた穴を活用することでネジによる仮固定もできます。 転倒予防用可動脚パーツを装備。 その脚等を利用してネジによる仮固定が可能
    その他転倒予防用可動脚パーツを装備。その脚等を利用してネジによる仮固定が可能。付属品固定用ネジ×5本(予備の1本含む)、取扱説明書材質本体:PC樹脂 差込口:フェノール樹脂ブラック質量(g)約855スイッチ×適合規格PSE適合コンセント個数12口コード長さ(m)約2.0定格出力電流(A)【AC】15対応機種2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×130×198※コード部分及びプラグ部分を除く機能【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×、【モジュラージャック】×プラグ2ピン保証期間1年間定格出力電力(W)【AC】1500、【USB】合計最大24(1ポート最大12)、【USB】DC5フック【壁掛け用】×使用地区日本国内定格出力電圧(V)【AC】125ノイズフィルター×マグネット×USBポート数USB-Aポート×5定格出力電流【USB】合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
  • マウス 有線 抗菌 静音 ブルーLED 5ボタン Mサイズ ケーブル長1m 進む戻るボタン エレコム

    マウス 有線 抗菌 静音 ブルーLED 5ボタン Mサイズ ケーブル長1m 進む戻るボタン

    エレコム
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! 手にピタッ!っと馴染んで疲れにくく、長時間のマウス操作におすすめの5ボタンBlueLED静音マウス。
    付属品ユーザーズマニュアル×1ケーブル長(m)約1コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能2000カウント外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65.5×98.4×39.6LED色ブルーホイール数1個読取方式光学センサー方式
  • HDMI切替器 2~4ポート 入力 出力×1 小型 ブラック エレコム

    HDMI切替器 2~4ポート 入力 出力×1 小型 ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    邪魔にならない超小型設計!複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて1台のテレビに出力ができるHDMI切替器。
    HDMI規格High Speed with Ethernet(HDMI 1.4a/HDCP対応)色深度Deep Color(36bit:12bit/各色)データレート(Gbps)最大7.5
  • ワイヤレスイヤホン Bluetooth5.0 両耳 コードあり 巻き取り式 クリップ付 コンパクト エレコム

    ワイヤレスイヤホン Bluetooth5.0 両耳 コードあり 巻き取り式 クリップ付 コンパクト

    エレコム(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    流れる1本の帯をまとい統一されたミニマルデザインと、繊細でマットな質感のカラー。 音をファッションとして身につける、FASTMUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ヘッドホン”bund(ビアンド)”。ケーブルを筐体に巻き付け、絡まりにくくコンパクトに収納可能。また、クリップで襟やポケットに留めるとこで、バッテリーの重みを感じさせない快適な装着感を実現。
    質量(g)約15出力Bluetooth Power Class2通信方式Bluetooth標準規格 Version5.0入力端子USB Type-C(USB-C)(充電用)充電時間(時間)約2.5変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)動作温度範囲(℃)5~35連続待受時間最大約120時間対応コーデック【A2DP】SBC
  • USBケーブル 3in1 ( microB + タイプC + Lightning - USB A ) スマートフォン タブレット エレコム

    USBケーブル 3in1 ( microB + タイプC + Lightning - USB A ) スマートフォン タブレット

    エレコム
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    Lightningコネクタ搭載機器、USB Type-Cコネクタ搭載機器、USB micro-Bコネクタ搭載機器の充電/データ通信ができる、変換アダプタつきUSB micro-Bケーブル。
    用途USB A端子を持つPC及びAC充電器とLightning端子を搭載したiPhone,iPad,iPod、USB micro-BまたはUSB Type-C端子を搭載したスマートフォン、タブレットを接続し、充電・データ通信が可能です。※iPadはPCからは充電出来ません。コネクタ形状【1】Lightning(オス)-USB micro-B(メス)、【2】USB Type-C(TM)(オス)-USB micro-B(メス)、【3】USB micro-B(オス)-USB-A(オス)対応機種iPhone 14 Pro Max・iPhone 14 Pro・iPhone 14 Plus・iPhone 14・iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (9th generation)・iPad (8th generation)・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Pro(第2世代)・AirPods Max主な用途USB-A端子を持つパソコン及びAC充電器とLightning端子を搭載したiPhone,iPad,iPod、USB micro-BまたはUSB Type-C(TM)端子を搭載したスマートフォン、タブレットを接続し、充電・データ通信が可能です。※iPadはパソコンからは充電出来ません。保証期間1年間パッケージPET折り箱+紙台紙
  • USBメモリ USB3.1(Gen1) ノック式 自動収納 ストラップホール 1年保証 エレコム

    USBメモリ USB3.1(Gen1) ノック式 自動収納 ストラップホール 1年保証

    エレコム(11件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    片手でワンプッシュのラクラク接続!ノックで出して自動で収納できる、ボールペンのようについつい押したくなるUSB3.1(Gen1)対応ノック式USBメモリ。
    コネクタ形状USB-AインターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
  • スマートフォン用保護フィルム FREEカット 防指紋 エレコム

    スマートフォン用保護フィルム FREEカット 防指紋

    エレコム
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    画面サイズに合わせてぴったりカット!スマートフォンの液晶画面をキズや汚れから守る、フリーカット・防指紋タイプの液晶保護フィルムです。
    材質接着面:シリコン、外側:PET
  • マウスパッド 大型 大きめ(XLサイズ) ソフトレザー 高級感のあるレザー調 ズレにくい吸着タイプ エレコム

    マウスパッド 大型 大きめ(XLサイズ) ソフトレザー 高級感のあるレザー調 ズレにくい吸着タイプ

    エレコム(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    MP-SL01シリーズと比較し操作面が1.5倍拡大!どこにでも馴染むシンプルデザインで手触りのよいPUレザーを使用したソフトレザーマウスパッド。
    材質基材:エラストマー、表面:PU質量(g)138寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)180×230×4
  • USBケーブル A-microB USB2.0 L字 2A出力 スマートフォン タブレット エレコム

    USBケーブル A-microB USB2.0 L字 2A出力 スマートフォン タブレット

    エレコム(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ケーブルの出っ張りを抑え、タブレットPCにスマートな配線ができるL字コネクタを採用。タブレットPCにパソコンやAC充電器を接続し、データ転送や超急速充電が可能なUSBケーブル。
    コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス(L型)ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなど転送速度(Mbps)480
  • クリーニングクロス 超強力 超極細繊維 「ベリーマ(R)X」 水洗い可能 OAマルチクロス ワイピングクロス エレコム

    クリーニングクロス 超強力 超極細繊維 「ベリーマ(R)X」 水洗い可能 OAマルチクロス ワイピングクロス

    エレコム
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ■液晶画面に付着した指紋や皮脂、本体にたまったホコリなどのしつこい汚れを一気に拭き取るドライタイプのクリーニングクロスです。 ■分割型構造の超極細繊維「ベリーマ(R)X」を使用しています。※ベリーマ(R)XはKBセーレン株式会社の登録商標です。 ■親水性のナイロンと親油性のポリエステルの複合糸により、水性から油性まであらゆる汚れをきれいに拭き取り可能です。 ■微細な凹凸にもフィットするくさび状の断面構造で、汚れの微粒子も確実にキャッチします。 ■拭き取りやすい特厚の起毛タイプで、従来製品に比べて2倍の拭き取り力を実現します。※メーカーPCクリーナー比較。 ■長い毛足の中にホコリを取り込むため、対象物にキズがつきにくく、やさしくお手入れ可能です。 ■水洗いできるため、洗って繰り返し使用可能です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    グレー材質ポリエステル80%、ナイロン20%入数1枚
  • アイロンプリント シート アイロンシール 白生地用 エレコム

    アイロンプリント シート アイロンシール 白生地用

    エレコム(1件のレビュー)
    709税込780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    染料顔料インクどちらのインクでもご使用いただけます。※顔料インクはEPSON PX-Gインクにのみ対応 貼り付け時間が約1/3(メーカー従来比)になり、こげにくく、さらにつくりやすくなりました! 改良素材でインクをしっかり吸着!洗濯後の色落ち、はがれが少なくなりました! 軟質素材だからゴワゴワしないやわらかさ! 本製品にホルムアルデヒドは一切使用しておりません。安心してご使用いただけます。 特に肌の弱い方や新生児にご使用の場合は初回転写後に一度洗濯してから使用することをおすすめします。 カラーインクジェットプリンタ専用 白生地専用 アイロンプリントペーパー、仕上紙2枚入り 坪量114(g/m)、紙厚160(μm)
  • なまえラベル ペン用 インクジェット フォト光沢紙 エレコム

    なまえラベル ペン用 インクジェット フォト光沢紙

    エレコム(2件のレビュー)
    259税込285
    1冊(6シート)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    お手持ちのパソコンとインクジェットプリンタで、なまえラベルが簡単に作成できます。
    ホワイト
  • モニターアーム 【17~32インチ 耐荷重約2kg~9kg】 シングル1画面 ショート ガススプリング式 クランプ式/グロメット式 5軸 エレコム

    モニターアーム 【17~32インチ 耐荷重約2kg~9kg】 シングル1画面 ショート ガススプリング式 クランプ式/グロメット式 5軸

    エレコム
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    モニターアーム 白 【17~32インチ 耐荷重約2kg~9kg】 シングル1画面 ショート ガススプリング式 クランプ式/グロメット式 5軸
    用途■17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のシングルモニターアームです。 ■モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 ■軽い力で動かせるガススプリング式です。 ■モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 ■モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 ■可動域の広い5軸可動のアームタイプです。 ■VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 ■デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 ■モニター背面にネジをつけ、アームに取り付けたVESAマウントに下からネジ部分を引っ掛けて位置固定してご使用ください。 ■モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 ■モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。 ■モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。仕様【可動方式】ガススプリング式セット内容アーム×1、クランプ用プレート×1、クランプ×1、グロメット用上プレート×1、蝶ナット×1、グロメット用ボルト×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×2・皿ネジ×3・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(大)×1・ネジ(M4×12)×4・ネジ(M5×12)×4・ワッシャー×4材質スチール、アルミ合金、ABSホワイト耐荷重約2~9kg固定方法クランプ式/グロメット式VESAマウント(mm)75×75、100×100軸数5軸液晶モニター1画面アーム【可動方式】ガススプリング式対応インチサイズ17~32インチ調節方式ガススプリング取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~85可動範囲(°)パン:左90:右90、ローテーション:360、チルト:上90:下45