曜日別特売

モニターアーム 17~32インチ 約2kg~約9kg ショート ガス式

モニターアーム 17~32インチ 約2kg~約9kg ショート ガス式 - エレコムモニターアーム 17~32インチ 約2kg~約9kg ショート ガス式 - エレコムモニターアーム 17~32インチ 約2kg~約9kg ショート ガス式 - エレコムモニターアーム 17~32インチ 約2kg~約9kg ショート ガス式 - エレコムモニターアーム 17~32インチ 約2kg~約9kg ショート ガス式 - エレコムモニターアーム 17~32インチ 約2kg~約9kg ショート ガス式 - エレコムモニターアーム 17~32インチ 約2kg~約9kg ショート ガス式 - エレコムモニターアーム 17~32インチ 約2kg~約9kg ショート ガス式 - エレコム

モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のシングルモニターアームです。

用途
■17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のシングルモニターアームです。 ■モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 ■軽い力で動かせるガススプリング式です。 ■モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 ■モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 ■可動域の広い5軸可動のアームタイプです。 ■VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 ■デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 ■モニター背面にネジをつけ、アームに取り付けたVESAマウントに下からネジ部分を引っ掛けて位置固定してご使用ください。 ■モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 ■モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。 ■モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。
仕様
【可動方式】ガススプリング式
セット内容
アーム×1、クランプ用プレート×1、クランプ×1、グロメット用上プレート×1、蝶ナット×1、グロメット用ボルト×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×2・皿ネジ×3・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(大)×1・ネジ(M4×12)×4・ネジ(M5×12)×4・ワッシャー×4
材質
スチール、アルミ合金、ABS
色
ホワイト
耐荷重
約2~9kg
固定方法
クランプ式/グロメット式
VESAマウント(mm)
75×75、100×100
軸数
5軸
液晶モニター
1画面
アーム
【可動方式】ガススプリング式
対応インチサイズ
17~32インチ
調節方式
ガススプリング
取付可能板厚(mm)
【天板】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~85
可動範囲(°)
パン:左90:右90、ローテーション:360、チルト:上90:下45
内容量
1個
注意
※画像カラーはイメージです
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43151580DPA-SS08WH
¥8,490
¥4,898
¥5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする