カテゴリ
絞り込み
ブランド
- エレコム
- モノタロウ(3,831)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- エスコ(40,424)
- ホンダ(40,302)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,685)
- スバル(14,621)
- TRUSCO(12,416)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,679)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,496)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,802)
- コガネイ(5,674)
- DAYTONA(デイトナ)(5,433)
- 工進(5,192)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- エレコム
- 32ページ目
32ページ目: エレコムのすべての商品

Galaxy S23 (SC-51D/SCG19) ガラスフィルム 高透明 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 気泡防止
エレコム¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプの画面保護ガラスです。セット内容画面保護ガラス(高透明仕様)×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET対応機種Galaxy S23(SC-51D/SCG19)
電源タップ 延長コード 2個口 1.5m USB付 (コンセント×2 Type C×1 USB A×2) PD対応 雷ガード ほこり防止シャッター
エレコム¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷2つの差込口と1つのUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、2つのUSB-Aポートを備えたUSBタップです。USBの最大出力は32Wで、別途充電器などを用意することなく複数台同時充電ができます。また、USB Power Delivery 20Wが利用でき、スマートフォンやタブレットの急速充電も可能です。2つの差込口と1つのUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、2つのUSB-Aポートを備えたUSBタップです。USBの最大出力は32Wで、別途充電器などを用意することなく、対応するスマートフォンやタブレットを複数同時に充電できます。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを単独で使用する際はUSB Power Delivery 20Wが利用でき、対応するスマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。USB-Aポートには接続された機器を自動検知し、最適な出力で充電できる「おまかせ充電」機能を搭載しています。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))とUSB-Aのポートにはそれぞれ専用のポートキャップが付いており、不使用時にホコリの侵入を防止します。AC差込口には、不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。AC差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。AC差込口の間隔距離を55mmとすることで、大きなACアダプターなどを利用する際も隣のAC差込口に干渉しにくい設計となっています。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。本体底面にシリコンパーツを配し、卓上などに設置した際の横滑りを抑制します。本体底面にはダルマ穴を備えており、壁に引っ掛けて利用できます。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。※USBを利用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.付属品取扱説明書材質本体:ポリカーボネート樹脂 差込口:ユリア樹脂 プラグ:PVC樹脂規格USB Power Delivery対応適合規格◇PSE 特定電気用品保証期間1年間使用地区日本国内専用
HDMI変換アダプタ 【Micro HDMI(タイプD)オス - HDMI(タイプA)メス】 4K 60P スリムコネクタ
エレコム¥1,398税込¥1,5381個当日出荷HDMIをHDMI Micro端子(タイプD)に変換するHDMI変換アダプターです。 HDMI Micro端子(タイプD)を持つスマートフォンやタブレット、ビデオカメラ等をテレビに接続することができます。 4K/60p対応の高画質での映像出力が可能です。 4K×2K(60p)の解像度に対応しております。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。色ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA)ポート-HDMI Micro(タイプD)プラグ対応機種HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI Micro(タイプD)プラグ:HDMI Micro端子搭載のビデオカメラ等対応解像度4K×2K(60p)対応 ※接続するケーブルの仕様によっては解像度が落ちたり映像が正常に映らなかったりする場合があります。パッケージブリスター+台紙
HDMI変換アダプタ 【Mini HDMI(タイプC)オス - HDMI(タイプA)メス】 4K 60P スリムコネクタ
エレコム(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷HDMIをHDMI Mini(タイプC)に変換するHDMI変換アダプターです。 HDMI Mini端子(タイプC)を持つスマートフォンやタブレット、ビデオカメラ等をテレビに接続することができます。 4K/60p対応の高画質での映像出力が可能です。 4K×2K(60p)の解像度に対応しております。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。色ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA)ポート-HDMI Mini(タイプC)プラグ対応機種HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI Mini(タイプC)プラグ:HDMI Mini端子搭載のスマートフォンやタブレット、ビデオカメラ等対応解像度4K×2K(60p)対応 ※接続するケーブルの仕様によっては解像度が落ちたり映像が正常に映らなかったりする場合があります。パッケージブリスター+台紙
LANケーブル CAT6A 準拠 スリム タテスイング×ヨコスイング より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP
エレコム¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌々日出荷片方のコネクターが垂直方向に上下90度回転、もう片方のコネクターが水平方向に左右90度回転できるスイングコネクターを搭載したCAT6A対応のLANケーブルです。10Gbps・500MHzの高速通信に対応し、光回線や有線LAN接続を安定させます。タテ・ヨコ方向に配線角度を調整できるため、壁際や家具裏、機器まわりの出っ張り対策に便利です。PC、ルーター、ハブの省スペース接続におすすめです。仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×色ブルー規格Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)構造ヨリ線材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド×結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約3.5パッケージアルミ箔袋+ステッカー爪折れ防止○コネクタの有無両端コネクター付き(タテスイング×ヨコスイング)PoE対応×
Apple Watch 充電器 ケーブル USB Type-C 23cm 巻取タイプ Apple正規認証品
エレコム¥4,598税込¥5,0581個当日出荷高速充電にも対応した、ケーブル巻き取りタイプのApple Watch充電用ケーブルです。USB Type-C(TM)端子搭載のAC充電器及びパソコンと接続することによりApple Watchを充電可能です。Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。 ※高速充電はApple Watch Series7/8/Ultraのみ対応しています。他のモデルは通常の充電速度になります。コネクタ形状USB Type-C(TM)(オス)対応機種Apple Watch Series 10・Apple Watch Series 9・Apple Watch Ultra 2・Apple Watch Ultra・Apple Watch Series 8・Apple Watch SE (第2世代)・Apple Watch Series 7・Apple Watch Series 6・Apple Watch SE・Apple Watch Series 5・Apple Watch Series 4、Apple Watch Series 3・Apple Watch Series 2・Apple Watch Series 1・Apple Watch Series (1st generation) ※2024年9月現在、AirPods Pro (第2世代)対応【USB Power Delivery】×外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×40×20プラグシェル:ニッケルメッキ、コンタクトピン:金メッキ保証期間1年間シールド2重シールドケーブル長(cm)約23(コネクター含まず)ケーブル太さ(mm)約3.0パッケージ紙箱
スマホ充電器 AC充電器 USB×1ポート QuickCharge3.0対応 急速 1年保証 iPhone
エレコム(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷Qualcomm (R) Quick Charge (TM) 3.0規格認証済みUSBポートを搭載し、家庭用コンセントから対応スマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。 iPhone、iPadタブレットなどにもご使用いただけます。 Quick Charge (TM) 3.0は、従来の機器との互換性を保ちながら、対応機器の場合には高速な充電を可能とするので、充電時間の短縮を実現します。 ※Quick Charge (TM)で充電される際は必ず3A以上対応のケーブルをご用意ください。 最大出力は3.6~6V時に3A、6~9V時に2A、9~12V時に1.5Aと電圧/電流を可変調整することで機器の電池への負担を軽減します。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。用途別途対応のケーブルをご用意いただくことで、Androidスマホやタブレット、アイフォンやアイパッドを充電するときにお使いいただけます。 スイングプラグで電源を折りたたんでスッキリ収納出来ます。その他回転収納式コンセントプラグ/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ質量(g)約80適合規格◇PSE 特定電気用品外形寸法幅28×奥行58×高さ58(mm)コネクタ形状USB Type-A(メス)定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-AポートからQualcommのQuickCharge3.0以下で充電可能な機器、または最大5V/3Aまでの出力で充電可能な機器定格出力電圧3.6V-12V、0.2V毎に可変保証期間1年間定格出力電力(W)18使用地区日本定格出力電流3.6-6V時は3A、6-9V時は2A、9-12V時は1.5A
iPad Pro 11インチ 第4/3/2/1世代 iPad Air 10.9インチ 第5/4世代 フィルム 超透明 指紋防止 エアーレス
エレコム¥2,398税込¥2,6381個当日出荷iPad Pro 11インチ 第4世代(2022年モデル)、iPad Air 第5世代(2022年モデル)、iPad Pro 11インチ 第3世代(2021年モデル)、iPad Air 第4世代(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ 第2世代(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ (2018年モデル)の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止・超透明タイプの液晶保護フィルムです。つやのある超透明加工により、画像の輪郭がくっきり見えます。光線透過率約92.5%を実現した超透明フィルムにより、画質を損なわない透明感を実現しています。 ※光線透過率は実力値です。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容液晶保護フィルム(エアーレス防指紋超透明仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種iPad Pro 11インチ 第4世代(2022年モデル)、iPad Air 第5世代(2022年モデル)、iPad Pro 11インチ 第3世代(2021年モデル)、iPad Air 第4世代(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ 第2世代(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ (2018年モデル)適合品番A2759、A2435、A2761、A2762、A2588、A2589、A2591、A2072、A2316、A2324、A2325、A1934、A1979、A1980、A2013、A2068、A2228、A2230、A2231、A2301、A2377、A2459、A2460
iPad Pro 11インチ 第4/3/2/1世代 iPad Air 10.9インチ 第5/4世代 フィルム ペーパーライク ケント紙 紙のような描き心地 アンチグレア 指紋防止
エレコム¥2,998税込¥3,2981個当日出荷iPad Pro 11インチ 第4世代(2022年モデル)、iPad Air 第5世代(2022年モデル)、iPad Pro 11インチ 第3世代(2021年モデル)、iPad Air 第4世代(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ 第2世代(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ (2018年モデル)の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの紙心地フィルムです。特殊表面形状デザインにより、ケント紙に鉛筆で描いた時の触感を実現します。ペン先の磨耗を50%低減させるため、タッチペンを長く使用できます。 ※メーカー比較 FLAPLと比較。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容液晶保護フィルム(紙心地・反射防止仕様、ケント紙タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種iPad Pro 11インチ 第4世代(2022年モデル)、iPad Air 第5世代(2022年モデル)、iPad Pro 11インチ 第3世代(2021年モデル)、iPad Air 第4世代(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ 第2世代(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ (2018年モデル)適合品番A2759、A2435、A2761、A2762、A2588、A2589、A2591、A2072、A2316、A2324、A2325、A1934、A1979、A1980、A2013、A2068、A2228、A2230、A2231、A2301、A2377、A2459、A2460
交換用ペン先 Apple Pencil 第2世代 第1世代用 2個入 太さ約1mm 極細 金属製 透明
エレコム¥2,398税込¥2,6381個当日出荷接地点が見やすいクリアタイプで、摩耗しにくい金属製の交換用ペン先です。 ペン先が細く、透明度が高い樹脂を使用しているので、接地点が見やすく細かい作業に最適。 ApplePencil第1世代、第2世代に使用できます。セット内容交換ペン先:2個、取扱説明書材質本体:ポリカーボネート、ペン先:銅対応機種Apple Pencil (第1世代)、Apple Pencil (第2世代)、Apple Pencil (USB-C)ペン先径(Φmm)約1
Webカメラ ウェアラブルカメラ フルHD 1080P 500万画素 内蔵マイク 遠隔業務向け オフホワイト
エレコム¥28,980税込¥31,8781個当日出荷リモートでの監査や作業支援など、さまざまな遠隔業務に対応可能!多彩なアタッチメントを付属し、ヘルメットやゴーグルなどへの装着、手持ち、設置固定など、業務内容にあわせて活用できるウェアラブル対応のIP54防塵・防水設計Webカメラです。付属品USB Type-C(TM) to USB Type-C(TM) コネクター、USB Type-C(TM) to USB-Aコネクター、クリップマウント、ヘルメットマウント、六角レンチ、neoPlug準拠眼鏡マウント(右付け・左付け各1個)、ミニ三脚仕様【動作表示ランプ】あり(撮影時に点灯)色【カメラ本体】オフホワイト質量(g)【カメラ本体】約40※ケーブルを含み、取付アタッチメントを含まず備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。※iPadOSとの互換性は「Face Time」アプリの実動作確認によるものです。アプリや環境によって動作しない機能がある場合がございます。ケーブル長(m)【カメラ本体】約0.9方式【内蔵マイク】デジタルシリコンMEMS方式(モノラル)対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS Monterey 12、Android10~12、iPadOS 17対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Mac、Android端末、USB Type-C(TM)ポートを搭載したiPad外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ本体】約18.0×87.3×22.2※ケーブル、取付アタッチメントを含まず有効画素数約500万画素インターフェース【カメラ本体】USB2.0-A または USB2.0 USB Type-C(TM)(USB-C(TM))動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。※Androidの動作確認済み機種は対応表をご確認ください。※iPadの動作確認済み機種は対応表をご確認ください。保証期間1年間動作温湿度範囲5℃~40℃、~90%RH(ただし結露なきこと)保存環境温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)ボタン数2個(フォーカスロックボタン、スナップショットボタン)撮像素子1/4型 CMOSセンサーフォーカスオートフォーカス撮影距離(cm)4~無限遠(レンズ先端より)F値【レンズ】F2.0指向性【内蔵マイク】無指向性防水性IP54色数約1677万色(24bit)記録画素数【静止画】最大約2000万画素(ソフトウェア処理により対応)、【動画】最大2592×1944ピクセルフレームレート最大30FPS(~1920×1080ピクセル)、15FPS(~2592×1944ピクセル)画角【撮影】対角75度
タッチペン アクティブスタイラスペン 2モード搭載 ( iPad用 / 汎用 ) 充電式 マグネット付き
エレコム¥6,798税込¥7,4781個当日出荷スイッチを長押しするだけで、iPadモードと汎用モードに切り替えられる、充電可能なアクティブタッチペンです。ペン先が約1.5mmで繊細な描き込みが可能。ペアリングなどは不要で、電源をオンにするだけですぐに使用でき、バッテリー残量は3つのLEDランプでお知らせします。iPadモードは手が触れても誤動作しないパームリジェクション対応です。付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum仕様【筆圧感知】×、【ワイヤレス充電】×、【傾き検知】×、【パームリジェクション】○ ※iPadモードのみ材質ペン先:ポリアセタール、本体:アルミニウム質量(g)約14備考※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。外形寸法(mm)全長:約155、直径:約9.5、ペン先:約1.5対応機種汎用モード:各種スマートフォン・タブレット ※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものではありません。、iPadモード:2018年以降のiPadに対応(一部機種を除く) ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。※2024年12月現在。対応確認済み機種の一覧はhttps://www.elecom.co.jp/r/s391をご覧ください。連続使用時間(時間)汎用モード約12、iPadモード 約8※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く、充電が必要となる場合があります。電池リチウムイオン電池保証期間1年間充電時間(時間)約1※使用状況や環境により変化します。
AQUOS R7 SH-52C ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 強化ガラス
エレコム¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するブルーライトカットタイプのAQUOS R7 (SH-52C)用液晶保護ガラスです。セット内容液晶保護ガラス(ブルーライトカット仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET対応機種AQUOS R7 (SH-52C)
iPhone14 Pro ケース カバー ハイブリッド 耐衝撃 衝撃吸収 軽量 薄型 背面クリア
エレコム¥1,098税込¥1,2081個当日出荷側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に高硬度のポリカーボネート素材を使用した、iPhone 14 Pro用TOUGH SLIM LITEケースです。
電源タップ 延長コード 1個口 2P 3P接続可能 マグネット ほこり防止シャッター スイングプラグ
エレコム¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ACアダプタやPC周辺機器のコードがコンセントに届かない場合などに、電源を延長するためのコードです。極性のある2ピン式プラグ・3ピン式プラグでも使用できます。本体底面にマグネットを配し、差込口を使用していない時はスチール製の家具などに貼り付けておけるので、デスク、ラック、冷蔵庫横、作業台まわりなどでコンセント位置を調整したい時に便利。。トラッキング防止プラグやホコリ防止シャッターで使用時の事故を防ぎ安全に使えます。 ※3ピン式プラグ使用時、アースは機能しません。材質PVC樹脂、ユリア樹脂、ポリカーボネート樹脂色ホワイトスイッチ×定格125V/15A/1500Wまで適合規格PSE適合コンセント個数1個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×60×24※コード部分及びプラグ部分を除く機能【抜止機能】×、【差込口キャップ】×、【モジュラージャック】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×プラグ2ピン固定方法マグネットによる仮固定保証期間1年間使用地区日本国内専用ノイズフィルター×マグネット○差込口形状【本体】2ピン(極性のある2ピン式プラグ対応、3ピン式プラグ対応 ※アース機能はありません)雷ガード×埃防止シャッター○
キッチンスケール デジタルスケール コーヒースケール 計量器 はかり 最大2kg 0.1g単位 ブラック
エレコム¥4,298税込¥4,7281個当日出荷豆の量/抽出時間/湯量を正確に計測し、自分好みのコーヒーを探求できるドリップスケール。タイマーと重量の計測を同時に行うことができます。 タイマーの自動開始/停止機能では、お湯を注ぎ始めるタイマーが自動で開始し、お湯を注ぎ終えドリッパーを外すと自動でタイマーと重量を停止します。 重量は0~2000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.1g単位まで計量することができます。セット内容本体×1、お試し用乾電池(単4形2本)色ブラック質量(g)約260(電池を除く)電源DC3.0V 単4形乾電池×2本最小表示0.3~200g:0.1g単位、200~1000g:0.5g単位、1000~2000g:1g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×175×32機能【自動電源OFF】○(約2分間)計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク保証期間1年間ブザー音あり使用環境温度(℃)13~33計測範囲0.3~2000g動作モードTIMERモード/TIMER AUTOモード適合地域9拠点(あり)タイマー最大9分59秒カウントアップ式タイマー計測精度0.3~200g:±0.2g、200~1000g:±1g、1000~2000g:±3gバックライトあり音量調節OFF/1/2/3食品衛生法対応
Xperia Ace III (SO-53C/SOG08) ケース カバー レザー TPU 手帳型 マグネット 耐衝撃 超軽量 薄型
エレコム¥1,898税込¥2,0881個当日出荷本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのXperia Ace III(SO-53C/SOG08)用ソフトレザーケース(手帳型)です。対応機種Xperia Ace III(SO-53C/SOG08)
フィルター取り付け用 タブシール/両面シール/丸シール 100枚セット
エレコム¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から4日以内出荷フィルター用取り付けシールセット用途※EF-OPT01 フィルター用取り付けタブシール 100枚セット (1枚につきタブ6pcs付)。※EF-OPT02 フィルター用取り付け両面シール 100枚セット (1枚につき両面4pcs付)。※EF-OPT03 フィルター用取り付け丸シール 100枚セット (1枚につき丸4pcs付)。※EF-OPT01/EF-OPT03 フィルターの取り外しが可能なフレームに貼り付けるタイプ。 ※EF-OPT02 モニターに直接貼り付けて、フィルターをしっかり固定させるタイプ。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他100枚セット
スイッチングハブ ギガビット対応 16ポート メタル筐体 電源内蔵 小型 EU RoHS指令準拠(10物質)
エレコム¥45,980税込¥50,5781個当日出荷全ポートIEEE802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応したレイヤー2 PoE アンマネージギガスイッチ。ファンレス・静音ながら合計120Wまで給電可能で幅広い環境に対応。耐熱50℃、3年保証にも対応。更にオプションの延長保守で長期運用に安心の法人向けスイッチングハブ。付属品専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m)1本、3ピン-2ピン変換アダプター1個、電源ケーブル抜け防止バンド1個、19インチラック取付金具2個、19インチラック取付金具ネジ8個、ゴム足4個、シリアルナンバーラベル2枚、クイックセットアップガイド1枚、安全にお使いいただくために1枚仕様【壁掛け用穴】なし、【盗難防止】セキュリティスロットあり、【PoE電源供給能力】at規格:30.0W/1ポート(最大) af規格:15.4W/1ポート(最大) 合計120Wまで、【スイッチングファブリック】32.0Gbps、【ループ検知・防止機能】ループ防止、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:16ポート、【イミュニティ試験】IEC61000-4-2 : Lv.3準拠、IEC61000-4-3 : Lv.3準拠、IEC61000-4-4 : Lv.2準拠、IEC61000-4-5 : Lv.3準拠、IEC61000-4-8 : Lv.3準拠、IEC61000-4-11 : Lv.3準拠その他【デリバリー】1年:EBS-DH-01B/3年:EBS-DH-03B/5年:EBS-DH-05B、【センドバック延長】1年:EBS-SB-01B/2年:EBS-SB-02B材質【筐体】メタル質量(kg)約2.5(本体のみ)色【筐体】ブラック外形寸法(mm)約330×230×44(本体のみ)ポート数【PoE対応】16ポート消費電力(W)147.8(最大)適合規格VCCI ClassAコネクタ形状RJ-45×16対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【省電力機能】らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応準拠規格IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割当て)動作環境温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間3年間適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上設置方法水平設置、壁掛け(※)、19インチラックマウント(※)、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用) ※付属の金具を使用省エネ法に基づくエネルギー消費効率1.7W/Gbps発熱量(KJ/h)約532.1(最大)ファンなし電源仕様内蔵電源フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数8192件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応 (10Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワードデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)伝送速度(Gbps)16.0(最大実効)給電方式【PoE】Alternative A最大パケット転送能力(Mpps)23.8入力電圧AC100~240V±10% 50/60HzMTBF(時間)109000PoE対応IEEE802.3af/at(PoE+)準拠
スマホポーチ 1台収納 Lサイズ スリップインタイプ 背面ポケット付
エレコム¥1,698税込¥1,8681個当日出荷やわらかくクッション性の高いストレッチ素材がスマートフォンをぴったりホールド!出し入れしやすいスリップインタイプのスマートフォン用ポーチ。材質表地:ポリエステル、裏地:ポリエステル、芯材:SBR幅(mm)(参考)約80色ブラック高さ(mm)約170質量(g)約40奥行(mm)約12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【参考収納】約80×12×170ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約108×12×204
キーボードカバー DELL USBキーボード KB-212-B(日本語) 対応 抗菌 防塵
エレコム¥2,598税込¥2,8581個当日出荷キーボードを汚れやホコリから防ぎ清潔に使う、専用サイズのキーボード防塵カバー。 キーボードにぴったりのサイズです。その他キーボードにぴったりのサイズです。材質ポリウレタン色クリア対応機種DELL USBキーボード KB-212-B(日本語)機能【抗菌加工】○
iPhone SE 第3世代 / 第2世代 / iPhone 8 / 7 / 6s / 6 フィルム フルカバー 衝撃吸収 ブルーライトカット 反射防止
エレコム(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷液晶画面を隅から隅まで保護できます。専用ヘラ付きで貼りつけやすく、液晶画面をしっかり守るブルーライトカット・反射防止タイプのiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6用液晶保護フィルムです。セット内容ラウンド対応ウレタンフィルム(耐衝撃ブルーライトカット防指紋反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:ポリウレタン対応機種iPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6
Surface Pro 8 / Surface Pro X フィルム 超透明 指紋防止
エレコム¥2,398税込¥2,6381個当日出荷気泡がキレイに抜けるエアーレス加工。液晶画面を傷や汚れから守る、防指紋・超透明タイプのSurface Pro 8、Surface Pro X用液晶保護フィルムです。付属品フィルム貼付用ヘラ×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1セット内容液晶保護フィルム(防指紋超透明仕様)×1、フィルム貼付用ヘラ×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種Surface Pro 8、Surface Pro X機能気泡レス可視光線透過率(%)約92.5取付け方法自己吸着表面硬度3H入数1枚特性指紋防止適合メーカーMicrosoft
タッチペン スタイラスペン ディスクタイプ 超感度 キャップ付き マグネット付き
エレコム¥2,198税込¥2,4181個当日出荷透明なディスクタイプのペン先により、狙い通りに細やかな操作ができる!大きなタッチ面と金属芯で超感度を実現したディスクタッチペンです
レッツノート CF-SV CF-SZシリーズ のぞき見防止 プライバシーフィルター 12.1インチ ブルーライトカット 抗菌
エレコム¥8,098税込¥8,9081個当日出荷移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード。タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルター。用途移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!抗菌タイプののぞき見防止フィルターです。画面の正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。無機系銀抗菌加工により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。(JP0122130A0015Q)。反射率5.5%と照明や外光などの表面反射を軽減しますので、画面の見やすさを向上します。透過率約75%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面のキズを防止します。※硬度3Hは実力値です。表面にAG加工を施していますので、映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。ホコリが付着しにくい帯電防止仕様です。液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約50%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。お好みの貼り方を選べるように、両面シール(モニター貼りタイプ)、丸シール(フレーム貼りタイプ)、スライド用シールの3種類の透明貼り付けシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6材質PET、UV硬化樹脂(ルーバー層)寸法(幅W×高さH)(mm)262×164対応機種Panasonic Let’s note CF-SVシリーズ(CF-SV2、CF-SV1、CF-SV9、CF-SV8、CF-SV7)、CF-SZシリーズ(CF-SZ6、CF-SZ5) ※タッチパネル非搭載モデル、2022年6月時点での情報です。機能【静電気防止】○、【抗菌加工】SIAAマーク取得 JP0122130A0015Q/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上可視光線透過率(%)約75紫外線遮断率(%)99.9反射率(%)5.5対応インチサイズ12.1インチ(Panasonic CF-SV、CF-SZシリーズ専用) ※タッチパネル非搭載モデルフィルター厚さ(mm)0.4
ワイヤレスマウス 無線 USB IR 抗菌 3ボタン Sサイズ
エレコム(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷法人での無線マウス一括導入の際に発生しやすい各種トラブルへの対策を行った法人向け仕様。 各種認証にも適合し、抗菌加工で安心して使用できるIRLEDのワイヤレスマウスです。付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1定格電圧(V)【本体】1.5コネクタ形状USB-A(オス)対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機分解能1300カウント通信方式GFSK方式連続動作時間約237時間連続待機時間約500日ホイール数1個読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
スマートフォン タブレット タッチペン 超感度タイプスタンダード 簡易包装
エレコム¥1,298税込¥1,4281個当日出荷軽いタッチで超反応! ペン先に高密度ファイバーチップを採用し、超感度を実現したスマートフォン用タッチペン。仕様【ストラップ有無】×材質ペン先:シリコンゴム、ナイロン繊維、本体:アルミニウム色ブラック外形寸法(mm)長さ約115×ペン径約9ペン先約6対応機種各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
LANケーブルコネクタ保護カバー 爪折れ防止 10個入り
エレコム(1件のレビュー)¥899税込¥9891式(10個)当日出荷自作LANケーブルのツメ折れ防止に役立つパーツです。 ツメ折れ防止プロテクタ仕様 ブーツがズレない仕様になっています。 対応ケーブル径:最大6.5mm (エレコム推奨RJ-45コネクタ)LD-RJ45Tシリーズ/LD-RJ45TYシリーズ/LD-RJ45シリーズ ※左記以外を使用した場合、取り付け時にズレが発生したり、固定が甘くなる可能性がございます。仕様【アーチバー】○入数10個
RJ45コネクタ CAT6 対応 単線 より線 対応 爪折れ防止 プロテクタ付 10個入
エレコム¥2,798税込¥3,0781個当日出荷プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常に使用環境では絶対にツメが折れない!ケーブルの引っかかりを防ぐプロテクタがセットになった、LANケーブル自作用RJ45コネクタ。 LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタです。 ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れません。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによる脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ケーブルの引っかかりを防ぐプロテクタがセットになっています。 カテゴリー6の単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。仕様単線ヨリ線共用、【アーチバー】×その他ツメ折れ防止タイプ・プロテクタセット規格Cat6対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応)インターフェースRJ-45入数(個)10パッケージPP袋+ステッカー
HDMIコンバーター VGA-HDMI 給電用ケーブル付
エレコム(1件のレビュー)¥10,090税込¥11,0991個当日出荷映像出力方法がVGA(D-Sub15pin)のみのパソコンから、HDMI入力のテレビやディスプレイ・プロジェクタに映像出力・音声転送することができるVGA-HDMI変換コンバーター。 VGA信号と音声信号をHDMI信号に変換するコンバーターです。 アナログ映像信号(VGA/D-Sub15pin)をHDMIのデジタル映像信号に変換することができます。 アナログ音声をΦ3.5ステレオミニ端子から入力し、映像信号と一緒にHDMI信号として出力が可能です。 ※HDMIからVGA(D-Sub15pin)への変換はできません。 映像出力方法がVGA(D-Sub15pin)のみのパソコンに、HDMI入力のテレビやディスプレイ・プロジェクタを接続し映像出力することができます。 1920×1080までの解像度入力に対応しています。 MicroB端子から給電可能な外部電源供給方式のため、安定した映像変換が可能です。 パソコン給電、AC給電が可能な給電用のMicroBケーブルが付いています。 ※外部電源供給の際は、5V0.5A以上の定格出力が可能なACアダプタをご利用下さい。 ソフトやドライバは不要です。接続するだけで使用が可能です。付属品USBケーブル(給電用)×1本コネクタ形状入力側:D-sub15pin(ミニ)・3.5mmステレオミニ端子メス/出力側:HDMIタイプA(19pin)メス/電源端子:USB[microB]メス対応【映像出力機器】D-sub15pin(ミニ)出力端子を搭載したパソコン等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載した液晶テレビ・ディスプレイ・プロジェクター等保証期間6カ月間対応解像度最大入力解像度1920×1080
WEBカメラ PCカメラ 高画質 200万画素 マイク内蔵 犬型 アニマル
エレコム(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ビデオ通話で手をふる相手が無機質なカメラではなく、もっとココロが通う「何か」だったら・・・ テレワーク・遠隔授業をかわいくおてつだいするWebカメラ ”wanco” 犬をモチーフにした愛らしいデザインの高画質200万画素ウェブカメラです。 動画配信やビデオ会議に最適なワイドスクリーン HD720pにも対応しています。 パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。 Skype、Zoomなどの各種ビデオ通話・ビデオ会議や、YouTubeライブなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。 動画は記録画素数 最大1600×1200ピクセルに対応しています。 動画だけでなく、800万画素の静止画を撮影できます。 ※ソフトウェア処理により対応 カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、煩わしいヘッドセット無しで通話したり複数人でのWeb会議でも使用可能です。 ノートパソコン(ノートPC)のディスプレイに取り付けたり、平面にお座りして設置できる、うしろ足クリップを採用しています。 無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。 多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)をダウンロードできます。有効画素数約200万画素フォーカス固定フォーカス撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より)色数約1677万色(24bit)
DVDレンズクリーナー CD プレイヤー ドライブ 初期トラブル用 乾式 ほこり クリーニング エラー予防
エレコム¥1,098税込¥1,2081個当日出荷■CD/DVDプレイヤー・ドライブのピックアップレンズに付着した汚れやホコリを拭き取りクリーニング!初期トラブルや再生中のエラーを予防する、乾式タイプの”CD/DVDレンズクリーナー”です。 ■天然繊維と合成繊維を層状に貼り合わせた新合成繊維の極細分割糸が、レンズを傷付けることなくしっかりと汚れを除去します。 ■スロットインタイプにも対応しています。 ■車載機にも対応しています。 ※音楽CDが再生できない機器にはご使用になれません ■ソフトなブラシを採用し、レンズへの衝撃が小さい安全設計です。 ■約50回使用可能な、長持ち耐久設計です。 ■ディスクをセットするだけで自動的にクリーニングを開始する、オートクリーニング方式を採用しています。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【クリーナー】乾式レンズクリーナーセット内容乾式ディスク×1枚、取扱説明書径(Φmm)120対応OSWindows OS:Windows10、Windows8.1 Mac OS:v10.13以降※BDの再生には別途再生用ソフトウェアのインストールが必要適合機器CDドライブ/プレーヤー、車載用CDプレーヤー/カーナビ、DVDドライブ/プレーヤー/レコーダー、車載用DVDプレーヤー/カーナビ、Blu-ray Discドライブ/プレーヤー/レコーダー、車載用Blu-rayプレーヤー/カーナビ、ゲーム機のCD/DVD用ピックアップレンズ※PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 5には対応しておりません
バランスボール カバー ファブリックカバー インテリア ハンドル付き 持ち運び簡単 ポリエステル ベージュ
エレコム¥2,398税込¥2,6381個当日出荷自分らしさを大切にする、大人のライフスタイルに溶け込むトレーニングシリーズ”エクリアスポーツ”。バランスボールをインテリアに変える、さわり心地の良いバランスボールファブリックカバー。 バランスボールに被せるだけでインテリアに変わるエクリアスポーツ”バランスボールファブリックカバー”です。 ソファに使われる温かみのある、さわり心地の良い生地を採用しています。 持ち運びに便利なハンドル付きです。 ※直径65cmのバランスボールに取り付けてご使用ください。セット内容バランスボールカバー材質ポリエステル色ベージュ直径(Φmm)約650
arrows Be4 Plus ケース カバー 極み TPU ポリカーボネート ストラップホール有
エレコム¥1,298税込¥1,4281個当日出荷側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのarrowsBe4Plus用ハイブリッドケースです。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート色クリア対応機種arrows Be4 Plus
マウスパッド ベーシック スムースクロス 250×210mm 標準サイズ
エレコム¥989税込¥1,0881個当日出荷表面にはスムースクロスを採用し、マウスがはみでたり落ちたりしないなどのマウスパッドの基本を押さえたベーシックマウスパッド。材質表面:ポリエステル/裏面:天然ラバー色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250.0×210.0×2.0
セキュリティワイヤー マルチスロット対応 シリンダー錠 アジャスタ付 セキュリティケーブル パソコン
エレコム¥6,598税込¥7,2581個当日出荷薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るマルチスロット対応のセキュリティワイヤーロック。適合マルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット)その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本、アジャストツールキー材質ヘッド部:亜鉛合金色【ワイヤー】ブラック質量(g)約130タイプ通常種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤーワイヤー長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:44.3×12.5×22.4(シリンダーΦ12.5)ワイヤー太さ(mm)4.5シリンダー径(Φmm)12.5材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
Lightningケーブル A-Lightning 認証品 RoHS指令準拠 USB ライトニング スマートフォン タブレット
エレコム¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷色んな表情を持ったカラフルLightningケーブル!LightningコネクタとパソコンやAC充電器のUSBポートを接続して充電・データ通信できます。用途USB-A端子を持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。コネクタ形状【1】Lightning(オス)、【2】USB-A(オス)対応機種iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (9th generation)・iPad (8th generation)・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Max主な用途USB-A端子を持つパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはパソコンからは充電出来ません。保証期間1年間パッケージ袋+ステッカー
ZEROSHOCK タブレット SLIM (LZ-WA10/W1) フィルム ゼロショック 衝撃吸収 反射防止 指紋防止
エレコム¥2,998税込¥3,2981個当日出荷マルチペット構造が衝撃を吸収し液晶画面を保護する反射防止タイプの耐衝撃タブレット/ZEROSHOCKタブレット SLIM「LZ-WA10/W1」用衝撃吸収フィルムです。材質接着面:シリコン、外側:PET
USBケーブル C-C USB2.0 準高耐久 Power Delivery対応 認証品 タイプC スマートフォン タブレット
エレコム¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷美しく、強い。耐久設計で断線しにくい新設計スリム耐久ケーブルを採用。PowerDelivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットを超高速充電!USB Type-C端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB2.0ケーブル。適合最大20V/3A(60W)規格USB2.0規格正規認証品対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】×プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)約3.8パッケージ袋+ステッカー
置き画がキレイに映える背景シート
エレコム¥1,598税込¥1,7581個当日出荷映える置き画を簡単に撮ることができる背景シートです。上質で高級感のある質感のストーン。 ・簡単に映える置き画を撮影できる背景シートです。 ・被写体に合う背景を選ぶことができます。 ・STONEは硬質な大理石やスレート、漆喰の質感を演出できる背景シートです。 ・上質で高級感のある雰囲気に最適で、コスメやネイル、ボディケア製品などの撮影におすすめです。 ・光の映り込み等を防ぐ反射防止加工が施してあり、本物の質感に近い写真を簡単に撮ることができます。 ・簡易レフ板つきで、印象的な写真を撮るのに役立ちます。 ・プロのワンポイントアドバイスつきで、魅力的な写真を撮るためのテクニックを紹介しています。 ・大き目の対象物におすすめのA3サイズです。セット内容背景シート×6枚、簡易レフ板×1枚、取扱説明書(プロのワンポイントアドバイスつき)×1枚材質紙(反射防止加工)色大理石/スレート/漆喰枚数6枚入(3パターン×各2枚)用紙STONE用紙サイズA3サイズ(297mm×420mm)