絞り込み
ブランド
- エレコム
- モノタロウ(132)
- EBM(江部松商事)(6,988)
- P・O・Pプロダクツ(5,152)
- TKG(3,764)
- リスパック(3,493)
- パール金属(3,331)
- 福井クラフト(2,348)
- P・O・Pトレーディング(2,138)
- ヤマニパッケージ(1,889)
- カンダ[厨房用品](1,505)
- MAGIQ(東京堂)(1,392)
- カネ大白木屋(1,371)
- CAPTAIN STAG(1,296)
- HEADS(ヘッズ)(1,213)
- スリーライン(1,161)
- HEIKO(1,089)
- 友屋(1,066)
- マルケイ(国際化工)(1,057)
- 和平フレイズ(1,050)
- UK(三宝)(854)
- ブランドをもっと見る

キッチンスケール デジタルスケール 計量器 はかり 最大3kg 0.5g単位 バックライト付き
エレコム(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷必要な機能をシンプルに備えたキッチンで使用しやすい天面の広いのキッチンスケール。 表示画面が大きく、バックライト機能も付いており、暗い場所でもしっかりと見えます。 重量は0~3000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.5g単位まで計量することができます。セット内容本体×1、お試し用乾電池(単4形3本)質量(g)約230(乾電池を含まず)電源DC4.5V 単4形乾電池×3本最小表示0~1000g:0.5g単位、1000~2000g:1g単位、2000~3000g:2g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×170×30機能【自動電源OFF】○(約2分間)計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク保証期間1年間計測範囲0~3000g適合地域9拠点(あり)精度保証温度(℃)13~33計測精度0~1000g:±1g単位、1000~1500g:±2g単位、1500~2000g:±3g、2000~3000g:±6g食品衛生法対応
キッチンスケール デジタル はかり 最小 0.1g 最大 2kg タイマー機能 自動電源オフ 見やすいバックライト
エレコム¥2,498税込¥2,7481個当日出荷便利なタイマー機能が付いたキッチンで使用しやすいコンパクトサイズのキッチンスケール。煮込み料理や揚げ物、茹で物などの調理に便利な最大180分59秒のカウントダウン式タイマー機能付き。 重量は0.3~2,000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.1g単位まで計量することができます。 最大180分59秒のカウントダウン式タイマー機能付き。1秒単位で細かく時間のセットができます。また、タイマーの使用中にも重量を量ることができます。 重量は0.3~2,000gまでの計量を行うことが可能です。 本製品の最小計量表示は、計量皿に乗せている重さの合計によって自動で変わります。 0.3~200gの場合は0.1g単位で計量を行い、200~2,000gの場合は1g単位で計量を行います。 表示画面はバックライトがついていて暗い場所でも見やすいです。 お住いの地域設定を行い、正確な計量を行うことができます。 計量精度は、0.3~200gの場合±0.2g、200~1,000gの場合±2g、1,000~2,000gの場合±3gです。 ボウルに入れて計量物を量る際、ボウルを乗せ0gセットボタンを押すことで容器の重さを差し引くことができます。 無操作状態で約2分経過すると、自動的に電源がoffになります。セット内容本体×1、取扱説明書×1、お試し用乾電池(単4形3本)質量(g)約250(乾電池を含まず)電源DC4.5V 単4形乾電池×3本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×180×33保証期間1年間タイマー最大180分59秒カウントダウン式タイマー精度保証温度(℃)13~33
キッチンスケール デジタル はかり 最小 0.1g 最大 2kg 自動電源オフ 見やすいバックライト
エレコム(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷必要な機能をシンプルに備えたキッチンで使用しやすいコンパクトサイズのキッチンスケール。表示画面が見やすいバックライト機能も付いており、暗い場所でもしっかりと見えます。 重量は0.3~2,000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.1g単位まで計量することができます。 本製品の最小計量表示は、計量皿に乗せている重さの合計によって自動で変わります。 0.3~200gの場合は0.1g単位で計量を行い、200~2,000gの場合は1g単位で計量を行います。 表示画面はバックライトがついていて暗い場所でも見やすいです。 お住いの地域設定を行い、正確な計量を行うことができます。 計量精度は、0.3~200gの場合±0.2g、200~1,000gの場合±2g、1,000~2,000gの場合±3gです。 ボウルに入れて計量物を量る際、ボウルを乗せ0gセットボタンを押すことで容器の重さを差し引くことができます。 無操作状態で約2分経過すると、自動的に電源がoffになります。セット内容本体×1、取扱説明書×1、お試し用乾電池(単4形2本)質量(g)約250(乾電池を含まず)電源DC3.0V 単4形乾電池×2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×190×30保証期間1年間精度保証温度(℃)13~33
キッチンスケール デジタルスケール コーヒースケール 計量器 はかり 最大2kg 0.1g単位 ブラック
エレコム¥4,298税込¥4,7281個当日出荷豆の量/抽出時間/湯量を正確に計測し、自分好みのコーヒーを探求できるドリップスケール。タイマーと重量の計測を同時に行うことができます。 タイマーの自動開始/停止機能では、お湯を注ぎ始めるタイマーが自動で開始し、お湯を注ぎ終えドリッパーを外すと自動でタイマーと重量を停止します。 重量は0~2000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.1g単位まで計量することができます。セット内容本体×1、お試し用乾電池(単4形2本)色ブラック質量(g)約260(電池を除く)電源DC3.0V 単4形乾電池×2本最小表示0.3~200g:0.1g単位、200~1000g:0.5g単位、1000~2000g:1g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×175×32機能【自動電源OFF】○(約2分間)計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク保証期間1年間ブザー音あり使用環境温度(℃)13~33計測範囲0.3~2000g動作モードTIMERモード/TIMER AUTOモード適合地域9拠点(あり)タイマー最大9分59秒カウントアップ式タイマー計測精度0.3~200g:±0.2g、200~1000g:±1g、1000~2000g:±3gバックライトあり音量調節OFF/1/2/3食品衛生法対応
キッチンスケール デジタルスケール 計量器 はかり 最大3kg 0.5g単位 バックライト付き カロリー計測
エレコム(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷健康管理にオススメのカロリー計算機能が付いたキッチンで使用しやすい天面の広いのキッチンスケール。 乗せるだけでごはんのカロリー/炭水化物をはかることができます。また、その他お好みで食材を2つまで登録することができます。 重量は0~3000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.5g単位まで計量することができます。仕様【カロリー計測】あり、【カロリー計測範囲】0~9,999kcal:1kcal単位、【カロリー登録範囲】1~999kcal:1kcal単位、【炭水化物量計測】あり、【炭水化物量】0~1000g:0.1g単位/1000~2998g:1g単位、【炭水化物量登録範囲】0.1~100g:0.1g単位セット内容本体×1、お試し用乾電池(単4形3本)質量(g)約230(乾電池を含まず)電源DC4.5V 単4形乾電池×3本最小表示0~1000g:0.5g単位、1000~2000g:1g単位、2000~3000g:2g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×170×30機能【自動電源OFF】○(約2分間)計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク保証期間1年間計測範囲0~3000g動作モード通常計量/ご飯計量モード/食材1モード/食材2モード適合地域9拠点(あり)精度保証温度(℃)13~33計測精度0~1000g:±1g単位、1000~1500g:±2g単位、1500~2000g:±3g、2000~3000g:±6g食品衛生法対応


















![つけもの容器 (本体/押しフタ/フタ) TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] つけもの容器 (本体/押しフタ/フタ) TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono21479720-230410-04.jpg)
![桜スプレー3本枝 アルファ[販促] 桜スプレー3本枝 アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono52686115-240117-02.jpg)