4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディ掃除機としても使える!コンパクト設計ながら、ハイパワーな風量で玄関まわりのゴミなどを吹き飛ばし、吸引もできる電動エアダスターです。洗えるフィルターで清潔をキープ。モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付きです。
用途ハイパワー噴射で玄関まわりのゴミやホコリ、洗車後の細部に残った水滴などを一気に吹き飛ばし、手軽に掃除できます。 。コンパクト設計で、どこでも気軽に使えます。 。アタッチメントを付け換えるだけで、ハンディ掃除機としても使える2WAY仕様です。車内のエアコンなどの掃除にも便利です。 。ダストボックス内のフィルターは水で洗えるため、いつでも清潔に使用できます。 。モーターの負荷、電池の温度の異常、過充電・過放電などを自動で感知し停止する安心機能付き。大切なバッテリーをしっかり守り、長く使えます。 。用途に合わせて使い分けられる4種類のノズルが付属しています。 。狭い隙間のホコリからベランダのゴミまで、家の中はもちろん車内や屋外でも幅広く活躍します。 。エアコン・掃除機などのフィルターや網戸のホコリを取り除けます。 。小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。 。傘についた水滴をしっかり吹き飛ばせるので、カビや臭いの発生も予防できます。 。パソコンの画面やキーボードの隙間、パソコン内部の繊細な箇所の掃除に活躍します。 。逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 。風量はスライド操作で無段階に調整できます。 。握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能。手軽にホコリを吹き飛ばせます。 。コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 。USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。 。※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。 。※排気口や本体内部に水が入ると故障の原因となります。濡れた場所で使用する際は、水がかからないよう十分ご注意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 仕様吸引力:約800Pa~約1,400Pa ※満充電の場合 ※メーカー基準による セット内容電動エアダスター本体、ダストボックス、クリーナーノズル、ブラシ付きノズル、大口径噴射ノズル、エアーノズル、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル 材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)約280(ノズル除く) 外形寸法(mm)W約70×D約40×H約140(ノズル除く) 風速(m/s)約20~約55 ※満充電の場合 ※メーカー基準による 連続使用時間(分)約10~約140 ※風量によって変化します。 バッテリーリチウムイオン電池(4,000mAh×2本) 回転数約62,300rpm~約125,500rpm 保証期間1年間 風量調整無段階 充電時間(時間)約3 ※使用環境によって変化します。 作動音(dB)約55~約80
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

透明感のあるクリア素材に、さりげなく輝くリボンのアクセントが可愛いハイブリッドケースです。
用途透明感のあるクリア素材に、さりげなく輝くリボンのアクセントが可愛いハイブリッドケースです。 。2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。※表面硬度は実力値です。 。画面および背面カメラや背面の傷つきを防ぐ、ガード設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金 対応機種iPhone 17
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズのハイブリッドケース、フレームカラータイプです。
用途全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズのリング付きハイブリッドケースです。アクセントとして楽しめる、フレームカラータイプです。 。2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持っています。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。※表面硬度は実力値です。 。ケース背面に、持ちやすく、端末の落下を防止するリングが付いています。 。リングを指に通すことで、片手でも端末を安定して握れます。 。リングは360度回転するので手の大きさに合わせて快適に保持できます。 。リングを立てて置くことでスタンドとしても使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金、リング:亜鉛合金 対応機種iPhone 17
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズのリング付きハイブリッドケース、フレームカラータイプです。
用途全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズのリング付きハイブリッドケースです。アクセントとして楽しめる、フレームカラータイプです。 。2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持っています。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。※表面硬度は実力値です。 。ケース背面に、持ちやすく、端末の落下を防止するリングが付いています。 。リングを指に通すことで、片手でも端末を安定して握れます。 。リングは360度回転するので手の大きさに合わせて快適に保持できます。 。リングを立てて置くことでスタンドとしても使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1 材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金、リング:亜鉛合金 対応機種iPhone 17 Pro
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)