カテゴリ

  • カー用品(4)
  • ヘルスケア(2)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • モノタロウ(5)
  • NACHI(不二越)(283)
  • 高澤(20)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(16)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10)
  • SK11(10)
  • エスコ(9)
  • アデリア(石塚硝子)(9)
  • カンダ(9)
  • GAONA(ガオナ)(8)
  • アズワン(7)
  • オザック精工(7)
  • LION (ライオン事務器)(7)
  • TKG(7)
  • リンナイ(7)
  • 象印マホービン(6)
  • UK(三宝)(6)
  • EBM(江部松商事)(6)
  • カクダイ(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「こし 器」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リフレッシュビート 振動ケア コードレス (足/足裏/ふくらはぎ/太もも/腰) アタッチメント3種 モード3種 エレコムリフレッシュビート 振動ケア コードレス (足/足裏/ふくらはぎ/太もも/腰) アタッチメント3種 モード3種エレコム
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
足元から、毎日の気分を軽やかにリフレッシュ。心地よい振動で、足裏やふくらはぎをじんわりケアする エクリア リフレッシュビートです。1分間に約2,600回の打撃が広がり、乗せるだけ・当てるだけで簡単に使えます。気分や部位に合わせて使える3種類のアタッチメント付き。おうちでくつろぎながら、自分にぴったりの刺激を楽しめます。
用途1分間に約2,600回の心地よく響く打撃振動が、足裏やふくらはぎ、太もも、腰などお好みの箇所をケアできます。ベッドやソファの上、床に置いたり手に持ったりして使えます。 デスクワークや運転など、座りっぱなしの下半身を整えるのにぴったりです。 振動モードと強さはそれぞれ3種類。9パターンの組み合わせから部位やお好みに合わせて体感を選べます。 気分や部位に合わせて使える、3種類のアタッチメントを付属。当てたい部位や範囲、好みの硬さに応じて付け替えられます。 ボール型:2つのボールによる2点の同時刺激で、狙いたい箇所にピンポイントで当てられます。足裏や腰、背中などにおすすめ。足裏を乗せたまま動かして強めの刺激を与えることもできます。 ボード型:広い面で振動が伝わるので、広範囲を効率よくケアできます。足裏やふくらはぎ、腰などにおすすめ。横になった状態で足を乗せたり手で持って気になる部位に当てたりすることで、リラックスタイムの”ながら刺激”にもぴったりです。 ソフト型:ボード型よりやわらかいポリウレタン樹脂を採用。広範囲をやさしく刺激します。太もも、骨盤や腰などにおすすめ。骨に近く痛みを感じやすい箇所も気軽にケアできます。 振動による騒音を抑える減音パッド付き。音を気にせず安心してリラックスできます。 1回の充電で約2時間の使用が可能な長時間駆動モデルです。 電源を入れてから約15分後に自動で電源が切れるオートオフ機能を搭載。安全に使用できます。 約3.5時間で満充電できます。付属のケーブルはもちろん、スマートフォンやパソコン用のUSB Type-C(TM)ケーブルを使っての充電も可能です。 ※付属のケーブル以外で充電した場合、満充電までの時間は変動することがあります。 ※ACアダプターは付属しておりません。仕様をご確認の上、別途DC5V/2A以上の出力のUSB AC アダプターを使用してください。 ボタン3つでシンプル操作。初めての方でも分かりやすい、電源・強さ・モードのボタンを押すだけで好みの振動を楽しめます。 どこでも使えて収納しやすいコンパクトサイズ。ハンドルを持って楽に持ち運べます。 安心の1年保証。分からないことや困ったことがあれば、LINEで簡単に問い合わせができます。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.付属品アタッチメント3種、専用USB Type-Cケーブル[ケーブル長約40cm(コネクター部含まず)]、減音パッド材質本体:ABS樹脂、アタッチメント(ボール型):EVA樹脂・ABS樹脂、アタッチメント(ボード型):ABS樹脂、アタッチメント(ソフト型):ポリウレタン樹脂・ABS樹脂質量(kg)約1.8(本体のみ)グレー電源DC5V/2Aコネクタ形状(本体側)USB Type-C(TM)ポート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約364×約144×約105(本体のみ)バッテリー11.1V/2000mAh使用温湿度範囲温度5~45℃、湿度25~75%RH(結露なきこと)保証期間1年間充電時間(時間)約3.5振動数弱:2000rpm、中:2300rpm、強:2600rpmタイマー15分給電方式充電式
コリほぐし 指圧代用器 リバーシブル 2Way仕様 < 背中 肩 腰 筋肉のコリほぐし > エクリア エレコムコリほぐし 指圧代用器 リバーシブル 2Way仕様 < 背中 肩 腰 筋肉のコリほぐし > エクリアエレコム
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
背中の筋肉のコリをじんわりほぐす。気になる部位を気持ちよく刺激する、指圧代用器です。おうちでいつでも気軽に使えて、”ながらの筋肉のコリほぐし”にぴったりです。
用途背中の筋肉のコリほぐしにおすすめ。気になる部位を気持ちよく刺激する、指圧代用器です。 刺激したい部位に当ててゆっくり体重をかけ、筋肉のコリをほぐします。 裏返して2パターンのアプローチを選べる2WAY仕様。好みの押し心地に合わせてリバーシブルで使えます。 程よくしなるセミハードな素材を使用。硬すぎず柔らかすぎない、ちょうどよい刺激を感じられます。 オブジェのような不思議な形で、インテリアのアクセントにも。空間になじむナチュラルなカラーを取り入れ、お部屋に出しっぱなしでも気になりません。おうち時間の”ながらの筋肉のコリほぐし”にぴったりです。 ボックスタイプのパッケージ入りで、ギフトにもぴったりです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容指圧代用器材質合成ゴムグレー耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約214×168×80
シガーソケット カーチャージャー 最大出力35W Type-Cケーブル巻取一体型 1ポート 超高速充電 エレコムシガーソケット カーチャージャー 最大出力35W Type-Cケーブル巻取一体型 1ポート 超高速充電エレコム
3,490税込3,839
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートと、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターを搭載し、合計最大35Wでスマートフォンなどの端末を2台同時に充電できる車載充電器です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートはUSB Power Delivery規格に対応し、20Wで高速充電が可能です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターは15Wで充電でき、ケーブル部分は約90cmの巻取り式リールタイプで、取り回しがしやすく、すっきりと収納できます。自動車のアクセサリーソケットに差し込むことで、USB Power Delivery対応のスマートフォンを車で超高速充電できる車載充電器です。(USB Power DeliveryはUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートのみ対応しています。) USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクター搭載し、スマートフォンなどを2台同時に充電可能です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートは最大出力20W(9V/2.22A,5V/3A)で、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターは、最大出力15W(5V/3A)で充電可能です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターのケーブルは、約90cmの巻取り式リールタイプで、取り回しがしやすく、すっきりと収納できます。巻取りスイッチ付きで、ワンプッシュで簡単に巻取り可能です。普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できる12V/24V入力対応です。電源が入ると青色に点灯し、通電確認ができるLEDランプ付きです。屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくい短絡防止同軸ケーブルを採用しています。過電流・過電圧・ショートに対する保護機能を搭載したあんしん安全設計です。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ブラック質量(g)約70コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクタ×1定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(20W)の規格内で充電が可能な機器か、最大15W(5V/3A)までの出力で充電可能な機器、またはUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクタから最大15W(5V/3A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×111×57(突起部含まず)発光色使用電源アクセサリーソケット保証期間1年間使用地区日本ケーブル巻き取り式ケーブル定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5/9、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクタ:5ケーブル長(cm)約90定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:3A(5V時)/2.22A(9V時)、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクタ:3Aソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
4.8A 巻取りDC充電器 Lightning エレコム4.8A 巻取りDC充電器 Lightningエレコム
3,298税込3,628
1個
当日出荷
充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。 Lightningコネクタの他にUSBポートを搭載しており、合計最大24W(5V/4.8A)出力でiPhoneやiPadの2台同時充電も可能です。 約90cmの巻取りケーブルを採用しており、必要のない時はすっきり収納できます。 ・自動車のアクセサリソケットからLightningコネクタまたはUSBポートを介してiPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットを充電できる車載充電器です。 ・合計最大出力24W(5V/4.8A)で、iPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットなどの2台同時充電が可能です。※Lightningケーブル、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A) ・約90cmの巻き取り式ケーブルで取り回しがしやすく、すっきりと収納できます。 ・12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。 ・充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載し、充電中は赤色、充電完了時は青色にLEDが光ります。 ・同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。
定格入力電圧(V)DC12/24ブラックその他巻き取り式ケーブルMFI認証品 充電状況お知らせLED機能質量(g)約69コネクタ形状Lightningコネクタ(オス) USB(Type-A)ポート(メス)対応機種合計最大出力24W(5V/4.8A)で充電可能なApple社のLightningコネクタ対応製品※Lightninコネクタ、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×111×57(突起部含まず)発光色赤・青使用電源アクセサリソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)DC5ケーブル長(cm)約90定格出力電流合計最大出力4.8A(Lightningコネクタ:2.4A USBポート:2.4A)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
4.8A DC充電器 Lightning エレコム4.8A DC充電器 Lightningエレコム
2,998税込3,298
1個
当日出荷
充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。 Lightningコネクタの他にUSBポートを搭載しており、合計最大24W(5V/4.8A)出力でiPhoneやiPadの2台同時充電も可能です。 約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。 ・自動車のアクセサリソケットからLightningコネクタまたはUSBポートを介してiPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットを充電できる車載充電器です。 ・合計最大出力24W(5V/4.8A)で、iPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットなどの2台同時充電が可能です。※Lightningケーブル、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A) ・約150cmの長いケーブルで充電時も取り回しがしやすいです。 ・12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。 ・充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載し、充電中は赤色、充電完了時は青色にLEDが光ります。 ・同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。
定格入力電圧(V)DC12/24質量(g)約54対応機種合計最大出力24W(5V/4.8A)で充電可能なApple社のLightningコネクタ対応製品※Lightninコネクタ、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×79×32.5(突起部含まず)使用電源アクセサリソケットケーブル長(cm)約150
2.4A DC充電器 Lightning エレコム2.4A DC充電器 Lightningエレコム
2,498税込2,748
1個
当日出荷
充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。 12/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。最大12W(5V/2.4A)出力でiPhoneやiPadを充電できます。 約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。 ・自動車のアクセサリソケットからLightningコネクタを搭載しているiPhoneやiPadを充電できる車載充電器です。 ・最大12W(5V/2.4A)でiPhoneやiPadを充電できます。 ・約150cmの長いケーブルで充電時も取り回しがしやすいです。 ・12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。 ・充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載し、充電中は赤色、充電完了時は青色にLEDが光ります。 ・同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。
定格入力電圧(V)DC12/24質量(g)約49コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)対応機種最大出力12W(5V/2.4A)で充電可能なApple社のLightningコネクタ対応製品外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×77×32.5(突起部含まず)使用電源アクセサリソケットケーブル長(cm)約150
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら