移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルター。
仕様【抗菌加工】SIAAマーク取得 JP0122130A0015Q/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上、【静電気防止機能】○
付属品両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6
材質PET、UV硬化樹脂(ルーバー層)
取付両面シール(モニター貼りシール)、丸シール(フレーム貼りタイプ)、スライド用シールの3種類の透明貼り付けシール
対応機種汎用
可視光線透過率(%)約75
取付け方法両面シール(モニター貼りシール) / 丸シール(フレーム貼りタイプ) / スライド用シール
表面硬度3H
反射率(%)5.5
紫外線カット99.9%
タッチパネル方式〇
ブルーライトカット率約50%
のぞき見防止〇
反射防止〇
ブルーライトカット〇
フィルター厚さ(mm)0.4
取り外し、取り付けカンタン!周りからの覗き見から画面を守る。タッチパネルにも対応した、吸着タイプの覗き見防止フィルター
画面に吸着してフィルターを固定でき、取り外しも簡単にできる素材”ナノサクション”を採用しています。
金属やマグネット、粘着素材を使用していないので、端末に影響なくお使いいただける安心仕様です。
画面の正面を中心に60°(左右約30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。
LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」も約42%カットします。
※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。
透過率70%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。
表面硬度2Hと硬度が高いので、フィルター表面のキズを防止します。
紫外線を99.9%カットすることで、有害な紫外線から目や体をガードします。
タッチパネルに対応しています。(フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合がございます)
フィルターは、液晶画面をカバーできる大きめサイズで設計しております。ベゼル部分は5mm以上必要となります。
ガラスや凹凸のない面に適しています(凹凸やシボがあると吸着力は低下します)
ナノサクション面は、極力触らないでご使用することをおすすめいたします。吸盤面が潰れると吸着力が低下する恐れがあります。
対応機種汎用
取付け方法ナノサクション採用フレームが画面へ吸着
表面硬度2H
反射率(%)6
ブルーライトカット率約42%
関連キーワード