「のぞき見防止フィルター 24」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード。簡単に取り外しできるマグネットタイプの覗き見防止フィルター。 鉄板内蔵のフィルターとマグネットシールを使うことで、簡単に取り外しができます。 お手持ちのパソコンにマグネットが内蔵されている場合は、マグネットシールを使わずにそのまま取り付け可能です。 そのままで取り付けられない場合は、付属のマグネットシートをパソコンのベゼル部分に貼り付けることで、フィルターを取り付け可能です。 画面の正面を中心に60°(左右約30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。 LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」も約42%カットします。 ※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。 反射面とマット面を用途やお好みに合わせて使い分け可能です。 透過率70%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。 表面硬度2Hと硬度が高いので、フィルター表面のキズを防止します。 紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。 タッチパネルに対応しています。(フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合がございます) ※パソコンを閉じる際は、フィルター下側を軽く押さえながらキーボードにひっかからないよう、ゆっくり閉じることをおすすめします。 ※フィルターとマグネットシールの厚みにより、パソコンを完全に閉じることができません。 フィルターは、液晶画面をカバーできる大きめサイズで設計しております。また、液晶上部のベゼル部分は10mm以上必要となります。 マグネットとフィルターの厚みにより、パソコンを閉じた上から圧力をかけると、モニターが損傷(亀裂など)する恐れがあります。重いものを上に載せるなど圧力がかからないよう、ご注意ください。 モニター上部に磁石または光によって反応するセンサーが内蔵されているパソコンでは、ご利用いただけない場合がございます。本製品装着前に同封のマグネットを利用し、モニターが黒くスリープする、などの症状が現れるか事前にお確かめの上ご利用ください。
仕様上部の黒い部分(鉄板入り)厚み約1mm、マグネットシール1.1mm/ 両方を貼り付けた場合の厚み約2.1mm 付属品マグネットシール×2 材質フィルター:PET/ マグネット:ネオジウム 厚さ(mm)フィルター部:0.37 取付方式マグネット磁力で取り付け 可視光線透過率(%)70 紫外線カット0.999 タッチパネル方式 ブルーライトカット率約42% のぞき見防止対応 反射防止片面のみ ブルーライトカット対応
1個
5,590 税込6,149
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

移動中やオフィスでの周りからの視線を防いで、安心して端末操作ができる、iPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 第8世代(2020年モデル)、iPad 第7世代(2019年モデル)用のぞき見防止フィルターです。何度でも着脱できる新素材”ナノサクション”を採用し、滑り落ちにくく快適に使用可能です。金属やマグネットなどを使用していないので、端末に影響がなく安心して使用可能です。画面の正面を中心に60度(左右約30度)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、端末画面を見られる心配がありません。※のぞき見防止機能は正面(視野角60度)以外の上下左右からの視界を制限します。表面にAG加工を施していますので、映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約42%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。表面硬度2Hと硬度が高いので、フィルター表面のキズを防止します。タッチ操作に対応しています。※液晶保護フィルムを貼り付けた状態で、本製品を使用すると、タッチ操作ができなくなります。必ず液晶保護フィルムを外した状態でご使用ください。※テーブルの上などに置いて操作した場合、タッチ操作の反応が悪くなる場合があります。その際は手に持って操作を行ってください。
対応機種iPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 第8世代(2020年モデル)、iPad 第7世代(2019年モデル) 材質のぞき見防止フィルター : PET、シリコン ブルーライトカット率約42% 取付け方法ナノサクション採用フレームが画面へ吸着 フィルター厚さ(mm)約0.46 紫外線カット99.9% 可視光線透過率(%)63 フレーム厚さ(mm)約1.30 寸法(幅W×高さH)(mm)約171×24 適合品番対応モデル番号:A2197、A2198、A2200、A2270、A2428、A2429、A2430、A2602、A2603、A2604、A2605
1個
8,098 税込8,908
当日出荷

オフィスでの周りからの視線をしっかりガード!タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルターです。
付属品両面シール(モニター貼りタイプ)×8、丸シール(フレーム貼りタイプ)×8、スライド用シール×12 材質PET、UV硬化樹脂(ルーバー層) 対応機種汎用 加工抗菌加工:SIAAマーク取得 JP0122130A0015Q/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上 機能静電気防止機能:○ 可視光線透過率(%)約75 取付け方法シール 表面硬度3H 反射率(%)5.5 紫外線カット99.9% タッチパネル方式 ブルーライトカット率約50% のぞき見防止 反射防止 ブルーライトカット フィルター厚さ(mm)0.4
1個
17,990 税込19,789
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)