9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
夏を涼しく、美しく。ハンズフリーで使えるミラー付きミニファンです。裏面のミラーが、外出先でもちょっとした身だしなみを整えるのに便利。首に掛けても卓上ファンとしても使えて、シーンに合わせて活躍します。
用途身だしなみチェックに便利なミラー付き。外出先でもメイクやヘアスタイルをさっと確認できます。真夏の身だしなみチェックにぴったりです。 。付属のネックストラップで首に掛けて、ハンズフリーで使えます。両手が塞がっているときや日傘をさしているときに活躍します。 。スタンドを立てて卓上ファンとしても使えます。外出時は首にかけて涼しさを持ち運び、屋内では机に置いて快適に。シーンに合わせた使い方が魅力です。 。好みに合わせて3段階(弱・中・強)の風量調節ができます。 。電源ON/OFFはボタンを1秒間長押し。バッグの中での誤作動を防ぐので、持ち運びの際も安心です。 。異物が羽根に挟まると停止し、取り除くと動作を再開。自動安全OFF設計です。 。USB Type-C(TM)ポートから充電が可能。付属のケーブルで、AC充電器やノートパソコンから充電できます。 。※本製品にAC充電器は付属しておりません。別途ご購入またはご用意ください。 。充電中は赤、作動時は緑に光る、便利なお知らせランプ付きです。 。過充電・過放電を防ぐ安心の回路設計です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 付属品ネックストラップ×1本(長さ:60cm~90cm)、給電用USBーA ー USB TypeーC(TM)ケーブル×1本(約80cm ※コネクター部含まず) 質量(g)約150※本体のみ 消費電力(W)2 電源充電式リチウムイオン電池 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約81×78×54 保証期間1年間 風量調整3段階(弱・中・強) 充電時間(時間)約3.5 バッテリー容量(mAh)2000 連続動作時間約4.5時間~約12.5時間(満充電時) ※風量の強弱によって変化します。 定格入力5V/1.5A ※本製品を充電しながら使用する際は、1.5A以上の出力があるAC充電器をご使用ください。
1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

骨伝導タイプの有線ヘッドセットです。耳に入れることによる蒸れや疲労から耳を開放し、負担を抑えて快適に装着できるオープンイヤータイプです。 。骨伝導タイプは、空気の振動により音を伝えるのではなく、骨の振動により音を伝えることができます。 。耳を塞がないから、周囲の環境音も同時に聞くことができます。 。購入後、パソコンやタブレットに挿してすぐ使える有線タイプ(USB-Aコネクター)です。ペアリングや事前の充電は不要。Web会議中に接続が切れる心配もいりません。 。重さ約31g(ケーブル含まず)と軽量で、耳元はもちろん、頭や首が痛くなりにくい仕様です。 。マイクの位置調整がしやすいフレキシブルマイクアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。 。採用マイクは、洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。 。メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。 。マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 。髪型の乱れを気にせず装着でき、長時間の使用でも疲れにくいネックバンドタイプです。 。ケーブルの長さは、ゆったりと接続ができる約1.9mです。 。耳から入る音を遮断したい場合、集中したい場合に便利な耳せんを付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
付属品耳せん ブラック 質量(g)約31(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約1.9 対応機種USB-A端子を装備したパソコン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×145×45 アーム長さ(mm)【マイク】約100 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 入力感度【マイク】-42±3dB インターフェースUSB-A端子 保証期間1年間 指向性【マイク】単一指向性 装着方式ネックバンドタイプ マイクミュート 音量調節【ヘッドフォン】有
1個
5,298 税込5,828
欠品中

自動ピント調整で遠景も近距離もくっきり鮮明。大型CMOSセンサーとガラスレンズ搭載により低ノイズ・高精細な映像を撮影できる、Full HD対応オートフォーカスWebカメラ。 Full HD1920×1080ピクセルの高解像度に対応した200万画素ウェブカメラです。 1/3型の大型CMOSセンサーとガラスレンズを搭載し、低ノイズで高精細な映像を撮影できます。 パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。 オートフォーカス機構により、遠景はもちろん近距離の文字にも自動的にピントが合い、くっきりと鮮明な画像をお楽しみいただけます。 Skype、Zoom、Cisco Webex Meetings、Microsoft Teamsの各種ビデオ通話サービスで動作確認済みです。 カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。 使用していない際にレンズを物理的に遮断できるプライバシーシャッターを搭載しています。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。 マルチスタンド底面には1/4インチ三脚穴を搭載し、市販の三脚に設置して使用できます。 カメラ本体は上下左右に角度を調整可能です。
仕様【動作表示ランプ】あり(撮影時に点灯) 【カメラ本体】ブラック 質量(g)【カメラ本体】約150※ケーブルを含む 備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。 ケーブル長(m)【カメラ本体】約1.5 方式【内蔵マイク】エレクトレットコンデンサー方式(モノラル) 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS 10.15 Catalina 対応機種USB2.0ポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ本体】約100×65×51※ケーブルを含まず 有効画素数約200万画素 インターフェース【カメラ本体】USB2.0(タイプAオス) 動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。 保証期間6カ月間 動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) 保存環境温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) 撮像素子1/3型 CMOSセンサー フォーカスオートフォーカス 撮影距離(cm)5~無限遠(レンズ先端より) F値【レンズ】F2.5 指向性【内蔵マイク】無指向性 記録画素数【動画】最大1920×1080ピクセル フレームレート最大30FPS 画角【撮影】対角76度 角度調節【スタンド】上下方向
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

骨伝導タイプの有線ヘッドセットです。耳に入れることによる蒸れや疲労から耳を開放し、負担を抑えて快適に装着できるオープンイヤータイプです。 。骨伝導タイプは、空気の振動により音を伝えるのではなく、骨の振動により音を伝えることができます。 。耳を塞がないから、周囲の環境音も同時に聞くことができます。 。購入後、パソコンやタブレットに挿してすぐ使える有線タイプ(USB Type-C(TM)コネクター)です。ペアリングや事前の充電は不要。Web会議中に接続が切れる心配もいりません。 。重さ約31g(ケーブル含まず)と軽量で、耳元はもちろん、頭や首が痛くなりにくい仕様です。 。マイクの位置調整がしやすいフレキシブルマイクアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。 。採用マイクは、洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。 。メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。 。マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 。髪型の乱れを気にせず装着でき、長時間の使用でも疲れにくいネックバンドタイプです。 。ケーブルの長さは、ゆったりと接続ができる約1.9mです。 。耳から入る音を遮断したい場合、集中したい場合に便利な耳せんを付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
付属品耳せん ブラック 質量(g)約31(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約1.9 対応機種USB Type-C(TM)端子を装備したパソコン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×145×45 アーム長さ(mm)【マイク】約100 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 入力感度【マイク】-42±3dB インターフェースUSB Type-C(TM)端子 保証期間1年間 指向性【マイク】単一指向性 装着方式ネックバンドタイプ マイクミュート 音量調節【ヘッドフォン】有
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

コンパクトに収納できる折りたたみ式で、かばんなどに入れやすく持ち運びにも便利なネックバンドタイプのヘッドセットです。USB Type-C(TM)対応のパソコンやスマートフォン、タブレットはもちろん、付属のUSB-A変換アダプターを使ってUSB-A対応のパソコンでも使用が可能。単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。外出先でのWeb会議などに便利です。
用途コンパクトに収納できる折りたたみ式なので、持ち運びにも便利なヘッドセットです。 。髪型の乱れを気にせず装着できるネックバンドタイプです。 。圧迫感が少ない軽快な装着感のオンイヤー型です。 。肌触りの良いやわらかなクッションイヤーパッドを採用し、安定したフィット感を実現しています。 。USB Type-C(TM)対応のパソコンやスマートフォン、タブレットはもちろん、付属のUSB-A変換アダプターを使ってUSB-A対応のパソコンでも使用が可能です。 。ドライバー不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 。マイク正面の音を集音しやすく、周囲の環境音を軽減しやすい単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。 。周囲のノイズを抑えるために指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。 。洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。 。メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。 。息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 。マイクはフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 。30mmドライバーを採用した高音質モデルです。 。ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できるコントローラーが付いています。 。ケーブルは、絡みにくく、耐久性にも優れているファブリック素材を採用しています。 。ケーブルの長さは、取り回ししやすい1.2mです。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ) 付属品ウインドスクリーン ブラック 質量(g)約52(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約1.2 対応機種USB Type-C(TM)端子またはUSB-A端子を装備したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×140×65(ケーブル含まず)、折りたたみ時:約50×90×65 アーム長さ(mm)【マイク】約165(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ) マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部ドライバユニット30mm ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 入力感度【マイク】-42±3dB インターフェースUSB Type-C(TM)端子、USB-A端子(変換プラグ) 保証期間1年間 指向性【マイク】単一指向性 周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000 装着方式両耳ネックバンドタイプ 最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】20 マイクミュート 音量調節【ヘッドフォン】有
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

コンパクトに収納できる折りたたみ式で、かばんなどに入れやすく持ち運びにも便利な両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。USB Type-C(TM)対応のパソコンやスマートフォン、タブレットはもちろん、付属のUSB-A変換アダプターを使ってUSB-A対応のパソコンでも使用が可能。単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。外出先でのWeb会議などに便利です。
用途コンパクトに収納できる折りたたみ式なので、持ち運びにも便利なヘッドセットです。 。しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。 。微細な音やささやき声も聞き逃さない、適度な遮音性のアラウンドイヤー型です。 。肌触りの良いやわらかなレザー調クッションイヤーパッドを採用し、抜群のフィット感を実現しています。 。USB Type-C(TM)対応のパソコンやスマートフォン、タブレットはもちろん、付属のUSB-A変換アダプターを使ってUSB-A対応のパソコンでも使用が可能です。 。ドライバー不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 。マイク正面の音を集音しやすく、周囲の環境音を軽減しやすい単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。 。周囲のノイズを抑えるために指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。 。洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。 。メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。 。息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 。マイクはフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 。迫力あるサウンドを楽しめる40mmの大口径ドライバーを搭載しています。 。ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できるコントローラーが付いています。 。ケーブルは、絡みにくく、耐久性にも優れているファブリック素材を採用しています。 。ケーブルの長さは、取り回ししやすい1.2mです。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ) 付属品ウインドスクリーン ブラック 質量(g)約110(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約1.2 対応機種USB Type-C(TM)端子またはUSB-A端子を装備したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×70×170(ケーブル含まず)、折りたたみ時:約95×110×70 アーム長さ(mm)【マイク】約155(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ) マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部ドライバユニット40mm ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 入力感度【マイク】-42±3dB インターフェースUSB Type-C(TM)端子、USB-A端子(変換プラグ) 保証期間1年間 指向性【マイク】単一指向性 周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000 装着方式両耳大型オーバーヘッドタイプ 最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】20 マイクミュート 音量調節【ヘッドフォン】有
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

スリムに収納できる折りたたみ式で、かばんなどに入れやすく持ち運びにも便利な両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。USB Type-C(TM)対応のパソコンやスマートフォン、タブレットはもちろん、付属のUSB-A変換アダプターを使ってUSB-A対応のパソコンでも使用が可能。単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。外出先でのWeb会議などに便利です。
用途スリムに収納できる薄型の折りたたみ式なので、持ち運びにも便利なヘッドセットです。 。しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。 。圧迫感が少ない軽快な装着感のオンイヤー型です。 。肌触りの良いやわらかなクッションイヤーパッドを採用し、安定したフィット感を実現しています。 。USB Type-C(TM)対応のパソコンやスマートフォン、タブレットはもちろん、付属のUSB-A変換アダプターを使ってUSB-A対応のパソコンでも使用が可能です。 。ドライバー不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 。マイク正面の音を集音しやすく、周囲の環境音を軽減しやすい単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。 。周囲のノイズを抑えるために指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。 。洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。 。メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。 。息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 。マイクはフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 。30mmドライバーを採用した高音質モデルです。 。ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できるコントローラーが付いています。 。ケーブルは、絡みにくく、耐久性にも優れているファブリック素材を採用しています。 。ケーブルの長さは、取り回ししやすい1.2mです。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ) 付属品ウインドスクリーン ブラック 質量(g)約41(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約1.2 対応機種USB Type-C(TM)端子またはUSB-A端子を装備したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×50×160(ケーブル含まず)、折りたたみ時:約125×70×30 アーム長さ(mm)【マイク】約155(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ) マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部ドライバユニット30mm ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 入力感度【マイク】-42±3dB インターフェースUSB Type-C(TM)端子、USB-A端子(変換プラグ) 保証期間1年間 指向性【マイク】単一指向性 周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000 装着方式両耳小型オーバーヘッドタイプ 最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】20 マイクミュート 音量調節【ヘッドフォン】有
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

超コンパクトサイズながらハイパワー風力!玄関まわりのゴミや洗車後の水滴まで手軽に掃除できる、電動エアダスターです。モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付き。ノズルを外して、ハンディファンとしても使えます。
用途ハイパワー噴射で玄関まわりのゴミやホコリ、洗車後の細部に残った水滴などを一気に吹き飛ばし、手軽に掃除できます。 。作業着などの大きめのポケットに収まるほどの、超コンパクト設計で、どこでも気軽に使えます。 。モーターの負荷、電池の温度の異常、過充電・過放電などを自動で感知し停止する安心機能付き。大切なバッテリーをしっかり守り、長く使えます。 。簡単に取り付けられる、マグネットノズルが付属しています。 。ノズルを外して、ハンディファンとしても使えます。 。※風力を上げると駆動音が大きくなります。周囲に配慮のうえ、使用ください。 。狭い隙間のホコリからベランダのゴミまで、家の中はもちろん車内や屋外でも幅広く活躍します。 。工具箱にたまったホコリや削りカスを吹き飛ばして、手軽に掃除できます。 。エアコン・掃除機などのフィルターや、網戸に溜まったホコリもスッキリ取り除けます。 。小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。 。傘についた水滴をしっかり吹き飛ばせるので、カビや臭いの発生も予防できます。 。パソコンの画面やキーボードの隙間、パソコン内部の繊細な箇所の掃除に活躍します。 。逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 。使用場所に合わせて風力を3段階に調節できます。 。握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能です。 。LEDランプでバッテリーの残量が分かります。 。コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 。USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。 。※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。 。※排気口や本体内部に水が入ると故障の原因となります。濡れた場所で使用する際は、水がかからないよう十分ご注意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. セット内容電動エアダスター本体、マグネット付き噴射ノズル、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル 材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)約220(ノズル除く) 外形寸法(mm)W約57×D約36×H約137(ノズル除く) 風速(m/s)約9~約60 ※満充電の場合 ※メーカー基準による 連続使用時間(分)約10~約210 ※風量によって変化します。 バッテリーリチウムイオン電池(2,500mAh×2本) 回転数約25,000rpm~約110,000rpm 充電時間約3時間30分 ※使用環境によって変化します。 保証期間1年間 風量調整3段階 作動音(dB)約62~約82
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

キャンプや車中泊などのアウトドアで活躍!同容量帯で最軽量・最小級。712WhのAC・DC・USB出力対応ポータブルバッテリーです。計4種7ポートを搭載し、さまざまな機器の充電が可能。コンパクトなのに大容量だから気軽に持ち出して屋外で家電の使用を楽しめます。 ※2024年4月 メーカー調べ
用途712WhのAC・DC・USB出力対応ポータブルバッテリーです。電源のない場所でも家電製品の使用やデバイスの充電などが可能に。アウトドアでの使用はもちろん、災害時の予備電源としても活用できます。 。同容量帯で最小・最軽量クラスで、1泊2日のキャンプや車中泊に十分な712Wh。モバイル機器の充電はもちろん、電気毛布やポータブル冷蔵庫、小型の調理器具、プロジェクターやスピーカーなどの機器を使用可能。大容量・大出力でさまざまなシーンで活躍し、アウトドアライフをサポートします。 。スマートフォンやタブレットの充電が可能です。複数のポートを同時に接続して使えるため、家族・友人みんなのデバイスを寝ている間に充電しておくこともできます。 。災害による停電時の非常用電源としても有効です。テレビやパソコン、LEDライト、タンクレストイレなどに接続して使用できます。 。ACコンセント、USB Type-C(TM)ポート、USB-Aポートをそれぞれ2口、カーアクセサリーソケットを1口搭載しています。複数ポートを同時に接続しての利用が可能です。 。ACコンセントは2ポート合計700Wを出力できます。3ピンプラグにも対応しています。 。USB Type-Cポートはそれぞれ15Wで出力可能。USB Type-C1ポートはUSB Power Deliveryに対応しています。給電する機器がUSB Power Deliveryに対応している場合、最大60Wで給電できます。 。USB Type-Cポートからも本製品の充電を充電できます。 ※USB Type-C1ポートのみ。 。USB-A1ポートは最大12W、USB-A2ポートは最大18Wで出力可能。USB-A1ポートとUSB Type-C2ポートは、2ポート合計最大15Wで出力できます。 。カーアクセサリーソケットは最大120Wでの出力が可能です。 。使用方法は、あらかじめ本製品を充電しておき、ボタンを押して使いたい電源にデバイスを接続するだけ。誰でも簡単に操作できます。 。※USB Type-C1ポートはデバイスを接続すると自動的に給電が始まるため、ボタン操作は不要です。 。電池残量や本製品の充電にかかる時間など、必要な情報はLCDディスプレイで確認できます。使用状況がひと目で分かるため、計画的に使えて安心です。 。LEDライト付き。暗い場所でも手元や周囲を照らすことができる他、災害時にSOSを発信できる点滅モードも搭載しています。 。ACコンセントは正弦波で出力されます。自宅で使用している家電を同じように使える仕様です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、はじめてお使いになるときは、本製品を十分に充電してからご使用ください。 。※充電が空の状態で長期保管すると、性能が劣化したり、充電ができなくなったりする場合があります。本製品を長期保管するときは、定期的に60%~ 80%程度の充電をしてください。 。持ち運びに便利なハンドル付き。ハンドルは折りたたんで収納でき、場所を取りません。 。本製品を高速で充電できるACアダプター、本製品への入出力が可能なカーアクセサリーソケットアダプター(シガーチャージャー)を付属しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 仕様PSE 特定電気用品(専用ACアダプタ―) その他本製品からデバイスへ給電するためのケーブルは付属していませんので別途ご用意ください。 付属品専用ACアダプター、専用電源コード、専用カーアクセサリーソケットアダプター、取扱説明書、ポータブル蓄電池リサイクルシール 質量(kg)約6.0 ブラック 定格周波数(Hz)AC:50/60 全光束(Lm)約30~約60※理論値 定格入力電圧(V)[DC]ソーラーパネル入力:10~30、カーアクセサリーソケット入力:12/24※対応ソーラーパネル:MPA-SP100Dシリーズ、USB Type-C1ポート:5/9/15/20 定格出力電流(A)AC:7(Cコンセント×2 合計)、DC:8.8、USB Type-C1ポート:3/3/3/3/3、USB Type-C2ポート:3、USB-1ポート:2.4、USB-2ポート:3/2/1.5※USB Type-C2ポート+USB-1ポート:最大3 入力電圧(V)24(専用ACアダプター使用時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×148×236※ハンドルを除く 色温度6500K(昼光色) 充電時間約7時間20分(専用ACアダプター使用時)、約13時間30分(USB Type-C1ポート入力時)、約5時間10分(専用ACアダプター使用+USB Type-C1ポート入力時)※USB Power Delivery 3.0 60W対応のAC充電器を使用した場合 定格入力電流(A)DC5、USB Type-C1ポート:3/3/3/3 寿命発光時間36000時間※製品の寿命を保証するものではありません。 保証期間18カ月間 定格出力電力(W)AC:700(ACコンセント×2 合計)、DC:120、USB Type-C1ポート:USB Power Delivery 3.0 60、USB Type-C2ポート:15、USB-A1ポート:12、USB-A2ポート:18※USB Type-C2ポート+USB-A1ポート:最大15 入力電流(A)5(専用ACアダプター使用時) 充電池電圧(V)25.9(3.7×7) 充電池タイプリチウムイオン充電池 最大出力電力(W)合計813、AC瞬間:1300(10秒)/1301(1秒) 定格出力電圧(V)AC:100、DC:13.6、USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、USB Type-C2ポート:5、USB-A1ポート:5、USB-A2ポート:5/9/12 動作温度(℃)0~40 適合地域日本国内専用 充電方式まとめて充電(パススルー方式) USBポート数入力:USB Type-C(TM)ポート×1、出力:USB Type-Cポート×2/USB-Aポート×2 LED使用数(個)1 演色指数(Ra)82 入力電力(W)120(専用ACアダプター使用時) 調光範囲3段階※強、弱、SOS(点滅) 繰り返し使用500回 バッテリー容量(Wh)712.25(27500mAh×7) 入力ポートDCジャック(外径5.5mm×内径2.1mm)×1 出力ポートAC:ACコンセント×2、DC:カーアクセサリーソケット×1 発光方式広域発光(点灯) 定格入力電力(W)DC120、USB Type-C1ポート:USB Power Delivery 3.0 60 最大入力電力(W)合計180※USB Type-C1ポート優先
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷