弾力性のあるシリコンでGoPro HERO9 Blackをキズから守る、GoPro HERO9 Black用シリコンケース
セット内容ケース×1、ハンドストラップ×1
材質ケース本体:シリコン、ハンドストラップ:ナイロン
色ブラック
質量(g)約21
対応機種GoPro HERO9 Black
ストラップ長(mm)130(ハンドストラップ)
アズワン品番64-9711-71
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
リモートでの監査や作業支援など、さまざまな遠隔業務に対応可能!多彩なアタッチメントを付属し、ヘルメットやゴーグルなどへの装着、手持ち、設置固定など、業務内容にあわせて活用できるウェアラブル対応のIP54防塵・防水設計Webカメラです。
付属品USB Type-C(TM) to USB Type-C(TM) コネクター、USB Type-C(TM) to USB-Aコネクター、クリップマウント、ヘルメットマウント、六角レンチ、neoPlug準拠眼鏡マウント(右付け・左付け各1個)、ミニ三脚
本体質量(g)約40(ケーブルを含み、取付アタッチメントを含まず)
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS Monterey 12、Android10~12
対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Mac、Android端末
有効画素数約500万画素
動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。 ※Androidの動作確認済み機種は対応表をご確認ください。
保証期間1年間
動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18.0×約87.3×約22.2(ケーブル、取付アタッチメントを含まず)
動作表示灯あり(撮影時に点灯)
ボタン数2個(フォーカスロックボタン、スナップショットボタン)
撮像素子1/4型 CMOSセンサー
フォーカスオートフォーカス
色(本体)オフホワイト
撮影距離(cm)4~無限遠(レンズ先端より)
F値F2.0
ケーブル長(cm)カメラ本体:約90
インターフェイスカメラ本体:USB2.0-A または USB2.0 USB Type-C(TM)(USB-C(TM))
指向性無指向性
防水性IP54
色数約1677万色(24bit)
記録画素数静止画:最大約2000万画素(ソフトウェア処理により対応)、動画:最大2592×1944ピクセル
実撮影画角対角75度
フレームレート(最大)30FPS(~1920×1080ピクセル)、15FPS(~2592×1944ピクセル)
内蔵マイクデジタルシリコンMEMS方式(モノラル)
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
GoPro HERO9/8/7/6/5/MAXなどのアクションカメラを胸に装着することで臨場感あふれるハンズフリー撮影ができるチェストマウント
セット内容チェストハーネス、バックルマウント、接続ネジ
材質チェストハーネス:ナイロン・ABS・ポリカーボネート、バックルマウント:ポリカーボネート・ステンレススチール、接続ネジ:ステンレススチール・ABS
色ブラック
質量(g)約170
対応機種GoPro HERO9/8/7/6/5/MAX
適合サイズ(cm)胸囲:約52~120
アズワン品番64-9711-75
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
変形自在で設置場所を選ばない、フレキシブルタイプのGoPro HERO9/8/7/6/5/MAXなどのアクションカメラ用三脚
付属品三脚本体、三脚用マウント、接続ネジ
材質三脚本体:ABS・アルミ・PU・PVC、三脚用マウント:ポリカーボネート・ステンレススチール、接続ネジ:ステンレススチール・ABS
色ブラック
質量(g)約64
対応機種GoPro HERO9/8/7/6/5/MAX
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×30×204(三脚マウント取付時)※突起部を除く
アズワン品番64-9711-80
地上高さ(mm)最大:約190(三脚として使用時)、最低:約100(三脚として使用時)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
GoPro HERO9/8/7/6/5/MAXなどのアクションカメラを自由なアングルで撮影でき、強力なクランプで固定できるグースネックタイプマウント
セット内容クランプ、グースネックアーム、バックルマウント、接続ネジ
材質クランプ:ABS、グースネックアーム:ポリカーボネート、バックルクランプ:ポリカーボネート・ステンレススチール、接続ネジ:ステンレススチール・ABS
色ブラック
質量(g)約226
対応機種GoPro HERO9/8/7/6/5/MAX
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約46×139×350(クランプ、グースネックアーム、バックルマウント接続時※突起部を除く)
はさみ幅固定可能:6~50mm
アズワン品番64-9711-76
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
GoPro HERO10/9/8/7/6/5/MAXなどを首にかけてハンズフリーで撮影ができる、アクションカメラ用ネックレス式マウントです。
対応機種GoPro HERO10/9/8/7/6/5/MAX
材質ネックマウント本体:アルミ・ABS 接続ネジ:ステンレススチール・ABS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×20×193
色ブラック
セット内容ネックマウント、接続ネジ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
GoPro HERO9/8/7/6/5/MAXなどのアクションカメラを車のフロントガラスや窓ガラスなどの様々な平滑面に取り付け可能な吸盤型マウント
セット内容吸盤マウント本体、三脚用マウント、接続ネジ
材質吸盤マウント本体:ABS・シリコン、三脚用マウント:ポリカーボネート・ステンレススチール、接続ネジ:ステンレススチール・ABS
色ブラック
直径(Φmm)吸盤部:約66
質量(g)約78
対応機種GoPro HERO9/8/7/6/5/MAX
アズワン品番64-9711-78
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ハンズフリーで撮影ができるアクションカメラ用クリップホルダー
材質ABS樹脂、亜鉛合金
色ブラック
質量(g)約60
対応機種GoPro HERO8/7/6/5/MAX
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約48×85×42※突起部を除く
アズワン品番64-4366-61
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
水に濡れても画面が見やすい超親水性タイプのフィルムを採用。GoPro HERO9 Blackの画面やレンズをキズや衝撃から守る、超親水性・衝撃吸収タイプの液晶保護フィルム
仕様防曇コート
セット内容保護フィルム×3、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質本体:PET/接着面:シリコン
寸法(mm)背面液晶モニター:62.0×41.0、レンズ:27.0×27.0、前面液晶モニター:30.0×30.0
対応機種GoPro HERO9 Black
可視光線透過率(%)約90.2
表面硬度鉛筆硬度3H
アズワン品番64-9711-70
フィルター厚さ(mm)フィルム:0.19、保護シート:0.075
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
シリコン素材で首元にフィットしやすく、ハンズフリー撮影ができる、GoPro HEROシリーズ/スマートフォンなどに対応したアクションカメラ用ネックレス式マウントです。
用途GoPro HEROシリーズ/スマートフォンなどに対応している、首に掛けて撮影することができるマウントです。 。アクションカメラを首元に装着することで、視点に近いアングルでハンズフリー撮影ができます。 。シリコン素材で首元にフィットしやすく、長時間の撮影にも快適にお使いいただけます。 。カメラの角度を下向きにできるので、作業や調理中など手元の撮影に便利です。 。首掛け部分はしなる素材で開閉しやすく、ボタン式で素早いワンタッチ着脱ができます。 。首掛け部分を折り曲げてスタンドとしても使用できるので、遠距離からの撮影も可能です。 。ウォーキングやスポーツ、アウトドアでの撮影など、さまざまなシーンで利用できます。 。付属のJタイプアダプターを使用することで、360度自由な角度で撮影が可能になります。
セット内容ネックレス式マウント(本体)×1、接続ネジ×2、スマホホルダー×1、アダプター×1、雲台×1、Jタイプアダプター×1、ナット×1
材質ABS樹脂、金属、シリコン、ステンレス
色ブラック
対応機種GoPro HEROシリーズ、アクションカメラ各種、 各種スマートフォン4.7インチ~6.7インチ (ホルダー挟み幅:約56mm~約95mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×20×250
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
最大20,000時間繰り返し録画が可能なmicroSDXCメモリーカードです。-25℃~+85℃の動作温度範囲、IPX7に準拠した防水性能、ISO7816-1に準拠した耐X線性能など耐久性に優れています。アクションカム、ドローン、セキュリティカメラでの使用に適しています。読み込み最大90MB/s、書き込み最大80MB/sでビデオスピードクラスV30にも対応しているため4K画質での撮影にもおすすめです。
用途高速インターフェース規格であるUHS-Iに対応。 。読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「Class10」/UHSスピードクラスの「Class3」/ビデオスピードクラス「V30」に対応したSDカードです。 。読み込み最大90MB/s、書き込み最大80MB/sの高速データ転送を実現します。 。UHS-I非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 。最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 。ビデオスピードクラスV30なので、4K画質での撮影にもおすすめです。 。アクションカム、ドローン、セキュリティカメラでの使用に適しています。 。最大20,000時間の繰り返し録画が可能です。 。フルHD画質における録画可能時間です。 。保存可能な動画の時間は製品の容量に依存します。 。「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠した防水設計で、メモリーカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心です。 。完全な防水を保証するものではありません。変形や経年劣化で防水性能が低下することがあります。 。「国際規格ISO7816-1」に準拠した耐X線性能で、空港のX線検査によるデータへの影響がありません。 。耐温度-25~85℃で、高温・低温に強い仕様です。 。ひねり・曲げ・落下に強い耐衝撃仕様です。 。メモリーカード上のアプリケーションを快適に使用するための規格”アプリケーションパフォーマンスクラス”のA2に対応し、機器をより快適にご利用いただけるようになります。 。アプリケーションパフォーマンスクラスは、SDメモリーカード上のデータ編集などを含むアプリケーションを快適に利用するための規格です。アプリケーションパフォーマンスクラスでは、地図、写真、動画、音楽、辞書、書類、といったデータの保存だけでなく、データの編集や更新などの処理速度においても効果が得られます。 。A2非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 。CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様●スピードクラス:Class10、U3、V30、A2●最低保証速度:30MB/s ※UHS-I対応機器使用時●最大転送速度:読み込み:90MB/s、書き込み:80MB/s●耐X線:「国際規格ISO7816-1」に準拠●防水・防塵・耐衝撃機能:「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠
付属品SD変換アダプター
質量(g)約0.4(本体)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.0×約1.0×約11.0(本体)
インターフェースmicroSD、UHS-I
保証期間1年間
動作温度範囲(℃)-25~85
容量(GB)128
メモリ規格microSDXC
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスU3
ビデオスピードクラスV30
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
最大5,000時間繰り返し録画が可能なmicroSDHCメモリーカードです。-25℃~+85℃の動作温度範囲、IPX7に準拠した防水性能、ISO7816-1に準拠した耐X線性能など耐久性に優れています。アクションカム、ドローン、セキュリティカメラでの使用に適しています。読み込み最大90MB/s、書き込み最大50MB/sでビデオスピードクラスV30にも対応しているため4K画質での撮影にもおすすめです。
用途高速インターフェース規格であるUHS-Iに対応。 。読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「Class10」/UHSスピードクラスの「Class3」/ビデオスピードクラス「V30」に対応したSDカードです。 。読み込み最大90MB/s、書き込み最大50MB/sの高速データ転送を実現します。 。UHS-I非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 。最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 。ビデオスピードクラスV30なので、4K画質での撮影にもおすすめです。 。アクションカム、ドローン、セキュリティカメラでの使用に適しています。 。最大5,000時間の繰り返し録画が可能です。 。フルHD画質における録画可能時間です。 。保存可能な動画の時間は製品の容量に依存します。 。「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠した防水設計で、メモリーカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心です。 。完全な防水を保証するものではありません。変形や経年劣化で防水性能が低下することがあります。 。「国際規格ISO7816-1」に準拠した耐X線性能で、空港のX線検査によるデータへの影響がありません。 。耐温度-25~85℃で、高温・低温に強い仕様です。 。ひねり・曲げ・落下に強い耐衝撃仕様です。 。メモリーカード上のアプリケーションを快適に使用するための規格”アプリケーションパフォーマンスクラス”のA2に対応し、機器をより快適にご利用いただけるようになります。 。アプリケーションパフォーマンスクラスは、SDメモリーカード上のデータ編集などを含むアプリケーションを快適に利用するための規格です。アプリケーションパフォーマンスクラスでは、地図、写真、動画、音楽、辞書、書類、といったデータの保存だけでなく、データの編集や更新などの処理速度においても効果が得られます。 。A2非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 。CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様●スピードクラス:Class10、U3、V30、A2●最低保証速度:30MB/s ※UHS-I対応機器使用時●最大転送速度:読み込み:90MB/s、書き込み:50MB/s●耐X線:「国際規格ISO7816-1」に準拠●防水・防塵・耐衝撃機能:「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠
付属品SD変換アダプター
質量(g)約0.4(本体)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.0×約1.0×約11.0(本体)
インターフェースmicroSD、UHS-I
保証期間1年間
動作温度範囲(℃)-25~85
容量(GB)32
メモリ規格microSDHC
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスU3
ビデオスピードクラスV30
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
最大40,000時間繰り返し録画が可能なmicroSDXCメモリーカードです。-25℃~+85℃の動作温度範囲、IPX7に準拠した防水性能、ISO7816-1に準拠した耐X線性能など耐久性に優れています。アクションカム、ドローン、セキュリティカメラでの使用に適しています。読み込み最大90MB/s、書き込み最大80MB/sでビデオスピードクラスV30にも対応しているため4K画質での撮影にもおすすめです。
用途高速インターフェース規格であるUHS-Iに対応。 。読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「Class10」/UHSスピードクラスの「Class3」/ビデオスピードクラス「V30」に対応したSDカードです。 。読み込み最大90MB/s、書き込み最大80MB/sの高速データ転送を実現します。 。UHS-I非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 。最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 。ビデオスピードクラスV30なので、4K画質での撮影にもおすすめです。 。アクションカム、ドローン、セキュリティカメラでの使用に適しています。 。最大40,000時間の繰り返し録画が可能です。 。フルHD画質における録画可能時間です。 。保存可能な動画の時間は製品の容量に依存します。 。「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠した防水設計で、メモリーカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心です。 。完全な防水を保証するものではありません。変形や経年劣化で防水性能が低下することがあります。 。「国際規格ISO7816-1」に準拠した耐X線性能で、空港のX線検査によるデータへの影響がありません。 。耐温度-25~85℃で、高温・低温に強い仕様です。 。ひねり・曲げ・落下に強い耐衝撃仕様です。 。メモリーカード上のアプリケーションを快適に使用するための規格”アプリケーションパフォーマンスクラス”のA2に対応し、機器をより快適にご利用いただけるようになります。 。アプリケーションパフォーマンスクラスは、SDメモリーカード上のデータ編集などを含むアプリケーションを快適に利用するための規格です。アプリケーションパフォーマンスクラスでは、地図、写真、動画、音楽、辞書、書類、といったデータの保存だけでなく、データの編集や更新などの処理速度においても効果が得られます。 。A2非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 。CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様●スピードクラス:Class10、U3、V30、A2●最低保証速度:30MB/s ※UHS-I対応機器使用時●最大転送速度:読み込み:90MB/s、書き込み:80MB/s●耐X線:「国際規格ISO7816-1」に準拠●防水・防塵・耐衝撃機能:「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠
付属品SD変換アダプター
質量(g)約0.4(本体)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.0×約1.0×約11.0(本体)
インターフェースmicroSD、UHS-I
保証期間1年間
動作温度範囲(℃)-25~85
容量(GB)256
メモリ規格microSDXC
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスU3
ビデオスピードクラスV30
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
最大10,000時間繰り返し録画が可能なmicroSDXCメモリーカードです。-25℃~+85℃の動作温度範囲、IPX7に準拠した防水性能、ISO7816-1に準拠した耐X線性能など耐久性に優れています。アクションカム、ドローン、セキュリティカメラでの使用に適しています。読み込み最大90MB/s、書き込み最大50MB/sでビデオスピードクラスV30にも対応しているため4K画質での撮影にもおすすめです。
用途高速インターフェース規格であるUHS-Iに対応。 。読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「Class10」/UHSスピードクラスの「Class3」/ビデオスピードクラス「V30」に対応したSDカードです。 。読み込み最大90MB/s、書き込み最大50MB/sの高速データ転送を実現します。 。UHS-I非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 。最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 。ビデオスピードクラスV30なので、4K画質での撮影にもおすすめです。 。アクションカム、ドローン、セキュリティカメラでの使用に適しています。 。最大10,000時間の繰り返し録画が可能です。 。フルHD画質における録画可能時間です。 。保存可能な動画の時間は製品の容量に依存します。 。「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠した防水設計で、メモリーカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心です。 。完全な防水を保証するものではありません。変形や経年劣化で防水性能が低下することがあります。 。「国際規格ISO7816-1」に準拠した耐X線性能で、空港のX線検査によるデータへの影響がありません。 。耐温度-25~85℃で、高温・低温に強い仕様です。 。ひねり・曲げ・落下に強い耐衝撃仕様です。 。メモリーカード上のアプリケーションを快適に使用するための規格”アプリケーションパフォーマンスクラス”のA2に対応し、機器をより快適にご利用いただけるようになります。 。アプリケーションパフォーマンスクラスは、SDメモリーカード上のデータ編集などを含むアプリケーションを快適に利用するための規格です。アプリケーションパフォーマンスクラスでは、地図、写真、動画、音楽、辞書、書類、といったデータの保存だけでなく、データの編集や更新などの処理速度においても効果が得られます。 。A2非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 。CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様●スピードクラス:A2●最低保証速度:30MB/s ※UHS-I対応機器使用時●最大転送速度:読み込み:90MB/s、書き込み:50MB/s●耐X線:「国際規格ISO7816-1」に準拠●防水・防塵・耐衝撃機能:「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠
付属品SD変換アダプター
質量(g)約0.4(本体)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.0×約1.0×約11.0(本体)
インターフェースmicroSD、UHS-I
保証期間1年間
動作温度範囲(℃)-25~85
容量(GB)64
メモリ規格microSDXC
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスU3
ビデオスピードクラスV30
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
関連キーワード