「イヤホン マイク付き pc用」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れるオーバーヘッドタイプのBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセットです。 。オンライン会議などの際に自席から離れたり、通話中に別の作業をしたりしながらでも通話可能な、ケーブルのないワイヤレスタイプです。 。周囲の音も確認できる片耳タイプのヘッドセットです。 。マイク部分は回転することができ、左右どちらの耳にも装着できます。 。肌触りの良いやわらかなクッション性のある耳当てを採用し、耳へのストレスを軽減します。 。ヘッドバンドはアジャスター付きで、頭に合わせて使いやすい長さに調節できます。 。着信応答/終話やボリューム調整ができるボタン付きで、接続機器を触ることなく、ヘッドセット側で操作可能です。 。マイクミュート機能付きで、ボタン操作で、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように切り替え可能です。 。接続機器側がマイクミュート機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。 。ボタン1つでiPhoneのSiriやAndroidスマートフォンの Google アシスタント を簡単に呼びだすことができます。 。VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声もクリアに聞き取り可能です。 。スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。 。最大連続待受約165時間、連続通話約18時間、連続音楽再生約21時間の長時間駆動を実現します。 。パソコンやスマートフォン画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。 。接続機器側がバッテリー残量表示機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。 。取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。 。電源のオン/オフやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。 。運転中のご使用や車内にヘッドセットを放置するなどのご使用はおやめください。事故や発火の原因となります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様ドライバーユニット:密閉ダイナミック、A2DPの対応コーデック:SBC、A2DPの対応コンテンツ保護:SCMS-T
付属品USB充電ケーブル(USB-A to USB Micro-B)
質量(g)約43
タイプHFP/HSP/A2DP/AVRCP
出力Bluetooth power class2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×53×165
通信方式Bluetooth標準規格 version5.2
電源(DC-V)5
保証期間1年間
入力端子USB Micro-B(充電用)
再生周波数帯域(Hz)20~20k
充電時間(時間)約2
連続再生時間最大約21時間
動作温度(℃)5~35
色(本体)ブラック
マイク/スピーカーエレクトレットコンデンサー型
指向性無指向性
各種認証TELEC
ペアリング最大登録可能台数:8台
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)
装着方式片耳
通信距離(m)最大約10 ※障害物なきこと
使用周波数(GHz)2.4
イヤホン形状オーバーヘッド
連続待受時間最大約165時間
マイクミュート○
音量調節○
連続通話時間(時間)最大約18
マルチポイント同時待受け:対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
コンパクトながらバランスの良い音質とキレのある低音を再生。
音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイク付きのステレオヘッドホン。
コード長さ(m)1.2(Y型)
型式密閉型、耳栓タイプ
質量(g)4(コード含まず)
プラグΦ3.5mm、4極ミニプラグ(L型)
保証期間6ヶ月
再生周波数帯域(Hz)20~20k
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)
最大入力(mW)5
音圧感度(dB/mW)95
イヤホン形状カナル型
スマートフォンでの通話に最適。スマートフォンの着信応答/通話終了/ボリューム調整が手元でできるコントローラが付いた片耳タイプのマイク付きヘッドホン。
装着方式耳栓タイプ
特性クリップ、リモコンマイク、片耳
プラグΦ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、クリップ 、取扱説明書
質量(g)本体:約3 /マイク部:約3 (コード含まず)
コード長さ(m)1.2
外形寸法ヘッドホン本体:幅14mm×奥行21mm×高さ19mm/マイク:幅8mm×奥行7mm×高さ33mm(コード含まず)
対応機種Φ3.5mm 4極ミニジャックを持つスマートフォン
保証期間6カ月
再生周波数帯域(Hz)20~20k
スピーカー部インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)Φ9(ダイナミック型)
音圧感度(dB/mW)100
サウンドシステム密閉型
最大許容入力(mW)10
Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットにぴったりのヘッドセットです。
マイク正面の音を集音しやすく、周囲の環境音を軽減しやすい単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。※周囲のノイズを抑えるために指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。
洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。※メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。
Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、Φ3.5mmジャック付きのスマートフォンやタブレット、ノートパソコンでもそのまま使用できます。
マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルマイクアームを採用しています。
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。
30mmドライバーを採用した高音質モデルです。
しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプです。
圧迫感が少ない軽快な装着感のオンイヤー型です。
肌触りの良いやわらかなクッションイヤーパッドを採用し、安定したフィット感を実現しています。
アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。
ボリュームの調節、マイクミュートが手元で操作できるコントローラーが付いています。
息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。
ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。
メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ウインドスクリーン
質量(g)約70(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約1.8
対応機種USB-A端子に対応した、Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等が動作するパソコン、NINTENDO SWITCH(TM)、PlayStation(R)5/4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×約65×約200(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)マイクアーム:約130(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度マイク:-42dB ±3dB
保証期間1年間
色(本体)ブラック
マイク/スピーカーエレクトレットコンデンサー方式/ダイナミック型(ステレオ)
インターフェイスUSB-A
指向性マイク:単一指向性
周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000
ドライバーユニット(Φmm)30
装着方式両耳
最大許容入力(mW)ヘッドフォン:30
イヤホン形状オーバーヘッドタイプ
マイクミュート有
音量調節ヘッドフォン:有
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スマートフォンの着信応答/通話終了/ボリューム調整が手元でできる。本体と同じカラーケーブルでコーディネートを楽しめる耳栓タイプのステレオヘッドホンマイク。
装着方式耳栓タイプ
特性リモコンマイク
プラグΦ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、 取扱説明書
適合機種Φ3.5mm 4極ミニジャックを持つスマートフォン
質量(g)(本体)約3、(マイク部)約3
コード長さ(m)1.2(Y型)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヘッドホン本体)14×21×19、(マイク)8×7×33
保証期間6カ月
再生周波数帯域(Hz)20~20k
スピーカー部インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)9(ダイナミック型)
音圧感度(dB/mW)98
サウンドシステム密閉型
最大許容入力(mW)8
Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適!Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載した両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。Φ30mmドライバーを採用した高音質の有線小型モデルです。
用途Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適な両耳小型オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。 。Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)を搭載し、Φ3.5mm4極ミニジャック搭載のスマートフォンやタブレット、ノートパソコンでもそのまま使用できます。 。ケーブルのプラグを挿せば使える簡単接続で、設定や充電などの手間がなく、すぐに通話に参加できます。 。安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。 。Φ30mmドライバーを採用した高音質モデルです。 。しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプのヘッドセットです。 。圧迫感が少ない軽快な装着感のオンイヤー型です。 。肌触りの良いやわらかなクッションイヤーパッドを採用し、安定したフィット感を実現しています。 。約42gの軽量設計により、長時間でも快適に使用可能です。 。アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 。マイクは自由に曲げて固定できるフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 。マイクには息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンが付いています。 。ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できるコントローラーが付いています。 。絡まりにくく、耐久性にも優れているファブリックケーブルを採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長約1.8mです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様ヘッドフォン:ボリューム調整あり
質量(g)約42(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約1.8
対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約129×50×164(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)(マイク)約155(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部ドライバユニットΦ30mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
インピーダンス(マイク)2.2kΩ
入力感度(マイク)-58dB±3dB
インターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ
保証期間1年間
スピーカー(ヘッドフォン)ダイナミック型(ステレオ)
色(本体)ブラック
指向性(マイク)無指向性
周波数帯域(Hz)(ヘッドフォン)20~20000、(マイク)100~10000
装着方式両耳小型オーバーヘッドタイプ
最大許容入力(mW)(ヘッドフォン)30
イヤホン形状オーバーヘッド
マイクミュートあり
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットにぴったりのヘッドセットです。 。マイク正面の音を集音しやすく、周囲の環境音を軽減しやすい単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。 。※周囲のノイズを抑えるために指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。 。洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。 。※メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。 。Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、Φ3.5mmジャック付きのスマートフォンやタブレット、ノートパソコンでもそのまま使用できます。 。マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルマイクアームを採用しています。 。安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。 。40mmドライバーを採用した高音質モデルです。 。しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプです。 。微細な音やささやき声も聞き逃さない、適度な遮音性のアラウンドイヤー型です。 。肌触りの良いやわらかなレザー調クッションイヤーパッドを採用し、抜群のフィット感を実現しています。 。アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 。ボリュームコントローラーとミュートボタンが、片側ハウジング部分に集約されたケーブル片出しタイプです。 。息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 。絡まりにくく、耐久性にも優れているファブリックコードを採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。 。持ち運びに便利なポーチを付属品として同梱しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ウインドスクリーン、ポーチ
質量(g)約130(ケーブル含まず)
タイプヘッドホン・スピーカー方式:ダイナミック型(ステレオ)
ケーブル長(m)約1.8
対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・ノートパソコン ※すべてのスマートフォン・タブレット・ノートパソコンでの動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×約75×約200(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)マイク:約165(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
機能ヘッドホン・ボリューム調整有
マイクロフォン部マイク・マイク方式:エレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度マイク:-42dB ±3dB
インターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ
保証期間1年間
色(本体)ブラック
指向性マイク:単一指向性
周波数帯域(Hz)ヘッドホン:20~20000、マイク:100~10000
ドライバーユニット(Φmm)ヘッドホン:40
最大許容入力(mW)ヘッドホン:50
イヤホン形状オーバーヘッド型
マイクミュート有
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れるオーバーヘッドタイプのBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセットです。オンライン会議中などに立ち上がったり、別のことをしながらでも通話可能なケーブルの無いワイヤレスタイプです。周囲の音も確認できる片耳タイプのヘッドセットです。マイク部分は回転することができ、左右どちらの耳にも装着できます。マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。充電台付きで、ヘッドセットを置くだけで、簡単に充電でき、充電し忘れ防止にもなります。肌触りの良いやわらかなクッション性のある耳当てを採用し、耳へのストレスを軽減します。ヘッドバンドはアジャスター付きで、頭に合わせて使いやすい長さに調節できます。着信応答/終話やボリューム調整ができるボタン付きで、接続機器を触ることなく、ヘッドセット側で操作可能です。マイクミュート機能付きで、ボタン操作で、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように切り替え可能です。接続機器側がマイクミュート機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。ボタン1つでiPhoneのSiriやAndroidスマートフォンの Google アシスタント を簡単に呼びだすことができます。VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声もクリアに聞き取り可能です。スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。最大連続待受約205時間、連続通話約19時間、連続音楽再生約25時間の長時間駆動を実現します。パソコンやスマートフォン画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。接続機器側がバッテリー残量表示機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。電源のオン/オフやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。息や風切り音によるノイズを軽減するウインドスクリーンが付属しています。運転中のご使用や車内にヘッドセットを放置するなどのご使用はおやめください。事故や発火の原因となります。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様A2DPの対応コンテンツ保護:○ SCMS-T、法令対応:TELEC
付属品充電台、USB充電ケーブル(USB-A to USB Micro-B)、ウィンドスクリーン
型式ドライバーユニット:密閉ダイナミック、マイク:エレクトレットコンデンサー型
質量(g)ヘッドセット:約55、充電台:約185
電源(V)DC5
出力Bluetooth power class2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドセット:約150×約50×約165、充電台:約80×約31×約73
通信方式Bluetooth標準規格 version5.2
保証期間1年間
入力端子USB Micro-B(充電用)
再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20k
充電時間(時間)約2
連続再生時間最大約25時間
動作温度(℃)5~35
色(本体)ブラック
指向性単一指向性
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)
装着方式片耳
通信距離(m)最大約10(障害物なきこと)
使用周波数(GHz)2.4帯
登録範囲最大8台
イヤホン形状オーバーヘッド型
連続待受時間最大約205時間
対応コーデック(A2DP)SBC
マイクミュート対応※接続機器側がマイクミュート機能に対応している必要があります
音量調節対応
連続通話時間(時間)最大約19
マルチポイント(同時待受け)対応
対応プロファイルHFP、HSP、A2DP、AVRCP
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
スマートフォン・タブレットのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックに変換する、ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。DACを搭載し、デジタル信号・アナログ信号の両方に対応できます。断線しにくい高耐久ケーブルを採用しています。
用途USB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックに変換する、ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。 。※USB Type-Cポートからの音声出力に対応していない機種では、本製品を使用できません。対応機種をご確認の上、ご購入ください。 。※OS・ソフトウェアなどのアップデートにより、使用できなくなる場合があります。 。※音声出力に問題が生じる場合は、本体の再起動をしてください。 。ハイレゾ定義に準拠し、ハイレゾ対応したスマートフォン・アプリ・音源とハイレゾイヤホンを一緒に使用することで、ハイレゾ音源を楽しめます。 。音楽や映画も高音質で楽しめる最大96kHz/24bitに対応したDACを搭載しています。 。マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。 。断線しにくい高耐久ケーブルを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。ケーブル長は約6.0cmです。 ※コネクター含まず 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●パッケージ形態:袋+ステッカー●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、Φ3.5mmステレオミニジャック
対応機種USB Type-Cポートからの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット(端末からの出力は、デジタル信号・アナログ信号両対応)
ケーブル長(cm)約6.0 ※コネクター含まず
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
メス形状3.5mmステレオミニジャック
変換タイプオス - メス
オンライン学習に最適!
コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオ耳栓タイプのマイク付きイヤホン3.5Φタイプ。
音が大きくなりすぎない低音量仕様(85dB)で子どもの耳を守ります。
質量(g)13(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)1.2
対応機種直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン、タブレット、パソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM) 、NINTENDO SWITCH(TM)Lite ※すべてのスマートフォン・タブレット・パソコンでの動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン部:約12.7×20.8×12.7(ケーブル含まず)、リモコン部:7.7×41.9×6.2
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2200
入力感度マイク:-42dB±3dB
保証期間6カ月
音圧レベル(dB)出力:85
スピーカーヘッドフォン:ダイナミック型(ステレオ)
色(本体)ブラック
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ
指向性無指向性
周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000
ドライバーユニット(Φmm)ヘッドフォン:9
装着方式ステレオ耳栓タイプ
最大許容入力(mW)ヘッドフォン:5
マイクミュート有
音量調節ヘッドフォン:有
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
タブレットPCでの音声チャットに最適。スマートフォンやタブレットPCでそのまま使用できる4極プラグを搭載した片耳イヤーフックタイプのヘッドセット。
ドライバ不要で接続するだけですぐに使用できるので、初めての人でも簡単に使用可能です。
周囲の音も確認できる片耳タイプです。
コンパクトに装着できるイヤーフックタイプです。
イヤーフックは左右どちらにも付け替えでき、自在に曲げて角度調節も可能です。
周囲の雑音を拾いにくい、ノイズ低減高性能マイクを採用しています。
マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルアームを採用しています。
未使用時のノートやポケットなどに留めておくことができるクリップが付いています。
サビなどに強く、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
仕様ヘッドフォン・ボリューム調整なし
色ブラック
質量(g)29
ケーブル長(m)1.8
対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックを持つスマートフォン及びタブレット。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×20×127(フック部、ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)(マイク)110
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
入力感度(マイク)-58dB ±3dB
インターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ
保証期間6カ月
スピーカーダイナミック型(モノラル)
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ
指向性(マイク)無指向性
インピーダンス(Ω)(ヘッドフォン)32、(マイク)2.2k
周波数帯域(Hz)(ヘッドフォン)20~20000、(マイク)100~10000
ドライバーユニット(Φmm)14.2
装着方式片耳
最大許容入力(mW)10
イヤホン形状片耳イヤーフックタイプ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットにぴったりのヘッドセットです。
マイク正面の音を集音しやすく、周囲の環境音を軽減しやすい単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。※周囲のノイズを抑えるために指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。
洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。※メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。
Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、Φ3.5mmジャック付きのスマートフォンやタブレット、ノートパソコンでもそのまま使用できます。
マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルマイクアームを採用しています。
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。
30mmドライバーを採用した高音質モデルです。
しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプです。
圧迫感が少ない軽快な装着感のオンイヤー型です。
肌触りの良いやわらかなクッションイヤーパッドを採用し、安定したフィット感を実現しています。
アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。
ボリュームの調節、マイクミュートが手元で操作できるコントローラーが付いています。
息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。
ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。
メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ウインドスクリーン
質量(g)約70(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約1.8
対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・ノートパソコン ※すべてのスマートフォン・タブレット・ノートパソコンでの動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×約65×約200(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)マイクアーム:約130(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度マイク:-42dB ±3dB
保証期間1年間
色(本体)ブラック
マイク/スピーカーエレクトレットコンデンサー方式/ダイナミック型(ステレオ)
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ
指向性マイク:単一指向性
周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000
ドライバーユニット(Φmm)30
装着方式両耳
最大許容入力(mW)ヘッドフォン:30
イヤホン形状オーバーヘッドタイプ
マイクミュート有
音量調節ヘッドフォン:有
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
タブレットやノートPCでの音声チャットに最適な4極ミニプラグ搭載。コンパクトに収納できる折りたたみ式タイプのヘッドセット。
Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、スマートフォンやタブレットPCでもそのまま使用できます。
しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。
ドライバ不要でパソコンに接続するだけですぐに使用できるので、はじめての人でも簡単に使用可能です。
コンパクトに収納できる、持ち運びに便利な折りたたみタイプのヘッドセットです。
安定した装着感で、長時間の使用でも疲れにくい、やわらかなクッション素材をイヤーパッドに採用しています。
迫力あるサウンドを楽しめる40mmの大口径ドライバを搭載しています。
アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。
周囲の雑音を拾いにくい、ノイズ低減高性能マイクを採用しています。
息によるノイズを軽減するウィンドスクリーン付きマイクを採用しています。
マイクを最適な位置に調節可能なフレキシブルアームを採用しています。
ボリュームの調整、マイクミュートが手元で操作できるコントローラが付いています
絡みにくく、耐久性にも優れているファブリックコードを採用しています。
ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。
仕様ヘッドフォン/ボリューム調整有、マイク/ミュート機能有
色ブラック
質量(g)102(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)1.8
対応機種直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・ノートPC※すべてのスマートフォン・タブレット・ノートPCでの動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:125×71×163、収納時:95×71×120 (ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)120
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
機能ボリューム調整・マイクミュート
ヘッドフォン部ドライバユニット40
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32Ω
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kΩ
入力感度マイク/-46dB ±3dB
インターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ
保証期間6カ月
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ
指向性マイク/双指向性
スピーカ形式ヘッドフォン/ダイナミック型(ステレオ)
周波数帯域(Hz)ヘッドフォン/20~20000、マイク/100~10000
装着方式両耳
最大許容入力(mW)ヘッドフォン/100
イヤホン形状大型オーバーヘッドタイプ
マイクミュート○
音量調節○
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
イヤホンジャックのないノートパソコン・タブレットなどで有線ヘッドセットやイヤホンを使用可能に。ステレオミニプラグ搭載のオーディオデバイスをUSB Type-C(TM)ポートに接続できる変換アダプターです。接続時に隣のポートに干渉しにくいケーブルタイプです。
用途ステレオミニプラグ搭載のオーディオデバイスをUSB Type-C(TM)ポートに接続できる変換アダプターです。 。イヤホンジャックのないノートパソコンやタブレット、ゲーム機でも、ヘッドセット・イヤホン・スピーカー・マイクなどを使えます。 。マイク端子がないパソコンでも、パソコン用のヘッドセットおよびスマートフォン用のマイク付イヤホンを使用することで音声入力が可能に。Web会議などの際に便利です。 。オーディオ出力用Φ3.5mmステレオミニジャック(3極・4極両対応)とマイク入力用Φ3.5mm3極ミニジャックの2つの端子を搭載しています。 。Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格)のマイク付きイヤホンに加え、ヘッドホン端子とマイク端子が分離したパソコン用ヘッドセットにも対応しています。 。USB Type-Cポートに挿し込むだけの簡単接続。サウンドカードやドライバーなどは不要です。 。接続時に隣のポートに干渉しにくいケーブルタイプです。 。中音域を明瞭に伝えるチューニングによって、環境ノイズを抑えたクリアな音声が通話相手に届きます。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※本製品をぶら下げた状態での使用は避けてください。ケーブルが断線する恐れがあります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz/96kHz●パッケージ形態:紙箱●マイク入力:Φ3.5mmステレオミニジャック(3極・4極両対応)●再生帯域:20Hz~20kHz
色ブラック
外形寸法(mm)幅約27×厚み約10×高さ約40
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、Φ3.5mmステレオミニジャック×2
適合機器USB Type-Cポート搭載のパソコン、タブレット、ゲーム機など
ケーブル長(cm)約15c ※コネクター含まず
ケーブル径(Φmm)約4.5mm
音声出力Φ3.5mmステレオミニジャック(3極・4極両対応)
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
イヤホンジャックのないノートパソコン・タブレットなどで有線ヘッドセットやイヤホンを使用可能に。ステレオミニプラグ搭載のオーディオデバイスをUSB Type-C(TM)ポートに接続できる変換アダプターです。コンパクトなコネクター一体型で接続時に場所を取りません。
用途ステレオミニプラグ搭載のオーディオデバイスをUSB Type-C(TM)ポートに接続できる変換アダプターです。 。イヤホンジャックのないノートパソコンやタブレット、ゲーム機でも、ヘッドセット・イヤホン・スピーカー・マイクなどを使えます。 。マイク端子がないパソコンでも、パソコン用のヘッドセットおよびスマートフォン用のマイク付イヤホンを使用することで音声入力が可能に。Web会議などの際に便利です。 。オーディオ出力用Φ3.5mmステレオミニジャック(3極・4極両対応)とマイク入力用Φ3.5mm3極ミニジャックの2つの端子を搭載しています。 。Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格)のマイク付きイヤホンに加え、ヘッドホン端子とマイク端子が分離したパソコン用ヘッドセットにも対応しています。 。USB Type-Cポートに挿し込むだけの簡単接続。サウンドカードやドライバーなどは不要です。 。コンパクトなコネクター一体型で接続時に場所を取りません。 。中音域を明瞭に伝えるチューニングによって、環境ノイズを抑えたクリアな音声が通話相手に届きます。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※使用機器のUSBポートの配置によっては、本製品が周囲のポートに干渉する場合があります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz/96kHz●パッケージ形態:紙箱●マイク入力:Φ3.5mmステレオミニジャック(3極・4極両対応)●再生帯域:20Hz~20kHz
色ブラック
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、Φ3.5mmステレオミニジャック×2
適合機器USB Type-Cポート搭載のパソコン、タブレット、ゲーム機など
音声出力Φ3.5mmステレオミニジャック(3極・4極両対応)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約26.7×40×10※コネクター含まず
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
動画撮影に最適な衣服などに装着できるクリップ付きピンマイク。
イヤホンを同時に接続できる変換ケーブルや風切り音や息によるノイズを低減できるウインドジャマー、ウインドスクリーン付き。
付属品収納ポーチ、変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ-Φ3.5mm4極ミニジャック×2)、ウインドジャマー
質量(g)約16
寸法(直径Φ×高さH)(mm)外形寸法:約21×24(ケーブル、クリップ含まず)
ケーブル長(m)約1.8
対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・パソコン※すべてのスマートフォン・タブレット・パソコンでの動作を保証するものではありません。
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2200
入力感度マイク:-42±2dB
保証期間6カ月(保証規定はWEB保証規定確認)
色(本体)ブラック
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(L型)
指向性無指向性
周波数帯域(Hz)マイク:20~20000
マイクミュート無
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
スマートフォン/タブレットPC用マイク付きイヤホンがパソコンで使える。マイク付きイヤホン(Φ3.5mm4極ミニプラグ)をパソコン(Φ3.5mmミニプラグ×2)に接続できる変換ケーブル。
コネクタ形状Φ3.5mm4極ステレオミニジャック、Φ3.5mmミニプラグ×2(マイク/イヤホン)
長さ(m)約0.05
対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックのマイク入力及びヘッドフォン出力端子のインターフェイスを搭載し、Windows8.1/8/7/Vista(~SP2)/XP(SP2~SP3)が動作するPC及びAT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
関連キーワード