プロクオリティ映像で高品質なチャット&配信を。 圧倒的に美しく、超高精細な映像でビデオチャットやビデオ配信が楽しめるFull HD対応500万画素Webカメラ。
最大2592×1944ピクセルの超高精細映像が楽しめる500万画素ウェブカメラです。
動画配信に最適なワイドスクリーンFull HDにも対応しています。
パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。
SkypeやSkype for Businessなどの各種チャットソフトや、YouTubeライブやFacebook Live、ニコニコ生放送やTwitchなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。
※YouTubeライブやTwitchでは別途ライブエンコーダーを使用する必要があります。
高精細ガラスレンズを搭載し、鮮明な動画や静止画を楽しめます。
動画は記録画素数 最大2592×1944ピクセルに対応しています。
動画だけでなく、2000万画素の静止画を撮影して送信することも可能です。
カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。
ノートパソコン(ノートPC)やデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。
カメラ本体は上下に角度を調整可能です。
無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。
多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)が付属しています。
付属品ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル
質量(g)約68(ケーブル含む )
ケーブル長(m)約1.5
対応OSWindows 11/10/8.1/7/XP、macOS 10.12 Sierra 以降、Chrome OS
表示動作表示(撮影時に点灯)
対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60.0×55.3×39.0(ケーブル含まず )
有効画素数約500万画素
角度調整範囲スタンド:上下方向
動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2Hzと同等以上、メインメモリ:1B以上、HDD空き容量:1B以上
保証期間6ヶ月
動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
映像素子1/4型 CMOSセンサー
フォーカス固定
撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より)
F値F2.8
インターフェイスUSB2.0(タイプAオス)
指向性無指向性
色数約1677万色(24bit)
記録画素数静止画:最大約2000万画素(ソフトウェア処理により対応) 、動画:最大2592×1944ピクセル
実撮影画角対角66度
フレームレート30FPS(~1920×1080ピクセル)、15FPS(~2592×1944ピクセル)
内蔵マイクデジタルシリコンMEMS方式(モノラル)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB2.0 LANアダプターです。
付属のCD-ROMまたは、WEBダウンロードによって、ドライバーソフトをインストールし、使用することが可能です。 Windows 8.1以降では、ドライバーをインストールすることなく、USBポートに接続するだけで使用可能です。
本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応)
ケーブルの長さは、持ち運びに便利な9cmです。
用途有線LANポートがないパソコンでも、ネットワークに接続したいときに最適です。
有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB2.0 LANアダプターです。
持ち運びにも便利です。
規格VCCI class B
ポート数1
仕様(有線規格)IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3x(Flow Control)、(対応ソフト)MACアドレスチェンジャー
質量(g)24
消費電力(W)1.05
電源USBバスパワー
対応OSWindows 10(32bit/64bit) / Windows 8.1(32bit/64bit) / Windows 7 (32bit/64bit)(SP1)、macOS 10.12 / Mac OS X 10.11 / Mac OS X 10.10 ※Windows10 / 8.1はドライバレス対応
対応機種USBポート(Type-A)を搭載したWindowsパソコン、Intel社製CPUを搭載したMac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×20×15(ケーブル部分を除く)
消費電流(mA)210
動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)
保証期間1年
コネクタ(有線)RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応
ケーブル長(cm)9(コネクター部分を除く)
伝送速度(Mbps)(有線)10/100<理論値>
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB2.0/1.1、Type-A(オス)×1ポート、USB2.0 ハイスピード / 480Mbps、USB1.1 フルスピード / 12Mbps
アクセス方式CSMA/CD
入力電圧DC5V
対応プロトコルIPv4、IPv6
変換タイプUSB-LAN
5GHz通信で電波干渉に強く、11ac(Wi-Fi5)により最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 ※11n/g/b (2.4GHz)通信には対応しません。11ac/n/a (5GHz)対応の無線LANルーターと組み合わせてご利用ください。
世界最小・最軽量クラス( ※)で、パソコン装着時の飛び出し範囲はたった10mm。だから、ノートパソコンに挿したまま持ち運んでも気になりません。( ※2015年6月25日現在 メーカー調べ)
インターネットがない環境では付属のCD-ROMから、CD-ROMドライブのないUltrabookTMではメーカーWEBからのダウンロードとご利用環境に応じてドライバーのインストール方法が選択可能。 ※有線LANまたはパソコン内蔵の無線子機によりインターネットに接続できる環境が必要です。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適。
5GHz通信で電波干渉に強く、11acにより最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。
小型で軽量、コンパクトなので持ち運びにも便利です。
準拠規格IEEE802.11ac(5GHz帯)、IEEE802.11n(5GHz帯)、IEEE802.11a(5GHz帯)
インターフェースUSB2.0
仕様(チャンネル)W52:36/40/44/48ch、W53:52/56/60/64ch、W56:100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch
付属品かんたんセットアップガイド CD-ROM(ドライバーソフト)
質量(g)2
対応OSWindows XP SP3以降、Vista(32bit) SP2以降、7(32/64bit) SP1以降、8(32/64bit)、8.1(32/64bit)、10(32/64bit)、Windows11※1 ※3MacOS10.6、10.7、10.8、10.9、10.10 ※2 ※3 ※1USB2.0以上のポートを搭載している事が必須です。 ※2Mac OS XはIntel製CPU搭載機での使用に限ります。 ※3各OSに対応するドライバ/ソフトウェアはELECOMのWebサイトからダウンロードが必要です。
設定方式WPS(ソフト方式)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×15×8
消費電力(mA)176
送信出力10mW/MHz以下
取得規格VCCI(クラスB)、TELEC
使用環境条件温度/0-40℃、湿度/20-80%(結露なきこと)
セキュリティWPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit)
伝送速度(Mbps)(理論値)最大433
伝送方法IEEE802.11ac:MIMO-OFDM方式、IEEE802.11n:MIMO-OFDM方式 、IEEE802.11a:OFDM方式
アクセス方式インフラストラクチャ、アドホック、アクセスポイント
周波数帯域(GHz)(中心周波数)5.2帯:5.15~5.25、5.3帯:5.25~5.35、5.6帯:5.47~5.725
印字面は両面印刷仕様です。
マルチカード用紙(ホワイト)
紙厚(厚手)186g/m2 0.205mm
A4 10面付け(両面)
クリアカットによりエッジの仕上がりがきれい。
無料ダウンロード名刺テンプレートをご用意
インクジェットプリンタ-の他モノクロレ-ザ-プリンタ-、カラ-レ-ザ-プリンタ-でも利用できます。
写真画像の印刷には適していません
紙厚(mm)0.205
色ホワイト
ラベルサイズ(mm)91×55
面付10面
材質上質紙
サイズA4
紙質上質紙
坪量(g/m2)186
カット名称クリアカット
印刷方式両面
シートサイズA4
適合プリンタ各種プリンタ兼用
つなぐだけですぐに使える。 ワイド画面に最適な720pのHD解像度に対応し、気軽にビデオチャットを始められる100万画素Webカメラ。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
1280×720ピクセルのHD解像度に対応し、ワイド画面に最適な100万画素Webカメラです。
パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。
SkypeやSkype for Businessなどの各種チャットソフトや、YouTubeライブやFacebook Live、ニコニコ生放送やTwitchなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。
※YouTubeライブやTwitchでは、別途ライブエンコーダーを使用する必要があります。
高精細ガラスレンズを搭載し、鮮明な動画や静止画を楽しめます。
動画は記録画素数 最大1280×720ピクセル/30fpsに対応し、迫力のワイドスクリーン映像を楽しめます。
動画だけでなく、400万画素の静止画を撮影して送信することも可能です。
カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。
ノートPCやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。
カメラ本体は上下に角度を調整可能です。
無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。
多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)が付属しています。
Google が定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook 対応認定を取得しています。
「Works With Chromebook」とは、Google が提供する Chrome OS を搭載したコンピューター「 Chromebook 」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
付属品ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル
色ブラック
質量(g)約 66 (ケーブル含む )
ケーブル長(m)約1.5
対応OSWindows 11/10/8.1/7/XP、macOS 10.12 Sierra 以降、Chrome OS
対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 60.0×52.3×39.0 ※ケーブルを含まず
有効画素数約100万画素
角度調整範囲スタンド:上下方向
動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2Hzと同等以上、メインメモリ:1B以上、HDD空き容量:1B以上
保証期間6ヶ月
動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
映像素子1/6型 CMOSセンサー
フォーカス固定
撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より)
F値F2.8
インターフェイスUSB2.0(タイプAオス)
指向性無指向性
色数約1677万色(24bit)
記録画素数静止画:最大約400万画素(ソフトウェア処理により対応) 、動画:最大1280×720ピクセル
実撮影画角対角54度
フレームレート30FPS(~1280×720ピクセル)
内蔵マイクエレクトレットコンデンサー方式(モノラル)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
さまざまなプリンタで印刷できるスタンダードなタイプでしっかり貼り付けることができます。
用途適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ホワイト
サイズA4
用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ
紙質上質紙
紙厚(mm)0.16
坪量(g/m2)150
ラベル厚(mm)0.09
宛名用や物流コード印刷・表示に最適なラベルシールです。さまざまなプリンタで印刷できるスタンダードなタイプでしっかり貼り付けることができます。
用途宛名用や物流コード印刷・表示に最適なスタンダードなラベルシールです。 。適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 。しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 。手書きも可能で、手軽に宛名ラベルを作成することができます。 。角2封筒など大きめの封筒や物流に適したサイズです。 。主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 。無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント3.0」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。 。「らくちんプリント3.0」を使って、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●お探しNo.:T137●ラベル枚数:50シート(400片)●一面サイズ:105mm×74.25mm
色ホワイト
サイズA4
用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ
紙質上質紙/マット
紙厚(mm)0.2
坪量(g/m2)178
面付8面
適合プリンタインクジェット、レーザー、コピー機
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
宛名用や物流コード印刷・表示に最適なラベルシールです。さまざまなプリンタで印刷できるスタンダードなタイプでしっかり貼り付けることができます。
用途宛名用や物流コード印刷・表示に最適なスタンダードなラベルシールです。 。適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 。しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 。手書きも可能で、手軽に宛名ラベルを作成することができます。 。ノーカットのラベルで好きな形に切ったり、ダンボールなど大きな面に貼り付けたりする際に便利なサイズです。 。主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 。無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント3.0」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。 。「らくちんプリント3.0」を使って、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●お探しNo.:T133●ラベル枚数:50シート(50片)●一面サイズ:ノーカット(210mm×297mm)
色ホワイト
サイズA4
用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ
紙質上質紙/マット
紙厚(mm)0.2
坪量(g/m2)178
面付1面(ノーカット)
適合プリンタインクジェット、レーザー、コピー機
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
マウス操作をデスクから開放!握り込んで操作しやすい形状とボタン配置で進化した空中操作を実現。リラックスしてPC・タブレット操作ができる10ボタンワイヤレスハンディトラックボール”Relacon(リラコン)”
用途マウス操作をデスクから開放し、リラックスしたPC操作を実現するワイヤレスハンディートラックボール”Relacon”です。 。ソファやベッドでくつろぎながら、椅子にもたれながらの動画視聴やブラウジングに最適です。 。左右どちらでも握りやすく、操作しやすいハンディータイプ。握りながらも操作しやすいよう左右ボタンやメディアコントロールボタンを最適な位置に配置しています。 。トラックボールの滑らかなクリアコーティング面に最適な反射型レンズ搭載光学式センサーを採用しています。さらにボールの色やコーティング層の厚み、シルバーパウダーの量と粒子サイズなどの徹底的な最適化により、究極のポインタ追従性を実現しました。 。支持球に直径2.5mmの大型人工ルビーを採用することで操作感が向上しました。 。また支持球の大径化により、支持球が手あか等のゴミに埋もれにくく、メンテナンス頻度を低減しています。 。動画視聴に便利なメディアコントロールボタンを搭載しています。 。再生・一時停止、音量上げ下げ、トラック操作が可能です。デスク上でマウスやキーボードを操作する必要がなく、快適な動画視聴を実現します。 。左右ボタン、ホイールボタン、「進む・戻る」ボタンに加え、メディアコントロールボタンの合計10ボタンを搭載しており、全てのボタンにお好みの機能を割り当てることができます。 。ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です 。ポインタの移動速度は500/1000/1500カウントの3段階で切り替え可能です。 。ワイヤレスレシーバーは、ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズです。 。レシーバーはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバーの紛失を防止します。 。本体側面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。 。交換用ボールの用意はございません。ご使用の前に、ボール本体とマウスをクリーニングしてください。汚れが付いているとボールの動きが鈍くなる可能性があるため、定期的なメンテナンスをお勧めします。メンテナンス方法:クリーニングクロスをご使用ください。
仕様●レシーバ収納:〇●射出光線種類:不可視波長域●想定電池使用期間:約233日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合●読取り方式:光学センサー方式●電波到達距離:磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m ※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
付属品専用スタンド×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1
色ブラック
サイズLサイズ
質量(g)マウス本体:約77※電池を含まず、レシーバ:約2
電源本体:単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、macOS Mojave (10.14) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB(A)オス
対応機種USBポートを搭載したWindows OS、macOS搭載機
分解能500/1000/1500カウント(切り替え可能)
通信方式GFSK方式
保証期間6カ月間
ボタン数10個 ※ホイールボタン含む
連続動作時間約113時間
インターフェイスUSB
連続待機時間約416日
ホイール数1個
電波周波数2.4GHz帯
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)マウス本体:40.7×111.5×56.6、レシーバ:18.0×15.0×6.0
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
宛名用や物流コード印刷・表示に最適なラベルシールです。さまざまなプリンタで印刷できるスタンダードなタイプでしっかり貼り付けることができます。
用途宛名用や物流コード印刷・表示に最適なスタンダードなラベルシールです。 。適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 。しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 。手書きも可能で、手軽に宛名ラベルを作成することができます。 。バーコード印刷やサンプル表示などに適したサイズです。 。主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 。※製品には上下があり、パッケージに記載されている寸法図と同じ向きに封入されています。プリンタにセットする際は上辺から給紙してください。 。無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント3.0」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。 。「らくちんプリント3.0」を使って、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●お探しNo.:T147●ラベル枚数:50シート(3250片)●一面サイズ:38.1mm×21.2mm
色ホワイト
サイズA4
用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ
紙質上質紙/マット
紙厚(mm)0.2
坪量(g/m2)178
面付65面
適合プリンタインクジェット、レーザー、コピー機
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
年賀状や暑中見舞い、各種案内状などの印刷に便利な7桁の郵便番号枠が入ったハガキ用紙です。
白色度の高い光沢紙タイプで、写真画像や文字を色鮮やかに再現します。
しっかりとした厚みがあり、上品な仕上がりを実現します。
試し刷りに便利なテスト用紙が2枚付いています。
無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」をお使いいただくと、簡単にデザイン・印刷が可能です。
サイズはがき
紙厚(mm)0.22
仕様お探しNo.L27
付属品テストプリント用紙×1枚
白色度(%)100
紙質フォト光沢紙
坪量(g/m2)180
郵便番号欄あり
入数150枚
適合プリンタインクジェットプリンター
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)100×148
1パック(150枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スライド操作でUSB-AとUSB Type-C(TM)を切り替えられ、パソコン/スマートフォン/ゲーム機などさまざまなデバイスで使用可能。USBメモリサイズで読み込み最大1000MB/s、書き込み最大900MB/sの高速データ転送を実現するUSB 10Gbps外付けポータブルSSDです。
用途適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様出荷時フォーマット:exFAT
質量(g)約18(本体)
電源USBバスパワー
対応OSAndroid 14/13/12、Windows 11/10、iOS 18/17、iPadOS 18/17/16、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13
コネクタ形状USB-A、USB Type-C(TM)
対応機種セキュリティソフトウェア:Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac、ゲーム機:PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 4 ※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×約23×約9
インターフェースUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))
保証期間1年間
データ転送速度読み込み:最大1000MB/s、書き込み:最大900MB/s ※メーカー環境での測定値 ※USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))でご使用になるには、機器側がUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応している必要があります。
宛名用や物流コード印刷・表示に最適なラベルシールです。さまざまなプリンタで印刷できるスタンダードなタイプでしっかり貼り付けることができます。
用途宛名用や物流コード印刷・表示に最適なスタンダードなラベルシールです。 。適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 。しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 。手書きも可能で、手軽に宛名ラベルを作成することができます。 。掲示物やダンボールなど大きな面に貼り付ける際に便利なサイズです。 。主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 。無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント3.0」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。 。「らくちんプリント3.0」を使って、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●お探しNo.:T134●ラベル枚数:50シート(100片)●一面サイズ:210mm×148.5mm
色ホワイト
サイズA4
用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ
紙質上質紙/マット
紙厚(mm)0.2
坪量(g/m2)178
面付2面
適合プリンタインクジェット、レーザー、コピー機
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
印字面は両面塗工仕様で、デジカメ画像などの写真付き名刺の作成に適しているマルチカードです。
2~3回用紙のミシン目を折り曲げると簡単に切り離し出来ます
インクジェットプリンタ専用紙
紙厚(特厚口)240g/m0.275mm
A4 10面付け12枚入り(両面)
細かいマイクロミシンカットでエッジがきれい
無料ダウンロード名刺テンプレートをご用意
インクジェット専用紙ですのでインクジェットプリンタ以外のプリンタ、コピー機などではご使用出来ません
名刺サイズ(91x55mm)
サイズA4
紙厚(mm)0.275
面付10
紙質マット
印刷両面
ラベルサイズ(mm)55×91
坪量(g/m2)240
カット名称マイクロミシンカット
印刷方式両面
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料・顔料)
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297
宛名用や物流コード印刷・表示に最適なラベルシールです。さまざまなプリンタで印刷できるスタンダードなタイプでしっかり貼り付けることができます。
用途宛名用や物流コード印刷・表示に最適なスタンダードなラベルシールです。 。適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 。しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 。手書きも可能で、手軽に宛名ラベルを作成することができます。 。角3や長3封筒など大きめの封筒に適したサイズです。 。主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 。※製品には上下があり、パッケージに記載されている寸法図と同じ向きに封入されています。プリンタにセットする際は上辺から給紙してください。 。無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント3.0」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。 。「らくちんプリント3.0」を使って、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●お探しNo.:T140●ラベル枚数:50シート(600片)●一面サイズ:86.4mm×42.3mm
色ホワイト
サイズA4
用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ
紙質上質紙/マット
紙厚(mm)0.2
坪量(g/m2)178
面付12面
適合プリンタインクジェット、レーザー、コピー機
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
パスワード不要で瞬時にログイン!テレワークのセキュリティ強化にも最適なWindows Hello顔認証対応200万画素Webカメラ。
Windows Hello顔認証に対応した200万画素ウェブカメラです。
Windows10標準搭載の認証機能”Windows Hello 顔認証”に対応し、かんたん設定で高速・快適なログインを実現できます。
生体認証を活用することでパスワード漏洩リスクを軽減し、テレワークのセキュリティ強化にも最適です。
ビデオ通話用のWebカメラとしては、Full HD 1080pに対応した200万画素センサーを搭載し、すみずみまで美しく、きれいな映像をお届けします。
パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。
Skype、Zoomなどの各種ビデオ通話・ビデオ会議や、YouTubeライブなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。
動画は記録画素数 最大1980×1080ピクセルに対応しています。
動画だけでなく、800万画素の静止画を撮影できます。 ※ソフトウェア処理により対応
低ノイズ・高音質のデジタルマイクを内蔵し、煩わしいヘッドセット無しで通話したり複数人でのWeb会議でも使用可能です。
ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。
カメラ本体は上下に角度を調整可能です。
無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。
多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)をダウンロードできます。
ケーブル長(m)約1.5
本体質量(g)約85 (ケーブルを含む)
対応OSWindows10/8.1/7/XP、macOS 10.12 Sierra 以降
対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×64×26.5 (ケーブルを含まず)
有効画素数約200万画素
角度調整範囲スタンド:上下方向
動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上
動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
動作表示灯あり(撮影時に点灯)
フォーカス固定フォーカス
色(本体)ブラック
素子1/6型 CMOSセンサー
撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より)
F値F2.0
アズワン品番64-9093-99
インターフェイスUSB2.0(タイプAオス)
指向性無指向性
色数約1677万色(24bit)
記録画素数最大約800万画素(ソフトウェア処理により対応) 、静止画:最大1920×1080ピクセル
実撮影画角対角80度
フレームレート30FPS
内蔵マイクデジタルシリコンMEMS方式(モノラル)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
宛名用や物流コード印刷・表示に最適なラベルシールです。さまざまなプリンタで印刷できるスタンダードなタイプでしっかり貼り付けることができます。
用途宛名用や物流コード印刷・表示に最適なスタンダードなラベルシールです。 。適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 。しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 。手書きも可能で、手軽に宛名ラベルを作成することができます。 。角3や長3封筒などの封筒に適したサイズです。 。主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 。※製品には上下があり、パッケージに記載されている寸法図と同じ向きに封入されています。プリンタにセットする際は上辺から給紙してください。 。無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント3.0」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。 。「らくちんプリント3.0」を使って、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●お探しNo.:T155●ラベル枚数:100シート(1200片)●一面サイズ:86.4mm×42.3mm
色ホワイト
サイズA4
用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ
紙質上質紙/マット
紙厚(mm)0.2
坪量(g/m2)178
面付12面
適合プリンタインクジェット、レーザー、コピー機
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
宛名用や物流コード印刷・表示に最適なラベルシールです。さまざまなプリンタで印刷できるスタンダードなタイプでしっかり貼り付けることができます。
用途宛名用や物流コード印刷・表示に最適なスタンダードなラベルシールです。 。適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 。しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 。手書きも可能で、手軽に宛名ラベルを作成することができます。 。日本郵便株式会社が提供しているクリックポストの送り状サイズに対応したサイズです。 。主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 。無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント3.0」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。 。「らくちんプリント3.0」を使って、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●お探しNo.:T150●ラベル枚数:100シート(400片)●一面サイズ:105mm×148.5mm
色ホワイト
サイズA4
用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ
紙質上質紙/マット
紙厚(mm)0.2
坪量(g/m2)178
面付4面
適合プリンタインクジェット、レーザー、コピー機
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
宛名用や物流コード印刷・表示に最適なラベルシールです。さまざまなプリンタで印刷できるスタンダードなタイプでしっかり貼り付けることができます。
用途宛名用や物流コード印刷・表示に最適なスタンダードなラベルシールです。 。適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 。しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 。手書きも可能で、手軽に宛名ラベルを作成することができます。 。日本郵便株式会社が提供しているクリックポストの送り状サイズに対応したサイズです。 。※クリックポストは日本郵便株式会社の登録商標です。 。主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 。無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント3.0」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。 。「らくちんプリント3.0」を使って、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●お探しNo.:T135●ラベル枚数:50シート(200片)●一面サイズ:105mm×148.5mm
色ホワイト
サイズA4
用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ
紙質上質紙/マット
紙厚(mm)0.2
坪量(g/m2)178
面付4面
適合プリンタインクジェット、レーザー、コピー機
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
宛名用や物流コード印刷・表示に最適なラベルシールです。さまざまなプリンタで印刷できるスタンダードなタイプでしっかり貼り付けることができます。
用途宛名用や物流コード印刷・表示に最適なスタンダードなラベルシールです。 。適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 。しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 。手書きも可能で、手軽に宛名ラベルを作成することができます。 。ハガキや長4封筒、商品表示などに適したサイズです。 。主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 。無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント3.0」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。 。「らくちんプリント3.0」を使って、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●お探しNo.:T159●ラベル枚数:100シート(2400片)●一面サイズ:66mm×33.9mm
色ホワイト
サイズA4
用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ
紙質上質紙/マット
紙厚(mm)0.2
坪量(g/m2)178
面付24面
適合プリンタインクジェット、レーザー、コピー機
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
インクジェットプリンタでオリジナルのチケットが簡単に作成できる、チケットカードです。
文化祭・地域のお祭り・結婚式の二次会など、様々なシーンでご利用いただけます。
切り離すことができる半券が付いています。
イラストや画像の印刷に最適なスーパーファイン用紙を使用しています。用紙は両面印刷が可能です。
微細なミシン目を折りたたんで切り離すマイクロミシンカットタイプで、切り離し後のエッジがきれいに仕上がります。
エレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」を無料ダウンロードすると、簡単にデザイン・印刷が可能です。
付属品テストプリント紙1枚
用紙スーパーファイン紙
紙厚(mm)0.2
坪量(g/m2)170
適合プリンタインクジェットプリンター
印字面は両面塗工仕様で、デジカメ画像などの写真付き名刺の作成に適しているマルチカードです。
2~3回用紙のミシン目を折り曲げると簡単に切り離し出来ます
インクジェットプリンタ専用紙
紙厚(厚口)210g/m0.245mm
A4 10面付け(両面)
細かいマイクロミシンカットでエッジがきれい
無料ダウンロード名刺テンプレートをご用意
インクジェット専用紙ですのでインクジェットプリンタ以外のプリンタ、コピー機などではご使用出来ません
名刺サイズ(91x55mm)
紙厚(mm)0.245
面付10
紙質マット
印刷両面
坪量(g/m2)210
カット名称マイクロミシンカット
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297
宛名用や物流コード印刷・表示に最適なラベルシールです。さまざまなプリンタで印刷できるスタンダードなタイプでしっかり貼り付けることができます。
用途宛名用や物流コード印刷・表示に最適なスタンダードなラベルシールです。 。適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 。しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 。手書きも可能で、手軽に宛名ラベルを作成することができます。 。ハガキや長4封筒、商品表示などに適したサイズです。 。主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 。無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント3.0」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。 。「らくちんプリント3.0」を使って、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●お探しNo.:T142●ラベル枚数:50シート(1050片)●一面サイズ:70mm×42.3mm
色ホワイト
サイズA4
用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ
紙質上質紙/マット
紙厚(mm)0.2
坪量(g/m2)178
面付21面
適合プリンタインクジェット、レーザー、コピー機
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
宛名用や物流コード印刷・表示に最適なラベルシールです。さまざまなプリンタで印刷できるスタンダードなタイプでしっかり貼り付けることができます。
用途宛名用や物流コード印刷・表示に最適なスタンダードなラベルシールです。 。適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 。しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 。手書きも可能で、手軽に宛名ラベルを作成することができます。 。角3や長3封筒など大きめの封筒に適したサイズです。 。主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 。無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント3.0」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。 。「らくちんプリント3.0」を使って、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●お探しNo.:T153●ラベル枚数:100シート(1000片)●一面サイズ:86.4mm×50.8mm
色ホワイト
サイズA4
用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ
紙質上質紙/マット
紙厚(mm)0.2
坪量(g/m2)178
面付10面
適合プリンタインクジェット、レーザー、コピー機
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
宛名用や物流コード印刷・表示に最適なラベルシールです。さまざまなプリンタで印刷できるスタンダードなタイプでしっかり貼り付けることができます。
用途宛名用や物流コード印刷・表示に最適なスタンダードなラベルシールです。 。適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 。しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 。手書きも可能で、手軽に宛名ラベルを作成することができます。 。角3や長3封筒など大きめの封筒に適したサイズです。 。主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 。無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント3.0」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。 。「らくちんプリント3.0」を使って、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●お探しNo.:T138●ラベル枚数:50シート(500片)●一面サイズ:86.4mm×50.8mm
色ホワイト
サイズA4
用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ
紙質上質紙/マット
紙厚(mm)0.2
坪量(g/m2)178
面付10面
適合プリンタインクジェット、レーザー、コピー機
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
宛名用や物流コード印刷・表示に最適なラベルシールです。さまざまなプリンタで印刷できるスタンダードなタイプでしっかり貼り付けることができます。
用途宛名用や物流コード印刷・表示に最適なスタンダードなラベルシールです。 。適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 。しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 。手書きも可能で、手軽に宛名ラベルを作成することができます。 。ノーカットのラベルで好きな形に切ったり、ダンボールなど大きな面に貼り付けたりする際に便利なサイズです。 。主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 。無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント3.0」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。 。「らくちんプリント3.0」を使って、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●お探しNo.:T148●ラベル枚数:100シート(100片)●一面サイズ:ノーカット(210mm×297mm)
色ホワイト
サイズA4
用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ
紙質上質紙/マット
紙厚(mm)0.2
坪量(g/m2)178
面付1面(ノーカット)
適合プリンタインクジェット、レーザー、コピー機
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
宛名用や物流コード印刷・表示に最適なラベルシールです。さまざまなプリンタで印刷できるスタンダードなタイプでしっかり貼り付けることができます。
用途宛名用や物流コード印刷・表示に最適なスタンダードなラベルシールです。 。適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 。しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 。手書きも可能で、手軽に宛名ラベルを作成することができます。 。バーコード印刷やサンプル表示などに適したサイズです。 。主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 。※製品には上下があり、パッケージに記載されている寸法図と同じ向きに封入されています。プリンタにセットする際は上辺から給紙してください。 。無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント3.0」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。 。「らくちんプリント3.0」を使って、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●お探しNo.:T162●ラベル枚数:100シート(6500片)●一面サイズ:38.1mm×21.2mm
色ホワイト
サイズA4
用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ
紙質上質紙/マット
紙厚(mm)0.2
坪量(g/m2)178
面付65面
適合プリンタインクジェット、レーザー、コピー機
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
印字面は両面塗工仕様で、デジカメ画像などの写真付き名刺の作成に適しているマルチカードです。
インクジェットプリンタ専用紙(ホワイト)
紙厚(厚手)180g/m 0.220mm
A4
クリアカットによりエッジの仕上がりがきれい。
無料ダウンロード名刺テンプレートをご用意
インクジェット専用紙ですのでインクジェットプリンタ以外のプリンタ、コピー機などではご使用出来ません
紙厚(mm)0.22
色ホワイト
ラベルサイズ(mm)91×55
面付10面
紙質マット
印刷両面印刷
坪量(g/m2)180
カット名称クリアカット
シートサイズA4
適合プリンタインクジェットプリンタ専用
宛名用や物流コード印刷・表示に最適なラベルシールです。さまざまなプリンタで印刷できるスタンダードなタイプでしっかり貼り付けることができます。
用途宛名用や物流コード印刷・表示に最適なスタンダードなラベルシールです。 。適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 。しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 。手書きも可能で、手軽に宛名ラベルを作成することができます。 。ハガキや長4封筒、商品表示などに適したサイズです。 。主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 。無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント3.0」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。 。「らくちんプリント3.0」を使って、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●お探しNo.:T157●ラベル枚数:100シート(2100片)●一面サイズ:70mm×42.3mm
色ホワイト
サイズA4
用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ
紙質上質紙/マット
紙厚(mm)0.2
坪量(g/m2)178
面付21面
適合プリンタインクジェット、レーザー、コピー機
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
宛名用や物流コード印刷・表示に最適なラベルシールです。さまざまなプリンタで印刷できるスタンダードなタイプでしっかり貼り付けることができます。
用途宛名用や物流コード印刷・表示に最適なスタンダードなラベルシールです。 。適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 。しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 。手書きも可能で、手軽に宛名ラベルを作成することができます。 。封筒の差出人ラベルやバーコード印刷などに適したサイズです。 。主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 。無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント3.0」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。 。「らくちんプリント3.0」を使って、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●お探しNo.:T161●ラベル枚数:100シート(4400片)●一面サイズ:48.3mm×25.4mm
色ホワイト
サイズA4
用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ
紙質上質紙/マット
紙厚(mm)0.2
坪量(g/m2)178
面付44面
適合プリンタインクジェット、レーザー、コピー機
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
インクジェットプリンタだけでなく、レーザープリンタでもオリジナルのチケットが簡単に作成できるチケットカードです。
文化祭・地域のお祭り・結婚式の二次会など、様々なシーンでご利用いただけます。
切り離すことができる半券が付いています。
レーザープリンタでもインクジェットプリンタでも使用できるマルチプリント用紙を使用しています。用紙は両面印刷が可能です。
微細なミシン目を折りたたんで切り離すマイクロミシンカットタイプで、切り離し後のエッジがきれいに仕上がります。
エレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」を無料ダウンロードすると、簡単にデザイン・印刷が可能です。
サイズA4
紙厚(mm)0.12
付属品テストプリント用紙×1枚
用紙マルチプリント紙
坪量(g/m2)105
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297
レーザープリンタ、インクジェット、コピー機など、プリンタを選ばず印刷できるマルチプリントタイプのハガキ用紙です。
折れにくく美しい白さを持つ用紙で上品に仕上がります。
しっかりとしたコシがあり、高級感のある厚手タイプです。
宛名面には7桁の郵便番号枠が入っています。
試し刷りに便利なテスト用紙が2枚付いています。
無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」をお使いいただくと、簡単にデザイン・印刷が可能です。
サイズはがき
紙厚(mm)0.233
色ホワイト
付属品テストプリント用紙×2枚
白色度(%)93
用紙マルチプリントタイプ
紙質スーパーファイン紙
坪量(g/m2)209.3
用紙サイズはがき
郵便番号欄あり
印刷方式両面
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)100×148
宛名用や物流コード印刷・表示に最適なラベルシールです。さまざまなプリンタで印刷できるスタンダードなタイプでしっかり貼り付けることができます。
用途宛名用や物流コード印刷・表示に最適なスタンダードなラベルシールです。 。適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 。しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 。手書きも可能で、手軽に宛名ラベルを作成することができます。 。バーコード印刷など物流に適しており、FBAにも対応したサイズです。 。主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 。無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント3.0」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。 。「らくちんプリント3.0」を使って、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●お探しNo.:T136●ラベル枚数:50シート(300片)●一面サイズ:105mm×99mm
色ホワイト
サイズA4
用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ
紙質上質紙/マット
紙厚(mm)0.2
坪量(g/m2)178
面付6面
適合プリンタインクジェット、レーザー、コピー機
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
宛名用や物流コード印刷・表示に最適なラベルシールです。さまざまなプリンタで印刷できるスタンダードなタイプでしっかり貼り付けることができます。
用途宛名用や物流コード印刷・表示に最適なスタンダードなラベルシールです。 。適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 。しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 。手書きも可能で、手軽に宛名ラベルを作成することができます。 。ハガキや長4封筒、商品表示などに適したサイズです。 。主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 。※製品には上下があり、パッケージに記載されている寸法図と同じ向きに封入されています。プリンタにセットする際は上辺から給紙してください。 。無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント3.0」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。 。「らくちんプリント3.0」を使って、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●お探しNo.:T156●ラベル枚数:100シート(1800片)●一面サイズ:70mm×42.3mm
色ホワイト
サイズA4
用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ
紙質上質紙/マット
紙厚(mm)0.2
坪量(g/m2)178
面付18面
適合プリンタインクジェット、レーザー、コピー機
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
印字面は両面塗工仕様で、デジカメ画像などの写真付き名刺の作成に適しているマルチカードです。(表面は光沢・裏面はマット調になります。)
インクジェットプリンタ専用紙(ホワイト)
紙厚(厚手)170g/m2 0.225mm
A4 10面付け(両面)
クリアカットによりエッジの仕上がりがきれい。
無料ダウンロード名刺テンプレートをご用意
インクジェット専用紙ですのでインクジェットプリンタ以外のプリンタ、コピー機などではご使用出来ません
紙質光沢
印刷片面
カット名称クリアカット
シートサイズA4
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297
宛名用や物流コード印刷・表示に最適なラベルシールです。さまざまなプリンタで印刷できるスタンダードなタイプでしっかり貼り付けることができます。
用途宛名用や物流コード印刷・表示に最適なスタンダードなラベルシールです。 。適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 。しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 。手書きも可能で、手軽に宛名ラベルを作成することができます。 。封筒の差出人ラベルやバーコード印刷などに適したサイズです。 。主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 。無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント3.0」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。 。「らくちんプリント3.0」を使って、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●お探しNo.:T146●ラベル枚数:50シート(2200片)●一面サイズ:48.3mm×25.4mm
色ホワイト
サイズA4
用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ
紙質上質紙/マット
紙厚(mm)0.2
坪量(g/m2)178
面付44面
適合プリンタインクジェット、レーザー、コピー機
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
宛名用や物流コード印刷・表示に最適なラベルシールです。さまざまなプリンタで印刷できるスタンダードなタイプでしっかり貼り付けることができます。
用途宛名用や物流コード印刷・表示に最適なスタンダードなラベルシールです。 。適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 。しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 。手書きも可能で、手軽に宛名ラベルを作成することができます。 。角3や長3封筒などの封筒に適したサイズです。 。主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 。※製品には上下があり、パッケージに記載されている寸法図と同じ向きに封入されています。プリンタにセットする際は上辺から給紙してください。 。無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント3.0」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。 。「らくちんプリント3.0」を使って、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●お探しNo.:T154●ラベル枚数:100シート(1200片)●一面サイズ:83.8mm×42.3mm
色ホワイト
サイズA4
用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ
紙質上質紙/マット
紙厚(mm)0.2
坪量(g/m2)178
面付12面
適合プリンタインクジェット、レーザー、コピー機
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ラッピングに自分らしさをプラス!手書きも印刷も可能なマットタイプのラッピングラベルシールです。お菓子や雑貨のラッピング、結婚式や誕生日パーティーの招待状などに使えるオリジナルラベルシールを自分でデザイン・印刷して作成可能。丸型にカットされていて、台紙から剥がしやすいので効率よくラベル貼り作業を行えます。
用途お菓子や雑貨のラッピング、結婚式や誕生日パーティーの招待状などに使えるオリジナルラベルシールを自分でデザイン・印刷して作成できます。 。落ち着いた質感のマット紙を採用。手書きも印刷も可能です。 。丸型にカットされていて、台紙から剥がしやすいので効率よくラベル貼り作業を行えます。 。0.13mmのしっかりコシがあるラベルの厚みで、商品のパッケージシールやビンの表示ラベルなど幅広い用途に使えます。 。無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント3.0」を使って、簡単にデザイン・印刷が可能です。 。インクジェットプリンタ顔料と染料に対応。他にもレーザープリンタ、コピー機でも利用可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●お探しNo.:T163●テストプリント用紙:テストプリント用紙1枚入り●ラベル枚数:20シート(960片)●一面サイズ:30mm×30mm(丸型)●用紙タイプ:上質紙 マット プリンタ兼用タイプ
その他面付48面
色ホワイト
紙厚(mm)0.13
用紙サイズ幅210mm×高さ297mm ※A4サイズ
坪量(g)180/m2
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
印字面は表面が光沢仕様で、デジカメ画像などの写真付き名刺の作成に適したマルチカードです(表面は光沢・裏面はマット調になります。)
2~3回用紙のミシン目を折り曲げると簡単に切り離し出来ます
インクジェットプリンタ専用紙光沢用紙(ホワイト)
紙厚(厚口)205g/m 0.230mm
A4 10面付け(両面)
細かいマイクロミシンカットでエッジがきれい
無料ダウンロード名刺テンプレートをご用意
インクジェット専用紙ですのでインクジェットプリンタ以外のプリンタ、コピー機などではご使用出来ません
名刺サイズ(91x55mm)
サイズA4
面付10
色ホワイト
紙質光沢
紙厚(mm)0.25
ラベルサイズ(mm)55×91
カット名称マイクロミシンカット
印刷方式片面
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット専用
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297
喪中の案内文を追加し、ご自分で印刷するだけで仕上げることができる「喪中はがき」です。
必要なときに、必要な枚数を自宅で作成可能です。
喪中用に適した7桁グレー郵便番号枠入りです。
試し刷りに便利なテスト用紙が2枚付いています。
エレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」を無料ダウンロードして作ると、簡単にデザイン・印刷が可能です。
サイズはがき
付属品テストプリント用紙×2枚
入数(枚)50
白色度(%)96
紙質スーパーファイン紙
郵便番号欄あり
サイズ(mm)100×148
入数50枚
適合プリンタインクジェットプリンター
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)100×148
関連キーワード
1
2
3
次へ