「ウェブカメラ logicool」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
プロクオリティ映像で高品質なチャット&配信を。 圧倒的に美しく、超高精細な映像でビデオチャットやビデオ配信が楽しめるFull HD対応500万画素Webカメラ。
最大2592×1944ピクセルの超高精細映像が楽しめる500万画素ウェブカメラです。
動画配信に最適なワイドスクリーンFull HDにも対応しています。
パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。
SkypeやSkype for Businessなどの各種チャットソフトや、YouTubeライブやFacebook Live、ニコニコ生放送やTwitchなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。
※YouTubeライブやTwitchでは別途ライブエンコーダーを使用する必要があります。
高精細ガラスレンズを搭載し、鮮明な動画や静止画を楽しめます。
動画は記録画素数 最大2592×1944ピクセルに対応しています。
動画だけでなく、2000万画素の静止画を撮影して送信することも可能です。
カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。
ノートパソコン(ノートPC)やデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。
カメラ本体は上下に角度を調整可能です。
無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。
多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)が付属しています。
付属品ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル
質量(g)約68(ケーブル含む )
ケーブル長(m)約1.5
対応OSWindows 11/10/8.1/7/XP、macOS 10.12 Sierra 以降、Chrome OS
表示動作表示(撮影時に点灯)
対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60.0×55.3×39.0(ケーブル含まず )
有効画素数約500万画素
角度調整範囲スタンド:上下方向
動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2Hzと同等以上、メインメモリ:1B以上、HDD空き容量:1B以上
保証期間6ヶ月
動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
映像素子1/4型 CMOSセンサー
フォーカス固定
撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より)
F値F2.8
インターフェイスUSB2.0(タイプAオス)
指向性無指向性
色数約1677万色(24bit)
記録画素数静止画:最大約2000万画素(ソフトウェア処理により対応) 、動画:最大2592×1944ピクセル
実撮影画角対角66度
フレームレート30FPS(~1920×1080ピクセル)、15FPS(~2592×1944ピクセル)
内蔵マイクデジタルシリコンMEMS方式(モノラル)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ワンランク上の高画質で”美しい”を届けよう。 すみずみまで美しく、きれいな映像でビデオチャットを楽しめる高画質200万画素Webカメラ。
対応OSWindows 11/10/8.1/7/XP、macOS 10.12 Sierra 以降 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります
動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2Hzと同等以上、メインメモリ:1B以上、HDD空き容量:1B以上
映像素子1/5型 CMOSセンサー
有効画素数約200万画素
色数約1677万色(24bit)
記録画素数静止画:最大約800万画素(ソフトウェア処理により対応) 、動画:最大1600×1200ピクセル
フレームレート30FPS(~1280×720ピクセル)、6FPS(~1600×1200ピクセル)
実撮影画角対角68度
F値F2.8
フォーカス固定
撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より)
角度調整範囲スタンド:上下方向
内蔵マイクエレクトレットコンデンサー方式(モノラル)
色ブラック
動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
保証期間6ヶ月
つなぐだけですぐに使える。 ワイド画面に最適な720pのHD解像度に対応し、気軽にビデオチャットを始められる100万画素Webカメラ。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
1280×720ピクセルのHD解像度に対応し、ワイド画面に最適な100万画素Webカメラです。
パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。
SkypeやSkype for Businessなどの各種チャットソフトや、YouTubeライブやFacebook Live、ニコニコ生放送やTwitchなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。
※YouTubeライブやTwitchでは、別途ライブエンコーダーを使用する必要があります。
高精細ガラスレンズを搭載し、鮮明な動画や静止画を楽しめます。
動画は記録画素数 最大1280×720ピクセル/30fpsに対応し、迫力のワイドスクリーン映像を楽しめます。
動画だけでなく、400万画素の静止画を撮影して送信することも可能です。
カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。
ノートPCやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。
カメラ本体は上下に角度を調整可能です。
無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。
多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)が付属しています。
Google が定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook 対応認定を取得しています。
「Works With Chromebook」とは、Google が提供する Chrome OS を搭載したコンピューター「 Chromebook 」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
付属品ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル
色ブラック
質量(g)約 66 (ケーブル含む )
ケーブル長(m)約1.5
対応OSWindows 11/10/8.1/7/XP、macOS 10.12 Sierra 以降、Chrome OS
対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 60.0×52.3×39.0 ※ケーブルを含まず
有効画素数約100万画素
角度調整範囲スタンド:上下方向
動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2Hzと同等以上、メインメモリ:1B以上、HDD空き容量:1B以上
保証期間6ヶ月
動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
映像素子1/6型 CMOSセンサー
フォーカス固定
撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より)
F値F2.8
インターフェイスUSB2.0(タイプAオス)
指向性無指向性
色数約1677万色(24bit)
記録画素数静止画:最大約400万画素(ソフトウェア処理により対応) 、動画:最大1280×720ピクセル
実撮影画角対角54度
フレームレート30FPS(~1280×720ピクセル)
内蔵マイクエレクトレットコンデンサー方式(モノラル)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷