超コンパクトサイズながらハイパワー風力!玄関まわりのゴミや洗車後の水滴まで手軽に掃除できる、電動エアダスターです。モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付き。ノズルを外して、ハンディファンとしても使えます。
用途ハイパワー噴射で玄関まわりのゴミやホコリ、洗車後の細部に残った水滴などを一気に吹き飛ばし、手軽に掃除できます。 。作業着などの大きめのポケットに収まるほどの、超コンパクト設計で、どこでも気軽に使えます。 。モーターの負荷、電池の温度の異常、過充電・過放電などを自動で感知し停止する安心機能付き。大切なバッテリーをしっかり守り、長く使えます。 。簡単に取り付けられる、マグネットノズルが付属しています。 。ノズルを外して、ハンディファンとしても使えます。 。※風力を上げると駆動音が大きくなります。周囲に配慮のうえ、使用ください。 。狭い隙間のホコリからベランダのゴミまで、家の中はもちろん車内や屋外でも幅広く活躍します。 。工具箱にたまったホコリや削りカスを吹き飛ばして、手軽に掃除できます。 。エアコン・掃除機などのフィルターや、網戸に溜まったホコリもスッキリ取り除けます。 。小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。 。傘についた水滴をしっかり吹き飛ばせるので、カビや臭いの発生も予防できます。 。パソコンの画面やキーボードの隙間、パソコン内部の繊細な箇所の掃除に活躍します。 。逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 。使用場所に合わせて風力を3段階に調節できます。 。握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能です。 。LEDランプでバッテリーの残量が分かります。 。コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 。USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。 。※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。 。※排気口や本体内部に水が入ると故障の原因となります。濡れた場所で使用する際は、水がかからないよう十分ご注意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
セット内容電動エアダスター本体、マグネット付き噴射ノズル、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)約220(ノズル除く)
外形寸法(mm)W約57×D約36×H約137(ノズル除く)
風速(m/s)約9~約60 ※満充電の場合 ※メーカー基準による
連続使用時間(分)約10~約210 ※風量によって変化します。
バッテリーリチウムイオン電池(2,500mAh×2本)
回転数約25,000rpm~約110,000rpm
充電時間約3時間30分 ※使用環境によって変化します。
保証期間1年間
風量調整3段階
作動音(dB)約62~約82
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
小さくて軽いのにパワフル!強力な風でホコリやゴミを吹き飛ばし、パソコン周りを簡単にきれいにできる電動エアダスターです。5種類のノズルで細かい部分までしっかり対応。狭い隙間などの使用に便利で、家の中から車内までさまざまなシーンで活躍します。モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付きです。
用途パソコンの画面やキーボードの隙間にあるホコリやゴミなどを強力な風で吹き飛ばし、パソコン周りをきれいに掃除できる電動エアダスターです。 。コンパクト&軽量設計で、どこでも気軽に使えます。 。モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付きです。 。用途に合わせて使い分けられる5種類のノズルが付属しています。 。狭い隙間などの使用に便利で、家の中から車内までさまざまなシーンで活躍します。 。エアコン・掃除機などのフィルターや網戸のホコリを取り除けます。 。小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。 。※屋外では使用しないでください。故障の原因になります。 。ラグ・カーペットに入り込んだゴミなども吹き飛ばせて、楽に掃除ができます。 。洗車後の車のサイドミラーや、傘についた水滴も素早く吹き飛ばせます。 。通常のエアーノズルはビニールプールなどの空気入れに、極細エアーノズルはボールの空気入れやパソコン内部の繊細な箇所の掃除に活躍します。 。逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 。使用場所に合わせて風力を3段階に調節できます。 。握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能。手軽にホコリを吹き飛ばせます。 。連続作動時間は約150分。余裕を持って使えるので、パソコン全体を細かい部分までしっかり掃除できます。 ※満充電で弱モードでの使用時 。LEDランプでバッテリーの残量が分かります。 。コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 。USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。 。※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容電動エアダスター本体、噴射ノズル、ブラシ付きノズル、極細エアーノズル、エアーノズル、大口径エアーノズル、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)約225(ノズル除く)
回転数(min-1[r.p.m])弱:18000、中:48000、強:69000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×40×136(ノズル除く)
風速(m/s)弱:8、中:12、強:18
バッテリーリチウムイオン電池(2600mAh×2本)
保証期間1年間
風量調整3段階(弱・中・強) ※使用環境によって変化します。また、バッテリーやモーターの異常を感知すると、動作時間内でも動作が停止することがありますが、これは故障ではありません。
充電時間(時間)約2.5※使用環境によって変化します。
連続動作時間弱:約150分、中:約80分、強:約30分
作動音(dB)弱:約52、中:約56、強:約62
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
関連キーワード