こんなお得な商品も!
エアーダスター ノンフロン
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
■ノンフロンタイプ■フロンガスを一切使用しておりません。地球温暖化係数(温暖化に与える影響の程度を示す数値)は1以下。■オゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)を使用しておりません。■グリーン購入法適合商品です。※2008年4月時点の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の特定調達品目「文具類・ダストブロワー」の判断基準に適合します。■逆さ使用OK!どんな角度で使用しても冷却液が噴出しない安心仕様。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様逆さ使用可能
タイププッシュ式
ガスの種類DME、炭酸ガス
■機器にも安全に使用できる不燃性のダストブロワーです。 ■強力噴射でパソコン、デジタルカメラ、PC周辺機器、OA機器などにたまったホコリを噴き飛ばします。 ■新開発のHFO-1234zeと、HFC-134aをブレンドして使用しています。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ノズル(120mm)
容量(mL)200
質量(g)145(容器等含む)
径(Φmm)53※突起部除く
ガスの種類HFO-1234ze、HFC-134a
1本(200mL)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
キーボードの隙間に入ったホコリまで一気に噴射!パソコン周りをきれいに掃除できる電動エアダスターです。用途によって使い分けられる3種類のノズルを付属。人間工学に基づいた斜めグリップで持ちやすく、長時間の掃除も楽にできます。
用途パソコン画面やキーボードの隙間にあるホコリやゴミなどを強力な風で吹き飛ばし、パソコン周りをきれいに掃除できる電動エアダスターです。 。用途に合わせて使い分けられる3種類のノズルを付属しています。 。人間工学に基づいた斜めグリップで持ちやすく、長時間の掃除も楽にできます。 。逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 。連続作動時間は約25分。長時間使用できるのでパソコン全体の掃除に便利です。 ※満充電で弱モードでの使用時 。コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 。使用場所に合わせて風力を3段階に調整できます。 。ホコリを照らすライト付き。キーボードの隙間など見えにくいところの掃除がしやすいです。 。LEDランプでバッテリーの残量が分かります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品ブラシ付きノズル、噴射ノズル、極細ノズル、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル
材質本体外殻:ABS樹脂
色ブラック
質量(g)約420(ノズル除く)
回転数(min-1[r.p.m])弱モード:約41000、中モード:約45000、強モード:約49000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×65×210(ノズル除く)
使用時間(分)弱モード:約25、中モード:約20、強モード:約15
騒音値(dB)弱モード:約78、中モード:約79、強モード:約80
風速(m/s)弱モード:約22.5、中モード:約24.5、強モード:約28 ※噴射ノズル装着時。 ※バッテリーの残量によって風量は変動する可能性があります。
電池リチウムイオン電池
保証期間1年間
風量調整3段階(弱・中・強モード)
充電時間(時間)約3.5※約2.5の充電で約14分使用できます。(強モード)
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
キーボードの隙間に入ったホコリまで一気に噴射!パソコン周りをきれいに掃除できる電動エアダスターです。用途によって使い分けられる3種類のノズルを付属。人間工学に基づいた斜めグリップで持ちやすく、長時間の掃除も楽にできます。
用途パソコン画面やキーボードの隙間にあるホコリやゴミなどを強力な風で吹き飛ばし、パソコン周りをきれいに掃除できる電動エアダスターです。 。用途に合わせて使い分けられる3種類のノズルを付属しています。 。人間工学に基づいた斜めグリップで持ちやすく、長時間の掃除も楽にできます。 。逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 。連続作動時間は約25分。長時間使用できるのでパソコン全体の掃除に便利です。 ※満充電で弱モードでの使用時 。コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 。使用場所に合わせて風力を3段階に調整できます。 。ホコリを照らすライト付き。キーボードの隙間など見えにくいところの掃除がしやすいです。 。LEDランプでバッテリーの残量が分かります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品ブラシ付きノズル、噴射ノズル、極細ノズル、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル
材質本体外殻:ABS樹脂
色ブラック
質量(g)約420(ノズル除く)
回転数(min-1[r.p.m])弱:41000、中:45000、強:49000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×65×210(ノズル除く)
使用時間(分)弱モード:約25、中モード:約20、強モード:約15
騒音値(dB)弱:78、中:79、強:80
風速(m/s)弱モード:約22.5、中モード:約24.5、強モード:約28 ※噴射ノズル装着時。 ※バッテリーの残量によって風量は変動する可能性があります。
電池リチウムイオン電池
保証期間1年間
風量調整3段階(弱・中・強モード)
充電時間(時間)約3.5※約2.5の充電で約14分使用できます。(強モード)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
小さくて軽いのにパワフル!強力な風でホコリやゴミを吹き飛ばし、パソコン周りを簡単にきれいにできる電動エアダスターです。5種類のノズルで細かい部分までしっかり対応。狭い隙間などの使用に便利で、家の中から車内までさまざまなシーンで活躍します。モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付きです。
用途パソコンの画面やキーボードの隙間にあるホコリやゴミなどを強力な風で吹き飛ばし、パソコン周りをきれいに掃除できる電動エアダスターです。 。コンパクト&軽量設計で、どこでも気軽に使えます。 。モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付きです。 。用途に合わせて使い分けられる5種類のノズルが付属しています。 。狭い隙間などの使用に便利で、家の中から車内までさまざまなシーンで活躍します。 。エアコン・掃除機などのフィルターや網戸のホコリを取り除けます。 。小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。 。※屋外では使用しないでください。故障の原因になります。 。ラグ・カーペットに入り込んだゴミなども吹き飛ばせて、楽に掃除ができます。 。洗車後の車のサイドミラーや、傘についた水滴も素早く吹き飛ばせます。 。通常のエアーノズルはビニールプールなどの空気入れに、極細エアーノズルはボールの空気入れやパソコン内部の繊細な箇所の掃除に活躍します。 。逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 。使用場所に合わせて風力を3段階に調節できます。 。握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能。手軽にホコリを吹き飛ばせます。 。連続作動時間は約150分。余裕を持って使えるので、パソコン全体を細かい部分までしっかり掃除できます。 ※満充電で弱モードでの使用時 。LEDランプでバッテリーの残量が分かります。 。コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 。USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。 。※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容電動エアダスター本体、噴射ノズル、ブラシ付きノズル、極細エアーノズル、エアーノズル、大口径エアーノズル、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)約225(ノズル除く)
回転数(min-1[r.p.m])弱:18000、中:48000、強:69000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×40×136(ノズル除く)
風速(m/s)弱:8、中:12、強:18
バッテリーリチウムイオン電池(2600mAh×2本)
保証期間1年間
風量調整3段階(弱・中・強) ※使用環境によって変化します。また、バッテリーやモーターの異常を感知すると、動作時間内でも動作が停止することがありますが、これは故障ではありません。
充電時間(時間)約2.5※使用環境によって変化します。
連続動作時間弱:約150分、中:約80分、強:約30分
作動音(dB)弱:約52、中:約56、強:約62
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
超コンパクトサイズながらハイパワー風力!玄関まわりのゴミや洗車後の水滴まで手軽に掃除できる、電動エアダスターです。モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付き。ノズルを外して、ハンディファンとしても使えます。
用途ハイパワー噴射で玄関まわりのゴミやホコリ、洗車後の細部に残った水滴などを一気に吹き飛ばし、手軽に掃除できます。 。作業着などの大きめのポケットに収まるほどの、超コンパクト設計で、どこでも気軽に使えます。 。モーターの負荷、電池の温度の異常、過充電・過放電などを自動で感知し停止する安心機能付き。大切なバッテリーをしっかり守り、長く使えます。 。簡単に取り付けられる、マグネットノズルが付属しています。 。ノズルを外して、ハンディファンとしても使えます。 。※風力を上げると駆動音が大きくなります。周囲に配慮のうえ、使用ください。 。狭い隙間のホコリからベランダのゴミまで、家の中はもちろん車内や屋外でも幅広く活躍します。 。工具箱にたまったホコリや削りカスを吹き飛ばして、手軽に掃除できます。 。エアコン・掃除機などのフィルターや、網戸に溜まったホコリもスッキリ取り除けます。 。小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。 。傘についた水滴をしっかり吹き飛ばせるので、カビや臭いの発生も予防できます。 。パソコンの画面やキーボードの隙間、パソコン内部の繊細な箇所の掃除に活躍します。 。逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 。使用場所に合わせて風力を3段階に調節できます。 。握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能です。 。LEDランプでバッテリーの残量が分かります。 。コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 。USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。 。※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。 。※排気口や本体内部に水が入ると故障の原因となります。濡れた場所で使用する際は、水がかからないよう十分ご注意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
セット内容電動エアダスター本体、マグネット付き噴射ノズル、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)約220(ノズル除く)
外形寸法(mm)W約57×D約36×H約137(ノズル除く)
風速(m/s)約9~約60 ※満充電の場合 ※メーカー基準による
連続使用時間(分)約10~約210 ※風量によって変化します。
バッテリーリチウムイオン電池(2,500mAh×2本)
回転数約25,000rpm~約110,000rpm
充電時間約3時間30分 ※使用環境によって変化します。
保証期間1年間
風量調整3段階
作動音(dB)約62~約82
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
車や工具まわりも、ハイクラスな風圧でまるごとキレイに!洗車後の水滴やDIYで出た切りくずも一気に吹き飛ばせて掃除できる、電動エアダスターです。モーターやバッテリーを守る保護機能も搭載。狭い隙間から庭やガレージの落ち葉まで、幅広く活躍します。
用途ハイクラスな風圧で、洗車後の車全体の水滴やDIY作業で出た切りくずを一気に吹き飛ばし、手軽に掃除できます。 。モーターの負荷、電池の温度の異常、過充電・過放電などを自動で感知し停止する安心機能付き。大切なバッテリーをしっかり守り、長く使えます。 。用途に合わせて使い分けられる4種類のノズルを付属しています。 。狭い隙間のホコリから、庭やガレージのゴミや落ち葉まで、家の中はもちろん車内や屋外でも幅広く活躍します。 。エアコン・掃除機などのフィルターや、網戸に溜まったホコリもスッキリ取り除けます。 。小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。 。傘についた水滴をしっかり吹き飛ばせるので、カビや臭いの発生も予防できます。 。ビニールプールなどの空気入れにも便利です。 。逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 。握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能です。 。使用場所に合わせて風力を3段階に調節できます。 。バッテリー残量は、LEDランプでひと目で確認できます。 。持ち運びに便利なストラップホールが付いています。 。※ストラップは付属していません。 。熱がこもりにくいアルミ素材を採用。長時間の使用でも安心です。 。コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 。USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。 。※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。 。※排気口や本体内部に水が入ると故障の原因となります。濡れた場所で使用する際は、水がかからないよう十分ご注意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容電動エアダスター本体、噴射ノズル、ブラシ付きノズル、エアーノズル、大口径エアーノズル、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル
材質アルミニウム
色スペースブラック
質量(g)455(ノズル除く)
回転数(min-1[r.p.m])【弱】25000【中】50000【強】90000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×153(ノズル除く)
風速(m/s)弱:10、中:35、強:66 ※満充電の場合 ※メーカー基準による
風量3段階(弱中強)
バッテリーリチウムイオン電池(2500mAh×3本)
充電時間3時間 ※使用環境によって変化します。
保証期間1年間
連続動作時間10~150分 ※風量によって変化します。
作動音(dB)【弱】66【中】78【強】85
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ハンディ掃除機としても使える!パソコンのホコリやキーボードの隙間のゴミをパワフルに吹き飛ばし、吸引もできる電動エアダスターです。洗えるフィルターで清潔をキープし、6種類のノズルと3種類のブラシで幅広いシーンに対応。ライト付きで、狭い隙間や暗い場所の掃除もラクラクこなせます。モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付きです。
用途パソコンの画面やキーボードの隙間にあるホコリやゴミなどを強力な風で吹き飛ばし、パソコン周りをきれいに掃除できる電動エアダスターです。 。アタッチメントを付け換えるだけで、ハンディ掃除機としても使える2WAY仕様です。車内のエアコンなどの掃除にも便利です。 。ダストボックス内のフィルターは水で洗えるため、いつでも清潔に使用できます。 。モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付きです。 。用途に合わせて使い分けられる6種類のノズルと、3種類のブラシが付属しています。 。ホコリを照らすライト付き。キーボードの隙間など見えにくいところの掃除がしやすいです。 。狭い隙間や少し暗い場所での使用に便利で、家の中から車内までさまざまなシーンで活躍します。 。エアコン・掃除機などのフィルターや網戸のホコリを取り除けます。 。小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。 。※屋外では使用しないでください。故障の原因になります。 。ラグ・カーペットに入り込んだゴミなども吹き飛ばせて、楽に掃除ができます。 。洗車後の車のサイドミラーや、傘についた水滴も素早く吹き飛ばせます。 。通常のエアーノズルはビニールプールなどの空気入れに、極細エアーノズルはボールの空気入れやパソコン内部の繊細な箇所の掃除に活躍します。 。付属のブラシを使い分けることで、座面などの広い面の掃除から扇風機のホコリなど細い隙間の汚れまで、しっかり取り除けます。 。逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 。使用場所に合わせて風力を3段階に調節できます。 。握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能。手軽にホコリを吹き飛ばせます。 。連続作動時間は約35分。長時間使用できるのでパソコン全体の掃除に便利です。 ※満充電で弱モードでの使用時 。LEDランプでバッテリーの残量が分かります。 。コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 。USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。 。※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容電動エアダスター本体、ダストボックス、噴射ノズル、極細ノズル、ブラシ付きノズル、クリーナーノズル、極細エアーノズル、エアーノズル、平型ブラシ、極細ブラシ、スリムブラシ、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)約380(ノズル除く)
回転数(min-1[r.p.m])弱:37000、中:44000、強:50000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×60×180(ノズル除く)
風速(m/s)弱:15、中:18、強:22
バッテリーリチウムイオン電池(2000mAh×3本)
吸引能力弱:3,500Pa、中:5,000Pa、強:6,200Pa
保証期間1年間
風量調整3段階(弱・中・強) ※使用環境によって変化します。また、バッテリーやモーターの異常を感知すると、動作時間内でも動作が停止することがありますが、これは故障ではありません。
充電時間(時間)約3※使用環境によって変化します。
連続動作時間弱:約35分、中:約24分、強:約18分
作動音(dB)弱:約43、中:約62、強:約82
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
関連キーワード