「カーオーディオ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
断線に強い高耐久タイプ。 スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーの音楽をスピーカーやカーステレオで再生する高耐久タイプのオーディオΦ3.5AUXケーブル。
コネクタ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート)、Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート)
対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のスピーカー・ヘッドフォン・カーナビ・カーステレオおよびΦ3.5mmステレオミニジャック搭載のスマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤーなど
プラグ金メッキ 仕様
環境対応EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)
RoHS指令(10物質対応)対応
iPhoneやiPadの音楽をスピーカーや車などで楽しめる。
iPhoneやiPadなどのLightningコネクタ搭載機器の音楽を
スピーカーやカーステレオで再生するLightning-Φ3.5変換AUXケーブル。
コネクタ形状【形状1】Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート)、【形状2】Lightningオス(ストレート)
対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のスピーカー・ヘッドフォン・カーナビ・カーステレオおよびLightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodなど
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ3.5mmステレオミニプラグを接続し、スマートフォンやタブレットで再生した音楽をスピーカーやカーステレオなどで楽しめるアナログオーディオケーブルです。
用途スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーのΦ3.5mmステレオミニジャックと、ヘッドホンやスピーカー、カーステレオなどのΦ3.5mmステレオミニジャックを接続できる、Φ3.5mmステレオミニケーブルです。 。高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
ケーブル長(m)約1 ※コネクター含まず
コネクタ形状1:Φ3.5mm 3極ステレオミニプラグ、2:Φ3.5mm 3極ステレオミニプラグ
対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載したスマートフォン・パソコンおよびコンポ・スピーカーなど
プラグプラグメッキ仕様:金メッキプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令適合(10物質)、THINK ECOLOGYマーク
ケーブル太さ(mm)約3.0
パッケージ形態:袋+ステッカー
ケーブルタイプスタンダード
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
断線に強い高耐久タイプ。 スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーの音楽をスピーカーやカーステレオで再生する高耐久タイプのオーディオΦ3.5AUXケーブル。
長さ(m)1
コネクタ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグ(L字)、Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート)
対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のスピーカー・ヘッドフォン・カーナビ・カーステレオおよびΦ3.5mmステレオミニジャック搭載のスマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤーなど
プラグ金メッキ 仕様
環境対応EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)
RoHS指令(10物質対応)対応
iPhone・iPadの音楽を車で楽しめる。 iPhoneやiPadなどのLightningコネクタ搭載機器とカーオーディオを接続し、手軽に音楽を楽しめる車載用AUXオーディオケーブル。
用途iPhoneやiPadなどのLightningコネクタ搭載機器と、カーオーディオのAUX端子を接続することで、手軽に音楽を楽しめる車載用オーディオケーブルです。 耐熱素材を採用しており、高温になる車内でも安心してご使用いただけます。 接触抵抗が小さく、経年劣化によるサビなどに強い金メッキ仕上げの端子です。 信号劣化の少ないOFC99.99%(無酸素銅)ケーブルを採用しています。信号の歪みや伝送ロスを抑えることができ、キレのある音質を再現できます。 Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad」を取得した製品です。アップデートにも対応しているので、安心してお使いいただけます。 未接続時にケーブルを固定できるケーブルホルダーが付属しています。ケーブルホルダーは付属の両面テープでお好みの場所に取り付け可能です。 iPhoneやiPadのケースに干渉しにくい小型コネクタを採用しています。 iPhoneなどの機器接続側には、厚みのあるケースなどを装着していても接続できるストレートプラグを採用しています。 スピーカーなどへの接続側には、コンパクトに接続できるL型プラグを採用しています。 パウダーを混ぜた特殊光沢塗装で、高級感のある外観に仕上げています。
コネクタ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグ(L型) /Lightningオス(ストレート)
対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のカーナビ・カーステレオおよびLightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodなど
プラグ金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
スマホ・タブレットの音楽を車で楽しめる。 スマートフォンやタブレット、オーディオプレーヤーとカーオーディオを接続し、手軽に音楽を楽しめる車載用AUXオーディオケーブル。
コネクタ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグ(L型)-Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート)
対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のカーナビ・カーステレオおよびΦ3.5mmステレオミニジャック搭載のスマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤーなど
プラグ金メッキ
Blu-rayディスクプレーヤー・ドライブのピックアップレンズに付着した汚れやホコリを拭き取りクリーニング!読み込みエラーで再生できない機器に最適なBlu-rayレンズクリーナーです。
DISC1湿式タイプとDISC2乾式タイプのディスクがそれぞれ1枚入っていて、2枚を使い分けることで読み込みエラーの予防から解消まで幅広く対応します。
DISC1:湿式レスキューブラシ採用!ドライブのディスク検知時の回転を利用してレンズをクリーニングできるように設計されたブラシです。ディスクを認識しないドライブで、ディスクを読み込むきっかけを作ります。
DISC1:クロス状に編み込まれたくさび断面構造の極細繊維で、レンズを傷付けることなくしっかりと汚れを除去します。
DISC1:クリーニング液をディスクのレーベル面から滴下する方式を採用しています。適量が裏面のブラシに浸透していくので、機器内部で液が飛散する心配がありません。
DISC2:ソフトブラシでやさしくピックアップレンズ表面の汚れを除去し、読み込みエラーを予防・解消するので、日頃のお掃除に最適です。
DISC2:クリーニングの開始と終了をお知らせする映像が流れます。
スロットインタイプのプレーヤーやドライブに対応し、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4、PlayStation(R)5でも使用可能です。
カーナビやカーオーディオなどの車載器にも対応します。
ディスクをセットするだけで自動的にクリーニングを開始する、オートクリーニング方式を採用しています。
DISC1は約30回、DISC2は約50回使用可能な、長持ち耐久設計です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【クリーニングレベル】DISC1:重度の読み込みエラーの解消、DISC2:予防/初期トラブルの解消
セット内容DISC1:湿式タイプ×1枚、DISC2:乾式タイプ×1枚、クリーニングリキッド×1本、収納ケース ※取扱説明書はダウンロード版になります。
タイプ【クリーナー】DISC1:湿式タイプ、DISC2:乾式タイプ
対応OSWindows OS、Mac OS ※各OSのバージョンに合わせディスクドライブをアップデートしてご使用ください。
寸法(Φmm)120
適合機器【パソコン関連】パソコン内蔵、並びに外付けのBlu-ray Discドライブ、【AV機器関連】Blu-ray Discプレーヤー、Blu-ray Discレコーダー、車載用Blu-rayプレーヤー、Blu-rayカーナビ、【ゲーム関連】PlayStation(R) 3、PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 5、Xbox(R)、Xbox360(R) 、Xbox series X(R)
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
スマートフォンの音楽をスピーカーや車で再生。 スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーの音楽をスピーカーやステレオで再生するオーディオΦ3.5AUXケーブル。
コネクタ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート)
対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のスピーカー・ヘッドフォン・カーナビ・カーステレオおよびΦ3.5mmステレオミニジャック搭載のスマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤーなど
材質(プラグ)金メッキ
環境EU RoHS指令準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
音楽プレーヤーやスマートフォンの音楽をヘッドホンやスピーカーで再生することが可能なΦ3.5mmステレオミニケーブルです。断線に強い高耐久のアルミコネクター・ナイロン編組ケーブルを採用しており、4万回の屈曲試験(メーカー基準)に合格しています。
仕様THINK ECOLOGYマーク
色ブラック
コネクタ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート) - Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート)
対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のスピーカー・ヘッドホン・カーナビ・カーステレオおよびΦ3.5mmステレオミニジャック搭載のスマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤーなど
プラグ金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイプ高耐久ナイロンメッシュタイプ
スマートフォンの音楽をスピーカーや車で再生。 スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーの音楽をスピーカーやステレオで再生するオーディオΦ3.5AUXケーブル。
長さ(m)1
コネクタ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグ(L字/ストレート)
対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のスピーカー・ヘッドフォン・カーナビ・カーステレオおよびΦ3.5mmステレオミニジャック搭載のスマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤーなど
材質(プラグ)金メッキ
環境EU RoHS指令準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード