MacBook本体にジャストフィットする、ハード素材の専用カバーです。 。機器本体専用の設計により、インターフェースに干渉することなく、高いフィット感を実現しています。 。優れた剛性を備えつつ、機器本体の佇まいを損なわない、透明度の高いポリカーボネート素材を採用しています。 。カバー底面には滑り止めがついており、パソコンをしっかり固定します。また、テーブルとの間に空間ができるので、パソコンからの熱を放出しやすくなります。 。MacBook Air 13インチ M3(2024年発売モデル)、MacBook Air 13インチ M2(2022年発売モデル)に取り付けることが可能です。
仕様対応モデル:MacBook Air 13インチ M3(2024年発売モデル)、MacBook Air 13インチ M2(2022年発売モデル)、質量:約210g
材質ポリカーボネート、シリコン
色クリア
対応インチサイズ13
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
軽さと薄さを実現しながらも丈夫さも兼ね備えた、強じんなポリカーボネート素材を使用した11インチiPad Pro(M4)用ハードケースです。
用途傷や汚れから守り、軽くて丈夫なポリカーボネート製の11インチiPad Pro(M4)用ハードケースです。 。傷に強く、透明度の高いポリカーボネート素材を使用しています。 。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。 。ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。 。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース×1
材質ケース本体:ポリカーボネート
色クリア
タイプケース型
対応機種11インチiPad Pro(M4)
特性薄型、防傷加工
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
前面の強化ガラスと背面・側面の傷に強いポリカーボネート素材で端末を360度全面保護するiPhone 14 Pro Max用保護ケースです。
セット内容ケース本体×1、液晶保護ガラス×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質(フィルム)接着面:シリコン、外側:ガラス、PET
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
透明度が高く、しなやかで丈夫なポリカーボネート素材で前面と背面を挟み込み実機本体をしっかり保護するSONYWALKMANS310シリーズ用ハードケースです。
・SONYWALKMANS310シリーズにぴったりフィットして、キズや汚れからしっかり守るポリカーボネート製のハードケースです。
・軽さと丈夫さを兼ね備えたポリカーボネート素材を使用したハードケースです。
・前面部と背面部の2ピース構造で実機をしっかり保護します。
・側面のスリットにコインを差し込んでひねることでケースを外すことができます。
・ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、WM-PORTへの接続が可能です。
・本体のストラップホールを利用してストラップを取付可能です。※本製品にストラップは付属していません。
材質ケース本体:ポリカーボネート
対応機種SONY WALKMAN NW-S315K(L/W/P/B/PI)、NW-S315(L/W/P/B/PI)、NW-S313K(L/W/P/B/PI)、NW-S313(L/W/P/B/PI)※2017年9月時点での情報です。
関連キーワード