3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニタ・CPU・プリンタなどをまとめて盗難から守ります。 一度に3台まで盗難防止に備えることが可能。 OA機器にこだわらずにAV機器その他にも対応可能です。 ロック方法:取付パーツを両面テープでモニタ・CPU・プリンタに設置し、取付パーツの通し口にワイヤーを通します。 ワイヤーはデスク・ラックなどに巻きつけ、あとは南京錠でワイヤーをロックすれば完了です。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) 仕様OA機器3台に、取り付けパーツを両面テープで貼り付けてロックする セット内容南京錠(カギ2個)1個。取付パーツ(サイズW40×D40×H20mm)3個。透明ワイヤー(1.7m:Φ2.2mm)。両面テープ3枚。
1個
2,424 税込2,666
当日出荷

ノートパソコンとマウスを盗難から守るセキュリティロックです。 高価なノートパソコンを守り、同時にマウスやテンキーも守ることが可能です。 ワイヤーは直径2.2mmを採用し、簡単に切断できないようになっています。 【施錠方法】 ■(1)セキュリティワイヤーをラックのフレームなど、出来るだけ動かない部分に取り付けてください。 ■(2)ロックパーツをセキュリティスロットに差し込み、90°回転させます。 ■(3)コード受けにマウスコード等を通し、外側のカバーをスライドさせながらセキュリティスロットに差し込んでください。 ■(4)ロックパーツの穴とワイヤー先端の輪に南京錠を通してロックしてください。以上で施錠完了です。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m)1.7 ワイヤー径(Φmm)2.2 トラスコ品番539-2896 セット内容南京錠1個、カギ2個、ロックパーツ1個、ワイヤー1本 質量(g)70 対応機種3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つパソコンなど
1個
2,198 税込2,418
欠品中

収納物を盗難から守る、ダイヤルロック機能付き!小物ポケットも備えた、軽量設計で使いやすいインナーバッグです。ハンドル付きで、持ち運びにも便利です。
用途持ち運びにも便利な、ハンドル付きのインナーバッグです。 。収納物を盗難から守る、ダイヤルロック機能付き。キー不要なので、キーを紛失する心配がありません。 。ロック後、引手にワイヤーを通しラックのフレームなど動かない部分に取り付けることで置き引きなどを防げます。 。14.0インチまでのノートパソコンを収納可能です。 。ケーブルなどの小物を収納できる前面ポケットが付いています。 。パソコン用気室内部には、パソコン本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 。重量わずか約180gの、軽量設計です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 材質ポリエステル ブラック 質量(g)約180 外形寸法(mm)W約350×D約30×H約255 対応モデル:14.0インチノートパソコン 特性軽量設計 ダイヤルロック機能 ハンドル付 ポケット前面:ファスナーポケット×1 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×約21×約240
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷