カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
    • ケーブルボックス(2)
    • タップ/電源取付部品(1)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • モノタロウ(11)
  • ELPA(32)
  • オーム電機(22)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6)
  • 共和[輪ゴム・ゴムバンド](11)
  • エーモン(3)
  • Wrap-It(27)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • ピタック(17)
  • GATOR Case(55)
  • RS PRO(41)
  • StarTech.com(34)
  • 空調服(30)
  • アイリスオーヤマ(26)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26)
  • PANDUIT(パンドウイット)(25)
  • フエニックス・コンタクト(20)
  • (16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「コード 整理」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タップ USB延長コード コンセント8口 USB-C/USB-Aポート付 2.5m 雷ガード PSE適合 iPhone/スマホ等対応 エレコム電源タップ USB延長コード コンセント8口 USB-C/USB-Aポート付 2.5m 雷ガード PSE適合 iPhone/スマホ等対応エレコム
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
デスク周辺の電源をひとまとめに!8つのAC差込口、2つのUSB-Aポート、1つのUSB Type-C(TM)ポートが一体になったUSBタップです。最大11台のデバイスを接続でき、コンセント周りをスッキリ整理できます。差込口をゆとりのある間隔で側面にも配置し、アダプター同士が干渉するのを防ぎながらも設置の邪魔にならないコンパクト設計です。
用途ACタップとUSBポートが一体になった、スマートフォンとワイヤレスイヤホンなどを同時に充電できるUSB付きコードタップです。デスク周りのコンセントを一つにまとめてスッキリと整理できます。 USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1を搭載。USB Type-Cポートを単独で使用する場合は最大20Wで給電でき、対応するスマートフォンやタブレットの高速充電が可能です。 USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載しています。 AC差込口には、未使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 筐体にはUL94 V-0グレードの高い難燃性を備えたPC樹脂、AC差込口の周りには熱硬化性のユリア樹脂を用いた二重構造で、万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 AC差込口の間隔はUSBポート側から見た時に左右間が44mm、前後間が43mmとなっており、大きなACアダプターなどを使用する際も隣のAC差込口に干渉しにくい設計です。 サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 ※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグの接続も可能です。 本製品の電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 本体底面に、卓上などに設置した際の横滑りを抑制するゴム脚と、縦横2つの角度で壁掛けできるL字型のだるま穴を備えています。 ※壁掛けで設置する際は、穴径に合ったネジなどを別途ご用意ください。 プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁キャップを装備しています。 狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 コード長約2.5mで離れた場所にも届き、レイアウトの自由度が高まります。 並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 ※USBを使用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様底面に滑り止めありその他THINK ECOLOGY対応製品付属品取扱説明書材質ポリカーボネート樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅寸法(mm)差込口中心間:USBポート側から見て、左右間44、前後間43質量(g)約405備考【スイッチ】×、【ノイズフィルター】×、【ブレーカー】×、【マグネット】×、【モジュラージャック】×、【変換アダプター】×、【差込口キャップ】×、【抜け止め機能】×、【通電表示ランプ】×、【連動機能】×規格USB Power Delivery対応定格【AC側】14A 125V 1400Wまでコード長さ(m)【ACコード】2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×118×31 ※コードや突起部を除く本体のみ対応【スイングプラグ】○(180度展開)、【ホコリシャッター】○(AC差込口のみ)、【二重構造】○、【二重被ふく】○、【吊り穴】○(底面にL字型のだるま穴)、【極性対応】○(差込口は対応、プラグは目印のみ)、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【雷ガード】○定格出力(1ポート使用時)【USB側】USB Type-Cポート:USB Power Delivery 20W(5V/3A、9V/2.22)、USB-Aポート:12W(5V/2.4A)、(2ポート使用時)【USB側】USB Type-Cポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(USB Type-C 15W(5V/3A)、USB-A 12W(5V/2.4A))、USB-Aポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(各USB-A 12W(5V/2.4A))、(3ポート使用時)【USB側】USB Type-Cポート+USB-Aポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(USB Type-C 15W(5V/3A)、各USB-A 12W(5V/2.4A))プラグAタイプ 2ピン法規制◇PSE 特定電気用品保証期間1年間差込口8個口対象地域日本国内専用定格入力【USB側】AC100V-125V 50/60Hz 0.5AUSBUSB Type-C(TM)ポート×1、USB-Aポート×2
電源タップ USB延長コード コンセント8口 USB-C/USB-Aポート付 1.5m 雷ガード PSE適合 iPhone/スマホ等対応 エレコム電源タップ USB延長コード コンセント8口 USB-C/USB-Aポート付 1.5m 雷ガード PSE適合 iPhone/スマホ等対応エレコム
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
デスク周辺の電源をひとまとめに!8つのAC差込口、2つのUSB-Aポート、1つのUSB Type-C(TM)ポートが一体になったUSBタップです。最大11台のデバイスを接続でき、コンセント周りをスッキリ整理できます。差込口をゆとりのある間隔で側面にも配置し、アダプター同士が干渉するのを防ぎながらも設置の邪魔にならないコンパクト設計です。
用途ACタップとUSBポートが一体になった、スマートフォンとワイヤレスイヤホンなどを同時に充電できるUSB付きコードタップです。デスク周りのコンセントを一つにまとめてスッキリと整理できます。 USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1を搭載。USB Type-Cポートを単独で使用する場合は最大20Wで給電でき、対応するスマートフォンやタブレットの高速充電が可能です。 USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載しています。 AC差込口には、未使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 筐体にはUL94 V-0グレードの高い難燃性を備えたPC樹脂、AC差込口の周りには熱硬化性のユリア樹脂を用いた二重構造で、万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 AC差込口の間隔はUSBポート側から見た時に左右間が44mm、前後間が43mmとなっており、大きなACアダプターなどを使用する際も隣のAC差込口に干渉しにくい設計です。 サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 ※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグの接続も可能です。 本製品の電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 本体底面に、卓上などに設置した際の横滑りを抑制するゴム脚と、縦横2つの角度で壁掛けできるL字型のだるま穴を備えています。 ※壁掛けで設置する際は、穴径に合ったネジなどを別途ご用意ください。 プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁キャップを装備しています。 狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 コード長約1.5mで使用範囲を広げるのに便利。取り回しやすい、程よい長さです。 並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 ※USBを使用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様底面に滑り止めありその他THINK ECOLOGY対応製品付属品取扱説明書材質ポリカーボネート樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅寸法(mm)差込口中心間:USBポート側から見て、左右間44、前後間43質量(g)約343備考【スイッチ】×、【ノイズフィルター】×、【ブレーカー】×、【マグネット】×、【モジュラージャック】×、【変換アダプター】×、【差込口キャップ】×、【抜け止め機能】×、【通電表示ランプ】×、【連動機能】×規格USB Power Delivery対応定格【AC側】14A 125V 1400Wまでコード長さ(m)【ACコード】1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×118×31 ※コードや突起部を除く本体のみ対応【スイングプラグ】○(180度展開)、【ホコリシャッター】○(AC差込口のみ)、【二重構造】○、【二重被ふく】○、【吊り穴】○(底面にL字型のだるま穴)、【極性対応】○(差込口は対応、プラグは目印のみ)、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【雷ガード】○定格出力(1ポート使用時)【USB側】USB Type-Cポート:USB Power Delivery 20W(5V/3A、9V/2.22)、USB-Aポート:12W(5V/2.4A)、(2ポート使用時)【USB側】USB Type-Cポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(USB Type-C 15W(5V/3A)、USB-A 12W(5V/2.4A))、USB-Aポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(各USB-A 12W(5V/2.4A))、(3ポート使用時)【USB側】USB Type-Cポート+USB-Aポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(USB Type-C 15W(5V/3A)、各USB-A 12W(5V/2.4A))プラグAタイプ 2ピン法規制◇PSE 特定電気用品保証期間1年間差込口8個口対象地域日本国内専用定格入力【USB側】AC100V-125V 50/60Hz 0.5AUSBUSB Type-C(TM)ポート×1、USB-Aポート×2
ケーブルボックス コードボックス タップ 10個口 スタンド付 大型 延長コード コードホール×10 エレコムケーブルボックス コードボックス タップ 10個口 スタンド付 大型 延長コード コードホール×10エレコム
4,798税込5,278
1個
当日出荷
デスクの上のケーブルや端末を、これ一つでスッキリ整理!10口タップまで収納可能な、大容量のスタンド機能付きケーブルボックス。
仕様天面コードホール×10、側面スリット×3その他スタンド機能使用時の推奨端末厚み:15mm以下(フロント部)/10mm以下(その他)材質ABS樹脂質量(g)約735外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約425×170×150※蓋を嵌めた状態内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×130×80~130※蓋を嵌めた状態(収納)
ケーブルボックス コードボックス タップ 4~6個口 スタンド付 コンパクト 延長コード コードホール×6 エレコムケーブルボックス コードボックス タップ 4~6個口 スタンド付 コンパクト 延長コード コードホール×6エレコム
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
デスクの上のケーブルや端末を、これ一つでスッキリ整理!コンパクトで場所を取らない、スタンド機能付きケーブルボックス。
仕様天面コードホール×6、側面スリット×3その他スタンド機能使用時の推奨端末厚み:10mm以下材質ABS樹脂質量(g)約390外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×140×110※蓋を嵌めた状態内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×110×95※蓋を嵌めた状態(収納)
延長コード 電源タップ用 後付けマグネット 両面テープ付 2個入 エレコム延長コード 電源タップ用 後付けマグネット 両面テープ付 2個入エレコム(1件のレビュー)
509税込560
1セット(2個)
当日出荷
スチール面にPCタップ、テーブルタップを取り付ける事が出来ます。PCタップなどを壁面に取り付ける事で、足元の余計な電源ケーブルを整理出来ます。 使用場所:屋内用 使用温度範囲:-10℃~40℃ 用途:PCタップ、テーブルタップ用 荷重の目安:約950gまで(2個使用時) テープ接着面の推奨材質:プラスチック(ABS樹脂、ユリア樹脂) 重量と材質をお確かめの上ご使用下さい。 重さは目安であり保障値ではありません。この値を目安にご使用下さい。
主な用途スチール面にPCタップ、テーブルタップを取り付ける事が出来ます。入数2個入り
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら