10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体16ポートスイッチングハブです。 。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。 。メイン基板に高分子アルミ固体電解コンデンサーを使用しています。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 。付属の専用ACケーブル及び変換アダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 。らくらく節電機能により、接続していないポートや、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。 。正面に大きくLEDランプを表示することで、点灯状態を見やすくしています。 。動作時環境温度50℃に対応しています。空調のない過酷な環境でも安定して稼働します。 。19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラック(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 。別売のハブ用オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能になります。 。ACケーブル抜け防止バンドを付属。バンドを使用して電源ケーブルを取り付けることで抜けにくくなり、不要な電源トラブルを防ぐことができます。 。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様スイッチングファブリック:32.0Gbps、ノンブロッキング:対応、ループ検知・防止機能:ループ検知、盗難防止:セキュリティスロットなし、省電力機能:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az) 付属品専用ACケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、19インチラック取付金具:2個、19インチラック取付金具ネジ:8個、ゴム足:4個、安全にお使いいただくために:1枚 材質筐体:メタル ホワイト ポート数16ポート 消費電力(W)11.3(最大) 適合規格VCCI ClassA 本体質量(g)約900 コネクタ形状RJ-45×16 接続方式1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T) 適合品番マグネット:EHB-EX-MG4 対応AutoMDI/MDI-X、EAP透過機能、BPDU透過機能、【PoE仕様】非対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215.5×133×42(本体のみ) 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス バッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て) 保管温湿度範囲温度:-40℃~70℃ 、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 動作温湿度範囲温度:0℃~50℃ 、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 設置方法水平設置、壁掛け、19インチラックマウント、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用) 穴の有無壁掛け用穴あり 転送速度(Mbps)【パケット】1488095パケット/秒(1000Mbps)、148809パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) 電源供給方式内蔵電源 発熱量(KJ/h)約40.7(最大) ファン冷却ファンなし フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数8192件(全ポート合計) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(10Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.25MB) ポート(測定時のポート速度とポート数)1Gbps:16ポート 伝送速度(Gbps)最大実効:16.0 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.8 最大パケット転送能力(Mpps)23.8 入力電圧AC100~240V±10% 50/60Hz MTBF平均故障間隔(h)1156000時間@25℃、362000時間@50℃
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

ループ防止機能や省エネ機能などの法人利用で安心の基本機能を搭載した、ギガビット対応のタップ型8ポートスイッチングLANハブ(LANHUB)です。 動作時環境温度50℃にファンレスで対応した、電源内蔵の法人向けギガビット(Gigabit)対応タップ型8ポートスイッチングGigaハブです。 1000BASE-Tはもちろん、100BASE-TX,10BASE-T対応のパソコンやネットワーク機器を接続することが可能です。 動作時環境温度50℃を実現し、使用環境が高温になりやすい工場や各種施設の過酷な環境でも安心して長期運用が可能です。 ファンレス設計により、ホテルやオフィス、学校などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。 広範囲に業務停滞などの影響を及ぼすネットワークループの発生をお知らせするループ防止機能を搭載しています。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促し、発生を防ぎます。 付属のゴム足を使った水平設置、背面マグネットを使用したスチール製デスクへの設置、壁かけ用ホールによる壁掛けなど様々な設置方法が可能です。※壁面に設置して使用する場合、固定用ネジは同梱していません。別途ご用意ください。 標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)
ポート数8 接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 仕様スイッチファブリック:16.0Gbps、MTBF:439000時間、壁掛け用穴有り 付属品安全にお使いいただくために:1枚、セットアップガイド:1枚、シリアル番号シール:2枚(ゴム足・マグネットは出荷時に製品本体に取り付けてあります) 材質プラスチック ホワイト 質量(g)約275 適合規格VCCI ClassB コネクタ形状RJ-45 ×8 型番EHB-UG2A08-TP 対応AutoMDI/MDI-X、オートネゴシエーション、ノンブロッキング、ジャンボフレーム 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200.0×約65.0×約30.0 (本体のみ) バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て) 保証期間3年間 適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上,100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上,1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上 設置方式水平設置、壁掛け、マグネット 使用環境条件温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) 電源供給方式電源内蔵 保管環境温度:-40℃~70℃ 湿度:5%~90%(ただし結露なきこと) ファンなし フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数4096件(全ポート合計) フィルタリング速度1,488,000パケット/秒(1000Mbps),148,800パケット/秒(100Mbps),14,880パケット/秒(10Mbps) スイッチング方式ストア&フォワード ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)(最大実効)8.0 最大パケット転送能力(Mpps)12
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

電源が確保しづらい場所へのPoE対応機器設置に最適! 工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働可能なIEEE802.3af/at規格に準拠したPoEインジェクター。 PoE対応デバイスにLANケーブルを通じて電力を供給できるIEEE802.3af/at規格準拠のPoE(Power over Ethernet)インジェクターです。 近くに電源がない場所でも気軽に無線アクセスポイントやIP電話、ネットワークカメラなどのPoE対応機器を設置できます。 日本メーカー製の電解コンデンサーとメタルケースを採用することで高耐熱50℃に対応し、工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働します。 付属の壁掛け用ネジを使用することにより壁掛けが可能です。 オプションのマグネット(EHB-EX-MG4)※を使用することで、ラック壁面などの金属面にも設置が可能です。 ※ マグネット4個同梱のうち、本製品では2個使用。 ACケーブルの抜け防止バンドにより、ACケーブルを誤って抜いてしまう事故を防ぎます。 標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)
仕様PoE:802.3af/at準拠 、壁掛け用穴:有り 付属品専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、ゴム足:4個、壁掛け用ネジ:2本、安全にお使いいただくために:1枚、セットアップガイド:1枚、シリアル番号シール:2枚 材質(筐体)スチール (筐体)ブラック 質量(g)約410(本体のみ) ポート数2(Data/Data+PoE) 適合規格VCCI ClassB コネクタ形状RJ-45 ×2(入力/出力の2ポート一対) 定格消費電力(W)34.7(最大) 接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 対応PoE対応ポート数:1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約154×約73.1×約36(本体のみ) 保証期間3年 電源供給PoE:30.0W(最大) 使用環境条件温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) 保管環境温度:-20℃~70℃ 湿度:5%~90%(ただし結露なきこと) ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,890 税込14,179
欠品中

電源が確保しづらい場所へのPoE対応機器設置に最適! 工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働可能なIEEE802.3af規格に準拠したPoEインジェクター。 PoE対応デバイスにLANケーブルを通じて電力を供給できるIEEE802.3af規格準拠のPoE(Power over Ethernet)インジェクターです。 近くに電源がない場所でも気軽に無線アクセスポイントやIP電話、ネットワークカメラなどのPoE対応機器を設置できます。 日本メーカー製の電解コンデンサーとメタルケースを採用することで高耐熱50℃に対応し、工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働します。 付属の壁掛け用ネジを使用することにより壁掛けが可能です。 オプションのマグネット(EHB-EX-MG4)※を使用することで、ラック壁面などの金属面にも設置が可能です。 ※ マグネット4個同梱のうち、本製品では2個使用。 ACケーブルの抜け防止バンドにより、ACケーブルを誤って抜いてしまう事故を防ぎます。 標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)
仕様PoE仕様:IEEE802.3af準拠、PoE対応ポート数:1ポート、PoE電源供給能力:15.4W 付属品専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、ゴム足:4個、壁掛け用ネジ:2本、安全にお使いいただくために:1枚、セットアップガイド:1枚、シリアル番号シール:2枚 質量(g)410 ポート数2ポート(Data/Data+PoE) 適合規格VCCIClassB 定格消費電力(W)18.2 入力電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz) 対応RoHS対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×73.1×36 保証期間3年間 適合ケーブルカテゴリー5e以上の4対UTP/STPケーブル 設置方法水平設置、壁掛け、マグネット 材質(外枠)メタル 使用環境条件温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(結露なきこと) 保管環境温度:-20℃~70℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
欠品中

全ポートIEEE802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応したレイヤー2 PoE アンマネージギガスイッチ。ファンレス・静音ながら合計120Wまで給電可能で幅広い環境に対応。耐熱50℃、3年保証にも対応。更にオプションの延長保守で長期運用に安心の法人向けスイッチングハブ。
ポート数16ポート コネクタ形状RJ-45×16 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 MTBF(時間)109000 入力電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz) 発熱量(KJ/h)最大約532.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×約230×約44 本体質量(kg)約2.5 動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと) 保管温湿度範囲-40~70℃/5~90%(ただし結露なきこと) 保証期間3年 適合規格VCCIClassA 付属品専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m)1本、3ピン-2ピン変換アダプター1個、電源ケーブル抜け防止バンド1個、19インチラック取付金具2個、19インチラック取付金具ネジ8個、ゴム足4個、シリアルナンバーラベル2枚、クイックセットアップガイド1枚、安全にお使いいただくために1枚 スイッチング方式ストア&フォワード バッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割当て) フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) 最大パケット転送能力(Mpps)23.8 MACアドレス登録数8192件(全ポート合計) 対応AutoMDI/MDI-X、オートネゴシエーション、ノンブロッキング、EAP透過機能、BPDU透過機能、省電力機能らくらく節電E(IEEE802.3az) ジャンボフレーム対応(10Kbytes) エネルギー消費効率(W/Gbps)1.7 伝送速度(Gbps)【最大実効】16.0Gbps ブラック 材質メタル 仕様壁掛け用穴なし、冷却ファンなし、盗難防止セキュリティスロットあり 接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 電源供給方式電源内蔵 アズワン品番64-2317-44 マグネット別売 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45,980 税込50,578
当日出荷

1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体24ポートスイッチングハブです。 。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。 。メイン基板に高分子アルミ固体電解コンデンサーを使用しています。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 。付属の専用ACケーブル及び変換アダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 。らくらく節電機能により、接続していないポートや、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。 。正面に大きくLEDランプを表示することで、点灯状態を見やすくしています。 。動作時環境温度50℃に対応しています。空調のない過酷な環境でも安定して稼働します。 。19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラック(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 。別売のハブ用オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能になります。 。ACケーブル抜け防止バンドを付属。バンドを使用して電源ケーブルを取り付けることで抜けにくくなり、不要な電源トラブルを防ぐことができます。 。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様スイッチングファブリック:48.0Gbps、ノンブロッキング:対応、ループ検知・防止機能:ループ検知、盗難防止:セキュリティスロットなし、省電力機能:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az) 付属品専用ACケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、19インチラック取付金具:2個、19インチラック取付金具ネジ:8個、ゴム足:4個、安全にお使いいただくために:1枚 材質筐体:メタル ホワイト ポート数24ポート 消費電力(W)15.9(最大) 適合規格VCCI ClassA コネクタ形状RJ-45×24 接続方式ギガビット 本体質量(kg)約1.5 適合品番マグネット:EHB-EX-MG4 対応AutoMDI/MDI-X、EAP透過機能、BPDU透過機能、【PoE仕様】非対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×161.5×42(本体のみ) 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス バッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て) 保管温湿度範囲温度:-40℃~70℃ 、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 動作温湿度範囲温度:0℃~50℃ 、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 設置方法水平設置、壁掛け、19インチラックマウント、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用) 穴の有無壁掛け用穴あり 転送速度(Mbps)【パケット】1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps) 発熱量(KJ/h)約57.3(最大) ファン冷却ファンなし 電源仕様内蔵電源 フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数8192件(全ポート合計) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(10Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) 伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T) ポート(測定時のポート速度とポート数)1Gbps:24ポート 伝送速度(Gbps)最大実効:24.0 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.7 最大パケット転送能力(Mpps)35.71 入力電圧AC100~240V±10% 50/60Hz MTBF平均故障間隔(h)737000時間@25℃、243000時間@50℃
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

耐熱50℃、ループ防止機能や省エネ機能などの法人利用で安心の基本機能を搭載した、1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体16ポートスイッチングハブです。
用途ギガビット以上の帯域が標準となった現在の業務ネットワークに最適な全ポート1Gbps対応。のスイッチです。 。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また1Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに1000BASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。 。動作時環境温度50℃に対応し、高温度環境に強い1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体16ポートスイッチです。 。耐熱50℃対応のため、学校やマンションなどの夏場では過酷な環境となりやすい場所でも安定稼働。設置環境を気にせずお使いいただけます。 。「IEC61000-4」準拠のイミュニティ試験をクリア。24時間稼働を求められるスイッチングハブに相応しい、高い信頼性と長寿命を実現しました。 。ループ防止機能搭載により、ネットワークループの自動感知とループ発生ポートの自動閉鎖を実現。通信障害が発生することを未然に防ぎ、業務の安定した遂行を実現します。 。省エネ法に準拠の省電力機能で、自動的に省エネ貢献ができるらくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。 。静音ファンレス設計。長年のスイッチ設計経験を生かした排熱設計で実現したファンレス仕様は、オフィスや学校などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、ファン故障による障害も減少させます。 。19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラック(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 。別売のハブ用オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能になります。 。ACケーブル抜け防止バンドを付属。バンドを使用して電源ケーブルを取り付けることで抜けにくくなり、不要な電源トラブルを防ぐことができます。 。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ通信が可能です。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。更にユーザー登録いただいたお客様限定で2年間の延長保証(合計5年間)いたします。 。ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●AutoMDI/MDI-X:対応●BPDU透過機能:対応●EAP透過機能:対応●MTBF:1,156,000時間@25℃、362,000時間@50℃●PoE仕様:非対応●イミュニティ試験:IEC61000-4-2:Lv.3準拠、IEC61000-4-3:Lv.3準拠、IEC61000-4-4:Lv.3準拠、IEC61000-4-5:Lv.3準拠、IEC61000-4-8:Lv.3準拠、IEC61000-4-11:Lv.3準拠●スイッチングファブリック:32.0Gbps●ノンブロッキング:対応●バッファメモリー:512Kbytes(各ポートに動的割り当て)●パケット転送速度:1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)●ループ検知・防止機能:ループ防止●保守サービス|センドバック延長:1年(EBS-SB-01B)、2年(EBS-SB-02B)●保守サービス|デリバリー:1年(EBS-DH-01B)、3年(EBS-DH-03B)、5年(EBS-DH-05B)●保管時環境条件:温度:-40℃~70℃ 湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)●冷却ファン:なし●動作時環境条件:温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)●壁掛け用穴:あり●専用オプション品|マグネット:EHB-EX-MG4●最大パケット転送能力:23.8Mpps●最大実効伝送速度:16.0Gbps●法令対応:EU RoHS準拠(10物質)●測定時のポート速度とポート数:1Gbps:16ポート●発熱量:約40.7kJ/h(最大)●盗難防止:セキュリティスロットなし●省電力機能:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az) 付属品専用ACケーブル(3ピン、約1.8m)1本、3ピン-2ピン変換アダプター1個、ACケーブル抜け防止バンド1個、19インチラック取付金具2個、19インチラック取付金具ネジ8個、ゴム足4個、シリアルナンバーラベル2枚、クイックセットアップガイド1枚、安全にお使いいただくために1枚 材質メタル ホワイト 質量(g)約900(本体のみ) ポート数16ポート 適合規格VCCI Class A コネクタ形状RJ-45×16 接続方式1000/100/10Mbps 入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約215.5×約133.0×約42.0(本体のみ) 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 最大消費電力(W)11.3 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス 保証期間3年間 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 設置方法水平設置、壁掛け、19インチラックマウント、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用) 電源仕様内蔵電源 フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数8,192件(全ポート合計) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(10Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T) エネルギー消費効率(W/Gbps)0.8
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

耐熱50℃、ループ防止機能や省エネ機能などの法人利用で安心の基本機能を搭載した、1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体24ポートスイッチングハブです。
用途ギガビット以上の帯域が標準となった現在の業務ネットワークに最適な全ポート1Gbps対応。のスイッチです。 。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また1Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに1000BASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。 。動作時環境温度50℃に対応し、高温度環境に強い1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体24ポートスイッチです。 。耐熱50℃対応のため、学校やマンションなどの夏場では過酷な環境となりやすい場所でも安定稼働。設置環境を気にせずお使いいただけます。 。「IEC61000-4」準拠のイミュニティ試験をクリア。24時間稼働を求められるスイッチングハブに相応しい、高い信頼性と長寿命を実現しました。 。ループ防止機能搭載により、ネットワークループの自動感知とループ発生ポートの自動閉鎖を実現。通信障害が発生することを未然に防ぎ、業務の安定した遂行を実現します。 。省エネ法に準拠の省電力機能で、自動的に省エネ貢献ができるらくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。 。静音ファンレス設計。長年のスイッチ設計経験を生かした排熱設計で実現したファンレス仕様は、オフィスや学校などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、ファン故障による障害も減少させます。 。19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラック(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 。別売のハブ用オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能になります。 。ACケーブル抜け防止バンドを付属。バンドを使用して電源ケーブルを取り付けることで抜けにくくなり、不要な電源トラブルを防ぐことができます。 。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ通信が可能です。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。更にユーザー登録いただいたお客様限定で2年間の延長保証(合計5年間)いたします。 。ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●AutoMDI/MDI-X:対応●BPDU透過機能:対応●EAP透過機能:対応●MTBF:737,000時間@25℃、243,000時間@50℃●PoE仕様:非対応●イミュニティ試験:IEC61000-4-2:Lv.3準拠、IEC61000-4-3:Lv.3準拠、IEC61000-4-4:Lv.3準拠、IEC61000-4-5:Lv.3準拠、IEC61000-4-8:Lv.3準拠、IEC61000-4-11:Lv.3準拠●スイッチングファブリック:48.0Gbps●ノンブロッキング:対応●バッファメモリー:512Kbytes(各ポートに動的割り当て)●パケット転送速度:1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)●ループ検知・防止機能:ループ防止●保守サービス|センドバック延長:1年(EBS-SB-01B)、2年(EBS-SB-02B)●保守サービス|デリバリー:1年(EBS-DH-01B)、3年(EBS-DH-03B)、5年(EBS-DH-05B)●保管時環境条件:温度:-40℃~70℃ 湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)●冷却ファン:なし●動作時環境条件:温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)●壁掛け用穴:あり●専用オプション品|マグネット:EHB-EX-MG4●最大パケット転送能力:35.71Mpps●最大実効伝送速度:24.0Gbps●法令対応:EU RoHS準拠(10物質)●測定時のポート速度とポート数:1Gbps:24ポート●発熱量:約57.3kJ/h(最大)●盗難防止:セキュリティスロットなし●省電力機能:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az) 付属品専用ACケーブル(3ピン、約1.8m)1本、3ピン-2ピン変換アダプター1個、ACケーブル抜け防止バンド1個、19インチラック取付金具2個、19インチラック取付金具ネジ8個、ゴム足4個、シリアルナンバーラベル2枚、クイックセットアップガイド1枚、安全にお使いいただくために1枚 材質メタル 質量(kg)約1.5(本体のみ) ホワイト ポート数24ポート 適合規格VCCI Class A コネクタ形状RJ-45×24 接続方式1000/100/10Mbps 入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約267.0×約161.5×約42.0(本体のみ) 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 最大消費電力(W)15.9 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス 保証期間3年間 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 設置方法水平設置、壁掛け、19インチラックマウント、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用) 電源仕様内蔵電源 フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数8,192件(全ポート合計) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(10Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T) エネルギー消費効率(W/Gbps)0.7
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

全ポートIEEE 802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応したレイヤー2 PoE アンマネージギガスイッチ。様々なPoE受電機器に合計120Wまで給電可能ながらもファンレス・静音設計。耐熱50℃、3年保証にも対応。更にオプションの延長保守で長期運用に安心の法人向けスイッチングハブです。
用途ギガビット以上の帯域が標準となった現在の業務ネットワークに最適な全ポート1Gbps対応のスイッチです。 。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また1Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに1000BASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。 。動作時環境温度50℃に対応し、高温度環境に強い1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体8ポート ファンレスPoE(120W) スイッチです。 。19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラックマウント(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 。ループ検知機能により、ネットワーク運用に障害を及ぼすループ構成を検知します。 。省エネ法に準拠の省電力機能で、自動的に省エネ貢献できるらくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。 。耐熱50℃対応。学校やマンションなどの夏場では過酷な環境となりやすい場所でも安定稼働。設置環境を気にせずお使いいただけます。 。「IEC61000-4」準拠のイミュニティ試験をクリア。24時間稼働を求められるスイッチングハブに相応しい、高い信頼性と長寿命を実現しました。 。全ポートがIEEE 802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応し、無線アクセスポイントやネットワークカメラなどのPoE受電対応デバイスにLANケーブルを通じてデータとともに電力を供給できます。新たに電源工事をしなくても、デバイスを稼働させることができます。 。静音ファンレス設計。長年のスイッチ設計経験を生かした排熱設計で実現したファンレス仕様は、オフィスや学校などの静粛性が求められる場所への導入にもおすすめです。また、可動部分が減ることにより、ファン故障による障害も減少させます。 。別売オプションマグネット(EHB-EX-MG4)。別売の磁石を取り付けていただくことで、金属面への設置も可能になります。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。更にユーザー登録いただいたお客様限定で2年間の延長保証(合計5年間)いたします。 。ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●AutoMDI/MDI-X:対応●BPDU透過機能:対応●EAP透過機能:対応●MTBF:931,000時間@25℃、292,000時間@50℃●PoE仕様:IEEE 802.3af/at(PoE+)準拠●PoE対応ポート数:8ポート●PoE給電方式:Alternative A●PoE電源供給能力:at規格:30.0W/1ポート(最大) af規格:15.4W/1ポート(最大) 合計120Wまで●イミュニティ試験:IEC61000-4-2:Lv.3準拠、IEC61000-4-3:Lv.3準拠、IEC61000-4-4:Lv.3準拠、IEC61000-4-5:Lv.3準拠、IEC61000-4-8:Lv.3準拠、IEC61000-4-11:Lv.3準拠●スイッチングファブリック:16.0Gbps●ノンブロッキング:対応●バッファメモリー:192Kbytes(各ポートに動的割り当て)●パケット転送速度:1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)●ループ検知・防止機能:ループ検知●保守サービス|センドバック延長:1年(EBS-SB-01B)、2年(EBS-SB-02B)●保守サービス|デリバリー:1年(EBS-DH-01B)、3年(EBS-DH-03B)、5年(EBS-DH-05B)●保管時環境条件:温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)●冷却ファン:なし●動作時環境条件:温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)●壁掛け用穴:あり●専用オプション品|マグネット:EHB-EX-MG4●最大パケット転送能力:11.9Mpps●最大実効伝送速度:8.0Gbps●法令対応:EU RoHS準拠(10物質)●測定時のポート速度とポート数:1Gbps:8ポート●発熱量:約552.6kJ/h(最大)●盗難防止:セキュリティスロットなし●省電力機能:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az) 付属品専用ACケーブル(3ピン、約1.8m)1本、3ピン-2ピン変換アダプター1個、ACケーブル抜け防止バンド1個、19インチラック取付金具2個、19インチラック取付金具ネジ8個、ゴム足4個、シリアルナンバーラベル2枚、クイックセットアップガイド1枚、安全にお使いいただくために1枚 材質メタル 質量(kg)約1.7(本体のみ) ブラック ポート数8ポート 適合規格VCCI Class A コネクタ形状RJ-45×8 接続方式1000/100/10Mbps 入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約265.1×約183.7×約44.0(本体のみ) 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 最大消費電力(W)153.5 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス 保証期間3年間 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 設置方法水平設置、壁掛け、19インチラックマウント、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用) 電源仕様内蔵電源 フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数4,096件(全ポート合計) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(9Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード 伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T) エネルギー消費効率(W/Gbps)4.2
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

アップリンクポートを除く4ポートがIEEE 802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応したレイヤー2 PoE アンマネージギガスイッチ。様々なPoE受電機器に合計78Wまで給電可能ながらもファンレス・静音設計。耐熱50℃、3年保証にも対応。更にオプションの延長保守で長期運用に安心の法人向けスイッチングハブです。
用途ギガビット以上の帯域が標準となった現在の業務ネットワークに最適な全ポート1Gbps対応のスイッチです。 。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また1Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに1000BASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。 。動作時環境温度50℃に対応し、高温度環境に強い1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体5ポート ファンレスPoE(78W) スイッチです。 。19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラックマウント(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 。ループ検知機能により、ネットワーク運用に障害を及ぼすループ構成を検知します。 。省エネ法に準拠の省電力機能で、自動的に省エネ貢献できるらくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。 。耐熱50℃対応。学校やマンションなどの夏場では過酷な環境となりやすい場所でも安定稼働。設置環境を気にせずお使いいただけます。 。「IEC61000-4」準拠のイミュニティ試験をクリア。24時間稼働を求められるスイッチングハブに相応しい、高い信頼性と長寿命を実現しました。 。アップリンクポートを除く4ポートがIEEE 802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応し、無線アクセスポイントやネットワークカメラなどのPoE受電対応デバイスにLANケーブルを通じてデータとともに電力を供給できます。新たに電源工事をしなくても、デバイスを稼働させることができます。 。静音ファンレス設計。長年のスイッチ設計経験を生かした排熱設計で実現したファンレス仕様は、オフィスや学校などの静粛性が求められる場所への導入にもおすすめです。また、可動部分が減ることにより、ファン故障による障害も減少させます。 。別売オプションマグネット(EHB-EX-MG4)。別売の磁石を取り付けていただくことで、金属面への設置も可能になります。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。更にユーザー登録いただいたお客様限定で2年間の延長保証(合計5年間)いたします。 。ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●AutoMDI/MDI-X:対応●BPDU透過機能:対応●EAP透過機能:対応●MTBF:1,341,000時間@25℃、426,000時間@50℃●PoE仕様:IEEE 802.3af/at(PoE+)準拠●PoE対応ポート数:4ポート(ポート1~4のみ)●PoE給電方式:Alternative A●PoE電源供給能力:at規格:30.0W/1ポート(最大) af規格:15.4W/1ポート(最大) 合計78Wまで●イミュニティ試験:IEC61000-4-2:Lv.3準拠、IEC61000-4-3:Lv.3準拠、IEC61000-4-4:Lv.3準拠、IEC61000-4-5:Lv.3準拠、IEC61000-4-8:Lv.3準拠、IEC61000-4-11:Lv.3準拠●スイッチングファブリック:10.0Gbps●ノンブロッキング:対応●バッファメモリー:128Kbytes(各ポートに動的割り当て)●パケット転送速度:1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)●ループ検知・防止機能:ループ検知●保守サービス|センドバック延長:1年(EBS-SB-01B)、2年(EBS-SB-02B)●保守サービス|デリバリー:1年(EBS-DH-01B)、3年(EBS-DH-03B)、5年(EBS-DH-05B)●保管時環境条件:温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)●冷却ファン:なし●動作時環境条件:温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)●壁掛け用穴:なし●専用オプション品|マグネット:EHB-EX-MG4●最大パケット転送能力:7.44Mpps●最大実効伝送速度:5.0Gbps●法令対応:EU RoHS準拠(10物質)●測定時のポート速度とポート数:1Gbps:5ポート●発熱量:351.4kJ/h(最大)●盗難防止:セキュリティスロットなし●省電力機能:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az) 付属品専用ACケーブル(3ピン、約1.8m)1本、3ピン-2ピン変換アダプター1個、ACケーブル抜け防止バンド1個、19インチラック取付金具2個、19インチラック取付金具ネジ8個、ゴム足4個、シリアルナンバーラベル2枚、クイックセットアップガイド1枚、安全にお使いいただくために1枚 材質メタル ホワイト 質量(g)約890(本体のみ) ポート数5ポート 適合規格VCCI Class A コネクタ形状RJ-45×5 接続方式1000/100/10Mbps 入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約215.5×約133.0×約42.0(本体のみ) 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 最大消費電力(W)97.6 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス 保証期間3年間 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 設置方法水平設置、19インチラックマウント、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用) 電源仕様内蔵電源 フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数2,048件(全ポート合計) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(9Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード 伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T) エネルギー消費効率(W/Gbps)4
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷