5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気泡がキレイに抜けるエアレス加工。 液晶画面を傷や汚れから守る、防指紋・高光沢タイプのSurfacePro7、SurfacePro6、SurfacePro第5世代、SurfacePro4用液晶保護フィルムです。 ・SurfacePro7、SurfacePro6、SurfacePro第5世代、SurfacePro4の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止・高光沢タイプの液晶保護フィルムです。 ・つやのある高光沢加工により、画像の輪郭がくっきり見えます。 ・光線透過率約92.5%を実現した高光沢フィルムにより、画質を損なわない透明感を実現しています。※光線透過率は実力値です。 ・指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。 ・鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。※硬度は実力値です。 ・フィルムを貼ったままでもタッチスクリーン入力、本体操作ができます。 ・時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアレスタイプです。 ・小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 ・貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 ・端末にぴったりのサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 ・フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
セット内容液晶保護フィルム(防指紋高光沢仕様)×1、フィルム貼付用ヘラ×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質接着面:シリコン、外側:PET 対応機種Surface Pro 7+、Surface Pro 7、Surface Pro 6、Surface Pro 第5世代、Surface Pro 4
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

衝撃吸収、ブルーライトカット、スムースコートなどの多彩な機能が集約されたハイスペック高光沢タイプのSurface Pro 7、Surface Pro 6、Surface Pro 第5世代、Surface Pro 4用多機能液晶保護フィルムです。
対応機種Surface Pro 7+、Surface Pro 7、Surface Pro 6、Surface Pro 第5世代、Surface Pro 4 セット内容液晶保護フィルム(衝撃吸収ブルーライトカット防指紋高光沢仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1 材質接着面:シリコン、外側:PET
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

簡単に取り外しができるマグネット式。 周りからの視線を防いで、安心してタブレット操作ができるSurface Pro 7+、Surface Pro 7、Surface Pro 6、Surface Pro 第5世代、Surface Pro 4用のぞき見防止フィルターです。
対応機種Surface Pro 7+、Surface Pro 7、Surface Pro 6、Surface Pro 第5世代、Surface Pro 4 セット内容マグネット式のぞき防止フィルタ×1 材質のぞき見防止フィルター: PET、ゴム、鉄 寸法(幅W×高さH)(mm)約287×198 機能【静電気防止】× 可視光線透過率(%)63 取付け方法マグネット磁力で取り付け 紫外線遮断率(%)99.9 紫外線カット フレーム厚さ(mm)約1.0 ブルーライトカット率約42% フィルター厚さ(mm)0.38
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

超衝撃吸収で実機をがっちり守る。 本体も液晶画面も保護するSurface Go 2用フルプロテクトケース ハンドホールドタイプ
セット内容ケース本体×1、ショルダーベルト×1、ショルダーベルト取付補助部品×1 材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、PET ブラック 対応機種Surface Go 4、Surface Go 3、Surface Go 2
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード。簡単に取り外しできるマグネットタイプの覗き見防止フィルター。 鉄板内蔵のフィルターとマグネットシールを使うことで、簡単に取り外しができます。 お手持ちのパソコンにマグネットが内蔵されている場合は、マグネットシールを使わずにそのまま取り付け可能です。 そのままで取り付けられない場合は、付属のマグネットシートをパソコンのベゼル部分に貼り付けることで、フィルターを取り付け可能です。 画面の正面を中心に60°(左右約30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。 LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」も約42%カットします。 ※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。 反射面とマット面を用途やお好みに合わせて使い分け可能です。 透過率70%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。 表面硬度2Hと硬度が高いので、フィルター表面のキズを防止します。 紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。 タッチパネルに対応しています。(フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合がございます) ※パソコンを閉じる際は、フィルター下側を軽く押さえながらキーボードにひっかからないよう、ゆっくり閉じることをおすすめします。 ※フィルターとマグネットシールの厚みにより、パソコンを完全に閉じることができません。 フィルターは、液晶画面をカバーできる大きめサイズで設計しております。また、液晶上部のベゼル部分は10mm以上必要となります。 マグネットとフィルターの厚みにより、パソコンを閉じた上から圧力をかけると、モニターが損傷(亀裂など)する恐れがあります。重いものを上に載せるなど圧力がかからないよう、ご注意ください。 モニター上部に磁石または光によって反応するセンサーが内蔵されているパソコンでは、ご利用いただけない場合がございます。本製品装着前に同封のマグネットを利用し、モニターが黒くスリープする、などの症状が現れるか事前にお確かめの上ご利用ください。
付属品マグネットシール×2 材質フィルター:PET/ マグネット:ネオジウム 厚さ(mm)上部の黒い部分(鉄板入り)厚約1、マグネットシール1.1/ 両方を貼り付けた場合の厚約2.1 機能【静電気防止】× 可視光線透過率(%)70 取付け方法マグネット磁力で取り付け 表面硬度2H 紫外線遮断率(%)99.9 反射率(%)6 ブルーライトカット率約42% のぞき見防止対応 ブルーライトカット対応 フィルター厚さ(mm)フィルター部:0.37
1個
5,590 税込6,149
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)