20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS保護等級 IPX8相当の防水性能を実現する、水深10mで30分まで使用可能なスマートフォン用防水ケース”AQUA PROOF”です。 屋外で水や汚れを気にせず使用でき、装着したまま写真や動画撮影も可能!約6.9インチまでのスマートフォンに対応しています。 海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくスマートフォンを使用可能です。 開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。 ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。 ケースを装着したまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。 カメラ部分に透明素材を使用しているので、装着したままクリアな写真、動画撮影が可能です。 FaceID、顔認証に対応しています。 持ち運びに便利なネックストラップが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容スマートフォン用防水ケース×1、ネックストラップ×1 材質ケース:PVC・ABS、ネックストラップ:ポリエステル タイプスリープ・ポーチ型 対応機種約6.9インチ以下のスマートフォン 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)約80×約10×約170 特性防水、ネックストラップ付、タッチ操作可能、顔認証対応、写真・動画撮影可能 防水保護等級IPX8
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS保護等級 IPX8相当の防水性能を実現する、水深10mで30分まで使用可能なスマートフォン用防水ケース”AQUA PROOF”です。 屋外で水や汚れを気にせず使用でき、装着したまま写真や動画撮影も可能!サイドボタンが押しやすい操作性抜群の立体構造です。 約6.9インチまでのスマートフォンに対応しています。 海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくスマートフォンを使用可能です。 開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。 サイドボタンが押しやすい操作性抜群の立体構造です。 ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。 ケースを装着したまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。 カメラ部分に透明素材を使用しているので、装着したままクリアな写真、動画撮影が可能です。 FaceID、顔認証に対応しています。 持ち運びに便利なネックストラップが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容スマートフォン用防水ケース×1、ネックストラップ×1 材質ケース:PVC・ABS、ネックストラップ:ポリエステル タイプスリープ・ポーチ型 対応機種約6.9インチ以下のスマートフォン 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)約80×約10×約170 特性防水、ネックストラップ付、タッチ操作可能、顔認証対応、写真・動画撮影可能 防水保護等級IPX8
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS保護等級 IPX8相当の防水性能を実現する、水深10mで30分まで使用可能なスマートフォン用防水ケース”AQUA PROOF”です。 屋外で水や汚れを気にせず使用でき、装着したまま写真や動画撮影も可能!サイドボタンが押しやすい操作性抜群の立体構造です。 アームバンド付きなのでスポーツでの使用にも便利です。 約6.9インチまでのスマートフォンに対応しています。 海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくスマートフォンを使用可能です。 開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。 サイドボタンが押しやすい操作性抜群の立体構造です。 ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。 ケースを装着したまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。 カメラ部分に透明素材を使用しているので、装着したままクリアな写真、動画撮影が可能です。 FaceID、顔認証に対応しています。 持ち運びに便利なネックストラップとアームバンドが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容スマートフォン用防水ケース×1、アームバンド×1、ネックストラップ×1 材質ケース:PVC・ABS、ネックストラップ:ポリエステル、アームバンド:合成ゴム・ポリエステル ブラック タイプスリープ・ポーチ型 対応機種約6.9インチ以下のスマートフォン 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)約80×約10×約170 特性防水、ネックストラップ付、タッチ操作可能、顔認証対応、写真・動画撮影可能 防水保護等級IPX8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

JIS保護等級 IPX8相当の防水性能を実現する、水深10mで30分まで使用可能なスマートフォン用防水ケース”AQUA PROOF”です。 屋外で水や汚れを気にせず使用でき、装着したまま写真や動画撮影も可能!水没防止設計で海やプールでの使用も安心です。 約6.9インチまでのスマートフォンに対応しています。 海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくスマートフォンを使用可能です。 水中に沈み込まないように、ケースのフレーム部分にエアーバッグを装備した、水没防止設計です。 開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。 ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。 ケースを装着したまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。 カメラ部分に透明素材を使用しているので、装着したままクリアな写真、動画撮影が可能です。 FaceID、顔認証に対応しています。 持ち運びに便利なネックストラップが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容スマートフォン用防水ケース×1、ネックストラップ×1 材質ケース:TPU・ABS、ネックストラップ:ポリエステル タイプスリープ・ポーチ型 対応機種約6.9インチ以下のスマートフォン 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)約80×約10×約170 特性防水、ネックストラップ付、タッチ操作可能、顔認証対応、写真・動画撮影可能 防水保護等級IPX8
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、水深10mで30分まで使用可能なタブレット用防水ケース"AQUAPROOF"です。海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくタブレットを使用可能です。開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。サイドボタンが押しやすい操作性抜群の立体構造です。ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。ケースを装着したまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。カメラ部分に透明素材を使用しているので、装着したままクリアな写真、動画撮影が可能です。顔認証に対応しています。長さ調節ができる、持ち運びに便利なネックストラップが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ネックストラップ 材質ケース:PVC・ABS、ネックストラップ:ポリエステル ブラック タイプポーチ 保護等級IPX8
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、水深約10mで30分までの防水テストをクリアした2ポケットタイプのスマートフォン用防水ケースです。屋外で水や汚れを気にせず使用でき、装着したまま写真や動画撮影も可能!大小2つに分かれたポケットに貴重品を分けて収納することができ、使い勝手の良い防水ケースです。
用途JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、水深約10mで30分までの防水テストをクリアした2ポケットタイプのスマートフォン用防水ケースです。 。海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくスマートフォンを使用できます。 。大小2つに分かれたポケットに貴重品を分けて収納することができ、使い勝手の良い防水ケースです。 。開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。 。ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。 。※水中での操作はできません。 。ケースに入れたまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。 。カメラ部分に透明素材を使用しているので、ケースに入れたままクリアな写真、動画撮影が可能です。 。※フラッシュ光が映り込む場合は取り出して撮影してください。 。Face ID、顔認証に対応しています。 。※スマートフォンの収納位置、ご使用の機種によっては認証できない場合がございます。 。持ち運びに便利なショルダーストラップが付属しています。 。約6.9インチ以下のスマートフォンに対応しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容スマートフォン用防水ケース×1、ショルダーストラップ×1 材質ケース:PVC・ABS、ショルダーストラップ:ポリエステル タイプポーチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考収納寸法:(大ポケット:約85×約10×約170)、(小ポケット:約80×約10×約70) 対応機種約6.9インチ以下のスマートフォン 特性防水
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、水深約10mで30分までの防水テストをクリアした蓄光機能付きスマートフォン用防水ケースです。屋外で水や汚れを気にせず使用でき、装着したまま写真や動画撮影も可能!暗闇で光る蓄光機能を備えているため、夜間のアウトドアにもおすすめです。
用途JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、水深約10mで30分までの防水テストをクリアした蓄光機能付きスマートフォン用防水ケースです。 。海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくスマートフォンを使用できます。 。暗闇で光る蓄光機能を備えているため、夜間のアウトドアにもおすすめです。 。※使用環境により発光時間・光量が異なります。 。開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。 。ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。 。※水中での操作はできません。 。ケースに入れたまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。 。カメラ部分に透明素材を使用しているので、ケースに入れたままクリアな写真、動画撮影が可能です。 。※フラッシュ光が映り込む場合は取り出して撮影してください。 。Face ID、顔認証に対応しています。 。※ご使用の機種によっては認証できない場合がございます。 。持ち運びに便利なショルダーストラップが付属しています。 。約6.9インチ以下のスマートフォンに対応しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容スマートフォン用防水ケース×1、ショルダーストラップ×1 材質ケース:PVC・ABS、ショルダーストラップ:ポリエステル タイプポーチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考収納寸法:約75×約10×約160 対応機種約6.9インチ以下のスマートフォン 特性防水
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、水深約10mで30分までの防水テストをクリアしたフロート機能付きスマートフォン用防水ケースです。屋外で水や汚れを気にせず使用でき、装着したまま写真や動画撮影も可能!水没防止設計で海やプールでの使用も安心です。
用途JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、水深約10mで30分までの防水テストをクリアしたフロート機能付きスマートフォン用防水ケースです。 。海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくスマートフォンを使用できます。 。水中に沈み込まないように、ケースのフレーム部分にエアーバッグを装備した、水没防止設計です。 。開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。 。ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。 。※水中での操作はできません。 。ケースに入れたまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。 。カメラ部分に透明素材を使用しているので、ケースに入れたままクリアな写真、動画撮影が可能です。 。※フラッシュ光が映り込む場合は取り出して撮影してください。 。Face ID、顔認証に対応しています。 。※ご使用の機種によっては認証できない場合がございます。 。持ち運びに便利なショルダーストラップが付属しています。 。約6.9インチ以下のスマートフォンに対応しています。 セット内容スマートフォン用防水ケース×1、ショルダーストラップ×1 材質ケース:PVC・ABS、ショルダーストラップ:ポリエステル タイプポーチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考収納寸法:約80×約10×約170 対応機種約6.9インチ以下のスマートフォン 特性防水
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、水深約10mで30分までの防水テストをクリアした大容量タイプのスマートフォン用防水ケースです。屋外で水や汚れを気にせず使用でき、装着したまま写真や動画撮影も可能!マチ付きのため、スマートフォン以外の貴重品も収納できる大容量設計です。
用途JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、水深約10mで30分までの防水テストをクリアした大容量タイプのスマートフォン用防水ケースです。 。海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくスマートフォンを使用できます。 。内ポケットとマチ付きのため、スマートフォン以外の貴重品も収納できる大容量設計です。 。開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。 。ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。 。※水中での操作はできません。 。ケースに入れたまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。 。カメラ部分に透明素材を使用しているので、ケースに入れたままクリアな写真、動画撮影が可能です。 。※フラッシュ光が映り込む場合は取り出して撮影してください。 。Face ID、顔認証に対応しています。 。※スマートフォンの収納位置、ご使用の機種によっては認証できない場合がございます。 。持ち運びに便利なショルダーストラップが付属しています。 。約6.9インチ以下のスマートフォンに対応しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容スマートフォン用防水ケース×1、ショルダーストラップ×1 材質ケース:PVC・ABS、ショルダーストラップ:ポリエステル タイプポーチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考収納寸法:約110×約30×約180 対応機種約6.9インチ以下のスマートフォン 特性防水
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、水深約10mで30分までの防水テストをクリアした気密ファスナータイプのスマートフォン用防水ケースです。屋外で水や汚れを気にせず使用でき、装着したまま写真や動画撮影も可能!気密性の高いファスナーを使用することで、防水性能とデザイン性を両立した防水ケースです。
用途JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、水深約10mで30分までの防水テストをクリアした気密ファスナータイプのスマートフォン用防水ケースです。 。海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくスマートフォンを使用できます。 。気密性の高いファスナーを使用することで、防水性能とデザイン性を両立した防水ケースです。 。ファスナータイプの開閉口のため、ワンアクションでの開閉が可能です。 。ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。 。※水中での操作はできません。 。ケースに入れたまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。 。カメラ部分に透明素材を使用しているので、ケースに入れたままクリアな写真、動画撮影が可能です。 。※フラッシュ光が映り込む場合は取り出して撮影してください。 。Face ID、顔認証に対応しています。 。※ご使用の機種によっては認証できない場合がございます。 。持ち運びに便利なショルダーストラップが付属しています。 。約6.9インチ以下のスマートフォンに対応しています。 セット内容スマートフォン用防水ケース×1、ショルダーストラップ×1 材質ケース:PVC・TPU・亜鉛合金、ショルダーストラップ:ポリエステル・亜鉛合金 タイプポーチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考収納寸法:約90×約10×約170 対応機種約6.9インチ以下のスマートフォン 特性防水
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、水深約10mで30分までの防水テストをクリアした水中タッチ操作対応のスマートフォン用防水ケースです。屋外で水や汚れを気にせず使用でき、装着したまま写真や動画撮影も可能!スマートフォンと防水ケースの間に空気層を設ける特殊構造を採用することで、水中でのタッチ操作も可能です。
用途JIS保護等級 IPX8相当の防水性能を実現する、水深約10mで30分までの防水テストをクリアした水中タッチ操作対応のスマートフォン用防水ケースです。 。海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくスマートフォンを使用できます。 。スマートフォンと防水ケースの間に空気層を設ける特殊構造を採用することで、水中でのタッチ操作が可能です。 。開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。 。ケースに入れたまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。 。カメラ部分に透明素材を使用しているので、ケースに入れたままクリアな写真、動画撮影が可能です。 。※フラッシュ光が映り込む場合は取り出して撮影してください。 。Face ID、顔認証に対応しています。 。※ご使用の機種によっては認証できない場合がございます。 。持ち運びに便利なショルダーストラップが付属しています。 。約6.9インチ以下のスマートフォンに対応しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容スマートフォン用防水ケース×1、ショルダーストラップ×1 材質ケース:PVC・ABS、ショルダーストラップ:ポリエステル ブラック タイプポーチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考収納寸法:約75×約10×約170 対応機種約6.9インチ以下のスマートフォン 特性防水
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

スチール製のキャビネットやデスクの裏にピタッとくっつく、パソコンやデスクのお掃除に最適なマグネット付き折りたたみブラシです。デスクのほこりや、キーボードの隙間掃除に便利です。ブラシ本体にマグネットが付いているので、スチール製のキャビネットやデスクの裏などに取り付けることが可能です。ブラシ部分を折りたたんで収納できるので衛生的です。ペンケースやポーチに入れられるコンパクト設計で、持ち運びに便利です。本体部分には、オフィスに馴染むニュアンスカラーを採用しています。
材質柄:ABS、毛材:PP 質量(g)17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×約193×約12(使用時)、約30×約112×約12(折りたたみ収納時) 除電性能×
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Macや最新のノートPCでも使えるType-C(タイプC・USBC)変換アダプタ付き。 2台のパソコンを接続して、簡単にデータのコピーや移動ができるUSB2.0対応リンクケーブル。 2台のパソコンのデータをケーブル1本で、簡単に移行することができるUSB2.0対応リンクケーブルです。 マウスでファイルやフォルダをドラッグ&ドロップするだけで、2台のパソコン間のデータを移動することができます。 同梱ソフト「Go!Bridge」を使用すると、接続したパソコンのファイルやフォルダを一覧で確認でき、Windows(R)の「エクスプローラー」感覚でドラッグ&ドロップ操作ができます。 Type-C(タイプC・USBC)変換アダプタが付属し、Type-C(タイプC・USBC)ポートを搭載したパソコンやタブレットとのデータ移行にも使用可能です。 1台のマウス・キーボードで2台のパソコンを操作可能です。 データの移動だけでなく、2台のパソコン間でテキストのコピー&ペーストも可能です。 ドライバーのインストール操作が不要で、ケーブルを接続するだけで使用可能です。 WindowsパソコンとMacに対応しています。
ケーブル長(m)1.5(コネクターを除く) コネクタ形状USB A(オス)-USB A(オス)、USB A(オス)-USB Type-C(TM)(オス) ブラック 付属品取り扱い説明書1部 電源バスパワー 対応OSWindows(R)11、Windows(R)10、Windows(R)8.1、Windows(R)7 ※Windows(R)10は最新バージョン(21H2)にアップデートしてください、macOS 10.15/10.14/10.13/10.12、OS X 10.11 電源電圧(V)5 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間6カ月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)30~80(結露なきこと) 変換タイプオス-オス
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)、ワイド解像度に対応!4台のパソコンで、1セットのUSBマウス・USBキーボードと、DVI対応ディスプレイ、スピーカを共有できるパソコン切替器。 4台のパソコンで、1セットのUSBマウス・USBキーボードと、DVI対応ディスプレイ、スピーカを共有できるパソコン切替器です。 1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)、ワイド解像度に対応しています。 HDCP機器の接続に対応しています。 ※HDCPコンテンツ視聴中のパソコン切替には対応していません。 パソコンを切り替えても接続機器をすぐに使用できるエミュレーション機能を搭載しています。 2台のUSB機器を共有可能で、エミュレーション機能がOffの場合は、マウス・キーボード以外にUSBプリンタやUSBハブなどを共有することも可能です。 USBハブを接続することで3個以上のUSB機器を共有することも可能です。※切替器に接続するUSB機器の消費電力は1ポートあたり500mA(2.5W)以下にしてください。 チルトホイール機能や多ボタン搭載の多機能マウス、ワイヤレスキーボードでも使用可能です。 パソコンを切り替えても、[Caps Lock]、[Num Lock]、[Scroll Lock]の状態が保持されます。 Φ3.5mmステレオミニプラグを装備していますので、スピーカも共有可能です。 Macintoshに対応しており、マックキーボードでもソフトウェアのインストールをすることなくホットキーが使用可能です。 MacintoshパソコンとWindowsパソコンとの切り替えも可能です。 一定間隔で自動的に切り替わるオートスキャン・モードを搭載しています。 切替は、本体の切替スイッチによる操作、マウスのスクロールボタンによる操作、キーボードによるホットキー操作(ホットキー:[Scroll Lock]×2回+[Enter])、で、簡単に行えます。 ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。 スピーカだけを単独で切り替えることも可能です。 裏起動に対応していますので、パソコン起動時に切替器の操作を行わなくても、正しい解像度でディスプレイが表示されます。 切替先がひと目で分かるLEDランプが付いています。 ドライバのインストールが不要なので、接続してすぐに使用可能です。 配線、設置が楽なケーブル着脱タイプです。 高級感がある金属製ボディを採用しながらコンパクトで省スペースを実現しています。
仕様切替音なし 切替方式切替スイッチ、ホットキー([Scroll Lock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。 電源ACアダプタ(5.3V、2.4A) 定格電圧(V)5 対応OSWindows11/10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98SE/98/Server2016/2012R2/2008R2/2003/2000/2000、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降) 対応機種(Windows)ディスプレイ端子(DVI-D24pin/DVI-I29pin)を装置したPC/AT互換機、(Mac)Mac OSが動作するIntelMac機、PowerPC機 ※DVI-D24pin/DVI-I29pinへの変換アダプタが必要です。 最大消費電力(W)5.3 最大解像度1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD) ディスプレイDVI 最大接続台数PC/4 キーボード/マウスUSB
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

1組のマウス、キーボード、HDMI対応ディスプレイで、2台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン切替器(KVM)です。 。パソコンが2台あっても、1組のマウス、キーボード、ディスプレイで操作できるため、低コスト、省スペースを実現し、ケーブルの挿し直しの手間も省けます。 。”エミュレーション機能”を搭載し、パソコンの切り替え時に、接続しているデバイスのエラーやタイムラグが起こりにくく、デバイスをスムーズに使用できます。 。”ディスプレイエミュレーション機能”を標準搭載し、エミュレーターを追加しなくても、モニターのEDIDを保存し、パソコンの切り替え時に解像度、画面サイズを自動で最適化します。 。一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替える”AUTOSCAN機能”を搭載しています。 。スキャン間隔は、3秒間、5秒間、10秒間、20秒間の4つから選択できます。 。本体の”パソコンセレクトボタン”を押すだけで、操作するパソコンを切り替えることができます。 。操作するパソコンは、キーボードやマウスのスクロールボタンでも切り替え可能です。 。マウスによる切り替えは、あらかじめホットキーでの設定が必要です。 。本体前面に、パソコンへの接続および選択状況と、音声出力パソコン、USB接続パソコンが一目で分かるLEDランプを搭載しています。 。本体底面には、デスクの上でもすべりにくいゴム足が付いています。 。住宅環境内における妨害波を阻止するためのVCCI Class B技術基準に適合しています。 。USBポートにマウスやキーボードのレシーバーを接続することで、ワイヤレスタイプのデバイスも使用可能です。 。Bluetooth(R)マウス、キーボードは非対応です。 。4Kまでの解像度のディスプレイに対応しています。 。ホットキーの操作により、3.5Φで出力されたオーディオソースをミックスして出力ができます。 。マウス、キーボード、ディスプレイのKVMと、USB周辺機器、オーディオをそれぞれ独立して切り替えができます。 。HDCP2.2対応でゲーミングやホームシアター環境構築におすすめです。 。最大5Gbpsのデータ転送速度対応のUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1))ポートハブを2個搭載 しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容切替器本体×1台、ACアダプター×1個、HDMI2.0ケーブル(約1.7m)×2本、USB 5Gbps(USB3.0)ケーブル(約1.7m)×2本、オーディオケーブル(約1.7m)×2本 質量(g)約740※ケーブル含まず 切替方式フロントボタン、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。【音】ホットキーにてON/OFF切り替えが可能 電源ACアダプター 対応OS(Windows)11/10/8.1/8/7/Vista/XP、(macOS)macOS Ventura 13からMac OS X Cheetah 10.1まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×88×56※ケーブル含まず 適合機器HDMI端子およびUSB-Aポートを有するパソコン 対応VCCI:Class A インターフェース(コンソール側)USB-Aポート×4(マウス(1)、キーボード(1)、USB 5Gbpsハブ(2))、HDMI ×1、ステレオミニジャック(緑)×2(フロント側×1、リア側×1)、(パソコン側)USB 5Gbps-Bポート×2、HDMI×2、ステレオミニジャック(緑)×2 最大解像度4K UHD(3840×2160@60Hz)、4K DCI(4096×2160@60Hz) ※VESA DDC2B準拠 ディスプレイ(対応)HDMI端子を有するもの 保証期間1年間 最大接続台数(パソコン)2 キーボード/マウス(対応)有線キーボード(USB-Aプラグ)、無線キーボード(USB-Aプラグ) ※Mac端末は、[ScrollLock]キーのあるキーボード/有線マウス(USB-A)、無線マウス(USB-Aレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると、正常動作しない場合があります。その場合は、マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください。
1個
58,990 税込64,889
翌々日出荷

1組のマウス、キーボード、HDMI対応ディスプレイで、4台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン切替器(KVM)です。 。パソコンが4台あっても、1組のマウス、キーボード、ディスプレイで操作できるため、低コスト、省スペースを実現し、ケーブルの挿し直しの手間も省けます。 。”エミュレーション機能”を搭載し、パソコンの切り替え時に、接続しているデバイスのエラーやタイムラグが起こりにくく、デバイスをスムーズに使用できます。 。”ディスプレイエミュレーション機能”を標準搭載し、エミュレーターを追加しなくても、モニターのEDIDを保存し、パソコンの切り替え時に解像度、画面サイズを自動で最適化します。 。一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替える”AUTOSCAN機能”を搭載しています。 。スキャン間隔は、3秒間、5秒間、10秒間、20秒間の4つから選択できます。 。本体の”パソコンセレクトボタン”を押すだけで、操作するパソコンを切り替えることができます。 。操作するパソコンは、キーボードやマウスのスクロールボタンでも切り替え可能です。 。マウスによる切り替えは、あらかじめホットキーでの設定が必要です。 。本体前面に、パソコンへの接続および選択状況と、音声出力パソコン、USB接続パソコンが一目で分かるLEDランプを搭載しています。 。本体底面には、デスクの上でもすべりにくいゴム足が付いています。 。住宅環境内における妨害波を阻止するためのVCCI Class B技術基準に適合しています。 。USBポートにマウスやキーボードのレシーバーを接続することで、ワイヤレスタイプのデバイスも使用可能です。 。Bluetooth(R)マウス、キーボードは非対応です。 。4Kまでの解像度のディスプレイに対応しています。 。ホットキーの操作により、3.5Φで出力されたオーディオソースを最大2音源分をミックスして出力ができます。 。マウス、キーボード、ディスプレイのKVMと、USB周辺機器、オーディオをそれぞれ独立して切り替えができます。 。HDCP2.2対応でゲーミングやホームシアター環境構築におすすめです。 。最大5Gbpsのデータ転送速度対応のUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1))ポートハブを2個搭載 しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容切替器本体×1台、ACアダプター×1個、HDMI2.0ケーブル(約1.7m)×4本、USB 5Gbps(USB3.0)ケーブル(約1.7m)×4本、オーディオケーブル(約1.7m)×4本 質量(g)約940※ケーブル含まず 切替方式フロントボタン、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。【音】ホットキーにてON/OFF切り替えが可能 電源ACアダプター 対応OS(Windows)11/10/8.1/8/7/Vista/XP、(macOS)macOS Ventura 13からMac OS X Cheetah 10.1まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×88×56※ケーブル含まず 適合機器HDMI端子およびUSB-Aポートを有するパソコン 対応VCCI:Class A インターフェース(コンソール側)USB-Aポート×4(マウス(1)、キーボード(1)、USB 5Gbpsハブ(2))、HDMI×1、ステレオミニジャック(緑)×2(フロント側×1、リア側×1)、(パソコン側)USB 5Gbps-Bポート×4、HDMI×4、ステレオミニジャック(緑)×4 最大解像度4K UHD(3840×2160@60Hz)、4K DCI(4096×2160@60Hz) ※VESA DDC2B準拠 ディスプレイ(対応)HDMI端子を有するもの 保証期間1年間 最大接続台数(パソコン)4 キーボード/マウス(対応)有線キーボード(USB-Aプラグ)、無線キーボード(USB-Aプラグ) ※Mac端末は、[ScrollLock]キーのあるキーボード/有線マウス(USB-A)、無線マウス(USB-Aレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると、正常動作しない場合があります。その場合は、マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください。
1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷

1組のマウス、キーボード、DisplayPort(TM)対応ディスプレイで、4台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン切替器(KVM)です。 。パソコンが4台あっても、1組のマウス、キーボード、VGAディスプレイで操作できるため、低コスト、省スペースを実現し、ケーブルの挿し直しの手間も省けます。 。”エミュレーション機能”を搭載し、パソコンの切り替え時に、接続しているデバイスのエラーやタイムラグが起こりにくく、デバイスをスムーズに使用できます。 。一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替える”AUTOSCAN機能”を搭載しています。 。スキャン間隔は、3秒間、5秒間、10秒間、20秒間の4つから選択できます。 。本体の”パソコンセレクトボタン”を押すだけで、操作するパソコンを切り替えることができます。 。操作するパソコンは、キーボードやマウスのスクロールボタンでも切り替え可能です。 。マウスによる切り替えは、あらかじめホットキーでの設定が必要です。 。本体前面に、パソコンへの接続および選択状況と、USB接続パソコンが一目で分かるLEDランプを搭載しています。 。本体底面には、デスクの上でもすべりにくいゴム足が付いています。 。住宅環境内における妨害波を阻止するためのVCCI Class B技術基準に適合しています。 。USBポートにマウスやキーボードのレシーバーを接続することで、ワイヤレスタイプのデバイスも使用可能です。 。Bluetooth(R)マウス、キーボードは非対応です。 。4Kまでの解像度のディスプレイに対応しています。 。マウス、キーボード、ディスプレイのKVMと、USB周辺機器、オーディオをそれぞれ独立して切り替えができます。 。HDCP2.2対応でゲーミングやホームシアター環境構築におすすめです。 。最大5Gbpsのデータ転送速度対応のUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1))ポートハブを2個搭載 しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容切替器本体×1台、ACアダプター×1個、DisplayPort(TM)ケーブル(約1.4m)×4本、USB 5Gbps(USB3.0)ケーブル(約1.7m)×4本、オーディオケーブル(約1.7m)×8本 質量(g)約910※ケーブル含まず 切替方式フロントボタン、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。【音】ホットキーにてON/OFF切り替えが可能 電源ACアダプター 対応OS(Windows)11/10/8.1/8/7/Vista/XP、(macOS)macOS Ventura 13からMac OS X Cheetah 10.1まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×88×56※ケーブル含まず 適合機器DisplayPort(TM)端子およびUSB-Aポートを有するパソコン 対応VCCI:Class B インターフェース(コンソール側)USB-Aポート×4(マウス(1)、キーボード(1)、USB 5Gbpsハブ(2))、DisplayPort(TM)×1、ステレオミニジャック(緑)×2(フロント側×1、リア側×1)、ステレオミニジャック(ピンク)×2(フロント側×1、リア側×1)、(パソコン側)USB 5Gbps-Bポート×4、DisplayPort(TM)×4、ステレオミニジャック(緑)×4、ステレオミニジャック(ピンク)×4 最大解像度4K UHD(3840×2160@60Hz)、4K DCI(4096×2160@60Hz) ディスプレイ(対応)DisplayPort(TM)端子を有するもの 保証期間1年間 最大接続台数(パソコン)4 キーボード/マウス(対応)有線キーボード(USB-Aプラグ)、無線キーボード(USB-Aプラグ) ※Mac端末は、[ScrollLock]キーのあるキーボード/有線マウス(USB-Aプラグ)、無線マウス(USB-Aプラグ) ※マウスエミュレーション機能をONにすると、正常動作しない場合があります。その場合は、マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください。
1個
75,980 税込83,578
翌々日出荷

1組のマウス、キーボード、DisplayPort(TM)対応ディスプレイで、2台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン切替器(KVM)です。 。パソコンが2台あっても、1組のマウス、キーボード、ディスプレイで操作できるため、低コスト、省スペースを実現し、ケーブルの挿し直しの手間も省けます。 。”エミュレーション機能”を搭載し、パソコンの切り替え時に、接続しているデバイスのエラーやタイムラグが起こりにくく、デバイスをスムーズに使用できます。 。一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替える”AUTOSCAN機能”を搭載しています。 。スキャン間隔は、3秒間、5秒間、10秒間、20秒間の4つから選択できます。 。本体の”パソコンセレクトボタン”を押すだけで、操作するパソコンを切り替えることができます。 。操作するパソコンは、キーボードやマウスのスクロールボタンでも切り替え可能です。 。マウスによる切り替えは、あらかじめホットキーでの設定が必要です。 。本体前面に、パソコンへの接続および選択状況と、USB接続パソコンが一目で分かるLEDランプを搭載しています。 。本体底面には、デスクの上でもすべりにくいゴム足が付いています。 。住宅環境内における妨害波を阻止するためのVCCI Class B技術基準に適合しています。 。USBポートにマウスやキーボードのレシーバーを接続することで、ワイヤレスタイプのデバイスも使用可能です。 。Bluetooth(R)マウス、キーボードは非対応です。 。4Kまでの解像度のディスプレイに対応しています。 。マウス、キーボード、ディスプレイのKVMと、USB周辺機器、オーディオをそれぞれ独立して切り替えができます。 。HDCP2.2対応でゲーミングやホームシアター環境構築におすすめです。 。最大5Gbpsのデータ転送速度対応のUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1))ポートハブを2個搭載 しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容切替器本体×1台、ACアダプター×1個、DisplayPort(TM)ケーブル(約1.4m)×2本、USB 5Gbps(USB3.0)ケーブル(約1.7m)×2本、オーディオケーブル(約1.7m)×4本 質量(g)約730※ケーブル含まず 切替方式フロントボタン、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。【音】ホットキーにてON/OFF切り替えが可能 電源ACアダプター 対応OS(Windows)11/10/8.1/8/7/Vista/XP、(macOS)macOS Ventura 13からMac OS X Cheetah 10.1まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×88×56※ケーブル含まず 適合機器DisplayPort(TM)端子およびUSB-Aポートを有するパソコン 対応VCCI:Class B インターフェース(コンソール側)USB-Aポート×4(マウス(1)、キーボード(1)、USB 5Gbpsハブ(2))、DisplayPort(TM)×1、ステレオミニジャック(緑)×2(フロント側×1、リア側×1)、ステレオミニジャック(ピンク)×2(フロント側×1、リア側×1)、(パソコン側)USB 5Gbps-Bポート×2、DisplayPort(TM)×2、ステレオミニジャック(緑)×2、ステレオミニジャック(ピンク)×2 最大解像度4K UHD(3840×2160@60Hz)、4K DCI(4096×2160@60Hz) ディスプレイ(対応)DisplayPort(TM)端子を有するもの 保証期間1年間 最大接続台数(パソコン)2 キーボード/マウス(対応)有線キーボード(USB-Aプラグ)、無線キーボード(USB-Aプラグ) ※Mac端末は、[ScrollLock]キーのあるキーボード/有線マウス(USB-Aプラグ)、無線マウス(USB-Aプラグ) ※マウスエミュレーション機能をONにすると、正常動作しない場合があります。その場合は、マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください。
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷

1組のマウス、キーボード、VGA対応ディスプレイで、4台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン切替器(KVM)です。 。パソコンが4台あっても、1組のマウス、キーボード、ディスプレイで操作できるため、低コスト、省スペースを実現し、ケーブルの挿し直しの手間も省けます。 。PS/2やVGA端子など、レガシーインターフェイスを使用している環境でも使用可能です。 。”エミュレーション機能”を搭載し、パソコンの切り替え時に、接続しているデバイスのエラーやタイムラグが起こりにくく、デバイスをスムーズに使用できます。 。”ディスプレイエミュレーション機能”を標準搭載し、エミュレーターを追加しなくても、モニターのEDIDを保存し、パソコンの切り替え時に解像度、画面サイズを自動で最適化します。 。一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替える”AUTOSCAN機能”を搭載しています。 。スキャン間隔は、1~255秒で自由に設定できます。 。初期設定は5秒です。 。本体の”パソコンセレクトボタン”を押すだけで、操作するパソコンを切り替えることができます。 。操作するパソコンは、キーボードやマウスのスクロールボタンでも切り替え可能です。 。マウスによる切り替えは、あらかじめホットキーでの設定が必要です。 。OSD(オンスクリーンディスプレイ)を起動することで、ディスプレイの画面を見ながら、さまざまな制御と表示が可能です。 。本体前面に、パソコンへの接続状況と、操作可能なパソコンが一目で分かるLEDランプを搭載しています。 。本体底面に、付属のゴム足を取り付けることにより、デスクの上で据置型として使用が可能です。 。付属のラックマウント用金具を取り付けることにより、1Uサイズの19インチラックスペースへの取り付けができます。 。マウス、キーボード、VGAディスプレイのケーブルが一体となった”KVMケーブル”を付属し、複数のケーブルを使用する必要がなく、デスクまわりをすっきりまとめられます。 。オフィスや工場内における妨害波を阻止するためのVCCI Class A技術基準に適合しています。 。USBポートにマウスやキーボードのレシーバーを接続することで、ワイヤレスタイプのデバイスも使用可能です。 。Bluetooth(R)マウス、キーボードは非対応です。 。接続するVGAディスプレイはFull HDに対応しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容切替器本体×1台、ACアダプター×1個、KVMケーブル(SPHD-VGA、USB、PS/2)約1.7m×4本、KVMコンソールケーブル(SPHD-VGA、USB、PS/2)約0.27m×1本、ゴム足×4個、ラックマウント金具セット×2個 質量(kg)約1.8kg ※ケーブル含まず 切替方式フロントボタン、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、ホットキー設定でのマウスのスクロールボタン、OSD機能【音】ホットキーにてON/OFF切り替えが可能 電源ACアダプター 対応OS(Windows)11/10/8.1/8/7/Vista/XP、(macOS)macOS Ventura 13からMac OS X Cheetah 10.1まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約438×162×54※ケーブル含まず 適合機器VGA(D-sub15pin)端子および、USB-AまたはPS/2ポートを有するパソコン 対応VCCI:Class A インターフェース(コンソール側)マウス用ミニDIN6ピン(PS/2)ポート×1、USB-Aポート×1/キーボード用ミニDIN6ピン(PS/2)ポート×1、USB-Aポート×1/ディスプレイ用:D-Sub 15ピン(VGA)端子×1、(パソコン側)マウス用ミニDIN6ピン(PS/2)プラグ×1、USB-Aプラグ×1/キーボード用ミニDIN6ピン(PS/2)プラグ×1、USB-Aプラグ×1/ディスプレイ用:D-Sub 15ピン(VGA)端子×1 最大解像度2048×1536@60Hz ※VESA DDC2B準拠 ディスプレイ(対応)D-Sub 15ピン(VGA)端子を有するもの 保証期間1年間 最大接続台数(パソコン)4 キーボード/マウス(対応)有線キーボード(USB-AまたはPS/2)、無線キーボード(USB-Aレシーバー式2.4GHz) ※Mac端末は、[ScrollLock]キーのあるキーボード/有線マウス(USB-Aプラグ)、無線マウス(USB-Aプラグ) ※マウスエミュレーション機能をONにすると、正常動作しない場合があります。その場合は、マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください。
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷

1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)、ワイド解像度に対応!2台のパソコンで、1セットのUSBマウス・USBキーボードと、DVI対応ディスプレイ、スピーカを共有できるパソコン切替器。 2台のパソコンで、1セットのUSBマウス・USBキーボードと、DVI対応ディスプレイ、スピーカを共有できるパソコン切替器です。 1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)、ワイド解像度に対応しています。 HDCP機器の接続に対応しています。 ※HDCPコンテンツ視聴中のパソコン切替には対応していません。 パソコンを切り替えても接続機器をすぐに使用できるエミュレーション機能を搭載しています。 2台のUSB機器を共有可能で、エミュレーション機能がOffの場合は、マウス・キーボード以外にUSBプリンタやUSBハブなどを共有することも可能です。 USBハブを接続することで3個以上のUSB機器を共有することも可能です。※切替器に接続するUSB機器の消費電力は1ポートあたり500mA(2.5W)以下にしてください。 チルトホイール機能や多ボタン搭載の多機能マウス、ワイヤレスキーボードでも使用可能です。 パソコンを切り替えても、[Caps Lock]、[Num Lock]、[Scroll Lock]の状態が保持されます。 Φ3.5mmステレオミニプラグを装備していますので、スピーカも共有可能です。 Macintoshに対応しており、マックキーボードでもソフトウェアのインストールをすることなくホットキーが使用可能です。 MacintoshパソコンとWindowsパソコンとの切り替えも可能です。 一定間隔で自動的に切り替わるオートスキャン・モードを搭載しています。 切替は、本体の切替スイッチによる操作、マウスのスクロールボタンによる操作、キーボードによるホットキー操作(ホットキー:[Scroll Lock]×2回+[Enter])、で、簡単に行えます。 ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。 スピーカだけを単独で切り替えることも可能です。 裏起動に対応していますので、パソコン起動時に切替器の操作を行わなくても、正しい解像度でディスプレイが表示されます。 切替先がひと目で分かるLEDランプが付いています。 ドライバのインストールが不要なので、接続してすぐに使用可能です。 配線、設置が楽なケーブル着脱タイプです。 高級感がある金属製ボディを採用しながらコンパクトで省スペースを実現しています。
仕様切替音なし 切替方式切替スイッチ、ホットキー([Scroll Lock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。 電源バスパワー 定格電圧(V)5 対応OSWindows11/10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98SE/98/Server2016/2012R2/2008R2/2003/2000/2000、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降) 対応機種(Windows)ディスプレイ端子(DVI-D24pin/DVI-I29pin)を装置したPC/AT互換機、(Mac)Mac OSが動作するIntelMac機、PowerPC機 ※DVI-D24pin/DVI-I29pinへの変換アダプタが必要です。 最大消費電力(W)5 最大解像度1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD) ディスプレイDVI 最大接続台数PC/2 キーボード/マウスUSB
1個
16,980 税込18,678
当日出荷