10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インテリアに馴染む木目調デザイン!差込口の間隔が広くACアダプタもすっきり接続できるスリムタップ。 雷ガード内蔵モデル。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数6 コンセント形状2ピン 定格電流(A)15 機能雷ガード/二重被ふく 絶縁種別絶縁キャップ付プラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×292×26(コード部分及びプラグ部分を除く) 定格容量(W)1500 プラグ形状スイング 雷ガードあり
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

隣の差込口をふさがない!差込口の間隔が広くACアダプタもすっきり接続できる、ほこり防止シャッター付きスリムタップ。 雷ガード内蔵モデル。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 質量(g)約272 コンセント形状2P プラグ形状スイング 電源コード(m)1 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数6 定格電流(A)15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×292×26(コード部分及びプラグ部分を除く) シャッターほこりシャッター付き 定格容量(W)1500 雷ガードあり
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

隣の差込口をふさがない!差込口の間隔が広くACアダプタもすっきり接続できる、ほこり防止シャッター付きスリムタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)。 雷ガード内蔵モデル。 ACアダプタもすっきり接続できるほこり防止シャッター付きスリムタップです。 タップの差込口の間隔が約58mmと通常のタップと比較して広く、ACアダプタもすっきり接続可能です。 トップの5個口に加え、サイドに1個口を装備し、幅広の機器を接続する場合に便利です。 ACアダプタを5つ挿すことがことができます。 雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。 最大サージ電圧12500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。お子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 質量(g)約410 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数6 コンセント形状2P 定格電流(A)15 電源コード(m)3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×292×26(コード部分及びプラグ部分を除く) シャッターほこりシャッター付き 定格容量(W)1500 プラグ形状スイング 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

隣の差込口をふさがない!差込口の間隔が広くACアダプタもすっきり接続できる、ほこり防止シャッター付きスリムタップ。 雷ガード内蔵モデル。 ACアダプタもすっきり接続できるほこり防止シャッター付きスリムタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。 タップの差込口の間隔が約58mmと通常のタップと比較して広く、ACアダプタもすっきり接続可能です。 トップの5個口に加え、サイドに1個口を装備し、幅広の機器を接続する場合に便利です。 ACアダプタを5つ挿すことがことができます。 雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。 最大サージ電圧12500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。お子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 質量(g)約338 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数6 コンセント形状2P 定格電流(A)15 電源コード(m)2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×292×26(コード部分及びプラグ部分を除く) シャッターほこりシャッター付き 定格容量(W)1500 プラグ形状スイング 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄く、軽く、傷に強い。極薄でケースを付けていないかのようなスリムスタイルと、各種コネクターやボタン周りまでケースが覆う極みを実現した、ポリカーボネート製の極みハードケースです。
用途薄く、軽く、傷に強い。極薄でケースを付けていないかのようなスリムスタイルと、各種コネクターやボタン周りまでケースが覆う設計の、ポリカーボネート素材の極みハードケースです。 。軽くて丈夫でありながら薄くてスリムなので、端末のデザインを損なうことなく傷や汚れをガードします。 。ケース表面をUVコートすることで、傷が付きにくく、艶やかな美しい光沢感を実現しました。 。ケース装着時に側面ボタン部が干渉せず、スムーズに装着できるようにデザインしました。細い部分に負荷がかからないため破損しにくいです。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 。機器本体のデザインを損ねず保護力を保つ約1.0mmの薄型設計です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。 。※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。 。※メタルステッカーに磁力はありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 セット内容ケース本体×1、メタルステッカー×1 材質ケース本体:ポリカーボネート、メタルステッカー:鉄 クリア 対応機種iPhone 16e 対応ワイヤレス充電器
1個
939 税込1,033
翌々日出荷

薄く、軽く、傷に強い。極薄でケースを付けていないかのようなスリムスタイルと、各種コネクターやボタン周りまでケースが覆う極み設計を実現した、ポリカーボネート製の極みハードケースです。
用途薄く、軽く、傷に強い。極薄でケースを付けていないかのようなスリムスタイルと、各種コネクターやボタン周りまでケースが覆う極み設計を実現した、ポリカーボネート製の極みハードケースです。 。軽くて丈夫でありながら薄くてスリムなので、端末のデザインを損なうことなく傷や汚れをガードします。 。ケース表面をUVコートすることで、傷が付きにくく、艶やかな美しい光沢感を実現しました。 。ケース装着時に側面ボタン部が干渉せず、スムーズに装着できるようにデザインしました。細い部分に負荷がかからないため破損しにくいです。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 セット内容ケース本体×1 材質ケース本体:ポリカーボネート クリア 対応機種BASIO active2/シンプルスマホ7/BASIO active/シンプルスマホ6
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

薄く、軽く、傷に強い。極薄でケースを付けていないかのようなスリムスタイルと、各種コネクターやボタン周りまでケースが覆う設計の、ポリカーボネート素材の極みハードケースです。 。軽くて丈夫でありながら薄くてスリムなので、端末のデザインを損なうことなく傷や汚れをガードします。 。ケース表面をUVコートすることで、傷が付きにくく、艶やかな美しい光沢感を実現しました。 。ケース装着時に側面ボタン部が干渉せず、スムーズに装着できるようにデザインしました。細い部分に負荷がかからないため破損しにくいです。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 。機器本体のデザインを損ねず保護力を保つ約1.0mmの薄型設計です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1 材質ケース本体:ポリカーボネート クリア タイプケース型 対応機種iPhone 16 Pro 特性軽量/薄型/ストラップホール付/カメラレンズ保護設計/UVコート/ワイヤレス充電対応
1個
889 税込978
翌々日出荷

薄く、軽く、傷に強い。極薄でケースを付けていないかのようなスリムスタイルと、各種コネクターやボタン周りまでケースが覆う極みを実現した、ポリカーボネート製の極みハードケースです。
用途薄く、軽く、傷に強い。最薄部分約0.6mmのスリムな極薄ハードケースです。 。軽くて丈夫でありながら薄くてスリムなので、端末のデザインを損なうことなく傷や汚れをガードします。 。ケース表面をUVコートすることで、傷が付きにくく、艶やかな美しい光沢感を実現しました。 。ケース装着時に側面ボタン部が干渉せず、スムーズに装着できるようにデザインしました。細い部分に負荷がかからないため破損しにくいです。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 。機器本体のデザインを損ねず保護力を保つ約0.6mmの極薄設計です。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。 。※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。 。※メタルステッカーに磁力はありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 セット内容ケース本体×1、メタルステッカー×1 材質ケース本体:ポリカーボネート、メタルステッカー:鉄 クリアブラック 対応機種iPhone 16e 対応ワイヤレス充電器
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

薄く、軽く、傷に強い。極薄でケースを付けていないかのようなスリムスタイルと、各種コネクターやボタン周りまでケースが覆う極みを実現した、ポリカーボネート製の極みハードケースです。
用途薄く、軽く、傷に強い。最薄部分約0.6mmのスリムな極薄ハードケースです。 。軽くて丈夫でありながら薄くてスリムなので、端末のデザインを損なうことなく傷や汚れをガードします。 。ケース表面をUVコートすることで、傷が付きにくく、艶やかな美しい光沢感を実現しました。 。ケース装着時に側面ボタン部が干渉せず、スムーズに装着できるようにデザインしました。細い部分に負荷がかからないため破損しにくいです。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 。機器本体のデザインを損ねず保護力を保つ約0.6mmの極薄設計です。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。 。※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。 。※メタルステッカーに磁力はありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 セット内容ケース本体×1、メタルステッカー×1 材質ケース本体:ポリカーボネート、メタルステッカー:鉄 クリア 対応機種iPhone 16e 対応ワイヤレス充電器
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

本体を傷や汚れから守る、ポリカーボネート製のスリムなハードケースです。
用途本体を傷や汚れから守る、ポリカーボネート製のスリムなハードケースです。 。軽くて丈夫でありながらスリムなので、本体のデザインを損なうことなく傷や汚れをガードします。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。本製品はワイヤレス充電に対応しています。 。※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 セット内容ケース本体×1 材質ポリカーボネート クリア タイプケース型 対応機種Google Pixel 9 Pro Fold 充電器機能ワイヤレス充電器対応:○ 特性軽量、カメラレンズ保護設計、ワイヤレス充電可
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷