1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
置き場所に困るトレーをまとめて収納できる、”side(サイド)”シリーズのトレーホルダーです。壁面や冷蔵庫の側面などにマグネットで簡単に取り付け可能。円形のトレーはもちろん、オーブンやトースターの天板など、さまざまな形状に対応します。
用途忙しい毎日の暮らしのそばに寄り添い、ゆとりを生む”side(サイド)”シリーズのキッチンアクセサリーです。 。場所に困るトレーをまとめて収納でき、使いたいときにすぐ取り出すことができます。 。2個組で、トレーの形状やサイズに合わせて幅を調節できます。 。壁面や冷蔵庫の側面などにマグネットで簡単に取り付け可能。デッドスペースを有効活用することで、キッチンの作業スペースが広がります。 。円形のトレーはもちろん、オーブンやトースターの天板など、さまざまな形状に対応しています。 。付属のフック(2個)を下段のワイヤーに取り付けて、小物などを吊るすことができます。 。水やほこりがたまりにくい丸いワイヤーで、お手入れが楽です。 。シンプルなホワイトカラーとマットな質感で、幅広いインテリアに馴染みます。 。メーカーシリーズ製品と組み合わせて使うと、統一感がでてキッチンツールをおしゃれに収納できます。 。※浴室などの水に濡れる場所では使用しないでください。 。※火災の原因となるため、コンロの近くで使用する際は可燃性のものを絶対に収納しないでください。 。※冷蔵庫の側面は構造上、高温になる場合がありますので、熱に弱いものの収納は避けてください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 付属品フック×2 材質スチール、マグネット、シリコン、ナイロン 質量(kg)約0.32 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約39×76×159(1個あたり) 耐荷重(g)フック:約250 対応寸法(mm)トレー厚さ 奥側:約40まで、手前側:約20まで 総耐荷重(kg)約1.5(1個あたり750g)
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷