「タイプCメス」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
HDMIをHDMI Mini(タイプC)に変換するHDMI変換アダプターです。
HDMI Mini端子(タイプC)を持つスマートフォンやタブレット、ビデオカメラ等をテレビに接続することができます。
4K/60p対応の高画質での映像出力が可能です。
4K×2K(60p)の解像度に対応しております。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
色ブラック
コネクタ形状HDMI(タイプA)ポート-HDMI Mini(タイプC)プラグ
対応機種HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI Mini(タイプC)プラグ:HDMI Mini端子搭載のスマートフォンやタブレット、ビデオカメラ等
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度4K×2K(60p)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
USB Type-C端子をUSB3.1 Standard-A端子に変換する長さ約8cmのケーブルです。
ケーブル長(cm)約8 ※コネクタ含まず
規格USB3.1(Gen1)規格準拠
コネクタ形状USB Type-Cオス―USB3.1 Standard-Aメス
対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ金メッキピン
シールド3重シールド
ケーブル太さ(mm)3.5
対応転送速度(Mbps)最大5Gbps ※理論値
メス形状USB3.1 Standard-A
USB3.1の規格である「Certified SUPERSPEED+ USB(USB3.1)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!USB Type-C端子を搭載したスマートフォンに、USB Standard-A端子搭載のUSB機器の接続ができるUSB3.1変換ケーブル。
コネクタ形状USB Type-Cオス-USB3.1 Standard-Aメス
ケーブル長(m)0.15(コネクタ含む)
色ブラック
規格USB3.1規格正規認定品
対応機種USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB Standard-A端子搭載のケーブル/周辺機器
ケーブルツイストペアケーブル(通信線)
シールド3重シールド
インターフェイスUSB3.1
メッキ(プラグ)金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)4.5
ケーブル種類ストレート
転送速度(Gbps)5
メス形状USB3.1 Standard-A
適合用途充電・データ転送用
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
USB Type-C(TM)コネクターを搭載した機器の映像信号を変換し、HDMI入力コネクターを搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる映像変換アダプターです。
4K2K(3840×2160/30Hz)の解像度に対応しています。
著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。
複数のディスプレイを大きな一つの画面として映像を表示できる拡張モードと、一台のディスプレイの映像と同じ映像を表示する複製モードに対応しています。
ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。
お持ちのHDMIケーブル(タイプA-タイプA)との組み合わせで、USB Type-C(TM)コネクターをHDMI(タイプA)コネクターに変換するケーブルの用意が不要になります。
持ち歩きしやすいコンパクトタイプです。
本製品にはHDMIケーブルは同梱しておりません。別途ケーブルをご用意ください。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様簡易パッケージ
材質プラグメッキ:金メッキ
色ブラック
規格HDCP1.4/HDCP2.2
コネクタ形状USB Type-C(オス)-HDMI(タイプA)(メス)
対応機種USB Type-C(TM)プラグ:USB Type-C(TM)コネクターを搭載したパソコン・スマホ・タブレット等、HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブルで接続可能なディスプレイ・プロジェクター等
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度4K2K(3840×2160)/30Hz
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI(タイプA)
変換タイプオス - メス
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

USB2.0ケーブル A-Cタイプ
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB2.0ケーブル。
USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。
最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB
PD(Power-Delivery)非対応です。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス
色ブラック
仕様ツイストペアケーブル(通信線)
規格USB2.0規格準拠
対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)最大480(理論値)
特性難燃性、データ転送
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
色ホワイト
質量(g)約48
使用温度範囲(℃)0~40
ポート数2
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、 USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
定格出力電流(A)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートのみ使用時:5V時3/9V時2.22、 USB-Aポートのみ使用時:5V時2.4、 2ポート同時出力時:合計最大15W
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。
プラグ90度スイング構造
定格入力電流(A)0.6
保証期間1年
定格出力電力(W)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:最大出力20、 USB-Aポート:12、 2ポート同時出力時:合計最大15(USB Power Deliveryでの出力はできません)
使用地区日本
定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5/9、 USB-Aポート:5、 2ポート同時出力時:各5
各種認証◇PSE 特定電気用品
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約40×33×29
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
新規格USB Type-Cコネクタを搭載!スマートフォンのUSB Type-C端子をUSB Standard-Aメスに変換し、USB Standard-A端子搭載のUSB機器の接続ができるUSB3.1変換アダプタ。
色ブラック
規格USB3.1規格正規認定品
対応機種USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB Standard-A端子搭載のケーブル/周辺機器
データ転送速度最大5Gbps
メッキ(プラグ)金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状Type-C
メス形状USB3.1 Standard-A
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ビデオカメラやタブレットの映像や写真を、ディスプレイやテレビの大画面で楽しみたいときに。HDMI(R) Miniポート搭載機器をHDMIケーブルに接続できる、HDMI変換ケーブルです。
用途HDMI(R) Mini(タイプC)ポート搭載機器をHDMI(タイプA)ケーブルに接続できる、HDMI変換ケーブルです。すっきり配線できるスーパースリムタイプです。 。ビデオカメラやタブレットなどのHDMI(R) Miniポート搭載機器をHDMIケーブルに接続できます。HDMIポート搭載のディスプレイやテレビなどの大画面で撮影した映像を楽しめます。 。※双方向の接続で使用可能です。パソコンなどのHDMI(Type-A)ポートに接続したケーブルから入力された映像信号を、HDMI Mini(タイプC)ポート搭載のモバイルモニターや小型プロジェクターなどに出力することもできます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。ケーブルの長さは約20cmです。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク
材質金メッキピン・金メッキプラグ
色ブラック
ケーブル長(m)約0.2 ※コネクター含まず
コネクタ形状HDMIポート(タイプA・19ピン)、HDMI Miniプラグ(タイプC・19ピン)
対応機種HDMI(R)ポート(タイプA・19ピン)側:HDMIケーブル、HDMI Miniプラグ(タイプC・19ピン)側:HDMI Mini(タイプC・19ピン)出力端子を持つビデオカメラ・レコーダーなど
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
伝送速度10.2Gbps
ケーブル太さ(mm)約3.2
対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hz
パッケージヘッダー付きOPP袋
ケーブルタイプスーパースリム
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
USB Type-Cポート搭載パソコンでUSB2.0対応デバイスが使える。USB-Aポートを3つ搭載し、パソコンに給電もできるPower Deliveryに対応したUSBハブ。
適合(VCCI ClassB)○
質量(g)約48.0
ポート数(パソコン側)USB2.0 Type-Cオスx1 /(周辺機器側)USB2.0 Standard-Aメスx3
電源バス(5V 3A)/セルフ(20V 3A)両用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87.2×27.0×23.0 (ケーブル含まず )
対応機種Windows10、macOS Catalina (10.15)、iPadOS 14.0(Type-Cメスポート搭載のiPadに対応) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応PD3.0対応(PC給電専用USB Type-Cメスx1)
保証期間6カ月
USBケーブル(m)約 0.3 (ケーブル含まず)
転送速度(Mbps)USB2.0 480(理論値)
電源供給方式セルフパワー バスパワー
インターフェイスUSB2.0 Type-C
供給電流(mA)3ポート合計1500(各ポート500未満)
インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0
コネクタ形状-アップストリームType-C(TM)オスx1
コネクタ形状-ダウンストリームStandard-Aメスx3
USB Type-Cコネクタを搭載!スマートフォンやタブレットのUSB Type-C端子をUSB Standard-Aメスに変換し、USB Standard-A端子搭載のUSB機器の接続ができるUSB3.1変換アダプタ。
USB Type-C端子を搭載しているパソコン、AC充電器などをUSB3.1 Standard-Aメス端子に変換し、USB Standard-A端子搭載の周辺機器、ケーブルなどを接続することも可能です。
最大5Gbpsの超高速データ転送が可能です。
色ブラック
規格USB3.1準拠
対応機種USB Type-C端子搭載のタブレットやスマートフォン及びUSB Standard-A端子搭載のケーブル/周辺機器
メッキ金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)対応
対応転送速度(Mbps)最大5Gbps (理論値)
オス形状Type-C
メス形状USB3.1 Standard-A
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
USB Type-Cポート搭載パソコンでUSB3.1 Gen1対応デバイスが使える。USB-Aポートを3つ搭載し、パソコンに給電もできるUSB Power Deliveryに対応したUSBハブ。
適合(VCCI ClassB)○
質量(g)約54.0
ポート数(パソコン側)USB3.1 Gen1 Type-Cオスx1 /(周辺機器側)USB3.1 Gen1 Standard-Aメスx3
電源バス(5V 3A)/セルフ(20V 3A)両用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87.2×27.0×23.0 (ケーブル含まず )
対応機種Windows10、macOS Catalina (10.15)、iPadOS 14.0(Type-Cメスポート搭載のiPadに対応) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応PD3.0対応(PC給電専用USB Type-Cメスx1)
保証期間6カ月
USBケーブル(m)約 0.3(コネクタ含まず )
電源供給方式セルフパワー バスパワー
USBポート数3
インターフェイスUSB3.1 Gen1 Type-C(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作)
供給電流(mA)3ポート合計2700(各ポート900未満)
転送速度(Gbps)USB3.1 Gen1 5(理論値)
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.1 Gen1 Type-C(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームType-C(TM)オスx1
コネクタ形状-ダウンストリームStandard-Aメスx3
スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートに変換するアダプターです。HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。本製品搭載のUSB Type-Cポート(充電専用)に、USB Power Delivery対応AC充電器などを接続することで、映像出力と同時に端末を充電することができます。
用途HDMI(R)コネクター搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換アダプターです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。本製品搭載のUSB Type-Cポート(充電専用)に、USB Power Delivery対応AC充電器などを接続することで、映像出力と同時に端末を充電することができます。最大60Wでの充電が可能です。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ
対応USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットおよびパソコンなど、HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど、USB Type-Cポート側:USB Type-Cケーブル/AC充電器など、【USB Power Delivery】○ 最大60W(20V/3A)
ケーブル長(cm)約15 ※コネクター含まず
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)約3.9
対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI(タイプA)、USB Type-C
ケーブルタイプノーマル
変換タイプオス-メス
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約42×12×40(アダプター部分)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
USB Type-C(TM)コネクターを搭載した機器の映像信号を変換し、HDMI入力コネクターを搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる映像変換アダプターです。
4K2K(3840×2160/60Hz)の解像度に対応しています。
著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。
複数のディスプレイを大きな一つの画面として映像を表示できる拡張モードと、一台のディスプレイの映像と同じ映像を表示する複製モードに対応しています。
ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。
お持ちのHDMIケーブル(タイプA-タイプA)との組み合わせで、USB Type-C(TM)コネクターをHDMI(タイプA)コネクターに変換するケーブルの用意が不要になります。
持ち歩きしやすいコンパクトタイプです。
本製品にはHDMIケーブルは同梱しておりません。別途ケーブルをご用意ください。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様簡易パッケージ
材質プラグメッキ:金メッキ
色ブラック
規格HDCP1.4/HDCP2.2
コネクタ形状USB Type-C(オス)-HDMI(タイプA)(メス)
対応機種USB Type-C(TM)プラグ:USB Type-C(TM)コネクターを搭載したパソコン・スマホ・タブレット等、HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブルで接続可能なディスプレイ・プロジェクター等
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度4K2K(3840×2160)/60Hz
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI(タイプA)
変換タイプオス - メス
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
USB Type-C(TM)コネクターを搭載した機器の映像信号を変換し、HDMI入力コネクターを搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる映像変換アダプターです。
4K2K(3840×2160/60Hz)の解像度に対応しています。
著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。
複数のディスプレイを大きな一つの画面として映像を表示できる拡張モードと、一台のディスプレイの映像と同じ映像を表示する複製モードに対応しています。
ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。
お持ちのHDMIケーブル(タイプA-タイプA)との組み合わせで、USB Type-C(TM)コネクターをHDMI(タイプA)コネクターに変換するケーブルの用意が不要になります。
持ち歩きしやすいコンパクトタイプです。
本製品にはHDMIケーブルは同梱しておりません。別途ケーブルをご用意ください。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様簡易パッケージ
材質プラグメッキ:金メッキ
色ブラック
規格HDCP1.4/HDCP2.2
コネクタ形状USB Type-C(オス)-HDMI(タイプA)(メス)
対応機種USB Type-C(TM)プラグ:USB Type-C(TM)コネクターを搭載したパソコン・スマホ・タブレット等、HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブルで接続可能なディスプレイ・プロジェクター等
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度4K2K(3840×2160)/60Hz
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI(タイプA)
変換タイプオス - メス
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
お持ちのHDMI(タイプA)ケーブルでタブレットPCに接続できる!HDMI端子(タイプA)をHDMI-Mini端子(タイプC)に変換するHDMI変換ケーブル。
HDMI端子(タイプA)をHDMI-Mini端子(タイプC)に変換するHDMI変換ケーブルです。
HDMI-Mini端子(タイプC)を持つタブレットPCなどをテレビに接続することができます。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
ケーブルの長さは10cmです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
色ブラック
ケーブル長(m)約0.1(コネクタ含まず)
コネクタ形状HDMIタイプAメス - HDMI MicroタイプCオス
対応機種HDMI(タイプA)メス:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI Mini(タイプC)オス:HDMI Mmini端子搭載のスマートフォン・タブレット等
ケーブル外径(Φmm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状HDMI
メス形状HDMI
変換タイプメス-オス
コネクタ1HDMIタイプA
コネクタ2HDMI MicroタイプC
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
USB Type-C(TM)コネクターを搭載した機器の映像信号を変換し、HDMI入力コネクターを搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる映像変換アダプターです。
4K2K(3840×2160/30Hz)の解像度に対応しています。
著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。
複数のディスプレイを大きな一つの画面として映像を表示できる拡張モードと、一台のディスプレイの映像と同じ映像を表示する複製モードに対応しています。
ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。
お持ちのHDMIケーブル(タイプA-タイプA)との組み合わせで、USB Type-C(TM)コネクターをHDMI(タイプA)コネクターに変換するケーブルの用意が不要になります。
持ち歩きしやすいコンパクトタイプです。
本製品にはHDMIケーブルは同梱しておりません。別途ケーブルをご用意ください。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様簡易パッケージ
材質プラグメッキ:金メッキ
色ブラック
規格HDCP1.4/HDCP2.2
コネクタ形状USB Type-C(オス)-HDMI(タイプA)(メス)
対応機種USB Type-C(TM)プラグ:USB Type-C(TM)コネクターを搭載したパソコン・スマホ・タブレット等、HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブルで接続可能なディスプレイ・プロジェクター等
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度4K2K(3840×2160)/30Hz
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI(タイプA)
変換タイプオス - メス
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
お持ちのHDMI(タイプA)ケーブルでタブレットに接続できる!HDMI端子(タイプA)をHDMI-Mini端子(タイプC)に変換するHDMI変換ケーブル。
HDMI端子(タイプA)をHDMI-Mini端子(タイプC)に変換するHDMI変換ケーブルです。
HDMI-Mini端子(タイプC)を持つタブレットやデジタルビデオカメラなどをテレビに接続することができます。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
ケーブルの長さは10cmです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
色ブラック
ケーブル長(m)約0.1(コネクタ含まず)
コネクタ形状HDMIタイプAメス - HDMI MiniタイプCオス
対応機種HDMI(タイプA)メス:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI mini(タイプC)オス:HDMI mini端子搭載のスマートフォン・タブレット等
ケーブル外径(Φmm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状HDMI
メス形状HDMI
変換タイプメス - オス
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により4KモデルのHDMIポート不足を解消できる4ポートHDMI切替器です。
USB Type-C入力ポート搭載で、パソコン・タブレット・スマートフォン等のUSB Type-C出力機器も接続できます。
付属の専用ACアダプターにより安定した動作を実現、また付属のリモコンにより離れた場所からの入力切替操作が可能です。
放熱効率の良いメタル筐体を採用、また完全手動切替で思わぬ誤作動を防げます。
ポート数入力:4(HDMI:3/USB Type-C(TM):1)、出力:1(HDMI)
最大解像度4K60Hz(4096×2160)
対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i
HDMI規格HDMI2.0b
データレート(Gbps)18
周波数帯域(MHz)600(映像)
対応【映像出力機器(HDMI)】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコン等、【映像出力機器(USB Type-C)】DisplayPort Alt Modeを利用した映像出力に対応しているUSB Type-C(TM)を搭載したパソコン・タブレット・スマートフォン等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等
コネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン(メス)×3/USB Type-C(TM)(メス)×1、出力:HDMI タイプA 19ピン(メス)×1、電源:Micro-Bコネクター(メス)
保証期間1年間
仕様【HDR】HDR10、 Dolby Vision(R)、HLG対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
関連キーワード