17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭用コンセントからスマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器を充電できるAC充電器です。 ケーブル長は1.5m、ケーブルクリップが付属し煩雑になりがちなケーブルを本体に留めておけます。 家庭用コンセントからスマートフォンやUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器にそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。 USB Type-C(USB-C)コネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mです。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
その他急速充電対応 付属品ケーブルクリップ×2 質量(g)約134 ケーブル長(m)1.5 外形寸法約 幅50mm×厚み26mm×高さ50mm ※ACプラグ収納時 コネクタ形状USB Type-C(USB-C) オス×1 定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 定格出力電流(A)2.4 対応機種USB Type-C(USB-C)プラグから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器 定格入力電流(A)0.35 定格出力電力(W)12 定格出力電圧(V)5 コンセント180度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付 使用可能国日本
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭用コンセントからスマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器を充電できるAC充電器です。 ケーブル長は2.5m、ケーブルクリップが付属し煩雑になりがちなケーブルを本体に留めておけます。 家庭用コンセントからスマートフォンやUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器にそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。 USB Type-C(USB-C)コネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 リビングでもゆったり接続できるケーブル長2.5mです。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
その他急速充電対応 付属品ケーブルクリップ×2 質量(g)約134 ケーブル長(m)2.5 外形寸法約 幅50mm×厚み26mm×高さ50mm ※ACプラグ収納時 コネクタ形状USB Type-C(USB-C) オス×1 定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 定格出力電流(A)2.4 対応機種USB Type-C(USB-C)プラグから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器 定格入力電流(A)0.35 定格出力電力(W)12 定格出力電圧(V)5 コンセント180度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付 使用可能国日本
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-Cポートをふさいでガード!空いているポートへの不正な接続を防止する”USB TypeCポートガード” パソコンのUSB Type-Cポートをふさぐことで不正な接続を防止し、情報漏えいを予防する 本体キャップにある解除キーをストッパーに差し込むことで取り外しが可能です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様 USB Type-C用ストッパー6個がセットになっています。 ※ストッパーは追加でご用意できます。(ESL-TYPEC1:注文コードK68858572)
用途セキュリティロックとして不正なデータ持ち出しを防ぎます。(情報漏洩防止) セット内容本体×1、ストッパー×6 材質解除キー:POM、その他:ABS 質量(g)約4.8 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)65.9×12.9×7.1
1セット
2,098 税込2,308
当日出荷

USB Type-C(TM)ポートのあるスマートフォン、iPadなどのタブレットで使える有線ヘッドホンです。 音声と映像のズレや途切れがなく、ストレスなく動画鑑賞を楽しめます。 人間の声に当たる中音域を聴きやすい音質調整により、映画・ドラマなどの長時間の視聴でも耳への負担が少ない仕様です。 DAC搭載タイプで、スマートフォンやタブレットなど幅広い機種で使用できます。 音声と映像のズレが生じないため、リズムゲーム(音ゲー)を始めとしたスマホゲームのプレイにも適しています。 リモコン・マイク付きモデルのため、手元操作で音量の調整が可能。動画視聴中に電話がかかってきてもスムーズに出られます。 購入後はご使用のスマートフォンやタブレットに挿すだけですぐに使えます。ペアリング等は一切不要です。 音漏れしにくく耳へしっかりフィットするカナル型ヘッドホンです。 フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。 ケーブル長はゆったり使える1.2mです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品イヤーキャップ(XS、S、M、L:Mは本体装着済み) 型式密閉型、耳せんタイプ 質量(g)約4(ケーブル含まず) コード長さ(m)約1.2(Y型) 対応機種(リモコンマイク)USB Type-C(TM)端末を装備したスマートフォン、タブレット ※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。 プラグUSB Type-C(TM) 保証期間1年間 再生周波数帯域(Hz)20~20000 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)(ダイナミック型)10 最大入力(mW)5 音圧感度(dB/mW)108 イヤホン形状カナル型
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭用コンセントからスマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器を充電できるAC充電器です。 ケーブル長は1.5m、ケーブルクリップが付属し煩雑になりがちなケーブルを本体に留めておけます。 また、USB Aポートも搭載しているため、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。顔つきの”しろちゃん”モデルです。 USB Aポートに加え、USB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器にそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。 出力端子が2つありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)、Type-C(USB-C)コネクタ :最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力12W(5V/2.4A)の高出力タイプです。 接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 USB Aポートはスマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
その他おまかせ充電機能搭載 付属品ケーブルクリップ×2 質量(g)約90 ケーブル長(m)1.5 外形寸法約 幅50mm×厚み26mm×高さ50mm ※ACプラグ収納時 コネクタ形状USB Type-C(USB-C) オス×1、USB Type-A メス×1 定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 定格出力電流(A)2ポート合計2.4、1ポート最大2.4 対応機種USB Type-C(USB-C)プラグとUSB Type-Aポートから、それぞれ最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器とその組み合わせ 定格入力電流(A)0.35 定格出力電力(W)合計12 定格出力電圧(V)5 コンセント180度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付 使用可能国日本
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用コンセントからスマートフォンやタブレット等を充電、給電できるAC充電器です。 ケーブルクリップが付属し、煩雑になりがちなケーブルを本体に留めておけます。 スマートフォンやタブレットに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 最大出力12W(5V/2.4A)の高出力タイプです。接続された機器を自動検知し、最適電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 本製品にはUSBA-Type-C(USB-C)ケーブル(1.5m)が付属しています。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
付属品ケーブルクリップ×2、USB A to Type-C(USB-C)ケーブル(1.5m) 質量(g)約55 適合規格PSE 特定電気用品 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB Type-A メス×1 定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 定格出力電流(A)2.4 対応機種USB Type-Aポートから5W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器 幅W×厚さ×高さH(mm)約 50×26×50( ACプラグ収納時 ) 定格入力電流(A)0.35 保証期間1年 定格出力電力(W)12 使用地区日本 定格出力電圧(V)5 マウントおまかせ充電機能搭載 プラグタイプ180度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断線しにくいタフ設計!USB Type-C(TM)接続のデジタル式有線ヘッドホン(カナル型)です。人の声を聞きやすい音質調整で映画やドラマの視聴などにおすすめです。リモコンマイク付きで動画視聴中の着信にもスムーズに応答できます。
用途屈曲に強いタフ設計で断線しにくい。USB Type-C(TM)接続のデジタル式有線ヘッドホンです。 。内部配線を増やした高密度配線構造、耐久性に優れた材質への変更や強化により、屈曲への耐久力を高めました。 。耳にしっかりフィットし音漏れしにくいカナル型です。 。人の声に当たる中音域を聞きやすい音質調整により、映画・ドラマなどの長時間の視聴でも耳への負担が少ない仕様です。 。有線接続で音声と映像のズレが少なく、動画視聴やリズムゲーム(音ゲー)など、ストレスなく快適に楽しめます。 。ヘッドホンの断線が心配な方や、動画視聴や通話などをメインに使いたい方にぴったりです。 。iPhoneの買い替えでUSB Type-Cコネクター対応のヘッドホンをお探しの方にもおすすめです。 ※iPhone 15シリーズ以降 。DAC搭載でスマートフォンやタブレットなど幅広い機器に使用できます。 。リモコンマイク付きで、動画や音楽の再生、音量調整など手元で操作が可能。動画視聴中に着信があってもスムーズに応答できます。 。お使いの機器のUSB Type-Cポートに挿すだけですぐに使えます。ペアリングなどの設定は不要です。 。小さな耳にもフィットしやすいXSサイズを加えた4サイズ(XS・S・M・L)のイヤーキャップを付属しています。 。ケーブル長はゆったり使える約1.2mです。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 仕様●リモコンマイク対応機種:USB Type-Cポートを装備したスマートフォン、タブレット ※一部対応していない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。●再生周波数帯域:20Hz~20kHz 付属品イヤーキャップ(XS・S・M・L:Mは本体装着済み) 型式密閉型、カナル型 質量(g)約4 ※ケーブル含まず インピーダンス16Ω コード約1.2m(Y型) プラグUSB Type-C(TM) 保証期間1年間 ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型 :10 最大入力(mW)5 音圧感度(dB/mW)100
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

会話を聞きとりやすいチューニングで、映画やドラマの視聴を快適に!音声と映像をズレなく楽しめる、USB Type-C(TM)接続のデジタル式有線ヘッドホンです。人間の声を聴きやすい音質調整で、映画・ドラマの視聴時に耳に負担がかかりにくいのが特長。立体的にフィットするイヤーアーム付きで、優れた装着感を実現します。動画視聴中に電話がかかってきてもすぐに応答できるリモコン・マイク付きです。
用途USB Type-C(TM)ポートのあるスマートフォン、iPadなどのタブレットで使える有線ヘッドホンです。 。音声と映像のズレや途切れがなく、ストレスなく動画鑑賞を楽しめます。 。人間の声に当たる中音域を聴きやすい音質調整により、映画・ドラマなどの長時間の視聴でも耳への負担が少ない仕様です。 。DAC搭載タイプで、スマートフォンやタブレットなど幅広い機種で使用できます。 。音声と映像のズレが生じないため、リズムゲーム(音ゲー)を始めとしたスマホゲームのプレイにも適しています。 。リモコン・マイク付きモデルのため、手元操作で音量の調整が可能。動画視聴中に電話がかかってきてもスムーズに出られます。 。購入後はご使用のスマートフォンやタブレットに挿すだけですぐに使えます。ペアリング等は一切不要です。 。音漏れしにくく耳へしっかりフィットするカナル型ヘッドホンです。 。耳に立体的にフィットし、抜け落ち・落下を防止する3Dフィットイヤーアームを採用。イヤーアームはS・M・Lの3サイズを付属しており、耳の大きさや形に合わせて調整が可能。長時間の使用でも快適な装着感を実現します。 。フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。 。ケーブル長はゆったり使える1.2mです。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●リモコンマイク対応機種:USB Type-C(TM)端末を装備したスマートフォン、タブレット ※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。●再生周波数帯域:20Hz~20kHz 付属品イヤーキャップ(XS、S、M、L:Mは本体装着済み)、イヤーアーム(S、M、L:Mは本体装着済み) 型式密閉型、耳せんタイプ 質量(g)約7.1(ケーブル含まず) コード約1.2m(Y型) プラグUSB Type-C(TM) 保証期間1年間 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型:10 最大入力(mW)5 音圧感度(dB/mW)112 イヤホン形状カナル型
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USBポートをふさいでガード!空いているUSBポートへの不正な接続を防止するUSBポートガードの専用パーツ、"USBストッパー"。
用途セキュリティロックとして不正なデータ持ち出しを防ぎます。(情報漏洩防止) トラスコ品番539-3205 質量(g)2.3 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)13×2.6×10
1パック(12個)
1,598 税込1,758
当日出荷

海外旅行中の充電がスムーズに!USB Type-C(TM)・USB-Aポート搭載のマルチ変換アダプターです。日本の電気製品を海外でも使用できます。 ※本製品に電圧の変換機能はありません。
用途日本のACプラグを海外の形状に変換できる、USBポート搭載マルチ変換アダプターです。 。世界の主要国で利用できる4タイプ対応です。スライドで使用したい国のプラグを出し入れでき、使わないときはコンパクトに持ち運べます。 。主要対応国:Aタイプ(アメリカ、カナダ、台湾など)、BFタイプ(イギリス、香港、シンガポールなど)、Oタイプ(オーストラリア、中国、ニュージーランドなど)、SEタイプ(韓国、ドイツ、フランスなど) ※2024年9月現在、メーカー調べ 。AC差込口の他、USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1を搭載。スマートフォン・スマートウォッチなども同時に充電可能です。 。万が一の発熱に備えて、難燃性の樹脂を使用しています。 。本製品は日本の電気用品安全法(PSE)に適合した製品であり、日本国内でも使用できます。使用する場合は、3ピンプラグが挿し込めるコンセント、電源タップ、または2ピンへの変換アダプターをご用意ください。 。※本製品はCタイプのコンセントに挿し込むことはできません。 。※本製品の差込口にSEタイプのプラグを挿し込むことはできません。 。※本製品はAC差込口の電圧変換はできません。海外の電圧に対応していない電気製品を使用する場合は、別途変圧器をご用意ください。 。※国や地域によってコンセント形状が異なります。購入前にご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 定格(AC側)Aタイプ:10A 125V 合計1250W まで、BFタイプ・Oタイプ・Cタイプ:10A 250V 合計2300Wまで 定格出力(USB側)1ポート使用時:[USB-Aポート] 12W(5V/2.4A)、[USB Type-Cポート] 15W(5V/3.0A)/2ポート使用時:[USB-Aポート + USB-Aポート] 合計15W(5V/3.0A) 各ポート12W(5V/2.4A)/2ポート使用時:[USB-Aポート + USB Type-Cポート] 合計15W(5V/3.0A) 12W(5V/2.4A) + 15W(5V/3.0A)/3ポート使用時:[USB-Aポート + USB-Aポート + USB Type-Cポート] 合計15W(5V/3.0A) 12W(5V/2.4A) + 12W(5V/2.4A) + 15W(5V/3.0A) 機能ほこりシャッター:○(アース端子除く)、モジュラジャック付:×、スイッチ:×、スイングプラグ:×、二重被ふく:×、抜け止め機能:×、吊り穴:×、ノイズフィルター:×、マグネット:×、差込口キャップ:× プラグ絶縁キャップ付きプラグ:× 極性 差込口本体差込口1個口(種類別による同時使用不可) プラグタイプAタイプ、BFタイプ、Oタイプ、SEタイプ(いずれも3ピン仕様) 定格入力(USB側)AC100V-250V 50/60Hz 差込口形状本体差込口:Aタイプ、BFタイプ、Oタイプ、Cタイプ(いずれも3ピン対応) 雷ガード雷ガード:×
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

海外旅行中の充電がスムーズに!USB Type-C(TM)・USB-Aポート搭載のマルチ変換アダプターです。日本の電気製品を海外でも使用できます。 ※本製品に電圧の変換機能はありません。
用途日本のACプラグを海外の形状に変換できる、USBポート搭載マルチ変換アダプターです。 。世界の主要国で利用できる4タイプ対応です。スライドで使用したい国のプラグを出し入れでき、使わないときはコンパクトに持ち運べます。 。主要対応国:Aタイプ(アメリカ、カナダ、台湾など)、BFタイプ(イギリス、香港、シンガポールなど)、Oタイプ(オーストラリア、中国、ニュージーランドなど)、SEタイプ(韓国、ドイツ、フランスなど) ※2024年9月現在、メーカー調べ 。AC差込口の他、USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1を搭載。スマートフォン・スマートウォッチなども同時に充電可能です。 。万が一の発熱に備えて、難燃性の樹脂を使用しています。 。本製品は日本の電気用品安全法(PSE)に適合した製品であり、日本国内でも使用できます。使用する場合は、3ピンプラグが挿し込めるコンセント、電源タップ、または2ピンへの変換アダプターをご用意ください。 。※本製品はCタイプのコンセントに挿し込むことはできません。 。※本製品の差込口にSEタイプのプラグを挿し込むことはできません。 。※本製品はAC差込口の電圧変換はできません。海外の電圧に対応していない電気製品を使用する場合は、別途変圧器をご用意ください。 。※国や地域によってコンセント形状が異なります。購入前にご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 付属品取扱説明書 材質ポリカーボネート樹脂 ブラック 質量(g)約210 スイッチ× 定格(AC側)Aタイプ:10A 125V 合計1250W まで、BFタイプ・Oタイプ・Cタイプ:10A 250V 合計2300Wまで フィルターノイズフィルター:× 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×約61×約63 ※プラグ収納時 定格出力(USB側)1ポート使用時:[USB-Aポート] 12W(5V/2.4A)、[USB Type-Cポート] 15W(5V/3.0A)/2ポート使用時:[USB-Aポート + USB-Aポート] 合計15W(5V/3.0A) 各ポート12W(5V/2.4A)/2ポート使用時:[USB-Aポート + USB Type-Cポート] 合計15W(5V/3.0A) 12W(5V/2.4A) + 15W(5V/3.0A)/3ポート使用時:[USB-Aポート + USB-Aポート + USB Type-Cポート] 合計15W(5V/3.0A) 12W(5V/2.4A) + 12W(5V/2.4A) + 15W(5V/3.0A) 機能ほこりシャッター:○(アース端子除く)、モジュラジャック付:×、スイングプラグ:×、二重被ふく:×、抜け止め機能:×、吊り穴:×、通電表示ランプ:×、差込口キャップ:×、雷ガード:× プラグ絶縁キャップ付きプラグ:× 保証期間1年間 極性 適合地域アメリカ、台湾、カナダ、イギリス、香港、シンガポール、マレーシア、インド、オーストラリア、ニュージーランド、中国、フィジー、韓国、ドイツ、フランス、スペイン、日本など 差込口本体差込口1個口(種類別による同時使用不可) マグネット× プラグタイプAタイプ、BFタイプ、Oタイプ、SEタイプ(いずれも3ピン仕様) 各種認証◇PSE(特定電気用品)、THINK ECOLOGY対応製品 定格入力(USB側)AC100V-250V 50/60Hz 差込口形状本体差込口:Aタイプ、BFタイプ、Oタイプ、Cタイプ(いずれも3ピン対応)
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

海外旅行中の充電がスムーズに!USB-Aポート搭載のマルチ変換アダプターです。日本の電気製品を海外でも使用できます。 ※本製品に電圧の変換機能はありません。
用途日本のACプラグを海外の形状に変換できる、USB-Aポート搭載マルチ変換アダプターです。 。世界の主要国で利用できる4タイプ対応です。スライドで使用したい国のプラグを出し入れでき、使わないときはコンパクトに持ち運べます。 。主要対応国:Aタイプ(アメリカ、カナダ、台湾など)、BFタイプ(イギリス、香港、シンガポールなど)、Oタイプ(オーストラリア、中国、ニュージーランドなど)、SEタイプ(韓国、ドイツ、フランスなど) ※2024年9月現在、メーカー調べ 。AC差込口の他、USB-Aポート×3を搭載。スマートフォン・スマートウォッチなども同時に充電可能です。 。万が一の発熱に備えて、難燃性の樹脂を使用しています。 。本製品は日本の電気用品安全法(PSE)に適合した製品であり、日本国内でも使用できます。使用する場合は、3ピンプラグが挿し込めるコンセント、電源タップ、または2ピンへの変換アダプターをご用意ください。 。※本製品はCタイプのコンセントに挿し込むことはできません。 。※本製品の差込口にSEタイプのプラグを挿し込むことはできません。 。※本製品はAC差込口の電圧変換はできません。海外の電圧に対応していない電気製品を使用する場合は、別途変圧器をご用意ください。 。※国や地域によってコンセント形状が異なります。購入前にご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ホワイト 定格(AC側)Aタイプ:10A 125V 合計1250W まで、BFタイプ・Oタイプ・Cタイプ:10A 250V 合計2300Wまで 定格出力(USB側)1ポート使用時:12W(5V/2.4A)/2ポート使用時:合計15W(5V/3.0A) 各ポート12W(5V/2.4A)/3ポート使用時:合計15W(5V/3.0A) 各ポート12W(5V/2.4A) 機能極性:○、ほこりシャッター:○(アース端子除く)、モジュラジャック付:×、スイングプラグ:×、スイッチ:×、二重被ふく:×、抜け止め機能:×、吊り穴:×、通電表示ランプ:×、差込口キャップ:×、ノイズフィルター:×、マグネット:×、極性:○、雷ガード:×、スイッチ:× プラグ絶縁キャップ付きプラグ:× 差込口本体差込口1個口(種類別による同時使用不可) プラグタイプAタイプ、BFタイプ、Oタイプ、SEタイプ(いずれも3ピン仕様) 定格入力(USB側)AC100V-250V 50/60Hz 差込口形状本体差込口:Aタイプ、BFタイプ、Oタイプ、Cタイプ(いずれも3ピン対応)
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの両方に直挿しできるタイプのカードリーダーです。
用途ケーブルレスでUSB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの両方に直挿しできるタイプのカードリーダーです。 。SDメモリーカードスロットとmicroSDカードスロットの2つのスロットを搭載しています。 。SDメモリーカードスロットは、SDHCメモリーカードに加え、高速で大容量のSDXCメモリーカードに対応しています。 。microSDカードスロットは、スマートフォンやタブレットの多くに採用されているmicroSDカードも、アダプターなしでそのまま挿し込み可能です。 。SDメモリーカードとmicroSDカードの同時利用が可能です。 。USB Type-C(TM)コネクターとUSB-Aコネクターの両方を搭載しています。 。※USB Type-C(TM)コネクターとUSB-Aコネクターを同時に接続することはお止めください。故障の原因となります。 。メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 。ゴミやホコリの浸入を防ぐキャップが付いています。 。携帯に便利なストラップホールを装備しています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 。専用ドライバーなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 。SDカードロック機能はサポートしておりません。 。著作権保護機能には対応しておりません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 16【備考】※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 外形寸法幅約18mm×奥行約76mm×高さ約10mm ※キャップ含む コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、USB3.0-Aプラグ 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間1年間 対応メモリーカード1:SD、SD(HighSpeed、ProHighSpeed、Class2・4・6・10)、SDHC(Class2・4・6・10、UHS-I、UHS-II ※1)、SDXC(Class10、UHS-I、UHS-II ※2)、2:microSD、microSDHC(Class2・4・6・10、UHS-I、UHS-II ※1)、microSDXC(Class10、UHS-I、UHS-II ※2)、※1)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はUHS-I micorSDHCメモリーカードでの速度になります。 ※2)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はUHS-I microSDXCメモリーカードでの速度になります。 インターフェイスUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1)/USB2.0/USB1.1 スロット数(個)2 転送速度(Gbps)最大:USB 5Gbps/5Gbps(理論値)、USB 2.0/480Mbps(理論値)、USB 1.1/12Mbps(理論値)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの両方に直挿しできるタイプのカードリーダーです。
用途ケーブルレスでUSB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの両方に直挿しできるタイプのカードリーダーです。 。SDメモリーカードスロットとmicroSDカードスロットの2つのスロットを搭載しています。 。SDメモリーカードスロットは、SDHCメモリーカードに加え、高速で大容量のSDXCメモリーカードに対応しています。 。microSDカードスロットは、スマートフォンやタブレットの多くに採用されているmicroSDカードも、アダプターなしでそのまま挿し込み可能です。 。SDメモリーカードとmicroSDカードの同時利用が可能です。 。USB Type-C(TM)コネクターとUSB-Aコネクターの両方を搭載しています。 。※USB Type-C(TM)コネクターとUSB-Aコネクターを同時に接続することはお止めください。故障の原因となります。 。メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 。ゴミやホコリの浸入を防ぐキャップが付いています。 。携帯に便利なストラップホールを装備しています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 。専用ドライバーなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 。SDカードロック機能はサポートしておりません。 。著作権保護機能には対応しておりません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様最大転送速度:USB 5Gbps/5Gbps(理論値)、USB 2.0/480Mbps(理論値)、USB 1.1/12Mbps(理論値)、スロット数:2、 ブラック 対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 16【備考】※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 外形寸法幅約18mm×奥行約76mm×高さ約10mm ※キャップ含む コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、USB3.0-Aプラグ 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間1年間 対応メモリーカード1:SD、SD(HighSpeed、ProHighSpeed、Class2・4・6・10)、SDHC(Class2・4・6・10、UHS-I、UHS-II ※1)、SDXC(Class10、UHS-I、UHS-II ※2)、2:microSD、microSDHC(Class2・4・6・10、UHS-I、UHS-II ※1)、microSDXC(Class10、UHS-I、UHS-II ※2)、※1)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はUHS-I micorSDHCメモリーカードでの速度になります。 ※2)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はUHS-I microSDXCメモリーカードでの速度になります。 インターフェイスUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1)/USB2.0/USB1.1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

深夜でも、家事や育児をしながらでも、周囲を気にせず好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITY SOUND”です。 ステレオ音声に対応した両耳タイプで、密閉できて音漏れしにくい耳栓タイプのヘッドホンです。 遮音性が高い耳栓タイプなので、深夜でも周囲を気にせず、好みの音量でハッキリ聴き取ることができます。 フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。 Φ10mmダイナミックドライバーを採用し、バランスの取れたフラットな高音質を再生します。 リビングなどの広い部屋でもゆったり配線できる、柔らかなロングコードを採用しています。 不使用時には、コードを束ねて収納できる結束バンドが付属しています。 長尺でも絡まりづらく、耐久性が高く断線に強いナイロンメッシュ素材のコードを採用しています。 テレビリモコンを使用することなく、手元で音量調節ができるボリュームコントローラーが付いています。 両耳再生機能付きなので、モノラル機器に接続する場合でも、変換アダプタ無しで両耳から再生することができます。 ボリュームコントローラーに、胸ポケットや衣服に取り付けるのに便利なクリップが付いています。
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、面ファスナー式結束バンド ×1 型式密閉型、耳栓タイプ ブラック 質量(g)ヘッドホン本体:約5 / ボリュームユニット:約8 (コード含まず) ケーブル長(m)5 機能モノラル機器両耳再生機能、ボリュームコントロール機能 コードY型 プラグΦ3.5mm 3極ミニプラグ 保証期間6カ月 再生周波数帯域(Hz)20~20k インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型:10 最大入力(mW)5 音圧感度(dB/mW)93
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

深夜でも、家事や育児をしながらでも、周囲を気にせず好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITY SOUND”です。 ステレオ音声に対応した両耳タイプで、密閉できて音漏れしにくい耳栓タイプのヘッドホンです。 遮音性が高い耳栓タイプなので、深夜でも周囲を気にせず、好みの音量でハッキリ聴き取ることができます。 フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。 Φ10mmダイナミックドライバーを採用し、バランスの取れたフラットな高音質を再生します。 リビングなどの広い部屋でもゆったり配線できる、柔らかなロングコードを採用しています。 不使用時には、コードを束ねて収納できる結束バンドが付属しています。 長尺でも絡まりづらく、耐久性が高く断線に強いナイロンメッシュ素材のコードを採用しています。 テレビリモコンを使用することなく、手元で音量調節ができるボリュームコントローラーが付いています。 両耳再生機能付きなので、モノラル機器に接続する場合でも、変換アダプタ無しで両耳から再生することができます。 ボリュームコントローラーに、胸ポケットや衣服に取り付けるのに便利なクリップが付いています。
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、面ファスナー式結束バンド ×1 型式密閉型、耳栓タイプ ブラック 質量(g)ヘッドホン本体:約5 / ボリュームユニット:約8 (コード含まず) ケーブル長(m)3 機能モノラル機器両耳再生機能、ボリュームコントロール機能 コードY型 プラグΦ3.5mm 3極ミニプラグ 保証期間6カ月 再生周波数帯域(Hz)20~20k インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型:10 最大入力(mW)5 音圧感度(dB/mW)93
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

ケーブルレスでUSB Type-C(TM)ポートに直挿しするタイプのカードリーダーです。 。SDメモリーカードスロットとmicroSDカードスロットの2つのスロットを搭載しています。 。SDメモリーカードスロットは、SDXCメモリーカードやSDHCメモリーカードに加え、UHS-II規格のSDメモリーカードに対応しています。 。microSDカードスロットは、スマートフォンやタブレットの多くに採用されているmicroSDカードも、アダプターなしでそのまま挿し込み可能です。 。SDメモリーカードとmicroSDカードの同時利用が可能です。 。メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 。ゴミやホコリの浸入を防ぐキャップが付いています。 。携帯に便利なストラップホールを装備しています。 。本製品にストラップは付属していません。 。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 。専用ドライバーなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 。SDカードロック機能はサポートしておりません。 。著作権保護機能には対応しておりません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ブラック 対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 16 コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×80×9 ※キャップ含む、突起部分含まず 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間1年間 対応メディア1:SD、SD(HighSpeed、ProHighSpeed、Class2・4・6・10)、SDHC(Class2・4・6・10、UHS-I、UHS-II ※1)、SDXC(Class10、UHS-I、UHS-II ※2)、2:microSD、microSDHC(Class2・4・6・10、UHS-I、UHS-II ※1)、microSDXC(Class10、UHS-I、UHS-II ※2) ※1)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はUHS-I micorSDHCメモリーカードでの速度になります。 ※2)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はUHS-I microSDXCメモリーカードでの速度になります インターフェイスUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1)/USB2.0/USB1.1 データ転送速度USB 5Gbps/5Gbps(理論値)、USB 2.0/480Mbps(理論値)、USB 1.1/12Mbps(理論値) スロット数(個)2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷