4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
机の上を広々活用できる!ノートパソコンもしくはタブレットを1台スタンド可能な、縦置きスタンド。堅牢で上質な仕上げのアルミ合金製です。
用途机の上を広々活用できるノートパソコン・タブレット用の縦置きスタンドです。 。~15.6インチノートパソコン、12.9インチタブレットに対応しています。 。ノートパソコンもしくはタブレットを1台スタンド可能です。 。堅牢で上質な仕上げのアルミ合金製です。 。機器接触部分はシリコンシートを使っているので機器への傷を防止します。 。はさみ幅は、約15mm~約65mmで調整可能です。 。底面にもシリコンシートを使っているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。 。幅調整用の六角レンチが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他はさみ幅:約15mm~約65mm セット内容スタンド本体、六角レンチ 材質アルミ合金、シリコン 寸法(mm)幅約150×奥行約95~約140×高さ約47 シルバー サイズ~15.6インチノートパソコン、12.9インチタブレット 質量(g)約505
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

ガンシューティング系ゲーム(FPS)プレイに最適な”ARMAシリーズ”のゲーミングヘッドセットです。 Hi-Fiオーディオグレードの大口径50mmのチタンコート振動板ドライバーを採用した高音質モデルで、ゲーム中のあらゆる音を識別しやすく、ゲームを有利に進行できます。 PETフィルムをチタンコートした高剛性振動板の採用により、全音域でフラットな特性と、超高分解能を両立したサウンド実現しています。 振動板の表面に53本のリブを設け、振動膜の変形、分割振動、ローリングなどの異常振動を防止し、歪みが少ない透明度に優れた音を再生します。 軽量なCCAWボイスコイルを採用することにより、振動のレスポンスを向上させ、よりワイドレンジでクリアな音質を実現します。 高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。 大型のイヤーパッドで耳の周囲全体を覆うアラウンドイヤースタイルです。 イヤーパッドは低反発ウレタンフォームを立体的に縫製し内側に倒れ込むすり鉢状の構造を採用し、耳をやさしく包み込むような快適な装着感を実現しています。 イヤーパッドの表面生地には、閉塞感が少なく長時間のプレイに最適な柔らかいメッシュ素材を採用しています。 ヘッドバンドには、耐久性があり剛性の高い金属素材を採用しています。スライドアジャスター式なので頭や耳に合わせて調整可能です。 快適なフィッティングを実現し、収納時には厚みをコンパクトにできるスイーベル機構を搭載しています。 ヘッドセットの搭載マイクとしては大型のΦ9.7mm高音質マイクユニットを搭載し、ボイスチャットだけでなく動画配信のナレーション録音にも最適です。 マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。 マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。 収納の際にも便利な着脱式マイクアームを搭載し、マイクを外せば普通のヘッドホンとしても使用可能です。 マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 コントローラーには、胸ポケットや衣服などに取り付けられる便利なクリップが付いています。 絡まりにくく、耐久性にも優れるファブリックコードを採用しています。 ケーブルは使用時に邪魔にならない片出しタイプです。 ケーブル長はゆったり接続できる2mです。 Φ3.5mm 4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。 Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。 ヘッドホンを収納し、持ち運びにも便利な専用ポーチが付属しています。
用途全音域でフラットな特性と超高分解能を両立したサウンドで足音や銃声を聞き取りやすいガンシューティング系ゲーム(FPSプレイ)に最適な”ARMAシリーズ”。 高音質と長時間プレイでの快適性を実現したオーバーヘッドタイプのゲーミングヘッドセット。 装着方式大型オーバーヘッドタイプ 質量(g)232(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約2 対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したWindowsパソコン、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×82×202(ケーブル含まず) アーム長さ(mm)130 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 機能ボリューム調整・ミュート機能 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 スピーカーダイナミック型(ステレオ) インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2 指向性無指向性 周波数帯域(Hz)20~20000 ドライバーユニット(Φmm)直径50 最大許容入力(mW)30
1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今まで聴こえなかった音の輪郭や、アーティストのこだわりまでが聴こえる。 お手持ちのスマートフォンでも楽しめる、高解像度高音質のハイレゾ音源対応ステレオヘッドホン。 ・基本要素を一層際立たせたミニマルなデザインで、滑らかで美しい造形の高音質ステレオヘッドホンです。 ・高解像度な音楽ファイルである”ハイレゾ音源”に対応しています。 ・Φ10mmのダイナミックドライバーを採用し、明瞭感ある高域と透明度のある中域、豊かな低域を実現しています。 ・PETフィルムをチタンコートした高剛性振動板を採用することで、豊かな低域と明瞭感ある高域を実現しています。 ・厚さわずか6ミクロンのPETフィルムを振動板に採用することで、レスポンスの良いイキイキとした音を再現します。 ・振動板の表面に36本のリブを設け、振動膜の変形、分割振動、ローリングなどの異常振動を防止します。これにより歪みが少ない透明度に優れる音を再現します。 ・ネオジムマグネットを採用し、ダイナミックでキレの良い低音を実現しています。 ・リアハウジングをすり鉢形状に設計することで、チャンバー内の音がさまざまな方向に拡散し定在波の発生を低減し、クリアなサウンドを実現します。 ・遮音性が高く、耳にしっかりフィットする「耳栓タイプ」で、音漏れを低減するうえ、周囲の雑音に影響されず安心して使用可能です。 ・イヤーキャップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています ・絡みにくく耐性に優れたエラストマー素材のコードを採用しています。また、芯線の中にナイロン線を入れることで強度を上げています。 ・使用時の長さ調整と、持ち運び時のケーブルの収納に便利なコードキーパーが付属しています。 ・コード長は、プレーヤーをカバンに入れていてもゆったり接続できる1.2mです。 ・コンパクトに接続できる金メッキ「L型プラグ」を採用しています。 ・コードには収納時のヘッドホンのぶらつきやからまりを防ぐスライダーが付いています。
コード長さ(m)1.2(Y型) 型式密閉型、耳栓タイプ 質量(g)約6(コード含まず) 再生周波数帯域(Hz)10~45000 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型:10 最大入力(mW)10 音圧感度(dB/mW)95 プラグ径(Φmm)3.5[3極ミニプラグ](L型)
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

今まで聴こえなかった音の輪郭や、アーティストのこだわりまでが聴こえる。 お手持ちのスマートフォンでも楽しめる、高解像度高音質のハイレゾ音源対応ステレオヘッドホンマイク。 ・基本要素を一層際立たせたミニマルなデザインで、滑らかで美しい造形の高音質ステレオヘッドホンマイクです。 ・高解像度な音楽ファイルである”ハイレゾ音源”に対応しています。 ・Φ10mmのダイナミックドライバーを採用し、明瞭感ある高域と透明度のある中域、豊かな低域を実現しています。 ・PETフィルムをチタンコートした高剛性振動板を採用することで、豊かな低域と明瞭感ある高域を実現しています。 ・厚さわずか6ミクロンのPETフィルムを振動板に採用することで、レスポンスの良いイキイキとした音を再現します。 ・振動板の表面に36本のリブを設け、振動膜の変形、分割振動、ローリングなどの異常振動を防止します。これにより歪みが少ない透明度に優れる音を再現します。 ・ネオジムマグネットを採用し、ダイナミックでキレの良い低音を実現しています。 ・リアハウジングをすり鉢形状に設計することで、チャンバー内の音がさまざまな方向に拡散し定在波の発生を低減し、クリアなサウンドを実現します。 ・遮音性が高く、耳にしっかりフィットする「耳栓タイプ」で、音漏れを低減するうえ、周囲の雑音に影響されず安心して使用可能です。 ・イヤーキャップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています ・絡みにくく耐性に優れたエラストマー素材のコードを採用しています。また、芯線の中にナイロン線を入れることで強度を上げています。 ・使用時の長さ調整と、持ち運び時のケーブルの収納に便利なコードキーパーが付属しています。 ・コード長は、プレーヤーをカバンに入れていてもゆったり接続できる1.2mです。 ・コンパクトに接続できる金メッキ「L型プラグ」を採用しています。 ・Φ3.5mm4極ミニジャックを持つスマートフォンに接続し、音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイク付きモデルです。 ・マイクには着信応答/通話終了スイッチが付いています。 ・手に持たなくても通話しやすい高さにマイク位置を設定しています。 ・※4極ミニプラグ方式のスマートフォン専用です。4極方式のスマートフォンでも一部対応しない機器があります。最新の対応情報は対応表でご確認ください。 ・※Skype(TM)などのインターネット電話では、着信応答/通話終了スイッチは動作しません。 ・※接続するスマートフォンによって、音楽・動画再生時のリモコン機能を使用できる場合があります。操作方法は各スマートフォンによって異なります。 ・※アプリケーションによっては、着信応答/通話終了スイッチが動作しない場合があります。
コード長さ(m)1.2(Y型) 型式密閉型、耳栓タイプ 質量(g)約6(コード含まず) 再生周波数帯域(Hz)10~45000 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型:10 最大入力(mW)10 音圧感度(dB/mW)95 プラグ径(Φmm)3.5[4極ミニプラグ](L型)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)