ノートパソコン、タブレット冷却台として使える! 縦置き、横置きで使い方を選べる多機能USBクーラー。
商品タイプ扇風機
付属品給電用ケーブル×1本
色ブラック
質量(g)約450
定格電圧DC5V
ケーブル長(m)約1.5※コネクタを除く
外形寸法約幅67×奥行65×高さ296mm ※ケーブルを除く
対応機種USBインターフェイスを装備したパソコン
機能3段階風力切替機能(弱・中・強)、PC・タブレットスタンド機能
ファン外径(Φmm)約33
保証期間6カ月
消費電流400mA
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
自由に挟んで取り付けて、どこでも快適空間に。日傘の中や車内、キッチン、オフィスなどさまざまな場所で使えるクリップ付きのミニファンです。360度回転するから、好みの角度・位置に調節可能。卓上ファンとしても使えて、シーンに合わせて活躍します。
用途さまざまな場所に取り付けて使える、幅広のクリップ付き。日傘や車内、キッチンカウンターやオフィスのパーティションなど多様な場所で活躍します。 。ファンは360度の角度調節が可能。好みの角度・位置で使えて便利です。 。卓上ファンとしても使えます。外出時は身近なものに取り付けて使えて、屋内では机に置いて快適に。シーンに合わせた使い方が魅力です。 。好みに合わせて3段階(弱・中・強)の風量調節ができます。 。電源ON/OFFはボタンを1秒間長押し。バッグの中での誤作動を防ぐので、持ち運びの際も安心です。 。異物が羽根に挟まると停止し、取り除くと動作を再開。自動安全OFF設計です。 。USB Type-C(TM)ポートから充電が可能。付属のケーブルで、AC充電器やノートパソコンから充電できます。 。※本製品にAC充電器は付属しておりません。別途ご購入またはご用意ください。 。充電中は赤、作動時は緑に光る、便利なお知らせランプ付きです。 。過充電・過放電を防ぐ安心の回路設計です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
付属品給電用USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1本(約80cm ※コネクター部含まず)
質量(g)約115 ※本体のみ
外形寸法(mm)幅約68×奥行約50×高さ約102
消費電力(W)3
電源充電式リチウムイオン電池
機能風量調節:3段階(弱・中・強)
充電時間約2.8時間
保証期間1年間
バッテリー容量(mAh)1400
連続動作時間約1.8時間~約6.5時間(満充電時) ※風量の強弱によって変化します。
定格入力5V/1.5A ※本製品を充電しながら使用する際は、1.5A以上の出力があるAC充電器をご使用ください。
触れてひんやり、瞬間クールダウン。肌で直接涼しさを味わえる、冷却プレート付きハンディファンです。ファンの風とプレートの冷たさで、いつでもどこでもすぐに涼しさを味わえます。首に掛けても卓上ファンとしても使えて、シーンに合わせて活躍します。
用途フロント部分の冷却プレートは、高効率冷却のペルチェ素子を採用。肌で直接涼しさを感じられ、ファンの風と合わせて一気にクールダウンできます。 。付属のネックストラップで首に掛けて、ハンズフリーで使えます。両手が塞がっているときや日傘をさしているときに活躍します。 。バッグやフックにひっかけて持ち運び・収納できる、便利なカラビナ付きです。 。持ち手を折り曲げて卓上ファンとしても使えます。外出時は首にかけて涼しさを持ち運び、屋内では机に置いて快適に。シーンに合わせた使い方が魅力です。 。好みに合わせて3段階(弱・中・強)の風量調節ができます。 。異物が羽根に挟まると停止し、取り除くと動作を再開。自動安全OFF設計です。 。USB Type-C(TM)ポートから充電が可能。付属のケーブルで、AC充電器やノートパソコンから充電できます。 。※本製品にAC充電器は付属しておりません。別途ご購入またはご用意ください。 。充電中は赤、ファン作動時は青、冷却プレート使用時は白に光る、便利なお知らせランプ付きです。 。過充電・過放電を防ぐ安心の回路設計です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
付属品ネックストラップ×1本、給電用USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1本(約80cm ※コネクター部含まず)
質量(g)約148 ※本体のみ
外形寸法(mm)幅約75×奥行約45×高さ約166
消費電力(W)6.8
電源充電式リチウムイオン電池
機能風量調節:3段階(弱・中・強)
充電時間約2.5時間
保証期間1年間
バッテリー容量(mAh)2000
連続動作時間冷却プレートOFF時:約3時間~約9.5時間(満充電時)、冷却プレートON時:約1時間~約1.5時間(満充電時) ※風量の強弱によって変化します。
定格入力5V/1.5A ※本製品を充電しながら使用する際は、1.5A以上の出力があるAC充電器をご使用ください。
夏を涼しく、美しく。ハンズフリーで使えるミラー付きミニファンです。裏面のミラーが、外出先でもちょっとした身だしなみを整えるのに便利。首に掛けても卓上ファンとしても使えて、シーンに合わせて活躍します。
用途身だしなみチェックに便利なミラー付き。外出先でもメイクやヘアスタイルをさっと確認できます。真夏の身だしなみチェックにぴったりです。 。付属のネックストラップで首に掛けて、ハンズフリーで使えます。両手が塞がっているときや日傘をさしているときに活躍します。 。スタンドを立てて卓上ファンとしても使えます。外出時は首にかけて涼しさを持ち運び、屋内では机に置いて快適に。シーンに合わせた使い方が魅力です。 。好みに合わせて3段階(弱・中・強)の風量調節ができます。 。電源ON/OFFはボタンを1秒間長押し。バッグの中での誤作動を防ぐので、持ち運びの際も安心です。 。異物が羽根に挟まると停止し、取り除くと動作を再開。自動安全OFF設計です。 。USB Type-C(TM)ポートから充電が可能。付属のケーブルで、AC充電器やノートパソコンから充電できます。 。※本製品にAC充電器は付属しておりません。別途ご購入またはご用意ください。 。充電中は赤、作動時は緑に光る、便利なお知らせランプ付きです。 。過充電・過放電を防ぐ安心の回路設計です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
付属品ネックストラップ×1本(長さ:60cm~90cm)、給電用USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1本(約80cm ※コネクター部含まず)
質量(g)約150 ※本体のみ
外形寸法(mm)幅約81×奥行約78×高さ約54
消費電力(W)2
電源充電式リチウムイオン電池
機能風量調節:3段階(弱・中・強)
充電時間約3.5時間
保証期間1年間
バッテリー容量(mAh)2000
連続動作時間約4.5時間~約12.5時間(満充電時) ※風量の強弱によって変化します。
定格入力5V/1.5A ※本製品を充電しながら使用する際は、1.5A以上の出力があるAC充電器をご使用ください。
関連キーワード