ふわっと軽い、手にフィット!手の小さなお子さまにとって操作しやすい手のひらサイズ。クリック音が静かで、様々な材質のデスクやノートの上などでも正確なポインタ操作が出来るため、オンライン学習におすすめ。さらに、抗菌加工で本体を清潔に保てるワイヤレスマウス。
仕様射出光線種類:不可視波長域
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1
サイズSサイズ
質量(g)マウス本体:約50 ※電池を含まず、 レシーバ:約2
電源本体:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)1.5
コネクタ形状USB2.0-A
接続方式無線
分解能1000カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス本体:56.0×90.0×32.0、レシーバ:16.0×19.0×6.0
機能レシーバ収納
通信方式GFSK方式
LED色ブルー
保証期間1年
ボタン数3個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間約235時間
インターフェイスUSB
連続待機時間約277日
ホイール数1個
使用期間約338日(想定) ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
読取方式光学センサー方式
電波周波数2.4GHz帯
集音性が高い回転式マイクアーム付き子ども専用ヘッドセット。子どもの体格に合わせた専用寸法で、さらに成長に合わせて調整できる可動式耳あてとアジャスター機能によってストレスのない装着感を実現します。また音が大きくなりすぎない低音量仕様で子どもの耳を守ります。
学校や家、塾でのオンライン学習に便利な子ども専用ヘッドセットです。
回転式のマイクを搭載し、使用時は口元に調整し集音性向上、未使用時は収納することが可能です。
小学生1790名分の頭部サイズデータを利用した子どもの体格に合わせた専用寸法となります。
体が大きくなっても使えるサイズ調整できるアジャスター機能を採用しています。
耳に負担がかかりにくい可動式耳あてを採用し、耳あてを上下左右に動かすことで耳へのストレスを軽減します。
音声チャットでの使用に最適な両耳タイプのヘッドセットです。
子どもの耳に配慮した出力音圧レベル85dB@1mW/1kHzの低音量仕様です。音が大きくなりすぎない安心設計です。
タブレットやノートPCでの音声チャットに最適な4極ミニプラグを搭載しています。
大口径40mmドライバを採用した高音質モデルです。
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。
絡まりにくいファブリックコードを採用しています。
ケーブルは使用時に邪魔にならない片出しタイプです。
ケーブル長は子どもに合わせた短めの1.2mです。
質量(g)135(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)1.2m
方式ヘッドフォン・スピーカー:ダイナミック型(ステレオ)
対応機種直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・ノートPC※すべてのスマートフォン・タブレット・ノートPCでの動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×43×122(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)マイク:96(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
インピーダンスマイク:2.2kΩ
入力感度マイク:-58dB ±3dB
保証期間6カ月
音圧レベル(dB)出力:85
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ
指向性無指向性
周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000
ドライバーユニット(Φmm)ヘッドフォン:40
装着方式オーバーヘッドタイプ
最大許容入力(mW)ヘッドフォン:30
マイクミュート無
音量調節ヘッドフォン:無
関連キーワード