■スマートフォンやタブレットPCのタッチパネルをきれいに拭き取るクリーニングクロスです。 ■超極細繊維ワイピングクロス「ザヴィーナ(R) ミニマックス(R)」を使用し、指紋や手垢などの皮脂汚れをしっかりと除去します。 ■0.1デシテックスの超極細繊維で編んだ生地を、特殊加工によりさらに高密度化した高性能ワイピングクロスです。 ■水洗い可能なので、洗ってきれいな状態で繰り返し使用可能です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質ポリエステル70%、ナイロン30%
色ブルー
外形寸法(幅W×高さH)(mm)150×150
入数1枚
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
■タブレットPCやスマートフォンなどのタッチパネルや保護フィルムの指紋、手垢、皮脂汚れなどをきれいに拭き取るクリーニングクロスです。 ■超極細分割繊維「ベリーマ(R)X」を使用し、指紋や手垢などの皮脂汚れをしっかりと除去します。 ■断面がくさび状になっており、微細な凹凸にもフィットするので、ホコリ・汚れを繊維の間に確実に捉えます。 ■親水性のナイロンと親油性のポリエステルの複合糸のため、水性から油性まで、あらゆる汚れに払浄性能を発揮します。 ■拭き取りやすくソフトな風合いの起毛タイプです。 ■iPadの液晶画面にぴったりのサイズで、クロスを広げたままケースに収納可能です。 ■水洗い可能なので、洗ってきれいな状態で繰り返し使用可能です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質ポリエステル80%、ナイロン20%
外形寸法(幅W×高さH)(mm)150mm×230mm
入数1枚
1本のブラシで、テレビ画面とテレビ裏面を綺麗に掃除。帯電防止とさらさらの2種類の繊維を使い分けてお掃除できる2WAYタイプのクリーニングブラシ。
材質柄:ABS、繊維:帯電防止繊維(ポリエステル、ポリプロピレン)
色ホワイト
質量(g)約80
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約350×110×110
除電性能○
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
液晶ディスプレイの高さを12cm上げ、目線を上げることでPC作業時の姿勢を改善することができる木製のディスプレイ台です。横幅38cmの省スペースタイプです。
材質パーチクルボード、スチール
幅(mm)380
質量(kg)約1.15
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×260×120
適合サイズ~27インチディスプレイ
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)ディスプレイスタンド下部:約295×260×108
コンセントなし
引出しなし
液晶ディスプレイの高さを上げ、目線を上げることでPC作業時の姿勢を改善することができるスチール製のディスプレイ台です。
材質本体:スチール、ゴム脚:シリコン
質量(kg)約1.2
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×202×82
適合サイズ~27インチディスプレイ
アズワン品番64-5407-47
コンセントなし
引出しなし
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ディスプレイ(パソコンモニター)の高さを上げ、目線を上げることでパソコン作業時の姿勢を改善することができる木製のスタンドです。
下部のスペースに横幅46cmまでのフルキーボードを収納可能です。
材質MDF、スチール
幅(mm)520
寸法(mm)幅約520×奥行約260×高さ約80
質量(kg)約1.6
耐荷重(kg)10
内寸法(mm)ディスプレイスタンド下部内寸:幅約460×奥行約260×高さ約70
適合サイズ~27インチディスプレイ
コンセントなし
引出しなし
ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。
ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。
HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。
色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。
色ブラック
コネクタ形状HDMIタイプA19ピンオス - HDMIタイプA19ピンオス
対応機種HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等
機能HEC対応、ARC対応、3D対応
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)約3.2
シールド3重シールド
伝送速度(Gbps)10.2
対応解像度Full HD(1080p)対応、4K2K対応
HDMI規格HDMI(High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証
ケーブルタイプスーパースリム
変換タイプオス - オス
キー不要の4桁ダイヤルシリンダー錠。薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットなどを盗難から守るマルチスロット対応のセキュリティワイヤーロック。
仕様通常、マスター、統一、その他:通常
セット内容ダイヤル錠付きワイヤー(パッド付)
材質ヘッド部:亜鉛合金
質量(g)約133
種類一体型 、ダイヤル錠付きワイヤー
ワイヤー長さ(m)2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:48.9×13.6×29.3
ワイヤー太さ(mm)4.5
シリンダー径(Φmm)13.6
材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
スロットマルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット)
ロックダイヤル錠
アズワン品番64-9092-65
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るダイヤル錠タイプのマルチセキュリティワイヤーロック。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
ワイヤー長さ(m)1.7
ワイヤー太さ(mm)2.2
仕様ダイヤル式南京錠/標準スロット(3×7)、Mini(3×7)、Nano(2.5×6)、NobleWedge(3.2×4.5)互換
セット内容マルチロックパーツ、ワイヤー、ダイヤル式南京錠
材質SUS、銅合金、ワイヤー:スチール+ソフトPVCコーティング
寸法(mm)マルチロックパーツ:18×3.7×33、ダイヤル式南京錠:22×14×60、セキュリティスロット:標準スロット(3×7)、MiniSaver(3×7)、NanoSaver(2.5×6)、NobleWedge(3.2×4.5)
質量(g)約74
ロックダイヤル式南京錠
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
モニターの高さを上げ、目線を上げることでパソコン作業時の姿勢を改善することができるモニタースタンドです。脚パーツを組み合わせて3段階に高さ調節が可能。A4サイズの紙などが入る引き出し付きで、デスク上の整理にも便利です。
用途A4サイズの紙などが入る引き出し付きのモニタースタンドです。 。モニターの高さを上げることで目線を上げることができ、パソコン作業時の姿勢を改善します。 。取り外し可能な脚パーツで簡単に高さを3段階に調節できます。 。32インチのモニターまで対応しています。 ※耐荷重:約20kg 。工具不要の簡単組み立て仕様です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容天板×1、引き出し仕切り板×2、脚パーツ×4
材質プラスチック、チップボード
質量(kg)約2
色ブラック
耐荷重(kg)約20
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約480×約300×約130(最大時) ※は約100、約70でも調整可能。
適合サイズ~32インチ
1個
¥3,998
税込¥4,398
取扱い終了
ホコリや指紋などの汚れに!汚れをしっかり拭き取り、クリアな仕上がりを実現する液晶用ドライクリーニングティッシュです。
用途汚れをしっかり拭き取り、クリアな仕上がりを実現する液晶用ドライクリーニングティッシュです。 。液晶画面、ノートパソコンの画面、スマートフォン・タブレット画面などのホコリ、指紋などの汚れ落としにご使用できます。 。3層構造の超極細分割繊維配合不織布を使用。汚れをしっかり拭き取り、ティッシュの中層に閉じ込めます。 。力を入れずに軽く拭くだけで、皮脂汚れやホコリなどをしっかり拭き取ります。 。※液晶画面の表面には「反射防止」などの為の特殊な加工が施されたものがあります。硬い生地で強くこすったり、水拭きをすると、表面加工が傷つくことがあります。乾拭きでやさしく拭く事をおすすめします。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質超極細分割繊維配合不織布
寸法(mm)ティッシュサイズ:170×140
枚数50枚入り
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
ノートパソコン、液晶モニタのセキュリティスロットにセットすることによりノートパソコン、液晶モニタを盗難から守ます。ワイヤーをデスクに取り付け、PCに付いているスロットと接続するだけの簡単仕様。カギは全て同じカギに揃える事が可能。管理が簡単です
ワイヤー太さ(mm)4.4
ロックシリンダー錠
ワイヤー長さ(m)1.7
種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー
適合【スロットサイズ】3×7mmスロット(縦横式)
シリンダー径(Φmm)20
セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本、結束バンド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:31.3×20×33.8(シリンダーΦ20)
材質(ヘッド)亜鉛合金
材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
種別鍵:統一
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
セキュリティスロットにセットすることによりノートパソコン、液晶モニタ、ハードディスク、NASなどのPC周辺機器を盗難から守ります。
ワイヤー本体にカバーを巻いているためディスク等にキズがつきません。
シリンダー先端にゴムが付いているためパソコンを傷つけません。
ワイヤーをデスクに取り付け、PCに付いているスロットと接続するだけの簡単仕様。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
ワイヤー長さ(m)1.7
ワイヤー径(Φmm)4
付属品鍵×2個、ワイヤー結束テープ 1本(全長:150mm・2mm厚)、調節パッド 3枚(1.6mm厚1枚、0.8mm厚1枚、0.4mm厚1枚)
適合3~3.8×7~7.5mmのセキュリティスロットを持つパソコンなど
トラスコ品番539-3019
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るマルチスロット対応のセキュリティワイヤーロック。
仕様一体型、シリンダー錠付きワイヤー、対応スロットサイズ:マルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット)
セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本、アジャストツールキー
ワイヤー径(Φmm)4.5
ワイヤー長さ(m)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:44.3×12.5×22.4
シリンダー径(Φmm)12.5
ロックシリンダー錠
アズワン品番64-5408-74
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ノートパソコン、液晶モニタのセキュリティスロットにセットすることによりノートパソコン、液晶モニタを盗難から守ります。ワイヤーをデスクに取り付け、PCに付いているスロットと接続するだけの簡単仕様です。カギは全て同じカギに揃える事が可能です。管理が簡単です。
ワイヤー太さ(mm)4.5
ロックシリンダー錠
ワイヤー長さ(m)1.8
種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー
適合【スロットサイズ】3×7mmスロット(縦横式)
シリンダー径(Φmm)17
セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:39×27×17
材質(ヘッド)亜鉛合金
材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
色シルバー
種別鍵:統一
1個
¥4,598
税込¥5,058
11日以内出荷
ノートパソコン、液晶モニタのセキュリティスロットにセットすることによりノートパソコン、液晶モニタを盗難から守ります。ワイヤーをデスクに取り付け、PCに付いているスロットと接続するだけの簡単仕様です。複数の異なるカギが全て1本のカギで開閉できます。
ワイヤー太さ(mm)4.5
ロックシリンダー錠
ワイヤー長さ(m)1.8
種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー
適合【スロットサイズ】3×7mmスロット(縦横式)
シリンダー径(Φmm)17
セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:39×27×17
材質(ヘッド)亜鉛合金
材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
色シルバー
種別鍵:マスター(マスターキー別売)
1個
¥4,798
税込¥5,278
12日以内出荷
薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るマルチスロット対応のセキュリティワイヤーロック。
ワイヤー太さ(mm)4.5
ロックシリンダー錠
ワイヤー長さ(m)2
種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー
適合【スロットサイズ】マルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット)
シリンダー径(Φmm)12.5
セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本、アジャストツールキー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:44.3×12.5×22.4(シリンダーΦ12.5)
材質(ヘッド)亜鉛合金
材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
色ブラック
質量(g)約130
種別鍵:統一
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るセキュリティワイヤーロック
ロックシリンダー錠
種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー
材質(ヘッド)亜鉛合金
材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
種別鍵:統一
薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守る南京錠タイプのマルチセキュリティワイヤーロック。
ワイヤー太さ(mm)3.8
ロック南京錠
ワイヤー長さ(m)2
種類南京錠(チューブラキータイプ)+ワイヤー
適合【スロットサイズ】マルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット)
セット内容南京錠(ESL-NK02)、カギ×2本、マルチロックパーツ(ESL-RPAH)、ワイヤー(ESL-W2038)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:25×13.2×55.2(フック太さ3.2) 、マルチロックパーツ:20×55×13
材質ロックパーツ:亜鉛合金、ステンレス /南京錠:真鍮、シャックル部:スチール /カギ:銅 /ワイヤー:スチール、PVC
材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
色シルバー
質量(g)約178
種別鍵:通常
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
薄型ノートパソコン・液晶モニター・タブレットに最適。
セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るマルチスロット対応のセキュリティワイヤーロックです。
用途セキュリティワイヤーロックとして
仕様通常
その他スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。
セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、鍵×2本
色ブラック(ワイヤー)
質量(g)約156
ワイヤー長さ(m)2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×28.7×14.8(ヘッド部)
ワイヤー太さ(mm)4.5
材質(ワイヤー部)スチール/ソフトPVCコーティング
材質(ヘッド)亜鉛合金
対応寸法(mm)マルチ:3×7スロット(縦横式)、3×7スロット、2.5×6スロット、3.2×4.5スロット
鍵シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守る径9.5mmの極小シリンダー錠のセキュリティワイヤー。
ワイヤー太さ(mm)4.5
ロックシリンダー錠
ワイヤー長さ(m)2
種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー
適合【スロットサイズ】3×7mmスロット(縦横式)
シリンダー径(Φmm)9.5
セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:35.8×9.5×20(シリンダーΦ9.5)
材質(ヘッド)亜鉛合金
材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
色ブラック
質量(g)約114
種別鍵:統一
1個
¥6,098
税込¥6,708
15日以内出荷
パソコンとデジタル対応ディスプレイを接続する、DVIデュアルリンクケーブル。
DVI-D出力端子を装備したパソコンと、DVI-D入力端子を装備したデジタル対応のディスプレイを接続するケーブルです。
デュアルリンクに対応しており、WQXGA(解像度:2560dpi×1600dpi)までの映像信号が伝送可能です。
外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドケーブルを使用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
色ブラック
コネクタ形状DVI-D24ピンオス - DVI-D24ピンオス
対応機種DVI-D出力端子を持つPCおよびDVI-D入力端子を持つデジタル対応ディスプレイ
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
対応解像度WQXGA(2560×1600)(最大)対応
フェライトコア○
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ1DVI-D 24ピン
コネクタ2DVI-D 24ピン
薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守る南京錠タイプのマルチセキュリティワイヤーロック。
ワイヤー太さ(mm)2.2
ロック南京錠
ワイヤー長さ(m)1.7
種類南京錠+ワイヤー
適合【スロットサイズ】マルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット)
セット内容南京錠(ESL-NK)、カギ×2本、マルチロックパーツ(ESL-RPA)、ワイヤー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:25×11×51(フック太さ3.2)、マルチロックパーツ:18×3.7×33
材質SUS、銅合金
材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
色シルバー
質量(g)約86
種別鍵:マスター(マスターキー別売)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守る径9.5mmの極小シリンダー錠のセキュリティワイヤー。
ワイヤー太さ(mm)4.5
ロックシリンダー錠
ワイヤー長さ(m)2
種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー
適合【スロットサイズ】3×7mmスロット(縦横式)
シリンダー径(Φmm)9.5
セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:35.8×9.5×20(シリンダーΦ9.5)
材質(ヘッド)亜鉛合金
材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
色ブラック
質量(g)約114
種別鍵:マスター(マスターキー別売)
1個
¥6,598
税込¥7,258
12日以内出荷
ノートパソコン、液晶モニタのセキュリティスロットにセットすることにより、それらを盗難から守ます。
ワイヤーをデスクに取り付け、PCに付いているスロットと接続するだけの簡単仕様。
取り回しの良い3軸首振りヘッドで、破損しにくいシリンダー錠。
対応セキュリティスロットサイズ:対応スロット3mm×7mm
ワンプッシュ機能により簡単に装着可能。
小型ヘッドで目立たない・かさばらない。
ゆとりを持って取り回せる2mワイヤー仕様
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
ロックシリンダー錠
仕様(シリンダ錠付ワイヤー) 2.0m/径5mm
トラスコ品番539-2900
セット内容シリンダー錠月付ワイヤー/カギ2個/スペーサーパッド1枚/PP結束バンド1本
材質(ヘッド部)亜鉛合金、(ワイヤー)スチール、PUコーティング
質量(g)138
接続方式セキュリティースロット用(シリンダー錠)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
デスクトップパソコンのディスプレイに引っ掛けて設置するだけで、手元を明るく照らす、モニター用LEDライトです。自動調光や無段階輝度調節、LEDの反射光制御などの多彩な機能を搭載。テレワーク時や夜間など部屋の照明の明るさを問わず、快適な空間で作業できます。
長さ(m)約2
色ブラック
コネクタ形状電源入力側:USB Type-C(TM)コネクター
定格入力電力8.5W
定格入力電圧(V)5
定格入力電流(A)1.7
点灯方式広域発光(点灯)
LED使用数(個)40+40
調光方式無段階調節 (昼光色、電球色、昼白色)
全光束(Lm)約80~300※積分球による
明るさ(Lm)約250~920(理論値)
色温度(K)2800~6700
付属品取扱説明書、USB-A to USB Type-C(TM)ケーブル ※AC充電器は付属しておりません。5V/2.0A以上のUSB-A対応のAC充電器などを別途ご用意ください。
保証期間1年
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
セキュリティスロットにセキュリティワイヤーロックを差し込むだけでノートパソコンや液晶モニタ、タブレットや周辺機器盗難から守ります。
対応セキュリティスロットサイズ:対応スロット3mm×7mm
ワンプッシュ機能により簡単に装着可能。
ロック方法:ノートパソコンの専用スロットにセキュリティワイヤーロックを差込むだけで完了。
解除はカギを差込み回転させればOKです。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
仕様ノートパソコン・液晶モニタのセキュリティスロットに差し込むだけの簡単ワイヤーロック
セット内容ワイヤー(1.7m・Φ4mm)。カギ2個付き。パッド(厚さ:1mm)1枚。
1個
¥5,650
税込¥6,215
当日出荷
薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。
90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。
デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。
使用環境に応じて豊富な鍵種をご用意しています。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
ワイヤー太さ(mm)4.5
ワイヤー長さ(m)1.8
仕様シリンダー錠/MiniSaver(3×7)互換
セット内容本体×1、子鍵×2
材質シリンダー:亜鉛合金
サイズ32mm×11mm×19.5mm(シリンダーΦ11mm)、セキュリティスロットサイズ:標準スロット(3×7mm)、MiniSaver(3×7mm)、※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。
質量(g)約114.3
材質(ワイヤー部)カバー:塩ビ
ロックシリンダー錠
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
こんなお得な商品も!

ディスプレイケーブル
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。
D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。
直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、
錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
その他簡易パッケージ(PP袋)
色ブラック
コネクタ形状D-Sub15ピン(ミニ)オス - D-Sub15ピン(ミニ)オス
対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター
プラグ金メッキ
環境対応EU RoHS指令準拠
ケーブル外径(Φmm)4.5
シールド2重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
フェライトコアあり
ケーブルタイプスリムタイプ(複合同軸)
変換タイプオス - オス
セキュリティスロットにセットすることによりノートパソコン、液晶モニタ、ハードディスク、NASなどPC周辺機器を盗難から守ります。
キー紛失の心配がないダイヤル式
ワイヤー本体はカバーに巻かれ、デスク等にキズが付きません
自在に動くスリムヘッドを採用していますので、ワイヤーの取り回しがよく、取り付けに便利です。
パソコンの設置場所を選ばず、パソコン使用時にもワイヤーが気になりません。
キー紛失の心配がない4桁のダイヤル式ロック。
ダイヤル番号は自由に設定可能です。(出荷時は「0000」)
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
ワイヤー長さ(m)1.7
ワイヤー太さ(mm)直径3.8
セット内容透明ワイヤー×1本、パッド1枚
材質【ヘッド】亜鉛合金(サテンニッケルメッキ)、【ワイヤー】鉄(亜鉛メッキ)、【ワイヤーカバー・パッド】ポリウレタン(PU)
質量(g)98.5
対応機種3mm~3.8mm×7mm~8mmのセキュリティスロットを持つパソコン(筐体厚み対応サイズ/2.5mm~4mm、内部奥行き対応サイズ/2.5mm以上)※スロットサイズが対応していても、スロット内部の奥行きが対応しない場合があります。
ロックダイヤル式(4桁、回転式)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
プロクオリティ映像で高品質なチャット&配信を。 圧倒的に美しく、超高精細な映像でビデオチャットやビデオ配信が楽しめるFull HD対応500万画素Webカメラ。
最大2592×1944ピクセルの超高精細映像が楽しめる500万画素ウェブカメラです。
動画配信に最適なワイドスクリーンFull HDにも対応しています。
パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。
SkypeやSkype for Businessなどの各種チャットソフトや、YouTubeライブやFacebook Live、ニコニコ生放送やTwitchなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。
※YouTubeライブやTwitchでは別途ライブエンコーダーを使用する必要があります。
高精細ガラスレンズを搭載し、鮮明な動画や静止画を楽しめます。
動画は記録画素数 最大2592×1944ピクセルに対応しています。
動画だけでなく、2000万画素の静止画を撮影して送信することも可能です。
カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。
ノートパソコン(ノートPC)やデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。
カメラ本体は上下に角度を調整可能です。
無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。
多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)が付属しています。
付属品ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル
質量(g)約68(ケーブル含む )
ケーブル長(m)約1.5
対応OSWindows 11/10/8.1/7/XP、macOS 10.12 Sierra 以降、Chrome OS
表示動作表示(撮影時に点灯)
対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60.0×55.3×39.0(ケーブル含まず )
有効画素数約500万画素
角度調整範囲スタンド:上下方向
動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2Hzと同等以上、メインメモリ:1B以上、HDD空き容量:1B以上
保証期間6ヶ月
動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
映像素子1/4型 CMOSセンサー
フォーカス固定
撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より)
F値F2.8
インターフェイスUSB2.0(タイプAオス)
指向性無指向性
色数約1677万色(24bit)
記録画素数静止画:最大約2000万画素(ソフトウェア処理により対応) 、動画:最大2592×1944ピクセル
実撮影画角対角66度
フレームレート30FPS(~1920×1080ピクセル)、15FPS(~2592×1944ピクセル)
内蔵マイクデジタルシリコンMEMS方式(モノラル)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
キー不要の4桁ダイヤル、スリムヘッドタイプを採用!薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです
セキュリティスロットの規格で一般的なKensington社(ケンジントン社)の規格MiniSaverに対応
90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。
デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。
キー紛失の心配がない4桁のダイヤル式ロック。
ダイヤル番号は自由に設定可能です。(出荷時は「0000」)
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
ワイヤー太さ(mm)4.4
ワイヤー長さ(m)2
仕様ダイヤル錠(4桁)/MiniSaver(3x7)互換
材質ダイヤル錠:亜鉛合金
サイズダイヤル錠:47.8×16×25.5mm
質量(g)約130
材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
セキュリティ標準スロット(3×7mm)、MiniSaver(3×7mm)
ロックダイヤル錠(4桁)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
こんなお得な商品も!

ディスプレイケーブル
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。
D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。
直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、
錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
色ブラック
コネクタ形状D-Sub15ピン(ミニ)オス - D-Sub15ピン(ミニ)オス
対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター
ケーブル外径(Φmm)約4.5
シールド2重シールド
フェライトコア○
ケーブルタイプスリム
変換タイプオス - オス
コネクタ1ミニD-sub15ピン
コネクタ2ミニD-sub15ピン
自動ピント調整で遠景も近距離もくっきり鮮明。大型CMOSセンサーとガラスレンズ搭載により低ノイズ・高精細な映像を撮影できる、Full HD対応オートフォーカスWebカメラ。
Full HD1920×1080ピクセルの高解像度に対応した200万画素ウェブカメラです。
1/3型の大型CMOSセンサーとガラスレンズを搭載し、低ノイズで高精細な映像を撮影できます。
パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。
オートフォーカス機構により、遠景はもちろん近距離の文字にも自動的にピントが合い、くっきりと鮮明な画像をお楽しみいただけます。
Skype、Zoom、Cisco Webex Meetings、Microsoft Teamsの各種ビデオ通話サービスで動作確認済みです。
カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。
使用していない際にレンズを物理的に遮断できるプライバシーシャッターを搭載しています。
ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。
マルチスタンド底面には1/4インチ三脚穴を搭載し、市販の三脚に設置して使用できます。
カメラ本体は上下左右に角度を調整可能です。
色ブラック
質量(g)カメラ:約150(ケーブルを含む)
ケーブル長(m)約1.5
対応OSWindows 11/10/8.1、macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応機種USB2.0ポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ:約100×65×51(ケーブルを含まず)
有効画素数約200万画素
インターフェースUSB2.0(タイプAオス)
角度調整範囲スタンド:上下方向
動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※左記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。
保証期間6ヵ月
動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-10~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
映像素子1/3型 CMOSセンサー
動作表示灯あり(撮影時に点灯)
フォーカスオートフォーカス
撮影距離(cm)5~無限遠(レンズ先端より)
F値F2.5
アズワン品番64-7717-65
指向性マイク:無指向性
記録画素数動画:最大1920×1080ピクセル
実撮影画角対角76度
フレームレート最大30FPS
内蔵マイクエレクトレットコンデンサー方式(モノラル)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1組のマウス、キーボード、VGAディスプレイで、4台のパソコンを切り替えて操作可能!エミュレーション機能によって、デバイス切り替え時の接続がスムーズに。さらに、サーバー管理業務などに便利な、一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替えるAUTOSCAN機能を搭載したパソコン切替器(KVM)。
付属品KVMケーブル(SPHD-VGA,USB,PS/2) 約1.0m ×2本 / KVMケーブル(SPHD-VGA,USB,PS/2) 約1.6m ×2本
質量(g)690※ケーブル含まず
切替方式切替スイッチ、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。
電源USBバスパワー(選択中のパソコンから供給)
適合規格VCCI Class B
対応OS11/10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS X Cheetah 10.1からmacOS Monterey 12まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×44
対応機種VGA端子およびUSB-AまたはPS/2ポートを有するパソコン
対応【マウス】有線マウス(USB-A端子、PS/2端子) 無線マウス(USBレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると、正常動作しない場合があります。その場合は、マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-A端子、PS/2端子)、無線キーボード(USBレシーバー式2.4GHz) ※ Mac端末は、[ScrollLock]キーのあるキーボード、【ディスプレイ】VGA端子を有するもの
機能【切替音】あり/なし ※ホットキーにて切替可能
インターフェース【パソコン側】SPHDコネクター(メス) ※独自規格のため、同梱のケーブルのみ使用可能、【コンソール側】マウス:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1、USB-Aメス×1 / キーボード:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1、USB-Aメス×1 / ディスプレイ :D-Sub 15ピン(VGA) メス×1
最大解像度2048X1536 @60Hz ※VESA DDC2B準拠
保証期間1年
最大接続台数【パソコン】4
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
1組のマウス、キーボード、VGAディスプレイで、2台のパソコンを切り替えて操作可能!エミュレーション機能によって、デバイス切り替え時の接続がスムーズに。さらに、サーバー管理業務などに便利な、一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替えるAUTOSCAN機能を搭載したパソコン切替器(KVM)。
付属品KVMケーブル(SPHD-VGA,USB,PS/2) 約1.0m ×2本
質量(g)460※ケーブル含まず
切替方式切替スイッチ、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。
電源USBバスパワー(選択中のパソコンから供給)
適合規格VCCI Class B
対応OS11/10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS X Cheetah 10.1からmacOS Monterey 12まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×75×44
対応機種VGA端子およびUSB-AまたはPS/2ポートを有するパソコン
対応【マウス】有線マウス(USB-A端子、PS/2端子) 無線マウス(USBレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると、正常動作しない場合があります。その場合は、マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-A端子、PS/2端子)、無線キーボード(USBレシーバー式2.4GHz) ※ Mac端末は、[ScrollLock]キーのあるキーボード、【ディスプレイ】VGA端子を有するもの
機能【切替音】あり/なし ※ホットキーにて切替可能
インターフェース【パソコン側】SPHDコネクター(メス) ※独自規格のため、同梱のケーブルのみ使用可能、【コンソール側】マウス:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1、USB-Aメス×1 / キーボード:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1、USB-Aメス×1 / ディスプレイ :D-Sub 15ピン(VGA) メス×1
最大解像度2048X1536 @60Hz ※VESA DDC2B準拠
保証期間1年
最大接続台数【パソコン】2
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
セキュリティスロットに取り付けて、パソコンや液晶モニタなどを盗難から守る、ダイヤル錠タイプのセキュリティワイヤーロックです。
安心設計のダイヤル錠で、番号設定ミスを防ぎます。
鍵不要で設定できるので、紛失によるトラブルから解放されます。
ノートパソコンとマウス、テンキーを同時に盗難から守ります。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
ワイヤー長さ(m)1.7
ワイヤー太さ(mm)2.2
セット内容4桁ダイヤル錠×1、ワイヤー×1、ロックパーツ×1
材質亜鉛合金、スチール+PVCコーティング
色シルバー
質量(g)106
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×16×66(シャックル径3.2)
ロックダイヤル錠
1個
¥2,405
税込¥2,646
当日出荷
セキュリティスロットに取り付けて、パソコンや液晶モニタなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。
ノートPCやタブレットに対応。90度の首振りと、360度のヘッド部回転機能で取り回しが良く、取り付けに便利です。
また、パソコンの設置場所を選ばず、パソコン使用時にもワイヤーが気になりません。
デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。
キー紛失の心配がない4桁のダイヤル式ロックです。
ダイヤル番号は自由に設定可能です。(出荷時は「0000」)
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
ワイヤー長さ(m)1.8
ワイヤー太さ(mm)5
仕様セキュリティスロットサイズ:3~3.8mm×7.0~7.5mmのセキュリティスロットを持つパソコン ※スロットサイズが対応していても、機種によってはスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。
材質亜鉛合金(クロムメッキ)、カバー:塩ビ
寸法(mm)Φ17×55(ヒンジ部除く)
質量(g)約136g
ロックダイヤル錠(4桁)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
つなぐだけですぐに使える。 ワイド画面に最適な720pのHD解像度に対応し、気軽にビデオチャットを始められる100万画素Webカメラ。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
1280×720ピクセルのHD解像度に対応し、ワイド画面に最適な100万画素Webカメラです。
パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。
SkypeやSkype for Businessなどの各種チャットソフトや、YouTubeライブやFacebook Live、ニコニコ生放送やTwitchなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。
※YouTubeライブやTwitchでは、別途ライブエンコーダーを使用する必要があります。
高精細ガラスレンズを搭載し、鮮明な動画や静止画を楽しめます。
動画は記録画素数 最大1280×720ピクセル/30fpsに対応し、迫力のワイドスクリーン映像を楽しめます。
動画だけでなく、400万画素の静止画を撮影して送信することも可能です。
カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。
ノートPCやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。
カメラ本体は上下に角度を調整可能です。
無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。
多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)が付属しています。
Google が定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook 対応認定を取得しています。
「Works With Chromebook」とは、Google が提供する Chrome OS を搭載したコンピューター「 Chromebook 」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
付属品ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル
色ブラック
質量(g)約 66 (ケーブル含む )
ケーブル長(m)約1.5
対応OSWindows 11/10/8.1/7/XP、macOS 10.12 Sierra 以降、Chrome OS
対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 60.0×52.3×39.0 ※ケーブルを含まず
有効画素数約100万画素
角度調整範囲スタンド:上下方向
動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2Hzと同等以上、メインメモリ:1B以上、HDD空き容量:1B以上
保証期間6ヶ月
動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
映像素子1/6型 CMOSセンサー
フォーカス固定
撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より)
F値F2.8
インターフェイスUSB2.0(タイプAオス)
指向性無指向性
色数約1677万色(24bit)
記録画素数静止画:最大約400万画素(ソフトウェア処理により対応) 、動画:最大1280×720ピクセル
実撮影画角対角54度
フレームレート30FPS(~1280×720ピクセル)
内蔵マイクエレクトレットコンデンサー方式(モノラル)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。
D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。
直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、
錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
色ブラック
コネクタ形状D-Sub15ピン(ミニ)オス - D-Sub15ピン(ミニ)オス
対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.5
シールド2重シールド
フェライトコアあり
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ