2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、水深約10mで30分までの防水テストをクリアした気密ファスナータイプのスマートフォン用防水ケースです。屋外で水や汚れを気にせず使用でき、装着したまま写真や動画撮影も可能!気密性の高いファスナーを使用することで、防水性能とデザイン性を両立した防水ケースです。
用途JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、水深約10mで30分までの防水テストをクリアした気密ファスナータイプのスマートフォン用防水ケースです。 。海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくスマートフォンを使用できます。 。気密性の高いファスナーを使用することで、防水性能とデザイン性を両立した防水ケースです。 。ファスナータイプの開閉口のため、ワンアクションでの開閉が可能です。 。ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。 。※水中での操作はできません。 。ケースに入れたまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。 。カメラ部分に透明素材を使用しているので、ケースに入れたままクリアな写真、動画撮影が可能です。 。※フラッシュ光が映り込む場合は取り出して撮影してください。 。Face ID、顔認証に対応しています。 。※ご使用の機種によっては認証できない場合がございます。 。持ち運びに便利なショルダーストラップが付属しています。 。約6.9インチ以下のスマートフォンに対応しています。 セット内容スマートフォン用防水ケース×1、ショルダーストラップ×1 材質ケース:PVC・TPU・亜鉛合金、ショルダーストラップ:ポリエステル・亜鉛合金 タイプポーチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考収納寸法:約90×約10×約170 対応機種約6.9インチ以下のスマートフォン 特性防水
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明な窓付きで、ワイヤレスイヤホンの有無がすぐに確認できる!ワイヤレスイヤホンの携帯に便利なコンパクトポーチです。持ち運び時にイヤホンが飛び出し紛失することを防ぎます。バックパックなどに合わせやすいナイロン生地を使用。内部には起毛生地を採用し、イヤホンを衝撃から優しく守ります。
用途ワイヤレスイヤホンの携帯に便利なコンパクトポーチです。持ち運び時にイヤホンが飛び出し紛失することを防ぎます。 。内寸と収納できるワイヤレスイヤホンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。 。透明な窓付きで、ポーチ内に収納しているワイヤレスイヤホンの有無がすぐに確認できます。 。タウンユースのアウトドアバッグやビジネスバッグで使われているナイロン生地を使用。バックパックなどに合わせやすいデザインです。 。内部には起毛生地を採用し、イヤホンを衝撃から優しく守ります。 。カラビナは、幅の広いベルトにも簡単に取り付けることができるスクエアタイプ。取り付ける際にベルト部分が折り曲がるなどの負担も少ないです。 。ファスナーの取手には、指をかけやすいU形状の樹脂パーツを採用しています。 材質ナイロン、亜鉛合金 ブラック
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)