3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロッピーを1枚ずつ個別に保管・収納。
適合フロッピーディスク 収納枚数(枚)10 材質P.S(ポリスチレン) クリアー 質量(g)24 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×99×9
1式(10枚)
709 税込780
当日出荷

カードリーダとUSBハブが一緒になった!コンパクトに2つの機能を合わせ持ち、PC周りをスッキリと快適にする”USBハブ付き48+5メディア対応カードリーダ”。
用途USBハブ機能を搭載した48+5メディア対応のメモリカードリーダです。 3ポートUSB2.0ハブ機能を搭載し、マウス、USBメモリなどのUSB機器を3台まで接続可能です。 大容量の次世代SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)にも対応しています。 アダプタを使用せずに48種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできます。 SDメモリーカードシリーズ、メモリースティックシリーズ、マルチメディアカードシリーズ(MMCmicroを除く)などの主要なメディアに対応しています。 携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 メモリースティックPRO-HG Duoの8bit高速データ転送にも対応しています。 メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 付属品取扱説明書 質量(g)約60 ポート数アップストリーム(パソコン側)/1ポート ダウンストリーム(周辺機器側)/3ポート 電源USBバスパワー 電源電圧5.0V±5% コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート)/USB A(オス)USB機器側(ダウンストリームポート)/USB A(メス)×3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×61.6×16 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間6ヶ月 対応メディア【SDメモリカード】SD(High speed、pro High speed)、Class2、Class4、Class6/Wii・DSi用 SD/SDHC Class2、Class4、Class6、Class10/SDXC/miniSD(※別途アダプタが必要) /miniSDHC Class2(※別途アダプタが必要) 、Class4(※別途アダプタが必要) 、Class6(※別途アダプタが必要) /TransFlash/microSD/microSDHC Class2、Class4、Class6 【マルチメディアカード】MMC/MMC 4.0/セキュアMMC/RS-MMC/RS-MMC 4.0/MMC micro(※別途アダプタが必要) 【メモリースティック】MS/MS(MagicGate、MagicGate High speed、メモリーセレクト機能付)/PRO/PRO(High speed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGate High speed)/PRO Duo/PRO Duo(High speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(M2)/PSP用Duo/PSP用PRO Duo 【ピクチャーカード】xDピクチャーカード/xDピクチャーカードTypeM/xDピクチャーカードTypeH/xDピクチャーカードTypeM+ 【コンパクトフラッシュ】コンパクトフラッシュ(Type I)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(Type II)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(UDMA対応)/マイクロドライブ/CF型HDD 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(USB2.0ハイスピードモード時) スロット5個 ケーブル長(cm)約30 ※コネクタ除く インターフェイスUSB2.0/1.1 供給電流(mA)3ポート合計400以内(100未満/1ポートあたり)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトにたっぷり収納!DVD/CDをきれいに整理・分類できるDVD/CD用ディスクファイル
付属品背ラベルカード、インデックスラベル 適合DVD/CD 材質(本体)ポリプロピレン、(背ラベルカード/インデックスラベル)紙
1冊
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)