「プレート 使用中 マグネット」の検索結果
ゲームや動画撮影中に端末を長時間使用した際の熱上昇を防ぐ、ペルチェ方式のスマホクーラーです。 。MagSafe対応iPhoneなどのスマートフォンに、マグネットで簡単に着脱可能です。 。付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。 。※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。 。高い冷却能力を持ち、最高約-20℃の冷却が可能です。 。卓上に置けるスタンド付きで、長時間の動画撮影や視聴にもおすすめです。 。スタンドや土台部分は約90度まで角度を変えられ、高さも約228mmから340mmまで伸縮可能。視線や姿勢に合わせて快適に使用できます。 。スマホクーラーとスタンドは、取り外し可能。用途に応じて、自由に使い分けられます。 。約22.6dBの静音設計なので、使用中もファンの音が気になりません。 。本製品の温度を監視し、異常な高温になった場合は自動で停止する安全安心設計です。 。電源ケーブルを接続して使用するため、充電を気にせず長時間安心して使用できます。 。※USB AC充電器は付属していないため、5V/2A以上のUSB AC充電器を別途ご用意ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル(約1.2m ※コネクターを除く)、メタルプレート(※メタルプレートの装着により、冷却効果が下がる可能性があります。)
色ブラック
直径(Φmm)スタンド土台:約155
高さ(mm)スタンド土台からボールジョイント最上部まで:約228~340
質量(g)約450(ケーブル、スタンド含む)
消費電力(W)約10
電源USB(5V/2A以上) ※USBアダプターは付属していません。
定格電圧(V)5
対応機種MagSafe対応iPhone/磁力で装着できない機種は、付属のメタルプレートを機器本体の背面に貼り付けることで使用できます。 ※貼り付け面の形状や素材によっては、吸着が弱まるため使用できない場合があります。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スマホクーラー:約67×67×23(突起部含まず)
騒音値(dB)約22.6
冷却方式ペルチェ式
回転数約6000rpm
ファン外径(Φmm)約35
安全性異常温度感知センサー(本製品の温度を監視し、異常な高温になった場合は自動で停止する安全安心設計です。)
冷却能力(℃)最高約-20
最大風量(CFM)約4.8
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷